転写により『逆文字として』情報を残すため、追加筆などによる不正を防ぎ、強度試験時まで厳格に保管可能。
NETIS登録番号〔No.CB-120005-VE〕
用途供試体改ざん防止
仕様100枚入
使用方法1.QC版に供試体作成時の情報を記入します。2.記入したQC版を供試体型枠の内側に貼り付けます。3.供試体型枠に生コンを投入し、硬化したら型枠をはずします。4.供試体に文字が転写され、情報が残ります。
マイゾックスコード219238
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
1セット(25枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
転写により『逆文字として』情報を残すため、追加筆などによる不正を防ぎ、強度試験時まで厳格に保管可能。
NETIS登録番号〔No.CB-120005-VE〕
用途供試体改ざん防止
タイプ専用ペン
マイゾックスコード219239
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
軽くて便利な使い捨て生コンテスターです。
工事現場、試験室の合理化、省力化に役立ちます。
高品質ブリキ製です。
めんどうな掃除や組み立て不要です。
便利な記録スペースがあります。
冷間圧延鋼板製です。(水平レベル合わせでも信頼を発揮できます。)
用途コンクリートの供試体型枠
耐酸、耐アルカリ性に強く多くの特長を持っています。
生コンクリートの空気量測定器で空気量を直読操作も簡単で試験が正確にできます。特殊軽合金製で容量は7Lです。
仕様【計量鉢】容量7000cc(上フタ、メーター、クランプ、コック付き)
セット内容エアメーター測定器本体(計量鉢)、ストレートエッジ、突棒、スポイド、キャリブレーションパイプI型、キャリブレーションパイプJ型、メスシリンダー、木製ハンマー、収納ケース
脱型が安全でスムーズです。
叩いても変形しません。
製品重量が軽く運搬が楽です。
使用後、焼却処理ができ焼却炉を傷めません。
用途コンクリートの供試体型枠
JIS規格A 5308
紙製使い捨てコンクリート供試体型枠です。紙管のため軽量かつ安全です。
用途コンクリートの供試体型枠
JIS規格A-5308
工事現場、試験室の合理化、省力化。
高品質ブリキ製。
めんどうな掃除や組立て不要。
便利な記録スペース。
冷間圧延鋼板製。(水平レベル合わせでも信頼を発揮できます。)
用途コンクリートの供試体型枠
寸法(縦×横)(mm)450×600
表示項目工事名、打設年月日、コンクリート打設箇所、採取時の実測値、備考、施工者
付属品消し具(チョークは別売)
材質木
質量(kg)約1
取付方式立てかけ式
1枚
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
JIS A 1101準拠品
生コンのスランプ試験、スランプフロー試験用の試験器です。練ったコンクリートのコンシステンシーを測る最も一般的な試験器具です。
セット内容スランプコーン、台板、突き棒、検尺台、丸スコップ、収納ケース
総重量約6,600gと、軽量化を実現。
蓋のリブを無くし、清掃時にコンクリート汚れを落としやすい。
圧力計は簡易防水型ベローズ方式を採用で、針の動きがスムーズに
用途コンクリートの空気量測定
仕様空気室圧力法
付属品突棒、メスシリンダー、平定規、スポイト、キャリブレーションパイプ、木ハンマー、単位水量用シール
寸法(mm)320×320×513
質量(g)約6600
容量(L)約7
測定範囲(%)0~10(注水式・無注水式)
マイゾックスコード216592
1個
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
耐水機能を備えた2種類のOA対応用紙で、レーザー・コピー機に対応しています。インクジェットプリンターの場合は、色落ちしにくい顔料インクでの印刷をお勧めします。「撥水紙」は、上質紙がベースのため印刷の再現性が高く、鉛筆やペンなどの筆記もしやすい紙です。 撥水効果で水を弾き屋外での使用で、多少の雨などには十分対応できる耐水用紙です。 印刷したものに書き込んで使用したり、全て手書きで使用したり使い方は自由です。様々なシーンで多種多様な使い方が想定できます。
坪量(g/m2)81.4
仕様撥水
厚さ(mm)0.09
適合プリンタモノクロ・カラーコピー機、レーザープリンタ
専用ペンチを使わず、ワンタッチで脱型できます。
高精度な形成技術により画期的な脱型モール完成。
寸法制度を向上させるために繊維入りPBT樹脂を使用しています。
熟練を要さない簡単でワンタッチの脱型作業を実現します。
用途モルタル用の供試体型枠
付属品開口治具1個、フタ6個
材質(本体)PBT樹脂 (フタ)PE樹脂 (開口治具)ABS樹脂
規格JIS A 5308 適合品
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×100
マイゾックスコード215812
1箱(60個)
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
ニューアルロッド対応。ピンポールで目盛の指示ができます(ピンポール3~8mmΦ対応)
トラスコ品番288-3481
質量(g)125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)71×68×82
マイゾックスコード210815
1本
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
地下工事における捨てセパの接合に。
溶接工が居ない場合のセパ結合に。
図面変更等注文が間に合わない時に。
R面や△面でのセパ寸法が出しにくい時。
壁・梁に断熱材等張ってある場所でセパの溶接ができないときに。
降雨や漏水のため溶接機を使用できないとき。
耐水性に優れ、汚れにも強く、丈夫で破れにくいタフなカラーレーザー・カラーコピー用の耐水強化紙です。
かさばらない薄さなので、使用頻度の高いマニュアルなどの書類に最適です。
油性ペンやシャープペンなどで筆記もできます。
白色度(%)82程度
紙質耐水強化紙
印刷方式両面
4色光源ライトの伝統を受け継いだ進化版です。
白、赤、緑、青 4色の切替可能な光源を搭載。アウトドアだけでなく、仕事にも活かせるツールです。
従来モデルのP7QCから新たにワイド・スポット照射が可能になり、マルチカラーストロボをアクティブにして、
4色すべてのフラッシュを同時に発光させることもできます。充電はUSBケーブルを使用した簡単充電を採用。
赤、緑、青のカラーは、雨天や霧での見通しが良いことや傷の確認、物の輪郭がはっきりするといったメリットがあります。
本製品対応充電池(型番):501001
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル
トラスコ品番257-2765
本体寸法(mm)Φ42×157
本体質量(g)約207(電池含)
寸法(Φmm×Lmm)42×157
保護等級IP54
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約5
光束(Lm)パワー:270 / ミドル:120 / ロー:15
アズワン品番65-1955-31
照射距離(m)パワー:335 / ミドル:220 / ロー:80
電球の種類LED
点灯時間(時間)パワー:5/ ミドル:14 / ロー:110
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
QC手法総論;
グラフ;
パレート図;
特性要因図;
チェックシート;
ヒストグラム(1)作り方と見方;
ヒストグラム(2)使い方と平均値・標準偏差の計算;
層別;
散布図;
管理図(1);
管理図(2);
管理・改善の進め方;
QC手法の活用事例
ジャンル工学工業総記
分類専門
判型A5
ページ数287
著者名細谷克也石原勝吉広瀬一夫
初版年月2009年03月
1冊
¥2,300
税込¥2,530
7日以内出荷
人気製品「RT-USBVAC」のQC2.0(急速充電2)対応版です。 5Vはもちろん、9V、12Vの電圧も測定することができます。
モバイルバッテリーやソーラーチャージャーの性能評価に役立つ積算電流値表示機能を搭載。 電流を積算して表示できます。
積算電力の値は0~9までのページを切り替えることによって記録を残すことができます。
※QC2.0対応機器を接続する際は説明書の指示にしたがってください。
※表示部に貼られている保護フイルムが残っているとキズだらけのように見える場合があります。
保護フイルムはしっかりと貼りついていますので、四隅を爪などで強めにこすってはがしてください。
※中国製のため、本体に若干の汚れ・キズがある場合がございます。
※本製品はUSBのデータ通信機能にも対応していますが、重要な通信行う機器や大量のデータをやりとりする機器には使用しないでください。
※接続する機器の各種メモリーは必ずバックアップを取ってからご使用ください。
※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
付属品簡易説明書、保証書
測定範囲電圧:3.0~15.0V、電流:~3.4A/積算電流値:最大19,999mAh
質量(g)約27
表示電圧(V)、電流(A)、積算電流(mAh)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×15
色(本体)ブラック
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
人気製品「RT-USBVATM」のQC2.0(急速充電2)に対応したバージョンアップ版です。
通常のUSBの電圧である 5V に加え、9V、12Vの電圧も測定することができます。
電流が流れている間の時間を最大99時間まで計測できます。 バッテリーの持続時間などのチェックに役立ちます。
99,999mAhまでの積算電流表示機能付き。 時間の経過とともに変化をする電流を積算表示します。
使い方は簡単、USB電源とUSBデバイスの間に取り付ければ測定開始、
本体上部のリセットボタンを4秒間長押しすると積算電流値・通電時間がリセットができます。
USB2.0のデータ通信に対応しています。
※中国製のため、本体に若干の汚れ・キズがある場合がございます。
※重要な通信行う機器や大量のデータをやりとりする機器には使用しないでください。
※接続する機器の各種メモリーは必ずバックアップを取ってからご使用ください。
※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
仕様積算電流値:最大99999mAh
付属品簡易説明書・保証書
測定範囲電圧3.5~20.0V、電流:0~3.3A
質量(g)約18
表示通電時間:時間・分 、 最大 99時間
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×23×13.5
入出力端子USB Aオス/ USB Aメス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
2016年~2018年実施の第22回~第25回試験問題と、解答・解説を収録。”実践現場での活用方法”で代表的な問題の現場での活用ポイントを紹介。【1級の目指す能力レベル】・組織内で発生するさまざまな問題に対して,品質管理の側面からどのようにすれば解決や改善ができるかを把握しており,それらを自分で主導していくことが期待されるレベルです。また,自分自身で解決できないようなかなり専門的な問題については,少なくともどのような手法を使えばよいのかという解決に向けた筋道を立てることができる力を有しているようなレベルです。・組織内で品質管理活動のリーダーとなる可能性のある人に最低限要求される知識を有し,その活用の仕方を理解しているレベルです。
ジャンル工学工業総記
分類専門
判型A5
ページ数318
著者名仁科健
初版年月2018/07/01
1冊
¥3,700
税込¥4,070
11日以内出荷
関連キーワード