カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 制御機器(4)
  • オフィス家具(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • カー用品(1)

「qc12b」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーケンサ MELSECーQシリーズ用 増設ケーブル 三菱電機シーケンサ MELSECーQシリーズ用 増設ケーブル三菱電機
7,298税込8,028
1台
当日出荷から5日以内出荷
GOTケーブル(SC) Qバス接続ケーブル 三菱電機システムサービスGOTケーブル(SC) Qバス接続ケーブル三菱電機システムサービス
7,998税込8,798
1本
当日出荷から7日以内出荷
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
適合【Qバス接続 ケーブル(QCPU(Qモード)用)】QCPU増設ケーブル GOT間接続ケーブル
ワイヤレス充電器 Qi2 車 用 マグネット スマホホルダー 15W 高速充電 ダッシュボード対応 強力ゲル吸盤 エレコムワイヤレス充電器 Qi2 車 用 マグネット スマホホルダー 15W 高速充電 ダッシュボード対応 強力ゲル吸盤エレコム
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
スマートフォンを置くだけですぐに充電。マグネットで簡単に着脱可能で、Qi2規格対応ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。無駄な充電の防止や、過熱リスクを低減できる電源スイッチを搭載しています。ダッシュボードの好きな位置にしっかり固定できる、強力ゲル吸盤タイプです。
用途マグネットで固定するだけでQi2対応スマートフォンを充電できる、Qi2規格ワイヤレス充電機能付き車載ホルダーです。 最大出力15WでiPhoneを充電可能。従来のQi規格と比べて高速充電を実現しています。 マグネットでスマートフォンをぴったり固定することで縦・横いずれの向きでも設置でき、スマートフォンのナビを使いながら充電できます。 WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。 ※エレコムはWPCの会員企業です。 自由自在に角度を調節できるボールジョイントを採用しているので、スマートフォンのナビ画面などを見やすい角度で設置できます。 無駄な充電の防止や、過熱リスクを低減できる電源スイッチを搭載しています。 異物検知機能を搭載しており、本製品のコイル部分とスマートフォンの間にコインなどの異物があれば検知するため、安全にご利用いただけます。 厚さ3mm以下のマグネット搭載ワイヤレス充電対応ケースを付けたままでも充電が可能です。 ※ワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 ※ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 運転席、助手席側からでも充電状況が分かるように、ホルダーの左右に2つのLEDを搭載しています。 ケーブル長約1mのUSB Type-C(TM) - Type Cケーブルが付属しています。 浅めのシボ(レザー調の加工面)であれば、ダッシュボードの好きな位置にしっかり固定できる、強力ゲル吸盤タイプです。 ※吸盤の吸着力が弱まってきた場合、水洗いすることで吸着力が回復します。 シボが深めのダッシュボードなどへの貼り付けを補助する、滑らかで凹凸のない表面を作ることができる設置補助板が付属しています。 ホルダーの設置時に、汚れを拭き取るのに便利なアルコールパッドが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。その他ゲル吸盤取り付け。端末はケース未装着、またはQi2対応ケース装着時のみ使用可能。付属品設置補助板×1、アルコールパット×1、ケーブル×1ケーブル:黒質量(g)約108(筐体+ゲル吸盤土台)出力(W)5/7.5/15使用温度範囲(℃)0~28(結露なきこと)ケーブル長(m)約1対応機種Qi2(MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器入力最大5V/2Aまたは9V/3A(USB Power Delivery対応)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×27.5×87(筐体サイズ)発光色充電中:赤色点灯、通電中/充電完了時:青色点灯、充電エラー時:点滅ホルダーゲル吸盤タイプ保証期間1年間ケーブルUSB Type-C - USB Type-C入力端子USB Type-C(TM)保存温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと)色(本体)
KQ2 Series(KQC~) SMCKQ2 Series(KQC~)SMC
769税込846
1袋(50個)
3日以内出荷から9日以内出荷
QCPU用バス接続ケーブル 三菱電機QCPU用バス接続ケーブル三菱電機
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
V Series(VV5QC11-12B) SMCV Series(VV5QC11-12B)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQC1000
V Series(VV5QC41-12B) SMCV Series(VV5QC41-12B)SMC
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
V Series(VV5QC21-12B8) SMCV Series(VV5QC21-12B8)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
おしりノズル先端 INAX(LIXIL)おしりノズル先端INAX(LIXIL)
669税込736
1個
当日出荷から4日以内出荷
QANTEK 水晶振動子 QANTEKQANTEK 水晶振動子QANTEK
229税込252
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
スクリューオン式ヘッド QC12-JSVJ2BR タンガロイスクリューオン式ヘッド QC12-JSVJ2BRタンガロイ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
寸法H(mm)12寸法B(mm)12寸法LH(mm)21寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)6推奨締付トルク(N・m)1.2寸法HF(mm)12寸法OAW(mm)15
金属パイプ脚用グライド 角度固定タイプ グライド取付座 LAMP(スガツネ工業)金属パイプ脚用グライド 角度固定タイプ グライド取付座LAMP(スガツネ工業)
19税込21
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
SMARTタイプ専用ベースです。グライド付け替えが可能です。脚の傾きが0°、6°、12°、18°の金属パイプ脚に対応できます。取付座のみでもグライドとしてお使いいただけます。
高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC12-JSVJ2BR-CHP タンガロイ高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC12-JSVJ2BR-CHPタンガロイ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
寸法H(mm)12寸法B(mm)12寸法LH(mm)19.5寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)6推奨締付トルク(N・m)1.2寸法HF(mm)12寸法OAW(mm)21
ビデノズル先端 INAX(LIXIL)ビデノズル先端INAX(LIXIL)
479税込527
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
金属パイプ脚用グライド 首振りタイプ グライド取付座 LAMP(スガツネ工業)金属パイプ脚用グライド 首振りタイプ グライド取付座LAMP(スガツネ工業)
209税込230
1個
4日以内出荷
JOINTタイプ専用ベースです。グライド付け替えが可能です。脚の傾きが0~10°の金属パイプ脚に対応できます。
プラグインユニット (VV5QC21-12~) SMCプラグインユニット (VV5QC21-12~)SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC21-12C8) SMCV Series(VV5QC21-12C8)SMC
68,980税込75,878
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC11-12N) SMCV Series(VV5QC11-12N)SMC
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
シリーズVQC1000
V Series(VV5QC21-12C4) SMCV Series(VV5QC21-12C4)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC21-12BN) SMCV Series(VV5QC21-12BN)SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
5ポートソレノイドバルブVQC用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQC用 マニホールドSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQC1000
V Series(VV5QC11-12C) SMCV Series(VV5QC11-12C)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
シリーズVQC1000
V Series(VV5QC21-12C6) SMCV Series(VV5QC21-12C6)SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
プラグインユニット (VV5QC11-1~) SMCプラグインユニット (VV5QC11-1~)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQC1000
VQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット:EX260一体型(出力対応) SMCVQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット:EX260一体型(出力対応)SMC
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
シール方式(0) メタルシールマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)