勝手R(右)
適合クリエラ、クリエラガラスドア
セット内容丁番(QDR-684R・685R)各1、高さ調整スペーサー4、皿小ねじM4×10:10、M4×18:10
仕様22/4~SG・PG共通、~04/3アルミ・槍型、04/3~ステン・平型、住宅防火・非防火兼用
勝手L(左)
適合クリエラ、クリエラガラスドア
セット内容丁番(QDR-684L・685L)各1、高さ調整スペーサー4、皿小ねじM4×10:10、M4×18:10
仕様22/4~SG・PG共通、~04/3アルミ・槍型、04/3~ステン・平型、住宅防火・非防火兼用
色シャイングレー
勝手L(左)
セット内容SG仕様、1梱包丁番2個入り(1セット分)取付ねじ(同梱)、部品コード:QDH-538L※代替はL1X25で対応
適合クリエラ、クリエラ19、リジェーロ(91~95)
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B
種類平丁番
仕上生地
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(羽根・軸)SUS304
種類平丁番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(羽根・軸)SUS304
仕様ジュラコン(R)リング入
種類平丁番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
色ブロンズ
適合クリエラ2000、クリエラN、セリード(89~00)、リジェーロ(91~95)、新クリエラ
セット内容本体側丁番(上):1個、本体側丁番(下):1個、枠側丁番(上):1個、枠側丁番(下):1個、ブラケットカバー:2個、枠側丁番取付け用トラス小ねじ M4×10:8本、本体側丁番取付け用皿タッピンねじΦ4×20:8本、取付け説明書:1部
色シャインニッケル
関連資料組合せ表(0.58MB)
取扱説明書(0.71MB)
ステンレスなので耐食性にすぐれています。
定番の平蝶番です。
CH-003は横幅32mmタイプ。
材質SUS304
仕上バフ研磨
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様穴あき
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平丁番
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス
種類平蝶番
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ステンレス性で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
取付穴あり
上下・左右・前後3方向の建付け調整ができます。軸芯棒が上方向にスライドする為、ドアの吊り込み・取り外しが容易です。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
正しい交換でクイックエイドの効果も持続。
【ピンク色になると交換のお知らせ】
湿度検知紙の色が初期の青色から徐々に薄い紫色へと変わり、淡いピンク色になりましたら新しい乾燥剤(消耗品セット)全てと交換してください。
特殊乾燥剤
一般的なシリカゲルと比べ乾燥能力の高いクイックエイド専用乾燥剤
ハイブリッドシート
活性炭・水酸化チタン・極微量のヨードなどが配合されたクイックエイド専用に開発された複合素材
湿度検知紙
乾燥剤の交換目安に(ピンク色になると交換をお知らせ)
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
内径(Φmm)7.1
アズワン品番64-9707-11
1袋(10枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード