カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
- カー用品(4)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「qi-7」の検索結果

置くだけで高速充電 スタンド型Qiワイヤレス充電器
OWLTECH(オウルテック)(5件のレビュー)¥3,588税込¥3,9471台当日出荷スマホとiPhoneを置くだけで急速充電可能です。Quick Charge2.0対応のQi (チィー) ワイヤレス充電器です。角度を0~90度まで調整できるため、顔認証や動画鑑賞がしやすくなります。また、厚さ11.5mmの薄型デザインにより、持ち運びに便利です。スタンドとして使えるワイヤレス充電器なのでテレワークやリモート会議の時にも便利です。内部に充電コイルを2個搭載しているため充電範囲が広がり、縦置きだけでなく横置きも可能です。安心のQi規格認定製品です。付属品電源ケーブル(1.5m)質量(g)(本体)約120/(パッケージ込み)180出力(W)5/7.5/10(max)/、10はQuick Charge対応機種のみ使用温度範囲(℃)0~40規格Qi:WPC Version1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128.5×68.5×11.5対応機種iPhoneX/iPhone8/iPhone8Plus/galaxyS9/S9+/S8/S8+/S7Edge等 Android Qi対応機種保証期間2年間保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、異物検出端子電源:micro USBRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧5V/9V
2mmピッチミニQIコネクタ
共立電子産業¥659税込¥7251パック(20個)4日以内出荷高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。7ピン×1列、コンタクトピン別売。適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)14高さ(mm)2ピッチ(mm)2極数7奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1耐電圧(V/min)1000
Belkin Qi2 3 in 1 ワイヤレス充電スタンド ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷7用途・iPhone、AirPods、Apple Watchを同時充電。・iPhone用Qi2で最大15Wの急速充電 - MagSafe対応。・Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 7、Apple Watch Ultraの急速充電についてRoHS指令(10物質対応)対応
Belkin Qi2 3 in 1 ワイヤレス充電スタンド ブラック
BELKIN(ベルキン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷Qi2対応15W急速&Apple Watch急速対応。お持ちのデバイスをこれ1台で。折りたたみ式で持ち運べるオールインワン充電スタンド。用途・iPhone、AirPods、Apple Watchを同時充電。・iPhone用Qi2で最大15Wの急速充電 - MagSafe対応。・Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 7、Apple Watch Ultraの急速充電についてRoHS指令(10物質対応)対応
車載ホルダー Qi2
サンワダイレクト¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。Qi2.0規格に対応、従来のQi規格と比べて、最大15Wの高出力の充電により、充電速度を飛躍的に向上させます。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。柔軟性のあるフレキシブルアームで見やすい位置に自由に調整できます。着脱式パッドは、面ファスナーで車のダッシュボードなどの平滑面に確実に固定できます。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】。本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB PowerDelivery対応のUSB外部電源に接続してください。必ずMagSafe対応スマートフォン。カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン。カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。セット内容充電ホルダー、フレキシブルアーム、USB Type-Cケーブル、面ファスナー(2セット)、メタルリング、透明シート質量(g)176タイプアーム:ボールジョイントによる角度調整、フレキシブルアームサイズ(cm)約幅6.7×奥行6.0×高さ22.4ケーブル長(m)1定格出力(W)最大15対応機種■対応車種:面ファスナーが貼り付く横4cm×奥行7cm以上の平滑で水平な場所があること。■対応機種:Qi2対応スマートフォン、MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン適合機器充電機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン対応フリップケース(手帳型):非対応機能ワイヤレス充電:あり保証期間購入日より6ヶ月設置方法両面テープ取付コネクタ(入力):USB Type-Cポート メス耐荷重(g)700定格入力DC9V/3A、DC12V/2.5A
QI自動開閉ホルダー イルミライト付 手帳対応 吸盤取り付け
カシムラ¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷鮮やかに輝くイルミネーションライト搭載/ Qiワイヤレス充電 自動開閉ホルダー。スマホを置くと自動でホールド & ワイヤレス充電、Qi自動開閉ホルダー。Qi ワイヤレス充電、国際規格認証品。発光パターン9種 / 7色のイルミネーションライト搭載。キャパシタ内蔵 / エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉。最大15W 高速充電対応(Andoroid 最大15W / iPhone最大7.5W)。角度&長さ調整自在 伸縮式吸盤アーム。
充電スタンド
サンワダイレクト¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷MagSage対応iPhoneを強力マグネットでしっかりと固定し、高速で安定した充電ができるMagSafe認証のワイヤレス充電スタンドです。iPhone、Apple Watch、AirPodsを同時に充電できる3-in-1タイプで、複数のデバイスを一度に充電ができます。Apple社のMade for MagSafe認証を取得しているので、iPhoneに対しては最大15W出力の急速充電が可能です。Apple Watch専用充電モジュールはApple Watch Series 7以降の高速充電に対応し、Made for Apple Watch認証を取得しているので高い互換性があります。AirPodsやその他のQi対応デバイスをを充電できるQi対応ワイヤレス充電パッド付きです。金属などの異物を検知すると充電を停止する異物検知機能を搭載しており、安全にご使用いただけます。付属品USB Type-Cケーブル(約1.5m)×1質量(g)約340出力(W)15規格Qi最大出力(W)25※iPhone/最大15、Apple atch/最大5、AirPods/最大5対応機種MagSafe対応iPhone、Apple Watchシリーズ、※Series 7以降の高速充電に対応しています。AirPodsシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×11×15.9入力端子USB Type-C定格入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15/2.4A(36W)充電個数3台
Qi2 2-in-1 折りたたみ式トラベル充電パッド
BELKIN(ベルキン)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷・2 台のデバイスを同時に充電 (iPhone、Apple Watch、AirPods)。・Qi2 (MagSafeとも互換性あり) を使用し iPhoneを最大15Wで急速充電、またApple Watch Series 7、8、9、Ultra 1 および 2 を急速充電。・旅行のお供に: 折りたたみ可能、コンパクトで軽量。・iPhone を横向きで充電した場合、スタンバイ モードが起動。また、ハンズフリーで動画を楽しめます最大出力(W)15
スマホリングスタンド ハート型 MagSafe対応 マグネット式 360度回転 メタルリングステッカー付属 ラブリーピンク MOT-SRING08-PK
MOTTERU¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷推しを可愛くアピール!こだわりのハート窓デザインのマグネットリング。強力マグネットでピタッと固定、MagSafe対応のiPhoneやQi2対応スマホ、ケースでかんたんに使える。360°回転リングでお好みの位置で使えて、動画視聴に便利な横スタンドにも早変わり。安定したホールド感で、大切なスマホの落下を防止、画面の端まで操作しやすい。どの機種、ケースでもつかえるようになる、メタルリングステッカー付き。推しカラーで選べる!キュートな3色のバリエーション付属品メタルリングステッカー・取扱説明書兼保証書材質PET、PC、亜鉛合金色ラブリーピンク本体質量(g)約25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×4×58対応機種「MagSafe、Qi2規格」に対応した機種や、専用ケースでお使いいただけます。≪本製品をそのままお使いいただける機種≫■MagSafe対応 iPhone:iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPhone14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max、iPhone13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max、iPhone12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max、MagSafe対応ケース ■Android:Google Pixel 10 / 10 Proシリーズ(Google Pixelsnap対応)、Qi2・マグネット式ワイヤレス充電対応ケース※上記以外のAndroidスマートフォン本体には非対応(2026年4月現在)です※Galaxy S25・Flip7・Fold7シリーズでご使用の場合は、マグネットケースが必要になります。≪付属のメタルリングの使用が必要な機種≫■MagSafe非対応のiPhone・AndroidiPhone16e/SEシリーズなどMagSafe非対応のiPhoneシリーズや、マグネット非対応のAndroidスマートフォンでは、本製品をそのままでは装着できません。付属のメタルリングを、本製品を取り付けたい位置に貼り付けてから、装着してください。※メタルリングを装着した状態では、ワイヤレス充電はできません。あらかじめご了承ください。※メタルリングは布ケース、革ケース、シリコン素材ケース、ガラスケースなどの摩擦が少ない素材の端末やケースではご使用になれません。保証期間初期不良のみ交換対応耐荷重(g)スマートフォン本体、ケース合わせて300以内
スマホリングスタンド ハート型 MagSafe対応 マグネット式 360度回転 メタルリングステッカー付属 ラブリーブルー MOT-SRING08-BL
MOTTERU¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷推しを可愛くアピール!こだわりのハート窓デザインのマグネットリング。強力マグネットでピタッと固定、MagSafe対応のiPhoneやQi2対応スマホ、ケースでかんたんに使える。360°回転リングでお好みの位置で使えて、動画視聴に便利な横スタンドにも早変わり。安定したホールド感で、大切なスマホの落下を防止、画面の端まで操作しやすい。どの機種、ケースでもつかえるようになる、メタルリングステッカー付き。推しカラーで選べる!キュートな3色のバリエーション付属品メタルリングステッカー・取扱説明書兼保証書材質PET、PC、亜鉛合金色ラブリーブルー本体質量(g)約25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×4×58対応機種「MagSafe、Qi2規格」に対応した機種や、専用ケースでお使いいただけます。≪本製品をそのままお使いいただける機種≫■MagSafe対応 iPhone:iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPhone14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max、iPhone13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max、iPhone12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max、MagSafe対応ケース ■Android:Google Pixel 10 / 10 Proシリーズ(Google Pixelsnap対応)、Qi2・マグネット式ワイヤレス充電対応ケース※上記以外のAndroidスマートフォン本体には非対応(2026年4月現在)です※Galaxy S25・Flip7・Fold7シリーズでご使用の場合は、マグネットケースが必要になります。≪付属のメタルリングの使用が必要な機種≫■MagSafe非対応のiPhone・AndroidiPhone16e/SEシリーズなどMagSafe非対応のiPhoneシリーズや、マグネット非対応のAndroidスマートフォンでは、本製品をそのままでは装着できません。付属のメタルリングを、本製品を取り付けたい位置に貼り付けてから、装着してください。※メタルリングを装着した状態では、ワイヤレス充電はできません。あらかじめご了承ください。※メタルリングは布ケース、革ケース、シリコン素材ケース、ガラスケースなどの摩擦が少ない素材の端末やケースではご使用になれません。保証期間初期不良のみ交換対応耐荷重(g)スマートフォン本体、ケース合わせて300以内
スマホリングスタンド ハート型 MagSafe対応 マグネット式 360度回転 メタルリングステッカー付属 オーロラ MOT-SRING08-AU
MOTTERU¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷推しを可愛くアピール!こだわりのハート窓デザインのマグネットリング。強力マグネットでピタッと固定、MagSafe対応のiPhoneやQi2対応スマホ、ケースでかんたんに使える。360°回転リングでお好みの位置で使えて、動画視聴に便利な横スタンドにも早変わり。安定したホールド感で、大切なスマホの落下を防止、画面の端まで操作しやすい。どの機種、ケースでもつかえるようになる、メタルリングステッカー付き。推しカラーで選べる!キュートな3色のバリエーション付属品メタルリングステッカー・取扱説明書兼保証書材質PET、PC、亜鉛合金色オーロラ本体質量(g)約25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×4×58対応機種「MagSafe、Qi2規格」に対応した機種や、専用ケースでお使いいただけます。≪本製品をそのままお使いいただける機種≫■MagSafe対応 iPhone:iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPhone14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max、iPhone13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max、iPhone12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max、MagSafe対応ケース ■Android:Google Pixel 10 / 10 Proシリーズ(Google Pixelsnap対応)、Qi2・マグネット式ワイヤレス充電対応ケース※上記以外のAndroidスマートフォン本体には非対応(2026年4月現在)です※Galaxy S25・Flip7・Fold7シリーズでご使用の場合は、マグネットケースが必要になります。≪付属のメタルリングの使用が必要な機種≫■MagSafe非対応のiPhone・AndroidiPhone16e/SEシリーズなどMagSafe非対応のiPhoneシリーズや、マグネット非対応のAndroidスマートフォンでは、本製品をそのままでは装着できません。付属のメタルリングを、本製品を取り付けたい位置に貼り付けてから、装着してください。※メタルリングを装着した状態では、ワイヤレス充電はできません。あらかじめご了承ください。※メタルリングは布ケース、革ケース、シリコン素材ケース、ガラスケースなどの摩擦が少ない素材の端末やケースではご使用になれません。保証期間初期不良のみ交換対応耐荷重(g)スマートフォン本体、ケース合わせて300以内
マグネット式 車載ワイヤレス Qi2 25W MagSafe対応 LEDなし シリコンケーブル付属 1年保証 MOT-QI25WCH02-BK
MOTTERU¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷最新のワイヤレス充電規格Qi2.2に対応、25Wでの急速充電を実現。スマホの発熱を抑える冷却システム(ファン+プレート)搭載。強力マグネットで走行中もピタッと安定して固定。エアコン、ダッシュボードに設置できるホルダー付き。安心の1年保証付属品保証書兼取扱説明書、USB-C to USB-Cケーブル(1.0m)、吸盤式アーム、エアコン用クリップ、補助プレート質量(g)本体:約105※付属品を除くタイプLEDなし使用温度(℃)0~30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×44×65※付属品を除く対応機種「マグネット式ワイヤレス充電(Qi2/MagSafe)」に対応した機種や、専用ケースでお使いいただけます。■Apple:●25W充電対応 iPhone17/17 Pro/17Pro Max/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、●20W充電対応 iPhone Air、●15W充電対応 iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPhone14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max、iPhone13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max、iPhone12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max、MagSafe充電に対応したAirPods/AirPods Pro、MagSafe対応ケースなど、MagSafeに対応のiPhone/AirPodsシリーズに対応※iOSは最新にバージョンアップを行ってください。※iPhone 16e/SEシリーズは非対応です。■Android:Google Pixel 10 / 10 Proシリーズ(Google Pixelsnap対応)、Qi2・マグネット式ワイヤレス充電対応ケース※上記以外のAndroidスマートフォン本体には非対応(2025年8月現在)です。※Galaxy S25・Flip7・Fold7シリーズでご使用の場合は、マグネットケースが必要になります。保証期間1年間保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検出入力端子USB -C入力仕様USB -C:15V3A出力仕様Qi2ワイヤレス出力:5W、7.5W、10W、15W、25W
マグネット式 車載ワイヤレス Qi2 25W MagSafe対応 LED8パターン シリコンケーブル付属 1年保証 MOT-QI25WCH01-BK
MOTTERU¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷最新のワイヤレス充電規格Qi2.2に対応、25Wでの急速充電を実現。スマホの発熱を抑える冷却システム(ファン+プレート)搭載。強力マグネットで走行中もピタッと安定して固定。エアコン、ダッシュボードに設置できるホルダー付き。安心の1年保証付属品保証書兼取扱説明書、USB-C to USB-Cケーブル(1.0m)、吸盤式アーム、エアコン用クリップ、補助プレート質量(g)本体:約105※付属品を除くタイプLED8パターン使用温度(℃)0~30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×44×65※付属品を除く対応機種「マグネット式ワイヤレス充電(Qi2/MagSafe)」に対応した機種や、専用ケースでお使いいただけます。■Apple:●25W充電対応 iPhone17/17 Pro/17Pro Max/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、●20W充電対応 iPhone Air、●15W充電対応 iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPhone14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max、iPhone13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max、iPhone12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max、MagSafe充電に対応したAirPods/AirPods Pro、MagSafe対応ケースなど、MagSafeに対応のiPhone/AirPodsシリーズに対応※iOSは最新にバージョンアップを行ってください。※iPhone 16e/SEシリーズは非対応です。■Android:Google Pixel 10 / 10 Proシリーズ(Google Pixelsnap対応)、Qi2・マグネット式ワイヤレス充電対応ケース※上記以外のAndroidスマートフォン本体には非対応(2025年8月現在)です。※Galaxy S25・Flip7・Fold7シリーズでご使用の場合は、マグネットケースが必要になります。保証期間1年間保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検出入力端子USB -C入力仕様USB -C:15V3A出力仕様Qi2ワイヤレス出力:5W、7.5W、10W、15W、25W
ワイヤレス 充電器 qi 3in1 FOLD
CRECOTE¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷【3in1 FOLD With Magsafe】。AppleWatch/iPhone/AirPodsがこれ1台で充電可能です。ワイヤレス充電はパッド上に端末を置くだけでデバイスを自動判別し、適正な電流を送ることが可能です。充電パッドは二枚ありますので、iPhoneとAppleWatchを同時充電することも可能です。USB-Cコネクタを搭載している為、ケーブルを複数種類用意する必要がなく荷物を減らすことができます。【最大15W急速充電】。iPhone 充電器は最大出力15Wの急速充電モードを採用され、対応機器を従来より1.5倍速く充電できます。iPhoneは約2.5時間で満充電になり、Apple Watchは2.5Wで約3時間です。また、過電圧保護、温度調整、異物検知、過充電防止などマルチ保護機能を備えており、お使いのスマホを守ります。安全充電を行い、スマホを急速ワイヤレス充電器に一晩中置きっ放しにしても大丈夫です。 (出力20Wの電源アダプターのご利用を推奨します。アダプターは付属しておりません。)。【マグネット式・magsafe対応】。iPhone14/13/12シリーズ機種に搭載した「Magsafe」充電技術を対応し、急速充電できます。強力マグネットでピタッとくっつき、位置ズレが起きにくい仕様になるので、煩しい位置調整が必要なく、より安定、効率的に充電できます。(iPhoneケースを使用する場合はMagsafe対応のケースをご利用ください。非対応のケースを使用すると磁力が弱まります)。【折りたたみ式・スタンド機能付き】。AppleWatch充電器は折畳み収納することができるので手のひらに収まるコンパクトサイズで持ち運びにも便利です。スマホ充電の際にはスマホスタンドとしても活用可能です。スタンドは270°(8段階)調整でき、自由な角度で本体を自立させることができます。スマホを立てかけて、動画の視聴や料理の際のレシピチェックなどに大活躍です。家庭ではもちろん、オフィス、旅や出張にも最適です。本体は46g軽量/コンパクトなので、スマホに付けてもストレスなく、充電しながらスマホをお使いいただけます。【USB-Cケーブル付属】。Magsafe充電器のケーブルは取り外せるので収納や持ち運びがより便利になります。また、ケーブルはUSB-C搭載デバイスと幅広い互換性があり、他の端末(NintendoSwitch、ノートパソコン、oculusなど)にも利用可能です。【対応機種】。MagSafe充電対応:iPhone12、iPhone 13、iPhone 14シリーズ。Qi対応機器:iPhone 11シリーズ、iPhone 8、iPhone X、iPhone XS、iPhone XR、iPhone SE(第2世代)AirPods: AirPods Pro / Wireless AirPods 2 Case (2019) Apple Watch Series 3/4/5/6/SE/7/8/ultra。Qi対応Androidスマートフォン用途スマホ、AppleWatch、AirPodsのワイヤレス充電に。付属品USBケーブル厚さ(mm)10寸法(縦×横)(mm)76x62端子USB-C