20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーケンサCPU間を専用命令で、データ送受信できます。 HTTPプロトコルにより、パソコン上のWebブラウザからシーケンサのデバイスにアクセス可能です。パソコン(Web)上で動作する通信ライブラリとサンプル画面は、ダウンロードサービスから入手可能です。 複数台のプログラミングツールと接続可能であり、デバッグ効率が向上します。 電子メールで本文(形式はASCII)または、添付ファイル(形式はバイナリ/ASCII/CSV)の送信が可能です。 KeepAliveを用いて相手機器の生存チェック(生存確認機能)により、相手機器の異常などによるコネクションのクローズ状態を検出します。
用途10BASE-T/100BASE-TX用 転送速度(Mbps)100/10 ネットワーク名Ethernet 伝送方法ベースハンド 最大セグメント長(m)100(ハブとノード間の長さ)
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続(カスケード接続段数)最大20段 通信方式トークンパッシング方式 インターフェースRJ45(AUTO MDI/MDI-X) 伝送速度(bps)1G/100/10M 適合コネクタRJ45コネクタ 伝送方法ベースバンド 最大ネットワーク数239
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

制御方式ストアードプログラム繰返し演算 USBポートUSB2.0 High Speed(miniB)×1 プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、 シーケンシャルファンクションチャート(SFC)、 ストラクチャードテキスト(ST)、 ファンクション・ブロック・ダイアグラム(FBD/LD) 入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可) 使用周囲湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 入出力点数(点)4096
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
65,980 税込72,578
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ユニット種別制御ネットワークユニット 接続ケーブル1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル カテゴリ5e以上(二重シールドケーブル) ネットワークタイプCC-Link IEフィールドネットワーク(マスタ局/ローカル局) 通信速度1Gbps 1ネットワークの接続局数121台(マスタ局1台、スレーブ局最大120台) 伝送路ライン型、スター型、リング型 最大ネットワーク数239
1台
66,980 税込73,678
欠品中


ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU) 制御方式ストアードプログラム繰返し演算 入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
1台ほか
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

データ形式スタートビット:1、データビット:7/8、パリティビット:1(垂直パリティ)/なし、ストップビット:1/2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110 通信方式回線、MCプロトコル交信、通信プロトコル交信、無手順プロトコル交信、双方向プロトコル交信、MODBUS交信、シンプルCPU通信 伝送速度(bps)1200/2400/4800/9600/14400/19200/28800/38400/57600/115200/230400 同期方式調歩同期方式 適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ 入出力点数(点)32点(I/O割付:インテリ 32点)
1台
特価
68,980 税込75,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV 機能マスタ/スレーブ機能 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90 入出力点数32点(I/O割付:インテリ32点) 入出力点数(点)32点(I/O割付:インテリ32点)
1個
65,980 税込72,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ON/OFF情報のようなビットデータ、アナログ情報などのワードデータを高速かつ大量に伝送できます。 CC-Linkは、表示器などへの不定期なメッセージ送信(トランジェント伝送)が発生した場合も、定時性が保証されており、リンクスキャンタイムに影響を与えずに安定した制御が可能です。 QJ61BT11Nは、CC-Link Ver.1またはVer.2対応のマスタ・ローカル局として使用できます
形式伝送路/バス(RS-485) 入力点数16点 AC100-120V 応答時間35ms コモン仕様16点1コモン(20点端子台) 入出力占有点数32点
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。 外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。
適合(ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B 接続方式外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ) ベース装着位置Qシリーズ電源ユニット装着スロット
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷


質量(kg)0.18 通信方式トークンリング方式 消費電流(A)0.88(DC5V内部) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110 ケーブル(通信)1000BASE-SXの規格を満たす光ファイバケーブル:マルチモード光ファイバ(GI) 適合コネクタ2連LC形コネクタ 通信速度1Gbps 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点) 伝送路二重ループ 伝送容量最大1920バイト 最大ネットワーク数239
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

質量(kg)約0.2 ポート数2(IPアドレスは2ポートで共用となるため、1つしか設定できません。) 耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V/1分間 適合ユニット型式FX5UJ CPUユニット:初品から対応、FX5U CPUユニット:Ver.1.110~、FX5UC CPUユニット:Ver.1.110~、FX5UC CPUユニットと接続時は、FX5-CNV-IFCまたはFX5-C1PS-5Vが必要です。 電源電圧(V)DC24(内部給電) 消費電流(mA)110(内部給電) 絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上 入出力占有点数8点 接続台数1台
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様FX3G CPU Base Units 取付方式DINレール シリーズFX3Gシリーズ ユニット種別基本ユニット 保存温度範囲(℃)-25~75 入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA 動作温度(℃)0~55 入力形式DC24V シンク/ソース プログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ) ターミナルタイプネジ 相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ 保護等級IP2X 絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上 出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ) サージキラーツェナーダイオード 絶縁耐圧(V/1分間)AC510
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プ シリーズFX3S 制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり 演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100 命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種 プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く) 時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃ 動作温度(℃)0~55 入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり プログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ) 通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1ch プログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
1台ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)