11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ノートパソコンの下に敷くだけで、横滑りを抑制します。ノートパソコン等の大きさに合わせて、ハサミでご自由にカットできます。
材質発泡塩化ビニール 寸法(mm)W350×D3×H300 質量(g)19.6 取付け方法ノートパソコンの下に敷くだけで完了です。ノートパソコンを固定していないので、キーボードの入力もいままでどおり快適に行えます。 入数1
1個
899 税込989
当日出荷

締付作業用トルクレンチの基本形。 大きなトルク目盛のQL5、従来より約2割軽い大型機種QLE2。
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 仕様ISO6789
1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

目盛付でトルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
種類プリロック形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 仕様ISO6789
1個ほか
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB) 校正証明書再校正 サービス分類再校正
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB) 校正証明書再校正 サービス分類再校正
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



・ワークの浮き上がり防止機能付き。
d5.2 W45 L33.5 タイプフェノール樹脂製 L130.5 L215 H36 H110 P36 H43 W138 W28 寸法H5(mm)5 W36 クランプ力(kN)4 許容締付トルク(N・m)10 クランプ機構スパイラルカム角度4°
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷


トルクレンチを色分け管理する、赤青緑黒のカラーリング。
適合機種QL2N~15N/QL25N5-1/4/QL25N5/CL2N~15NX8D/CL25N5X10D RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード