カテゴリ
- 梱包用品(17)
- 制御機器(12)
- 作業工具(11)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク純正部品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- STAHLWILLE(スタビレー)(11)
- エフケイシステム(6)
- omron(オムロン)(5)
- unitech(5)
- SICK(4)
- オークラ輸送機(3)
- サンワサプライ(3)
- ネグロス電工(3)
- ミヤサカ工業(3)
- 東芝(2)
- ホンダ(2)
- ユニカ(2)
- Newland(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- CKD(1)
- NACHI(不二越)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ユニテック(1)
- パラマウントベッド(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「qr40」の検索結果

締付けアンカー ”クイックワン” TQRタイプ(テーパーボルト式・懸垂物取り付け用)
ユニカ¥539税込¥5931本当日出荷から翌々日出荷規定トルクでカラーナットが破断落下することで施工完了の確認ができます。ボルトがねじ込み安全深さに達するとカラーナットが更に落下し、目視確認が可能です。アンカー施工の作業性と施工品質を両立します。懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮します。用途コンクリートへの懸垂物取付けに。表面処理三価クロメート適合材コンクリート
スチール製ローラ単体 QR型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷から11日以内出荷QRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。用途QRコンベヤに組み込み可能なΦ38スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ローラ単体 QR型(シャフトなし)
オークラ輸送機¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷から3日以内出荷QRコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途QRコンベヤに組み込み可能なΦ38スチール製ローラシャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
クイックワンR-NUT(TQR-Dタイプ) 溶融亜鉛メッキ
ユニカ¥8,998税込¥9,8981箱(15個)3日以内出荷テーパーボルト式アンカー:施工管理型高ナット用途各種懸垂物の取付け(電工/配管/冷暖房ダクト等)。横向き、下向き施工では、施工管理機能が働きません。
近接センサ ブロック形 検出範囲 20 mm
SICK¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Erwin Sick 誘導型近接センサは、スイッチング周波数が 250 Hz です。長方形の短いボディとプラスチック製の PBT ハウジング素材を備えています。減速率 1 溶接耐性仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:M12●検出範囲:20 mm●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 30 V●長さ:65mm●コード番号:200-9761アズワン品番65-7299-01
棚付きローラコンベヤ RQR-T
オークラ輸送機¥96,980~税込¥106,678~1台5日以内出荷【棚付き】 軽荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ ローラコンベヤに工具等を置ける棚が標準装備 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。用途標準装備の棚を工具等の置き場にお使い頂けます 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプシャフト径(Φmm)12耐荷重(kg)15/mフレーム(mm)60×30×t2.3ローラー径(Φmm)38×t1.2
近接センサ ブロック形 検出範囲 20 mm
SICK¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷ErwinSick誘導型近接センサは、スイッチング周波数が250Hzです。長方形の短いボディとプラスチック、PBTハウジング素材を備えています。減速率1溶接耐性仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 30 V●長さ:65mmアズワン品番65-7298-64
近接センサ ブロック形 検出範囲 45 mm
SICK¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Erwin Sick 誘導型近接センサは、スイッチング周波数が 250 Hz です。長方形の短いボディとプラスチック、PBT ハウジング素材を備えています。減速率 1 溶接耐性仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●検出範囲:45 mm●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 30 V●コード番号:200-9763アズワン品番65-7299-02
近接センサ ブロック形 検出範囲 45 mm
SICK¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷ErwinSick誘導型近接センサは、スイッチング周波数が250Hzです。長方形の短いボディとプラスチック、PBTハウジング素材を備えています。減速率1溶接耐性仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:45 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 30 V●長さ:65mmアズワン品番65-7300-63![卓上ホッチキス HD-3DEL MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53377398-240827-10.jpg)
卓上ホッチキス HD-3DEL
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥5,998税込¥6,5981個当日出荷愛され続けて40年、プロいち押しの卓上ホッチキスが更なる進化を遂げて新発売! 深いとじ奥行、3号針のホールド力をベースに、抗菌・軽とじ・マルチジョブレバー ・取説QRコード、疲労軽減ハンドルフォームなど高性能をデザインしました。用途紙綴じ用ホッチキスグリーン購入法適合使用針No.3-1M・No.3-3M・No.3-10mm綴じ枚数2~30枚:No.3-1M・No.3-3M使用時、30~75枚:No.3-10mm使用時針装てん方法ワンタッチオープン方式仕様エコ商品ねっと:掲載質量(kg)1.22寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×77×270釘装てん数(本)100最大綴じ奥行(mm)58穴の形状メガネクリンチアズワン品番65-0459-70再生材使用率(%)86.9綴じ口寸法(mm)13繰り返し・詰め替え対応
MS912+ 2D QRコード読み取り対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー
unitech¥19,980税込¥21,9781個当日出荷スタイリッシュデザインで人気のMS912シリーズにQRコード読み取り対応の2次元バーコードリーダーモデルが追加されました。 2MBのメモリ付きで、データコレクタとしてもご利用頂けます。 本体のインターフェースがUSB-C仕様に改良されています。 接続時にコネクタの向きを気にする必要がありません。 また、USB-HID接続に対応し、USBケーブル経由の有線バーコードリーダーとしてもご利用頂けます。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS912+ 2D スキャナ本体、USB ケーブル (タイプ C USB)、リストストラップ質量(g)30.7角度(°)ピッチ角度:±60、ロール角度:360センサー640×480照準625nm 可視赤色 LED読取(mm)5 Mil Code 39: 55~100、13 Mil UPC/EAN: 55~270、15 Mil QR Code: 40~190、6.7 Mil PDF417: 45~120、10 Mil Data Matrix: 40~90(環境: 800 lux)消費電流(mA)動作時電流 < 230、スタンバイ時電流 < 25バッテリーリチウムポリマーバッテリ解像度光学的:5mil / 0.125mm (1D)、10mil / 0.25mm (2D)バッテリー電圧(V)3.7落下距離(m)1.5充電時間(時間)満充電まで約2使用周囲照度(Lx)70000(太陽光)バッテリー容量(mAh)350読み取り速度30 フレーム/秒傾斜角度(°)±60寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×30×72RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー稼動時間> 5000 スキャン (1 スキャン/ 5 秒で約7時間, Bluetooth 接続時)伝送プロトコルBT HID/BT SPP/USB HID/USB VCP/メモリBluetooth5.0 デュアルモード (クラス 2)インジケータLED, ブザー通信距離(m)20 (見通し距離)対応コード【1D】UPC-A/ UPC-E0/ UPC-E1/EAN(JAN)-8/ EAN(JAN)-13/Code128/Code39/Code93/Codabar(NW7)/Interleaved 2 of 5(ITF)/Industrial 2 of 5/Matrix 2 of 5/Standard 2 of 5 (IATA)/China Post 25/Code11/MSI Plessey/Plessey/GS1 Databar/GS1 Databar Limited/GS1 Databar Expanded、【2D】QR Code/Micro QR Code/PDF417/MicroPDF417/Data Matrix/Aztec/MaxiCode/Han Xin/Code 16K商品タイプワイヤレス読取方式無線動作電圧(V)3.7DC ± 5%メモリ容量(MB)2
無線式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Bluetooth)
エフケイシステム¥37,980税込¥41,7781個当日出荷1 次元バーコード / 2 次元 QR コード 読取 Bluetooth5.0 見通し 80m までの通信距離 充電&Bluetooth 通信クレードル(USB 接続)標準同梱 バイブレーション機能搭載 ホワイトは抗菌仕様 メモリー機能搭載、JAN コードなら最大約 30,000 件のバーコード蓄積が可能 スマホタブレットなどの液晶読取に対応仕様PCS値:30%、対外乱光:最大100000Luxまで材質ABSプラスティック光源エイミング610nm(赤色LED)+エリアマーカ6000-6500k(白色LED)速度スキャン:60fps消費電流(mA)読取り時:350、スタンバイ時:<100バッテリーリチウムイオン充電池(フル充電時 約50000スキャン ※バッテリー劣化状況に依存します。)メモリー4MB(データ蓄積約30000件@JANコード)バッテリー電圧(V)3.7EMC規格CE、 FC動作湿度(%)10~95バッテリー容量(mAh)2600保管温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)見通し約80(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります)入力電源(V)DC3.3±5%動作温度範囲(℃)0~40読取深度(mm)CODE 39:4mil 35-60、5mil 25-70、40mil 80-350、UPC 100%:13mil 55ー170、Data Matrix:20mil 15ー190、QR Code:20mil 25ー180保存湿度(%RH)10~85(※結露なきこと)
MS822B エコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー通信ドングルモデル
unitech¥16,980税込¥18,6781個当日出荷高い読み取り性能とコストパフォーマンスを両立した2次元ワイヤレススキャナ MS822B通信ドングル付きモデルです。最大分解能 3milの 高分解能スキャンエンジンを搭載し、MS838Bよりも1クラス上の読み取り性能を実現しました。通信ドングルは、PCと接続すると、無線通信の受信機として動作します。通信ドングル経由の通信距離 100m、通信範囲外でのデータ保存も可能 、バッテリ連続駆動最大 40時間。また、スキャナ本体を、スマートフォン、タブレット、Windows PC等、さまざまなホスト機と, Bluetooth による直接接続が可能です。QR コードなどの2次元コードに含まれる全角日本語 ( ひらがな、カタカナ、漢字) のHID (キーボードデータ) 出力に対応しています。アプリケーションのインストール等、事前準備が不要で、ご購入頂いた状態にて読み取りが可能です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様周囲光:0-100,000ルクスセット内容[通信ドングルモデル]MS822B スキャナ本体、USB 2.4G 通信ドングル、USB-Cケーブル質量(g)180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)96.5×72 ×161、クレードル:106×80.5×70角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:360センサー1280×800 画素、CMOS センサ周波数無線:2.4GHz ワイヤレス速度スキャン:60fps/s消費電流(mA)動作モード:<290、スタンバイモード:<55照明625 nm LEDインターフェースホストインターフェース:USB タイプ A(ケーブル付きクレードル)※スキャナ本体側のインターフェースはUSB-C、ケーブル長は約1.9mバッテリーリチウムイオン電池メモリー4MB読取(DOF PCS=80%)13 mil EAN13 近 50 mm 遠 510 mm相対湿度5% から 95% (結露ないこと)解像度光学的解像度:3mil(code 39) 3mil(EAN13)寿命スイッチ:100万回保証期間3年間防塵防水性能IP42落下距離(m)コンクリート床へ1.5(スキャナ本体のみ)保存温度範囲(℃)-20 から60充電時間(時間)満充電まで約6動作時間最大40時間動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード、バッファモードバッテリー容量(mAh)2600プロトコル通信:2.4GHz帯ワイヤレス(クレードル経由)HID-USB、HID, BLE ,SPP(Bluetooth)キートリガボタンRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, BSMI, MIC(TELEC), VCCIインジケータブザー、LEDランプ通信距離(m)2.4GHz: 100 (見通しの良い環境にて)、Bluetooth:約10 (ホスト機との直接接続時)対応コード【1D】Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar(RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、【2D】PDF417、Micro PDF417、QR コード、Micro QR、Data Matrix、Aztec コード、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードID動作温度範囲(℃)-10 から 50商品タイプワイヤレス動作電圧(V)DC5ESD保護4K コンタクト, 8K エアー, テスト後正常動作
定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)
エフケイシステム¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷LEDライト調光機能搭載 液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応 もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能 物体検知モードを搭載 携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能仕様PCS値:30%以上材質ABSプラスチック使用温度範囲(℃)0~50光源illumination: 6500K LED消費電流(mA)作動時:150/スタンバイ時:80解像度イメージセンサー:640×480 pixel使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと)入力電源(V)DC5±5%ケーブル種類ストレート読取深度(mm)0-120(Code128_10mil)/5-40(QR_15mil)※PCS90%読取角度(°)Roll:360、Pitch:±50、Yaw:±50落下耐久(m)1.5からコンクリート面に自然落下し正常動作
バーコードリーダー
サンワサプライ(2件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷SIAAの抗菌に対応しており、病院などでの使用におすすめです。手にフィットしやすい大きさで持ちやすいバーコードリーダーです。QRコードなどの2次元コードの読み取りに対応しています。JANやCODE39、NW-7(CODABAR)などの1次元コードに対応しています。パソコンやスマートフォンの画面に表示されたコードの読み取りも可能です。Bluetoothでの接続なのでPC以外にもスマートフォンやタブレットでの使用も可能です。オプションコードを使用することでチェックディジットやスタート・ストップキャラクタの表示/非表示などのカスタマイズが可能です。日本語QRコードの読み取りに対応しています。仕様PCS値:0.2適合規格Bluetooth 4.2対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11、iOS 15~10、iPadOS 15~13、Android 12~8対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種保護等級IP42光源White LED消費電流(mA)240(動作時)、90(待機時)バッテリーリチウムイオン電池動作時間約14時間(充電時間は約4時間)通信距離(m)70~100(屋外環境)※使用環境によって異なります。対応コード【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、GS1-128、GS1 Databar、ITF-6、ITF-14、【2次元】QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、日本語QRコードフレームスピード(fps)120商品タイプワイヤレス読取深度(mm)EAN13 (@13mil):30~270、UPC (@13mil):40~250、Code39 (@5mil):30-100、Code39 (@20mil):80-400、QR Code (@20mil):20-200、PDF417 (@6mil):30-90、Datamatrix (@10mil):40-100読取角度(°)(ピッチ)60、(スキュー)70、(チルト)360読取方式CMOS
PS3V形スイッチングパワーサプライ
IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷コンパクトサイズで装置の小型化に貢献 使用周囲温度は-25~70℃に対応。 寒暖の差が大きく厳しい環境など使用場所が広がります。 各種安全規格に対応し、グローバルにさまざまな業界で使用可能。 保証期間5年(周囲温度40℃、負荷率60%、標準取付けの場合。) 製品に印字されたQRコードから、いつでも最新の取扱説明書にかんたんアクセス。 L字金具、DINレール取付金具をご用意。 4方向の取付けが可能。 長寿命化 3年→5年。 ※メーカー従来製品 PS3N形、PS3X形との比。用途豊富なアプリケーション:食品の保存設備、ビル設備用制御盤、駅ホームの安全設備、植物工場の制御盤など入力電圧(V)AC100~240形状カバー付き保存温度(℃)-25~75(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(25℃、70% RHにて)(入・出力端子間、入力端子と接地端子間)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと、出力ディレーティングあり)動作表示LED(緑)入力周波数(Hz)47~63安全規格EN62368-1(TUV認証)、IEC62368-1、UL61010-1、UL61010-2-201、CSA C22.2 No.61010-1、CSA C22.2 No.61010-2-201、UL62368-1、CSA C22.2 No.62368-1-14(Recognition)EMC規格EMI:EN61204-3 Class B、EMS:EN61204-3(Industrial)入力変動0.4%以下負荷変動1%以下耐振動周波数10-55Hz 2G一定、X、Y、Z方向、各2時間過電流保護105%以上にて動作(自動復帰)起動時間(ms)650以下(定格入出力時)出力電圧可変範囲(%)±10(前面、V.ADJボリュームにより調整可)入力電圧範囲(V)AC85~264(単相二線式)耐用年数(年)8以上(定格入力、負荷率50%、使用温度40℃、標準取付け状態)(参考値)耐電圧(V/min)入・出力端子間:AC3000、入力端子と接地端子間:AC2000、出力端子と接地端子間:AC500耐衝撃200m/s2、11ms、6方向、各1回使用周囲湿度(%RH)20~90(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)20~90(ただし、結露しないこと)温度変動(%/℃)0.05以下(-10~+50℃)漏洩電流(mA)20V:0.5以下、240V:1以下
MS852 DPM ESD DPM用2次元イメージャスキャナ ESD対応モデル、USBケーブル
ユニテック¥27,980税込¥30,7781個当日出荷MS852 DPM ESDは、ダイレクト パーツ マーク (DPM)されたQRコードを含む1次元、2次元バーコード読み取りに優れた性能を発揮するプロフェッショナルモデルです。スキャナ本体およびケーブルは、ESD(静電気防止)処理を施しクリーンルームおよび静電気防止が要求される厳しい環境でも安心してお使い頂けます。自動車、航空、電子機器等の製造業からヘルスケア産業まで、DPMを導入されているさまざまな現場にご利用頂けるバーコードリーダーです。1D:MS852-XUCB00-LG (新型)、Codabar , Code11 , Code39 , Code32 , Code93 , Code128 , Interleaved 2 of 5 , Industrial 2 of 5 , Matrix 2 of 5 , GS1‐128 , UPC‐A , UPC‐E , EAN 8 , EAN 13 , GS1 DataBar(RSS14), GS1 DataBar Limited , GS1 DataBar Expanded、MS852-JUCB00-LG (前モデル)、UPC A , UPC E , EAN 8 , EAN 13 , Code 128 , Code 39 , Code 93 , Codabar , Plessey , MSI , Interleaved 2 of 5。2D:MS852-XUCB00-LG (新型)、PDF417 , Micro PDF417 , QR Code , Micro QR , Data Matrix , Aztec Code、MS852-JUCB00-LG (前モデル)、Data Matrix , QR , マイクロ QR。DPM:Data Matrix , QR , マイクロ QR用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様ESD 保護8KV コンタクト、15KV エアー放電後正常動作、落下テストコンクリート床へ2.1m質量(g)165(ケーブルを除く)種類ハンドフリースタンド(PN#5200-900009G)、USBケーブル(予備用)(PN#1550-905920G)、ラバープロテクター (PN#386793G)ケーブル長(m)1.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87.8×71.6×177.7角度(°)(スキュー角度)MS852-XUCB00-LG (新型):±60、MS852-JUCB00-LG (前モデル):±55、(ピッチ角度)MS852-XUCB00-LG (新型):±60、MS852-JUCB00-LG (前モデル):±55、(ロール角度)±360センサー1280×800ピクセル(グローバルシャッター採用)照準650nm・赤色レーザ保存温度(℃)-40~70速度【スキャン】MS852-XUCB00-LG (新型):60フレーム/秒、MS852-JUCB00-LG (前モデル):70 フレーム/秒消費電流(mA)252、スタンバイ時:77照明赤色LEDインターフェースUSB(HIDおよびCDC接続)読取MS852-XUCB00-LG (新型) (DOF PCS=80%)、Code39 (5 mil) : 50 mm~140 mm、Code39 (20 mil) : 160 mm ~320 mm、EAN -13 (13 mil) : 50 mm~200 mm、QR Code (20 mil) : 40 mm~200 mm、Data Matrix (10 mil) : 40 mm~140 mm、MS852-JUCB00-LG (前モデル)、Code39 (4 mil) : 50 mm~180 mm、EAN -13 (13 mil) : 60 mm~285 mm、QR Code (7 mil) : 55 mm~150 mm、Data Matrix (7 mil) : 55 mm~160 mm寿命【スイッチ】1000万回保証期間3年間(ユーザー登録で5年間に延長特典有り)防塵防水性能IP42動作電圧4VDC to 5.5VDC動作温度(℃)-10~50照度(Lux)【周囲光】0~8600(ろうそく)/0~100000(太陽光)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCIインジケータブザー、LED対応コード1次元バーコード、2次元バーコード商品タイプハンディ、定置式読取方式レーザー相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
バーコードリーダー 1次元&2次元 ワイヤレス ガングリップ型
サンワサプライ¥33,980税込¥37,3781個当日出荷USB/BT/2.4Gワイヤレスと3種類の接続方法で使用できるので、使用用途や使用機器に応じて接続方法を変更することが出来る。メモリ機能内臓でネットワークの届かない場所でバーコードを読み取ってもあとからデータを転送することが出来る。振動機能付きで、静かな場所や騒音のある場所でもバーコードを読み取ったことが振動でわかる。充電クレードル付きで使い終わったあとの収納もできて、置くだけで充電もできます。2.4Gのレシーバーも充電クレードルに収納できるので紛失防止になります。日本語QRの読み取りにも対応。※iPhoneやAndroidスマートフォンでの出力には対応していません。仕様接続時:60m※使用環境によって異なります。(30m(Class1)2.4G)、JAN、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Straight 2 of 5、Standard 2 of 5、Code 11、Code 32、Code 39、Code 93、Code 128、ISSN、ISBN、MSI、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanded、GS1 Composite、約0.076CODE39 PCS90%(3mil)、約0.18QR PCS90%(7mil)、通信範囲:Bluetooth接続時その他CODE393mil/60-100mm4mil/60-150mm10mil/40-220mm40mil/50-650mm、UPC/EAN13mil/30-260mm【2次元】適合PCS値:0.15、QR Code、Micro QR、PDF417、Micro PDF417、Data Matrix、MaxiCode、AztecCode、Pharma Code、Codablock A、Codablock F、PDF4178mil/20-200mm、Data Matrix8mil/40-135mm、QR20mil/30-320mm、走査速度(スキャンスピード)セット内容充電クレードル、レシーバー、USBケーブル電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー(3.7V/2000mAh)適合規格Bluetooth 4.2対応OSAndroid 10~15、Windows 11,10、iOS 10~18、iPadOS 13~18、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone※Bluetoothを搭載する機種時間7時間インターフェースUSB HIDメモリー350KB※EAN-13のバーコードを約2万件保存可能防塵防水性能有IP42動作時間約12時間充電時間LEDRed LED(White LEDAiming)対応コード二次元バーコード商品タイプワイヤレス読取方式CMOS
MS282e QRコード対応バーコードリーダー
unitech¥17,980税込¥19,7781個当日出荷MS282eは、コンパクトでスタイリッシュ、しかも堅牢で 長時間の使用に耐えるエントリー向け二次元バーコード スキャナーです。 コンパクトで軽量。 ほとんどの1次元と2次元バーコードを読み取る。 モバイルデバイスの液晶画面のバーコードを読み取る。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様読み取り距離 (DOF PCS=80%):シンボル / X-DIM 読取り距離 近 遠、EAN-13 (13mil):60mm~350mm、Code 39 (5mil):40mm~150mm、PDF417 (6.7mil): 50mm~125mm、Data Matrix (10mil):45mm~120mm、QR Code (15mil):30mm~170mm、データフォーマット:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データ再フォーマットセット内容MS282e 本体、USBケーブル寸法(mm)179.7×47.5×51.3種類ハンドフリースタンド角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0から360センサー640×480 CMOS照準赤色LED(625nm)消費電流(mA)動作時: 110以下、スタンバイ時: 7以下照明白色LEDコントラスト比印刷(PCS):25%寿命スイッチ:1000万回防塵防水性能IP42落下距離(m)テスト:1.5メートルからコンクリート床保存温度範囲(℃)-20~60動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード照度(Lux)周囲光:0から100000(太陽光)RoHS指令(10物質対応)対応インジケータブザー、LED動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC5±10%ESD保護8K コンタクト、12K エアー テスト後正常動作相対湿度(%RH)95 結露ないこと
子桁用照明器具取付金具(40W灯用)
ネグロス電工¥249税込¥2741個当日出荷ケーブル敷設の後でも、下面からワンタッチで取り付けが行えます。仕様ボルト/電気亜鉛めっき処理適合ケーブルラック:SR20~80、NR20~100、QR20~100、15R、LR、DR照明器具:40Wタイプ材質溶融亜鉛めっき鋼板許容静荷重(N[kgf])49(5)
組込式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)
エフケイシステム¥17,980~税込¥19,778~1個ほか当日出荷から7日以内出荷会員様情報・ポイント・電子チケットなどの円滑管理を可能にする、組込み式のQRコード対応スキャナー 連続読取モードにより、かざすだけで自動読取 紙面・カード類に印字されたコードや、液晶画面に表示されたコードを全方位スピーディースキャン 1次元コード、2次元コード対応消費電流(mA)作動時:110/スタンバイ時:40入力電源(V)DC5±5%読取深度(mm)60-120(Code39_5mil)/40-160(QR_15mil)
定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)
エフケイシステム¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から7日以内出荷LEDライト調光機能搭載 液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応 もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能 物体検知モードを搭載 携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能材質ABSプラスチック入力電源(V)DC5±5%
バーコードリーダー 1次元&2次元 ワイヤレス ハンディ型
サンワサプライ¥51,980税込¥57,1781個当日出荷読み取ったバーコードをその場で確認可能な液晶画面付き接続機器(PCなど)から離れた場所でも、液晶画面でバーコードの内容を確認できます。多様な接続方法に対応USB、Bluetooth、2.4GHzワイヤレスの3種類の接続方法を選んで、用途や使用機器に応じて使用可能です。メモリ機能搭載でオフラインでの使用が可能ネットワークが無い場所でもバーコードを読み取り、後からデータを転送できます。簡単な設定変更が可能です変更設定や読み取り音の設定を、オプションコードを使わずにバーコードリーダー本体で簡単にご覧いただけます。振動機能付きで環境を選ばず使用可能静かな場所や騒がしい環境でも、振動によってバーコード読み取りを確認できます。日本語QRコードの読み取りに対応しています。医療規格対応GS1-128やDatabarなど、医療現場で使用されるバーコード規格の読み取りも可能です。コンパクトで持ち運びに便利小型で軽量、ストラップホール付きなので紛失防止にも役立ちます。保護用シリコンケース付属汚れや衝撃から本体を保護します。仕様1.5m分解能 2次元コード、接続時:30m※使用環境によって異なります。10m(Class2)2.4G、通信範囲:Bluetooth接続時適合PCS値:0.2、走査速度(スキャンスピード)、読取可能コード(1次元):JAN,EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,NW-7(Codabar),Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5,Matrix 2 of 5,Code 11,Code 32,Code 39,Code 93,Code 128,MSI,GS1-128,GS1 Databar,GS1 Databar Limited,GS1 Databar Expanded、読取可能コード(2次元):QR Code,Micro QR,PDF417,Micro PDF417,Data Matrix,AztecCodeセット内容シリコンケース、USBレシーバー、USBケーブル、取説電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー(3.7V/800mAh)適合規格Bluetooth 4.2対応OSAndroid 11~15、Windows 11,10、iOS 14~18、iPadOS 14~18、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPhone、iPad、Androidスマートフォン※Bluetoohを搭載する機種保護等級耐衝撃光源White LEDAiming LEDインターフェースUSB HIDメモリー16MB※EAN-13のバーコードを約200万件保存可能充電時間2時間(約約14時間/10,000スキャン)読取深度(mm)【1次元】3 Mil Code 39 /70 ~ 100 、5 Mil Code 39/40 ~ 160 、13 Mil UPC/EAN/65 ~ 245 【2次元】15 Mil QR Code/45 ~ 215 、6.67 Mil PDF417/55 ~ 115 、10 Mil DataMatrix/55~ 105 読取方式CMOS
MS852B LR 超ロングレンジ Bluetooth通信接続ワイヤレス二次元イメージャバーコードスキャナクレードル付 USB接続
unitech¥109,800税込¥120,7801個当日出荷MS852B LRは高性能メガピクセルバーコードセンサーを内蔵し7.6cmから最大21mまで離れたバーコードを読み取ることができるBluetooth接続のワイヤレス超ロングレンジ二次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42、コンクリート床への落下テスト2,2m(保護カバー付き)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音やバイブレーションが設定可能で工場や倉庫内のフォークリフトでの使用にも最適です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど仕様【読み取り距離 (DOF PCS=80%)】シンボル / X-DIM 公称距離 近遠(cm)10 mil Code 39 7.6 85.013 100% UPC 8.9 90.015 mil Code 128 15.2 254.020 mil Code 39 10.2 436.940 mil Code 39 15.2 863.6 55 mil Code 39 17.8 1 1092.2 100 mil Code 39 (紙) 50.8 1778.0100 mil Code 128 (反射有り) 76.2 1778.0DataMatrix 12.7 114.3DataMatrix 12.7 635.015 mil Code 128 (4 in. 幅) 20.3 254.0"100 mil QR Code 40.0 2085.0cm【OCR】対応セット内容MS852B LR スキャナ、バッテリ付属、クレードル、インターフェースケーブル角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360センサー1280 x 800 グローバルシャッター照準655nm照明ハイパーレッド:660nmバッテリー充電式および交換可能なバッテリパックメモリー7MB:バッチモード用 / 20KB オートモード用コントラスト比印刷(PCS):25%相対湿度95% 結露ないこと解像度光学的:0.0762mm (Code 39), 0.0127mm (PDF417)寿命スイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~70フォーマット形式データ:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データ再フォーマット充電時間(時間)6.5以下動作時間12時間以下、5秒に1回のスキャンで50,000スキャン動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, バッファモードバッテリー容量(mAh)2850照度(Lux)107693プロトコルHIDおよびシリアルポートプロファイルキートリガキーRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, NCC, TELEC, BQBBluetoothBluetooth LE(R) V4.2、および Bluetooth(R) 2.1+EDR, クラス 1、デュアルモードインジケータLED, ビーパー, バイブレータ通信距離(m)100( 見通し)動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K コンタクトおよび 15K エアー、テスト後正常動作落下耐久(m)1.8、2.2 保護カバー付き
MS282e用ハンドフリースタンド
unitech¥3,298税込¥3,6281個当日出荷MS282e二次元イメージャスキャナ用ハンドフリースタンドです。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様印刷コントラスト比/PCS:25%、データフォーマット:プリフィックス/サフィックス/コードID/データ再フォーマット、落下テスト:1.5mからコンクリート床、ESD保護:8Kコンタクト/12Kエアー/テスト後正常動作セット内容MS282e 本体、USBケーブル寸法(mm)179.7×47.5×51.3質量(g)125種類ハンドフリースタンド角度(°)±60(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)コード長さ(m)1.4センサーCMOSセンサー(640×480ピクセル)保護等級IP42照準赤色LED(625nm)読取(mm)シンボル / X-DIM 読取り距離※(近-遠):EAN-13 (13mil): 60-350/Code 39 (5mil): 40-150/PDF417 (6.7mil): 50-125/Data Matrix (10mil): 45-120/QR Code (15mil): 30-170消費電流(mA)110以下(動作時)/7以下(スタンバイ時)照明白色LED分解能(mm)1次元:0.0762以下、2次元:0.169以下インターフェースUSB(ホスト)相対湿度95%(結露無いこと)解像度光学的:(1D) 0.0762mm 以下、(2D) 0.169mm以下寿命1000万回(スイッチ)保存温度範囲(℃)-20~60動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード照度(Lux)0~100000(太陽光)各種認証CE/FCC/BSMI/VCCIインジケータブザー、LED対応コード【1D】Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, AIM128, Plessey, MSI-Plessey※GS1 合成コード(コンポジットコード)の読み取りには対応しておりません、【2D】PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix※連結QRコードの読み取りには対応しておりません/郵便バーコードおよびOCR読み取りには対応しておりません/日本語を含むQRコードの読み取りは可能です(CJKコントロールまたは仮想COMによる)動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC5±10%
ソケットセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥239,800税込¥263,7801セット翌日出荷セット内容六角ソケット 4・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm(40-4・5・5.5・6・7・8・9・10・11)、インヘックスソケット3・4・5mm(44-3・4・5)、80ギアラチェットハンドル415QRN、ドライブハンドル400QR、スライドTバー404QR、エキステンションバー54mm・150mm(405/2QR・405/6QR)、ユニバーサルジョイント407QR、ビットホルダー412、プラスビット#1・2・3(1221・1222・1223)、ポジドライブビット#1・2(PZ1221・1222)、マイナスビット0.5×3・0.8×4・1×5.5mm(1160・1164・1166)、六角ビット3・4・5mm(1301・1302・1303)、ヘクスローブビットT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(1414・1415・1416・1417・1418・1419・1420)、六角ソケット13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mm(52-13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mm)、インヘックスソケット6・8・10・12・14mm(54-6・8・10・12・14)、60ギアラチェットハンドル512QRN、スライドTバー506QR、エキステンションバー130・255mm(509/5QR・509/10QR)、ユニバーサルジョイント510QR、ケース質量(kg)5.398寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)480×290×85差込角(sq.)1/4inch・1/2inch入数57点
油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) SSシリーズ
NACHI(不二越)¥41,795~税込¥45,975~1個翌々日出荷から42日以内出荷・ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。・ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。・徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。・専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケーターライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にも大変便利です。・コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。用途タイプ ウエット形ソレノイドバルブ 配線方式 集中端子箱形
Toshiba Nチャンネル IGBT, 1200 V, 40 A, 3-Pin TO-3P シングル
東芝¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷仕様最大連続コレクタ電流 = 40 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 1200 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±25V最大パワー消費 = 230 Wパッケージタイプ = TO-3P実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3スイッチングスピード = 0.4μsトランジスタ構成 = シングル長さ = 15.5mm幅 = 4.5mm高さ = 20mm寸法 = 15.5 x 4.5 x 20mmゲート静電容量 = 1500pFIGBTディスクリート、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル IGBT, 1200 V, 40 A, 3-Pin SC-65 シングル
東芝(1件のレビュー)¥899税込¥9891個翌々日出荷仕様最大連続コレクタ電流 = 40 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 1200 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±25V最大パワー消費 = 230 Wパッケージタイプ = SC-65実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3スイッチングスピード = 0.2μsトランジスタ構成 = シングル長さ = 20mm幅 = 15.5mm高さ = 4.5mm寸法 = 20 x 15.5 x 4.5mm動作温度 Max = +175 ℃IGBTディスクリート、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ給油栓 コッくんクイック Φ40
ミヤサカ工業¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷大量吐出で素早い給油が可能。吐出量は従来品の2倍以上。高粘度の液体もスムーズに吐出。誰でも簡単にワンタッチ脱着可能。液こぼれなくスムーズな小分けが可能。注ぎ口が回転するので付着液の液だれを防止。ツマミ操作は90度内で軽くてスムーズな注ぎ量の調整が可能。ツマミの色分けで液体の種類分けも可能。繰返し使用でき経済的。材質PP(コック)/NBR(パッキン)寸法(mm)131×124質量(g)115使用可能液体工作油・切削油・研磨油・エンジンオイルなど危険物の類別非危険物口金寸法(mm)(外径×口径)41×32.5
ワンタッチ給油栓 コッくんクイック EPDM仕様
ミヤサカ工業¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。用途オイルジョッキへの移し替え作業に。適合ペール缶、一斗缶材質本体:ポリプロピレン(PP)、パッキン:EPDM幅(mm)131パッキンEPDM
ワンタッチ給油栓 コッくんクイック バイトン仕様
ミヤサカ工業¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。用途オイルジョッキへの移し替え作業に。適合ペール缶、一斗缶材質本体:ポリプロピレン(PP)、パッキン:バイトン幅(mm)131適合流体プレス打ち抜き油、鉱物油、酸性液体、高粘度液体などパッキンバイトン
















![卓上ホッチキス HD-3DEL MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53377398-240827-10.jpg)