カテゴリ

  • 電気材料(95)
  • 制御機器(82)
  • メカニカル部品(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 事務用品(16)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(9)
  • オフィス家具(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 作業服(8)
  • 医療(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 鈑金・塗装(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 安全保護具(3)
  • 研磨材(3)
  • 作業工具(3)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 手袋(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 空圧工具(1)

「qt-1」の検索結果

342件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパウンド QT-1LN 5975R 3M(スリーエム)コンパウンド QT-1LN 5975R3M(スリーエム)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1箱(700mL×6本)
3日以内出荷
新しい配合により切削スピード、仕上がり性が向上しました。 目消し性能と仕上がりを高い次元で両立させた目消し・肌調整用コンパウンド。ワイルドスクラッチが発生しにくいので仕上げ工程が早い。目消し性能に優れるため、より早く、確実な作業が可能。
用途目消し・肌調整用トラスコ品番137-4267危険物の類別非危険物
クイックテープ(配管補修・補強用テープ) YT-QT1 日本緑十字社クイックテープ(配管補修・補強用テープ) YT-QT1日本緑十字社
7,198税込7,918
1組(1セット)
翌々日出荷
テープを濡らして対象物に巻き付けるだけで、固着後は補修効果が半永久的に持続します。プラスチック、鉄、鉛、銅、ステンレス等、あらゆる素材の破損、亀裂、漏れ等の修理に最適です。硬化後は耐熱性、耐圧性に優れ、サンド仕上げや塗装仕上げも可能です。作業後、わずか20分程で硬化し接着します。
用途屋内・屋外兼用。配管、ホースの補修作業に。トラスコ品番113-8829材質基材:ファイバーグラス、ゴムグローブ:シリコンラバー質量(g)38径(Φ)(適合)3/8B~1Bテープ幅(mm)25主な用途配管補修・補強用テープ長さ(mm)600特性耐熱性、耐圧性、屋内外兼用
ヘルメットあご紐 谷沢製作所ヘルメットあご紐谷沢製作所(22件のレビュー)
392税込431
1組ほか
当日出荷
定期的に交換することによって衛生的に保てます。 VQ-T16は耳ひもを10mmと細くし、自然な装着感です。
レクター・クイックテープ Rectorsealレクター・クイックテープRectorseal(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
濡らして巻くだけの簡単作業で、配管の補修と補強が一度に完了。 わずか3分で固着、20分で完全硬化と、大幅に作業時間を短縮します。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット厚さ(mm)約1硬度60.0±3.0引張強度275kg/cm2±88巻数6~8回程度硬化時間(分)見掛け硬化 3、養生時間 約20(外気温21℃の場合)耐圧力性(kg/cm2)12.6
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(40g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
スクレーパー NTカッタースクレーパーNTカッター(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ステンレス刃とプラスチックヘラがセットになったミニスクレーパー。イエロー側からプラスチックヘラ、グレー側からステンレス刃がワンタッチで出ます。
用途シールはがしや汚れ落としに刃幅(mm)25材質(本体)ABS樹脂質量(g)10寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)53×42×11色(本体)グレー
日本ライティング ゼウスクリア シラザン50 専用 スプレー式 メンテナンス剤 日本ライティング日本ライティング ゼウスクリア シラザン50 専用 スプレー式 メンテナンス剤日本ライティング(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(100mL)
当日出荷
日本ライティングのシラザン50専用 メンテナンス剤、NGC-QT1です。シラザン50のポリシラザンをベースとした石英ガラス(水晶)に近いガラス被膜(硬度7H程度)と光沢、撥水・滑水性を長持ちさせるメンテナンス剤です。撥水力が落ちたと感じた時や、日々のメンテナンスを愛車に行ってあげたい場合におすすめです。スプレー後、拭きあげるだけで簡単施工が可能です。マイクロファイバークロスも1枚付属しているので安心して施工を行えます。約2~3か月ごとに本製品を使用することで美しい光沢と滑水性が持続します。超撥水により弾かれた水滴同士がくっつき、走行するだけで自然と水滴が流れていくため車体に水分が残りにくい滑水性を備えています。ボディ、マフラー、ホイールの他に、フロントガラス等の被膜保護に大変お役に立ちます。
セット内容シラザン50専用メンテナンス剤/マイクロファイバークロス×1危険物の類別非危険物特性撥水
ノートPC充電対応モバイルバッテリー20000mAh 100W出力 VEGER(ベガー)ノートPC充電対応モバイルバッテリー20000mAh 100W出力VEGER(ベガー)
8,198税込9,018
1個
予約販売
Quick Charge3.0とPD3.0対応の20000mAh超大容量バッテリーです。出力ポートを3ポート搭載しており、3台同時充電が可能。最大出力100Wなので、ワイヤレスイヤホンからノートPCまで幅広い機種でご使用いただけます。
ブラック質量(g)382出力Type-C:5V-3A 9V/2.22A 12V/1.66A (20W)、Type-C(In/Out) :5V-3.0A 9V-3.0A 12V-3.0A 15V-3.0A 20V-5.0A (100W)、USB-A :5V/3A 9V/2A 12V/1.5A (18W)表示バッテリー:LEDインジケータ入力Type-C(In/Out) :5V-20V (最大45W)保証期間1年間バッテリー容量(mAh)20000RoHS指令(10物質対応)対応充電端子Type-C給電端子Type-C
アンプ内蔵パイプ取付液面センサ HPQ-T シリーズ azbil(旧:山武)アンプ内蔵パイプ取付液面センサ HPQ-T シリーズazbil(旧:山武)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出対象検出方式透過型光色赤外線ヘッド形状電源電圧(V)DC10~28(リップル10%以下)適合パイプ径(Φmm)8~13
第四級アンモニウム試験紙 マイクロエッセンシャル第四級アンモニウム試験紙マイクロエッセンシャル
1,698税込1,868
1個(1巻)
翌々日出荷
第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。試験紙をサンプルの消毒液に漬け、10秒ほど浸けてからカラーチャートと比較してppm値を読み取ります。1934年のマイクロエッセンシャルラボラトリー社(MEL社)立ち上げ以降、使用する染料に関する経験を重ね、pH測定の使用範囲を広める努力が実を結び、Hydrionブランドを確立し、現在ではその品質、精度、信頼性によりMEL社の品質がスタンダードになっています。未知のサンプルの場合には、安全の為、予めpH値を測定しておくことをお勧めします。食品業界などでは消毒の為に必要とされる塩素濃度のチェックが必須となります。試験紙の長さを自由に決められるロールタイプです。
種別ロールタイプ ディスペンサー入 0~400幅(mm)5.5長さ(m)4.57測定範囲(ppm)0~400アズワン品番61-8517-62
クイックテスター タイガー(防獣)クイックテスタータイガー(防獣)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
測定ボタンを押しながらさく線に引っ掛けるだけで、電気さくの電圧状態を簡単に確認できます ボタンを押しながら測定することで、電源スイッチのオン/オフ操作が不要になり、切り忘れによる電池切れの心配がなくなりました! 明るいLEDランプで3段表示
付属品9V乾電池/ストラップ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×165質量(g)120
T型分岐用コネクター ネオフレックスT型分岐用コネクターネオフレックス
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
工具鋏多用途コンパクト アルス工具鋏多用途コンパクトアルス
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
コンパクトかつ軽量で狭いところでの作業や繊細な作業に適した工具鋏です。ハードクロムメッキです。
用途工具鋏多用途金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。狭いところでの作業トラスコ品番137-8190材質高炭素刃物鋼全長(mm)175材質/仕上刃部:高炭素刃物鋼、メッキ:ハードクロム質量(g)100タイプ多用途コンパクト刃長(mm)40切断能力竪樋(1.1mm)、クッションフロア(1.8mm)、結束バンド(ナイロン製:1.25mm)、アルミ板(0.8mm)、プラスチック板(1.0mm)、ゴム板(5.0mm)
クリーンワンタッチ管継手 (KP~) SMCクリーンワンタッチ管継手 (KP~)SMC
5,998税込6,598
1袋(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ベランダカーテン ヒラカワベランダカーテンヒラカワ
1,998税込2,198
1枚
5日以内出荷
物干し竿に通すだけ!ベランダの雨よけ・目隠しなどに便利。雨に強い防水シートです。ループ付きで取り付け、取り外しも簡単。下部は、メッシュになっており、風が通るように仕上げました。戸建て・集合住宅等のベランダで重宝します。クリア素材で日当たりを妨げにくく、室内が暗くなりにくい。使わない時はカーテンのようにスライドでき、束ねられるバンド付き。シャワーカーテンにも使われている丈夫な素材です。
用途ループ付き ベランダ 目隠し 防水 洗濯物 目隠し カーテン材質シート/EVA樹脂、メッシュ/ポリエステル、バンド・ループ・バイアス/ポリプロピレン質量(g)約470寸法(幅W×高さH)(cm)180×150(下部メッシュ/約高40)
部品 ラチェットレンチ SI-1241A SHINANO(信濃機販)部品 ラチェットレンチ SI-1241ASHINANO(信濃機販)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.58MB)
工具鋏多用途コンパクト アルス工具鋏多用途コンパクトアルス
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
コンパクト&軽量で扱いやすい:質量わずか100グラム。手に収まりやすいグリップと小ぶりな刃先で、細かな作業や狭い所のカットにも扱いやすいコンパクト設計です。 逃がしにくいギザ刃加工:刃元に施したギザ刃加工は逃げやすい素材もしっかりキャッチ。 ショック吸収で疲れにくい:打ち合いクッションが切断時の衝撃を吸収し、手への負担をやわらげます。長時間の作業においても疲れにくい設計となっています。
用途多用途の工具鋏。材質刃/高炭素刃物鋼・ハードクローム仕上げ、柄/PP全長(mm)175質量(g)100刃長(mm)40切断能力(mm)堅樋(1.1)、クッションフロア(1.8)、より線(VCT4×1.25mm2AWG16)、結束バンド(ナイロン製1.25)、ストリットチューブ(15)、アルミ板(0.8)、プラスチック板(1.0)、ゴム板(5.0)RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ azbil(旧:山武)光電センサazbil(旧:山武)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から81日以内出荷
マグネット式風呂ふたホルダー ヒラカワマグネット式風呂ふたホルダーヒラカワ
3,498税込3,848
1セット(2個組)
5日以内出荷
マグネットが付く浴室壁面に浮かせて収納!水気が溜まりにくく衛生的。ボードタイプやシャッタータイプなど、色々な風呂フタに対応でき便利です。
用途お風呂 蓋 フタ 壁面収納材質本体/スチール(粉体塗装)、磁石/フェライト磁石質量(g)350耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×13.7×22
ペイント,タッチ アップ ニッサンペイント,タッチ アップニッサン(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
第四級アンモニウム試験紙 ロールタイプ ケニス第四級アンモニウム試験紙 ロールタイプケニス
1,698税込1,868
1巻
5日以内出荷
第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度を測定できます。
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個(1kg)
当日出荷から5日以内出荷
スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
油性ダイヤスラリー コスモステクノ油性ダイヤスラリーコスモステクノ
3,998税込4,398
1本(80mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
品質の高いベースオイルを使用しているため非常に臭いが薄く、大量に使用しても工場が臭いません。 非常に安定性が高く、ほとんどの液などと反応しません。 マイルドな液性のため手荒れがほとんどおこりません。 ダイヤモンド砥粒が分散されている油性加工液です。沈降しているダイヤがなくなるまで良く振ってからご使用ください。
用途鋳鉄や銅定盤、錫定盤にて平面な部品をラップ、部分的な磨き用として金型やセラミックの磨き、金型のガス焼け除去などの汚れ落としとして。液性油性密度0.789引火点(℃)88粘度(cSt)2.8流動点(℃)-70
切れるンジャー HQTシリーズ ダイヤテック(DIATECH)切れるンジャー HQTシリーズダイヤテック(DIATECH)
4,998税込5,498
1枚
5日以内出荷から10日以内出荷
プッシュインコネクタ 高流量用 T水平フィッティング Festoプッシュインコネクタ 高流量用 T水平フィッティングFesto
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
材質(本体)ポリオキシメチレンポート数2角度(°)-接続方式チューブ間最大圧力(bar)7動作温度(℃)-25~+70RoHS指令(10物質対応)対応コネクタD-
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRPポリエステル樹脂 PROST's低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRPポリエステル樹脂PROST's
2,298税込2,528
1個(1kg)
5日以内出荷
一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適
用途補修その他【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。成分インパラフィン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
第四級アンモニウム試験紙 TOHO(トーホー)第四級アンモニウム試験紙TOHO(トーホー)
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。消毒液に10秒程浸けてから、カラーを比較して下さい。
幅(mm)5.5長さ(m)4.57測定範囲(ppm)0、100、200、300、400
大型マイクロ Z omron(オムロン)大型マイクロ Zomron(オムロン)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類マイクロスイッチ
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRP補修3点キット PROST's低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRP補修3点キットPROST's
2,398税込2,638
1セット(1kg)
5日以内出荷
一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です
用途補修/造形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。危険物の性状非水溶性
スムーズフローポンプ Qシリーズ タクミナスムーズフローポンプ Qシリーズタクミナ
259,800税込285,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
無脈動・連続流による優れた送液精度(再現性±1)。 移送液に優しいダイヤフラム式ポンプ。 0.01mL単位の精密な流量設定が可能。 軽量・小型・静音・低振動。 操作・メンテナンスが簡単。 消耗品が長寿命。 空回転・異常圧力でも壊れない。
電源コード(m)2周囲温度(℃)0~40
アンプ内蔵パイプ取付漏液センサ azbil(旧:山武)アンプ内蔵パイプ取付漏液センサazbil(旧:山武)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
泡や水滴による誤動作が少ない検出方式。液体の有無に対して,出力モードを選択可能。 オペレーション部を側面に配置。センサ連装時にも見易い表示灯位置。 センサ連装時にも操作可能な出力切り換えスイッチ。 電源投入時誤出力防止回路および電源逆接続保護回路を内蔵。
21-K SMC21-KSMC
5,998税込6,598
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
B形ハウジング ボックス型 三桂製作所B形ハウジング ボックス型三桂製作所
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
船・ボート専用 ノンパラフィン(パラフィン付き) FRP補修3点キット PROST's船・ボート専用 ノンパラフィン(パラフィン付き) FRP補修3点キットPROST's(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(1kg)
5日以内出荷
船・ボート・漁船の成型や補修に最適です。
用途補修/造形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】スチレンの揮散が少なく、作業環境を改善します。【2】ガラス繊維への含浸性、脱泡性が良好です。【3】白化現象が少ないです。【4】収縮性が小さく、寸法安定性に優れています。【5】大型成形品に適した靭性のある機械的強度を有しています。危険物の性状非水溶性
角型コネクタB形ハウジング 三桂製作所角型コネクタB形ハウジング三桂製作所
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
油圧バルブ (Q)プレッシャーコントロールバルブ NACHI(不二越)油圧バルブ (Q)プレッシャーコントロールバルブNACHI(不二越)
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷から121日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
クランク 103QT カクダイクランク 103QTカクダイ
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
湯水の配管間隔が広いときや吐水位置が低いときなどに使用2分割式ですので、回転取付時にカウンターなどの障害物を回避できます。
仕様水量調節弁・ストレーナー・水抜付き、シングルレバー混合栓・2ハンドル混合栓用、逆流防止機能が付き
プレッシャコントロール(アンドチェック)バルブ NACHI(不二越)プレッシャコントロール(アンドチェック)バルブNACHI(不二越)
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21No.(デザインNo.)21バルブ種類圧力制御弁
軽作業用帽パンプキャップ ST#143-N 谷沢製作所軽作業用帽パンプキャップ ST#143-N谷沢製作所
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
左右各9個、後頭部12個の通気孔を設置し、頭部のムレを緩和します。飛来・落下物や墜落の恐れがない作業環境で使用できる軽作業帽です。
用途軽作業時などでの布帽子の代替として。長さ(mm)276幅(mm)212
精密微量送液ポンプ(スムーズフロー ポンプQ) タクミナ精密微量送液ポンプ(スムーズフロー ポンプQ)タクミナ
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
脈動のない連続一定流を実現。定量性・応答性に優れています。 ●摺動部を持たない構造のため、部品の摩耗や流量低下がなく、圧力変化や摩擦熱による液の変質が起こりません。
耐環境性IP65相当(防塵・防水)