1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中央精機フォーカシングカプラ
エコ商品
各種顕微鏡の焦準合わせ用ハンドル部へ取り付けて、焦準合わせの移動が遠隔操作可能です。 顕微鏡本体に追加工などを施さず取付けが可能です。 焦準調整用ノブの回転方向と、移動方向の切り替えが行えるため、左右どちらのハンドルにも取り付け可能です。 (ただし、固さ調整リングのあるハンドル側への取り付けとなります。) 手動操作用ハンドルにより、手動での焦準合わせも可能です。 組合せ可能コントロールドライバ 1軸コントローラドライバ QT-ADL1、 QT-ADL1(K)、 QT-ADL1(K)AC 2軸コントローラドライバ QT-ADM2、 QT-ADM2(K)、 QT-AMH2A、 QT-AMH2A(K) 3軸コントローラドライバ QT-ADM3、 QT-ADM3(K)、 QT-AMM3、 QT-AMM3(K) MSS-FM1とコントローラを接続するケーブルが付属します。 顕微鏡用アダプタが3種類(内径58.5mm/62mm/66.3mm)付属します。
適合顕微鏡メーカー:オリンパス、ニコン 材質アルミ合金 質量(kg)0.5 ケーブル長(m)接続ケーブル約1m(付属品、MSS-FM1とコントローラの接続用) 湿度(%RH)20~80(非結露) 表面処理黒アルマイト梨地 分解能0.36°:ハーフステップ、0.72°:フルステップ 周囲温度(℃)10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線)
1台
79,980 税込87,978
30日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ