カテゴリ
- バイク部品(416)
- 農業機械(180)
- ねじ・ボルト・釘(166)
- 切削工具(104)
- 制御機器(101)
- メカニカル部品(88)
- パソコン/周辺機器(54)
- 自動車補修部品(51)
- 測定用品(45)
- 電気材料(43)
- 作業工具(28)
- 電動工具(24)
- タイヤ・足回り(20)
- バッテリー・電装(19)
- 作業服(16)
- 機構部品(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 家電(13)
- トラック用品・パーツ(13)
- カー用品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 研磨材(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 建築金物(6)
- 空圧工具(6)
- 溶接用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 物流用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 安全用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農具(3)
- 梱包用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 日用品(2)
- 防犯用品(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 事務用品(2)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自転車部品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(175)
- 大阪魂(164)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(80)
- brembo(69)
- AFAM(アファム)(48)
- DAYTONA(デイトナ)(42)
- 三木プーリ(35)
- メディアカバーマーケット(27)
- IDEC(和泉電気)(26)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(26)
- R&G RACING PRODUCTS(25)
- 第一計器(23)
- NAKANO(18)
- EKチェーン(17)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(15)
- 東洋技研(14)
- EIKO(栄工舎)(13)
- ATHENA(アテナ)(12)
- ブランドをもっと見る
「r 14-6」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥439~税込¥483~1袋(5個)ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥219~税込¥241~1パック(5個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(6個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1丁当日出荷ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用適合裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用タイプ手動式JIS規格JISRoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子(R形) 銅線用
アメリカン電機¥4,998税込¥5,4981セット(50個)当日出荷から5日以内出荷圧着端子接続が可能な器具に最適な、丸形1つ穴圧着端子です。種類裸圧着端子規格RoHS対応端子形状丸形(R形)
丸型端子(R型)
オーム電機¥229税込¥2521袋(3個)当日出荷から翌々日出荷電線接続用。 専用圧着工具で電線をかしめてください。 確実に接続するR型です仕様使用電流:電線の許容電流に基づく使用方法・ 電線が1ミリ程度筒部からでる位まで差込みます・ 専用の圧着工具でかしめてください。専用工具であれば確実にかしめる事ができます材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600使用温度電線の定格温度に基づく
銅線用裸圧着端子(R型)
冨士端子工業(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(15個)当日出荷高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
耐熱端子 丸形(R形)
ニチフ(3件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781箱(100個)当日出荷から5日以内出荷用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
シリコーンシーラント 8051N(脱アルコール型・全5色)
セメダイン(18件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(330mL)当日出荷から翌々日出荷アルコール型・防カビタイプのシリコーンシーラントです。 ポリカーボネート、アクリル樹脂など各種プラスチックに優れた接着性を有します。 各種金属、ガラス、コンクリート、タイル、陶磁器など広範囲の素材にも接着性が優れています。 アルコールタイプなのでオキシムタイプに比べて低臭です。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐疲労性、復元性など優れた性能を発揮します。 硬化途上、目地の動きによる表面クラックが発生しにくいシーラントです。 8051Nは防カビタイプでカビの発生し易い箇所へのシールに適しています。 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・ライトグレー・アイボリー・アンバー・ブラック)用途1.プラスチック(ポリカーボネート・アクリル)と下地の取り合い目地に適しています。 例:ポリカーボネート製テラス屋根とアルミフレームの目地シール、アクリル板(看板・パネル)と金属枠のすき間充填、カーポート・風除室まわりの透明樹脂部のコーキング 2. 金属・ガラス・タイルなどと下地の取り合い目地に適しています。 例:ガルバリウム鋼板・フッ素鋼板パネル、室内外のガラスまわりの防水シール 3.防カビ性・低臭性が求められる設備・機器まわりのシールに適しています。 例:洗面化粧台・キッチン・水回り設備のすき間シール仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB成分シリコーン系シーリング材タイプ防カビタイプ耐熱温度(℃)-40~120標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート密度(g/cm3)1.45指触乾燥時間(分)23℃:20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱アルコールタイプ、低臭タイプ、高モジュラスホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
ニッケル端子(NHR型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781パック(100個)当日出荷から9日以内出荷耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。種類裸圧着端子端子形状丸形最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル特性耐熱、耐食
DINレール FDRシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥339税込¥3731本当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
パワーリレー G2R
Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から112日以内出荷1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
ハンドリーマ
岡崎精工¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
耐切創腕カバー
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281双当日出荷ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。用途ガラス工業、精密機械工業。 自動車産業。 薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。トラスコ品番478-9750材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン厚さ(mm)1.4色黒杢サイズフリー質量(g)50幅(cm)10長さ(cm)31.0耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)特性耐切創
室内錠 ステンレス円筒錠
WAKI(和気産業)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷外カギ、内カギ付室内錠。 室内から施錠できます。 ステンレス円筒錠。 内側のボタンを押すと施錠され、外側のノブが固定されます。 外側からはキーで解錠。用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク・鍵3本材質ラッチ:亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×25.4色ヘアーライン材質(ノブ)ステンレス取手握り玉バックセット(mm)60
チャッキングリーマ ストレートシャンク
岡崎精工(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
Arduino Uno R4 Minima
Arduino¥4,998税込¥5,4981台当日出荷Arduinoの主力製品「Arduino Uno」のR4(リビジョン4)です。R3までは8 bitマイコンのATMega328PをMCUとして搭載していましたが、R4ではルネサスの32 bitマイコン RA4M1を搭載しています。一方でフォームファクタや5 Vの動作電圧はR3から引き継ぎ、各種シールドもほぼそのままお使いいただけます。(※一部サードパーティ製のシールドは互換性がないこともあります)仕様●USBコネクタ:USB-C(電源/プログラミング両用)●ピン数:14xデジタルI/O、6xアナログ入力、1xDAC、6xPWM●メモリRA4M1:256KB ROM、32KB RAM●ロジック電圧:(RA4M1)5V●入力電圧範囲(VIN):6~24V●動作速度RA4M1:48MHz寸法(幅W×奥行D)(mm)68.85×53.34通信インターフェースUART、I2C、SPI、CAN 各1系統コントローラルネサスエレクトロニクス RA4M1
S軸チャッキングリーマ
岡崎精工¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
...




















![14-6 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49918934-180219-02.jpg)
![14-6.0 [丸形]裸圧着端子(70個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919406-180219-02.jpg)











![SR14アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726093-221128-04.jpg)