カテゴリ
- バイク部品(287)
- メカニカル部品(166)
- 農業機械(140)
- ねじ・ボルト・釘(104)
- 切削工具(101)
- パソコン/周辺機器(96)
- 制御機器(93)
- 油圧機器・油圧ホース(57)
- 自動車補修部品(52)
- 作業工具(37)
- 電気材料(30)
- 溶接用品(28)
- 電動工具(28)
- カー用品(24)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 物流用品(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 測定用品(15)
- 機構部品(14)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 家電(10)
- タイヤ・足回り(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- バッテリー・電装(7)
- 空圧工具(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 研磨材(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 梱包用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 作業服(3)
- 自転車部品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 塗料(2)
- 清掃用品(2)
- 防犯用品(2)
- 建築金物(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 事務用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(140)
- 大阪魂(104)
- brembo(72)
- 三木プーリ(63)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(57)
- メディアカバーマーケット(44)
- DAYTONA(デイトナ)(41)
- ヤマト産業(34)
- ParkerTAIYO(29)
- AFAM(アファム)(25)
- NAKANO(18)
- ユーエイキャスター(17)
- EKチェーン(17)
- ダイヤトレンド(16)
- 京セラ(14)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(13)
- EIKO(栄工舎)(13)
- 東洋技研(12)
- ATHENA(アテナ)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「r 14-8」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥459~税込¥505~1袋(5個)ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥219~税込¥241~1パック(5個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(6個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
丸型端子(R型)
オーム電機¥229税込¥2521袋(3個)当日出荷から翌々日出荷電線接続用。 専用圧着工具で電線をかしめてください。 確実に接続するR型です仕様使用電流:電線の許容電流に基づく使用方法・ 電線が1ミリ程度筒部からでる位まで差込みます・ 専用の圧着工具でかしめてください。専用工具であれば確実にかしめる事ができます材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600使用温度電線の定格温度に基づく
丸型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥2,498税込¥2,7481箱(50個)当日出荷から63日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用裸圧着端子(R型)
冨士端子工業(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(15個)当日出荷高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
ニッケル端子(NHR型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781パック(100個)当日出荷から9日以内出荷耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。種類裸圧着端子端子形状丸形最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル特性耐熱、耐食
ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(89件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
パイプソケット
MAC8(マックエイト)¥32,980税込¥36,2781袋(100個)当日出荷から33日以内出荷片側に電線を取付けて御使用下さい。 ソケット側は適合オスピン径の範囲に相手が入っていれば、どんな物にも挿抜することが出来ます。仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上
ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(27件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受 開放形
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(18件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(30件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ハンドリーマ
岡崎精工¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
玄関錠 アルファ純正品
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷から翌々日出荷玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。 メーカーアルファ純正品。用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)材質ステンレス色ヘアーライン適合扉厚(mm)25~43
チャッキングリーマ ストレートシャンク
岡崎精工(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
S軸チャッキングリーマ
岡崎精工¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
...


















![14-8.0 [丸形]裸圧着端子(50個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919415-180219-02.jpg)

![14-8 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49918943-180219-02.jpg)