カテゴリ
- バイク部品(441)
- メカニカル部品(342)
- 農業機械(336)
- パソコン/周辺機器(127)
- 制御機器(94)
- 作業工具(84)
- 切削工具(67)
- 電動工具(47)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- 物流用品(31)
- 空圧工具(30)
- 配管・水廻り設備部材(29)
- タイヤ・足回り(28)
- 機構部品(26)
- 科学研究・開発用品(26)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
- カー用品(25)
- 医療(23)
- 自動車補修部品(23)
- 清掃用品(22)
- 自動車純正部品(21)
- 電気材料(19)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- 家電(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 溶接用品(11)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 安全用品(10)
- バイク純正部品(9)
- オフィス家具(9)
- 測定用品(9)
- バッテリー・電装(9)
- 建築金物(7)
- 自転車部品(6)
- 事務用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 介護用品(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 防犯用品(4)
- 測定関連サービス(4)
- 塗料(3)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 整備工具・収納(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 店舗什器・備品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- エンジン工具(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(335)
- 三木プーリ(108)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(91)
- brembo(70)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(68)
- DAYTONA(デイトナ)(56)
- エレコム(48)
- ニッセイ(48)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- アサ電子工業(29)
- R&G RACING PRODUCTS(29)
- SWAGE-LINE(22)
- SMC(20)
- エスコ(20)
- AC-PERFORMANCELINE(18)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(18)
- StarTech.com(18)
- 京セラ(17)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(13)
- ブランドをもっと見る
「r 14-12」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥759~税込¥835~1袋(5個)ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(209件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(10個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(25個)ほか当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
丸型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥979税込¥1,0771箱(20個)当日出荷から63日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
パワーリレー G2R
Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から111日以内出荷1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
銅線用裸圧着端子(R型)
冨士端子工業(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(15個)当日出荷高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
FRPポール
アポロ(11件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット(50本)3日以内出荷軽量かつ強度的に大変優れています。 対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 電気絶縁性があり電波透過性に優れています。材質繊維強化プラスチック
職人の車載ラック
アイリスオーヤマ¥51,980税込¥57,1781個当日出荷散らかりがちな工具や資材などの仕事道具をすっきりと収納することができる専用ラックです。 2台のラックは高さを自由に変えることができるので、収納する物に合わせて調整することができます。 2台のラックの間には通路があるので、収納物の出し入れもスムーズです。 落下防止のパーツを組み合わせることでより安全に走行することができます。 車載ラックシリーズの収納ツールを使用することでより使いやすくなります。トラスコ品番855-6972寸法(mm)(全体)1446×1444×1219、(棚)1400×400
メインブロック 隔壁レデューサー
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から翌々日出荷集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能用途エアー供給口材質金属本体・ガイドリング/炭素鋼+三価クロメート樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状隔壁レデューサタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)寸法A(mm)8.5使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類MXM
ポケット垂れ幕
仙台銘板¥1,798税込¥1,9781枚翌々日出荷高品質素材を使用した安心の国産品!。クリアポケットにUV耐候剤・耐寒剤・色移り防止剤を配合しております。紫外線による黄ばみ、寒冷時の硬化を軽減。A3サイズにデザインした標識を、手軽に現場に掲示てきます。仕切り付き両面ポケットのため、日差しによって標示が透けることがありません。単管にもコーンバーにも設置が可能です。対応A3
AC軸流ファン R87F
omron(オムロン)(53件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から91日以内出荷最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
Panasonic SMDレジスタ, 12Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F12R0U
Panasonic(パナソニック)¥279税込¥3071袋(5個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (10 → 750 Ω). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14定格電力(W)0.5抵抗(Ω)12許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
LEDフェンダーレスキット ZZR1400(06~11) ZX-14R(12~15)
DAYTONA(デイトナ)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷純正ライセンスランプを使用するフェンダーレスに比べ、より「軽量化」「コンパクト化」が可能になりました。別途ご購入いただく別売品がない、安心の保安基準適合ボルトオンキットです。適合ZZR1400(06~11) ZX-14R(12~15)
ポータブルバンドソー
BAHCO(バーコ)(13件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1箱(5本)当日出荷から28日以内出荷100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
...

















![SR14アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726093-221128-04.jpg)

















![SR14異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682164-130925-02.jpg)