カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(387)
- 制御機器(280)
- メカニカル部品(214)
- 農業機械(193)
- バイク部品(131)
- 切削工具(120)
- ねじ・ボルト・釘(45)
- 作業工具(36)
- 自動車補修部品(34)
- 電気材料(28)
- 自動車純正部品(23)
- 科学研究・開発用品(21)
- 電動工具(21)
- バッテリー・電装(17)
- 溶接用品(16)
- 測定用品(15)
- カー用品(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 家電(11)
- 機構部品(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 空調・照明・電設資材(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 研磨材(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- 空圧工具(7)
- 安全用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 清掃用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 事務用品(4)
- バイク純正部品(3)
- オフィス家具(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 整備工具・収納(3)
- 作業服(3)
- 自転車部品(3)
- トラック純正部品(3)
- テープ(2)
- 日用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(272)
- BIGM(丸山製作所)(191)
- Festo(101)
- ニッセイ(77)
- 三木プーリ(58)
- KEMET(54)
- 大阪魂(45)
- brembo(44)
- 富士電機(37)
- YAGEO(35)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(32)
- DAYTONA(デイトナ)(32)
- ケナメタル(26)
- マルヤス電業(24)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(21)
- イスカル(20)
- タンガロイ(20)
- エスコ(18)
- MAZDA(マツダ)(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「r 22-10」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥759~税込¥835~1袋(5個)ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(3個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
AC延長R22-10X10M
SUZUKID(スズキッド)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷溶接用キャブタイヤです。 P-48アースクリッパー(SEC-300)・圧着端子R22-10付です。用途溶接用キャブタイヤ。仕様両側端末加工形状長さ(m)10導体断面積(mm2)22使用電流(A)使用率:105A(100パーセント)/150A(50パーセント)、250A(20パーセント)/300A(10パーセント)太さ(sq)22
HC延長R22-10X10M
SUZUKID(スズキッド)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷溶接用キャブタイヤです。 P-42安全ホルダー(SHE-300A)・圧着端子R22-10付です。用途溶接用キャブタイヤ。仕様両側端末加工形状長さ(m)10導体断面積(mm2)22使用電流(A)使用率:105A(100パーセント)/150A(50パーセント)、250A(20パーセント)/300A(10パーセント)太さ(sq)22
銅線用裸圧着端子(R型)
冨士端子工業(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(15個)当日出荷高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
HC延長R22-10X20M
SUZUKID(スズキッド)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷溶接用キャブタイヤです。 P-42安全ホルダー(SHE-300A)・圧着端子R22-10付です。用途溶接用キャブタイヤ。長さ(m)20![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
ランドリーパイプセット
RELIANCE(リラインス)(43件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス色ブラケット・キャップ:ホワイト表面処理パイプ:研磨耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
高耐久性軸付砥石 (軸径 3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781パック(10本)当日出荷従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性が優れ耐久性が3倍です。 仕上げ面積度が向上します。 天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。 外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。用途微細な傷やバリ取り・鏡面仕上げに。軸径(Φmm)3形状円筒型軸長(mm)30使用工具マイクログラインダー材質(軸)ステンレス(SUS430)
RSeries 両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(14件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から6日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 22pF 1kV dc 561R10TCCQ22
VISHAY¥239税込¥2631個翌々日出荷静電容量 = 22pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 561R。許容差 = ±5%。温度特性 = C0G、NP0。直径 = 7.4mm。奥行き = 4mm。寸法 = 7.4 (Dia.) x 39mm。末端仕様 = ラジアル℃。561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型RoHS指令(10物質対応)対応
22SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥4,398~税込¥4,838~1式6日以内出荷120Aまで!M10丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル22SQ。丸型端子(R22-10)付き。バスやトラックのバッテリー接続やソーラー接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット用途トラックなどの車両バッテリー・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】R22-10(M10用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~120ケーブルKIV22SQ 赤黒2本セット
カネフィールRシリーズ シングルタイプ
アイオン¥3,398税込¥3,7381パック(2本)当日出荷高い気孔率とシャープなろ過性能を持ち、独自の3次元立体構造をはじめとする優れた性能によって、産業界全般に渡り、液体の精製、再生に威力を発揮しています。用途塗料、インキ、接着剤などの樹脂製品、および石油化学製品・薬品の中間、出荷時のろ過。仕様推奨交換差圧/0.20MPa材質PVAスポンジ+メラミン樹脂長さ(mm)250タイプシングル内径(Φmm)30外径(Φmm)70最高使用温度(℃)(非水系)80/(水系)60適合ハウジング1VAS-STS, 3HAS-5SR
スコッチ(R)強力両面テープ
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥579~税込¥637~1巻当日出荷耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに 屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
22SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥4,398~税込¥4,838~1式6日以内出荷120Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル22SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット用途バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】片側 R22-10(M10用)、片側 R22-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~120ケーブルKIV22SQ 赤黒2本セット
L型仕切り 10枚入 SKRシリーズ
カワマタ化成¥999税込¥1,0991パック(10枚)当日出荷から5日以内出荷環境への配慮、またコストパフォーマンスに優れたポリスチロール製の仕切り板。材質PS厚さ(mm)1.2
丸線コイルばね LR
東京発条製作所¥6,998税込¥7,6981パック(20個)当日出荷から7日以内出荷丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
...
















![22-10 [丸形]裸圧着端子(5個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537629-210428-02.jpg)


![22-10.0 [丸形]裸圧着端子(35個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919442-171006-02.jpg)
![22-10 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919013-180219-02.jpg)


![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)