カテゴリ
- 農業機械(912)
- 切削工具(879)
- メカニカル部品(835)
- 制御機器(598)
- FA担当者のオススメ新商品(421)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(421)
- 油圧機器・油圧ホース(261)
- 測定用品(253)
- 機構部品(211)
- バイク部品(207)
- 空調・照明・電設資材(183)
- パソコン/周辺機器(143)
- 科学研究・開発用品(129)
- 電気材料(119)
- 作業工具(119)
- 建築金物(117)
- 自動車補修部品(115)
- 配管・水廻り設備部材(107)
- 事務用品(104)
- 物流用品(83)
- ねじ・ボルト・釘(73)
- 自転車部品(66)
- 家電(65)
- カー用品(54)
- 研磨材(49)
- 電動工具(45)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(38)
- 清掃用品(34)
- トラック輸送・安全用品(34)
- 建材・エクステリア(33)
- フォークリフト・産機・建機用品(33)
- 溶接用品(32)
- 卓上消耗品(31)
- 空圧工具(31)
- 梱包用品(30)
- 店舗什器・備品(30)
- 安全用品(27)
- 厨房用品(26)
- 船舶用品・漁業資材(26)
- オフィス家具(25)
- 縫製用品(22)
- 整備工具・収納(21)
- タイヤ・足回り(21)
- バッテリー・電装(21)
- 防災用品(20)
- 測量用品(土木/建設)(20)
- 学童・教育用品(20)
- はんだ関連・静電気対策用品(19)
- 鈑金・塗装(19)
- 保管用品(18)
- テープ(18)
- 農業・園芸資材(16)
- 作業服(15)
- 手袋(15)
- トラック用品・パーツ(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- 医療(12)
- 自動車用オイル・ケミカル(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 安全標識(11)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 安全保護具(9)
- 接着剤・補修材(8)
- マスク(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 洗剤・除去剤(7)
- 洗車・清掃(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 日用品(6)
- 介護用品(6)
- 農具(6)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 防犯用品(4)
- ヘルスケア(4)
- 救急・衛生(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 塗料(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 住設機器(3)
- 自動車純正部品(3)
- エンジン工具(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 食品・飲料(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 理美容(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- BIGM(丸山製作所)(834)
- ニッセイ(229)
- コガネイ(198)
- CKD(167)
- ダイヤトレンド(141)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(104)
- TRUSCO(97)
- イスカル(89)
- THK(88)
- 富士電機(81)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(80)
- omron(オムロン)(78)
- 京セラ(77)
- OSG(オーエスジー)(69)
- サンドビック(60)
- ホンダ(60)
- Panasonic(パナソニック)(59)
- タンガロイ(58)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(56)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「r-30」の検索結果
![トスR-30 グレー TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44343566-190626-02.jpg)
トスR-30 グレー
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]¥639税込¥7031個当日出荷シンプルで飽きのこない、オープンタイプのくず入れです。トラスコ品番478-7064材質ポリプロピレン(PP)質量(g)370容量(L)10.2外径×高さH(Φmm×mm)235×305耐熱温度(℃)10~120グリーン購入法適合フタの種類オープン式商品タイプ本体
パイオラン(TM)テープ 再帰反射テープ R-30
ダイヤテックス(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。セパレーターがなく、ゴミが低減できます。用途安全状態を表示。保持力(mm)0.05ボールタックNo.12粘着力(N/25mm)30特性反射
パイオラン(TM)テープ 再帰反射テープ R-30
ダイヤテックス(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1巻ほか当日出荷から11日以内出荷基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。セパレーターがなく、ゴミが低減できます。用途安全状態を表示。仕様手で切断可能
LED ヘッドライト ZX-R30
ZEXUS(ゼクサス)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷質量28gの充電池内蔵の小型軽量ライトです。 誤作動を防ぐ、スイッチロック付きです。 白色LEDと赤色LEDを搭載しています。 ムラのないワイド照射で倉庫内作業などに最適です。付属品USBケーブル、クリップトラスコ品番324-5479材質ABS樹脂幅(mm)40色ブラック高さ(mm)33奥行(mm)25電源(V)リチウムポリマー充電池全光束(Lm)420保護等級IPX4相当バッテリー容量(mAh)600明るさ(Lm)400最大点灯時間8エコロジー商品省エネ
DX-KP6Rコーナー30
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥21,500税込¥23,6501パック(100本)4日以内出荷・燃焼に伴う有害・刺激臭が発生しない。 ・燃焼時のガス発生量が少ない。 ・耐熱温度が高い。 ・ノンハロゲンである。(ダイオキシンの発生がない) ・食品衛生上、有害な成分がない。 ・耐衝撃性に優れる。 ・塗装性がよい。仕様パンチ穴3段幅(mm)30(中心より)全長(mm)2500接着剤有り
カートップキャリア 100R30
ライトラインギア¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷メーカー名:ライトラインギア。メーカー品番:100R30。ルーフラックの有無に関わらず取付け可能な耐久性のあるルーフボックスで、フックとループクローズジッパーフラップの下にウレタンコーティングされたジッパーを備えたモデルです。収納袋に入れて保管ができ、必要な時だけルーフに固定してお使いいただけます。UV保護機能とメッシュで強化されたソフトで特殊なPVC素材でできていますので取り扱いが容易です。販売備考:保証期間は1年です。それ以降の破損は通常摩耗と判断させて頂く場合があります。炎天下で使用した場合面ファスナーの接着剤は熱に弱いため勢いよく引っ張ると破損に繋がりやすいのでゆっくりはがしてください。色[カラー]:ブラック(黒)。製品寸法:約122×92×46(H)cm。材質[素材]:UV保護PVCセミコーティングメッシュXT。内容量[数量]:1。キット内容:レンジ3トップキャリア×1、カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1。付属品:カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1。容量[リッター]:約509。防水機能:有。特記事項:ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。使用上の注意:初期不良(開封時)以外の面ファスナー剥がれについては、交換保証対象外となります。初期不良以外の面ファスナー剥がれについては、メーカーで選定した両面テープを提供する形でのサポートとなります。剥がれてしまった面ファスナーについては必ず保管してください。面ファスナーの提供は致しかねます。炎天下で長時間取り付けたままの状態はなるべく避けてください。面ファスナーの接着剤の仕様上、熱により接着剤が溶解し面ファスナーが剥離する可能性があります。ストラップを過度に引っ張るとストラップおよびバッグのバックル部の破損に繋がりますので適度な締付をお願いします。装着後は、車の高さなどにご注意ください。スライドドア部への取り付けは推奨いたしません。走行する際には、必ず点検を行いストラップに緩みなどが無いことをご確認のうえ安全にご使用ください。関連商品:品番:PRG-100600,PRG-100652,PRG-100662,PRG-100R30-PADSET付属品カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1特記ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。仕様【関連商品】品番:PRG-100600,PRG-100652,PRG-100662,PRG-100R30-PADSET材質UV保護PVCセミコーティングメッシュXT色ブラック(黒)容量(L)約509L寸法(cm)約122×92×46(H)キット内容レンジ3トップキャリア×1、カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1防水有
ノズル R30J
積水成型工業¥599税込¥6591個当日出荷減容ボトル専用のノズルです。トラスコ品番795-4191材質ポリエチレン(PE)色ナチュラル高さ(mm)106.6質量(g)175外径(mm)39
ドキュメントスキャナー imageFORMULA R30
Canon¥45,980税込¥50,5781台翌日出荷面倒な設定不要で簡単スキャン、すぐに使えるドキュメントスキャナー。特許技術によりソフトウエアのインストール不要。一般的なスキャナーと異なりスキャナー本体にソフトウエアが内蔵されており、ドライバーやソフトウエアをパソコンにインストールする必要がないため、すぐに使用を開始できます。直感的で簡単に操作できるソフトウエア「CaptureOnTouch Lite」。操作画面は直感的に使えるシンプルなレイアウト。トップ画面の大きなアイコンから、スキャンモード、出力先を選んでスキャンする3ステップで簡単に使うことができます。最大60枚の両面原稿を1度のスキャンで電子化!。一度に最大60枚の用紙を積載可能。1回の読み込みで両面を一度に読み取り可能なため、両面原稿を裏返す手間をなくし電子化での面倒を削減しています。高い用紙対応力。普通紙から領収書やレシート、プラスチックカードまで幅広い用紙に対応。異なるサイズや種類の紙をまとめて混載し、スキャンすることが可能です。※カードは除く。高品質な画像処理機能。高品質な画像を生成するための画像処理機能として、原稿の斜行補正、原稿が混載していても最適なサイズで読み取る用紙サイズ自動検知、カラー・グレー・白黒自動判別、不揃いな原稿の向きを正しく揃える文字向き検知、原稿の白紙面を自動認識して消去する白紙スキップなど様々な機能を搭載しております。付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(1.8m)、セットアップガイド型式卓上型シートスルースキャナー質量(kg)3電源ACアダプター使用 DC16V 0.6AセンサーCIS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレー収納時)293×251×245/(トレー全開時)293×600×382インターフェースHi-Speed USB2.0読取片面/両面解像度光学解像度(dpi):600保証期間1年間(引取修理)給紙方法標準、自動、手差しRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合背景色白
押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形
富士電機(11件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷接点・トランスユニットの追加・交換が容易 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています。材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24
MB-133 ベルトクリップ R30用
ICOM(アイコム)¥959税込¥1,0551個当日出荷対応製品(IPトランシーバー)IP700S/IP700PLUS、(デジタル簡易無線機)IC-DPR45/IC-DU45、(海上通信機器)IC-M37J/IC-M94DJ、(航空無線機)IC-A16J、(アマチュア無線機器)IC-T10/IC-S10
コイン形リチウム電池
Panasonic(パナソニック)(167件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
ホース(SD-R30用)
アリミツ¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷背負動力噴霧機 高圧タイプ用カート(SD-R30)にお使いいただくホースです。 。本体から離れた場所で散布作業をする場合に便利です。
R30ストラットプロファイル6 軽量型
イマオコーポレーション¥2,898税込¥3,1881本(1m)7日以内出荷寸法(mm)30×30材質(本体)Al(JIS6N01相当)質量(g)830/m色(本体)ナチュラル断面積(cm2)3.07表面処理(本体)アルマイト表面処理断面2次モーメントlx(cm4)2.16断面2次モーメントly(cm4)2.16
スパナセット
(12件のレビュー)¥899税込¥9891セット(6本)当日出荷高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。用途ナットなどの締付けや取り外しにセット内容6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19材質クロムバナジウム鋼全長(mm)6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220商品構成セット品
グラファイトラバー(替えゴム)
FILTEC(737件のレビュー)¥289税込¥3181本当日出荷安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。適合トーナメントワイパー専用タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
カードリング 10個入り
(4件のレビュー)¥179税込¥1971パック(10個)当日出荷カード類や穴を開けた書類の整理保管に。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
六角軸ドリル TiNコート
(264件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
天然ゴム厚手
ダンロップ ホームプロダクツ(13件のレビュー)¥329税込¥3621双当日出荷クロリネーション加工で、着脱スムーズ。グリップ性アップ。裏毛がないので、脱毛がなく衛生的。用途農園芸、清掃、軽作業、食品加工に。種別厚手材質天然ゴム厚さ(mm)0.45色グリーンタイプ厚手入数(双)1加工クロリネーション加工全長(cm)35.0RoHS指令(10物質対応)対応
ジェニアス
グリーンライフ(20件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷安定感抜群のプラスチックホースリール。 ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。 使用後にノズルを収納できるホルダー付。 安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。 本体固定用のアンカー穴付。付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付仕様中黒防藻ホースカバーなし色ブルーキャスターなし適合蛇口外径(Φmm)16巻取形式手動
台車 折りたたみ式 スチール製
(491件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。材質(車輪)TPRゴムブレーキ有無なしキャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個材質(荷台)スチールスタッキング可否不可連結可否不可
グラファイトワイパーブレード 視界スッキリワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(229件のレビュー)¥829税込¥9121本当日出荷ワイパートップブランドNWB製のワイパーブレード。「拭き性能も」「高速性も」「静粛性も」抜群! グラファイトラバーでワイパーのビビリを解消取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)
大阪魂(29件のレビュー)¥409税込¥4501パック(15個)当日出荷から4日以内出荷1パック単位の販売です。種別穴用材質バネ用鋼、HRC44~53形状穴用スナップリング
収縮チューブ
オーム電機(22件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷ドライヤーなどの熱で収縮、電線の接続部分を絶縁・保護します。 RoHS適合/ハロゲンフリー/難燃性材質ポリオレフィン長さ(m)2収縮開始温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ(T型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ
イノアック(23件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から13日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
プラスセーヌ 吸水クロス
アイオン(67件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷60ミクロンの微細気孔で吸水性バツグン。車のボディにやさしい。三層構造で耐久性は抜群。また、独自形状の表面エンボス加工を施し、拭き取り時の摩擦抵抗を35%低減。塗装面への摩擦抵抗がきわめて低いため、車に優しくスムーズな拭き取り作業をフィニッシュできます。用途洗車後の水分のふきとり材質PVAスポンジ芯材ポリエステル危険物の類別非危険物
ステンレス カードリンク
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(10個)当日出荷リングを開いてカードを自由に抜き差し出来ます。用途書類・カード綴り材質ステンレス(SUS304)繰り返し・詰め替え対応
...




![トスR-30 グレー TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44343566-190626-02.jpg)