カテゴリ

  • 農業機械(48)
  • 制御機器(18)
  • メカニカル部品(13)
  • トラック純正部品(13)
  • 切削工具(9)
  • 自動車純正部品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 家電(5)
  • バイク部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 日用品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-48d」の検索結果

関連キーワード
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換こて先 goot(太洋電機産業)

    交換こて先

    goot(太洋電機産業)(22件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10~20倍の寿命です。先端は精密が施してありますので正確な作業ができます。
  • Solid State Relay Sensata / Crydom

    Solid State Relay

    Sensata / Crydom
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • マイコン沸とう電動ポット エスコ

    マイコン沸とう電動ポット

    エスコ
    18,600税込20,460
    1個(1台)
    翌日出荷
    湯沸かし時間短縮、消費電力量節約、蒸気セーブの「トリプルセーブ湯沸かし」。「節約タイマー5段階」、「4段階保温温度設定」機能付。湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)(90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能)沸とうさせずに設定した温度まで沸かして保温するから、湯沸かし時間、消費電力量、蒸気の発生を抑えられます。(浄水器などの使用で、カルキとばしの必要がない方におすすめの機能です。)お湯の温度がひと目で分かる「デジタル液晶」。ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」。お湯の残量がとっても見やすい。ワイドウインドウ &「赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」。
    メタリックブラウン消費電力(W)700(湯沸かし時)電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.0
  • チップ GTR イスカル

    チップ GTR

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    厚さ(mm)4.1コーナー半径(mm)0.24穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ COAT イスカル

    チップ COAT

    イスカル
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
  • チップ 超硬 イスカル

    チップ 超硬

    イスカル
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • チップ GFR イスカル

    チップ GFR

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    穴の形状-チップブレーカ片面
  • Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:600 V ac 最大負荷電流:3 A DIN Rail, DR48D03 Sensata / Crydom

    Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:600 V ac 最大負荷電流:3 A DIN Rail, DR48D03

    Sensata / Crydom
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    UL、cUL、CE. DINレール取り付け - SeriesOne DR SSR. ゼロ電圧及びランダムスイッチングオプションを用意 定格: 3、6、及び12 A 負荷電圧定格: 2 → 60 V dc、2 → 100 V dc、24 → 280 V ac、及び48 → 600 V ac 標準35 mm DINレールに取り付け可能 LED入力ステータスインジケータ AC又はDC制御電圧 10万サイクルUL 508耐久性定格の高信頼性
    仕様最大電圧制御 = 32 V dc最大負荷電流 = 3 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 600 V ac最小電圧制御 = 4 V dc電圧制御範囲 = 4 → 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス定格電圧範囲 = 48 → 600V ac最小負荷電圧 = 48 V acターミナルタイプ = ねじ最小負荷電流 = 150 mAmm寸法 = 87.6 x 11 x 83.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B32R) SMC

    CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B32R)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 小物ロッカー ダイヤル錠 プラス[家具]

    小物ロッカー ダイヤル錠

    プラス[家具]
    359,800税込395,780
    1台
    10日以内出荷
    グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • トリム(R)ドアー (D048) MAZDA(マツダ)

    トリム(R)ドアー (D048)

    MAZDA(マツダ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
  • レイカンチョウBT(R) D=48 大阪魂

    レイカンチョウBT(R) D=48

    大阪魂
    680税込748
    1個
    翌々日出荷
    つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われております
    サイズM12寸法H(mm)23寸法A(mm)20寸法D(mm)48寸法B(mm)16寸法C(mm)9寸法J(mm)13寸法G1(mm)7寸法G2(mm)8
  • ドブレイカンチョウBT(R) D=48 大阪魂

    ドブレイカンチョウBT(R) D=48

    大阪魂
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷
    つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われております
    サイズM12寸法H(mm)23寸法A(mm)20寸法D(mm)48寸法B(mm)16寸法C(mm)9寸法J(mm)13寸法G1(mm)7寸法G2(mm)8
  • ユニクロ レイカンチョウBT(R) D=48 大阪魂

    ユニクロ レイカンチョウBT(R) D=48

    大阪魂
    787税込866
    1個
    翌々日出荷
    つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われております
    長さ(mm)25サイズM12寸法H(mm)23寸法A(mm)20寸法D(mm)48寸法B(mm)16寸法C(mm)9寸法J(mm)13寸法G1(mm)7寸法G2(mm)8
  • ユニクロ レイカンチョウN(R) D=48 大阪魂

    ユニクロ レイカンチョウN(R) D=48

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    サイズW1/2タイプR寸法H(mm)23寸法A(mm)20寸法D(mm)48寸法B(mm)16寸法C(mm)9寸法J(mm)13羽根幅(mm)48寸法G1(mm)7寸法G2(mm)8
  • 3カ-W レイカンチョウN(R) D=48 大阪魂

    3カ-W レイカンチョウN(R) D=48

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    サイズW1/2タイプR寸法H(mm)23寸法A(mm)20寸法D(mm)48寸法B(mm)16寸法C(mm)9寸法J(mm)13羽根幅(mm)48寸法G1(mm)7寸法G2(mm)8
  • (MR48)RUNCHAN,R/D ミツビシ

    (MR48)RUNCHAN,R/D

    ミツビシ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
  • (ME048)R0D ST0P 三菱ふそう

    (ME048)R0D ST0P

    三菱ふそう
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • (MR48)W/STRIP,R/D ミツビシ

    (MR48)W/STRIP,R/D

    ミツビシ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • (D48W-)ボデー(R),ドアー ミラー MAZDA(マツダ)

    (D48W-)ボデー(R),ドアー ミラー

    MAZDA(マツダ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
  • バッテリー SBシリーズ Panasonic(パナソニック)

    バッテリー SBシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(253件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
    用途自動車用バッテリータイプオープンベント(開放)定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km箱高(mm)202
  • プリンタオプション DCアダプタ B-EP800-DC48-R EP4Dシリーズ/オプション 東芝テック

    プリンタオプション DCアダプタ B-EP800-DC48-R EP4Dシリーズ/オプション

    東芝テック
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷
    【EP4Dシリーズ/オプション】DCアダプタ B-EP800-DC48-R
    用途EP4Dシリーズ/オプション、DCアダプタ
  • メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)

    メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX

    アトラス(ATLAS)(100件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
    用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • (MC048)PIPE,AIR  10 D.R/V-R/V.F 三菱ふそう

    (MC048)PIPE,AIR 10 D.R/V-R/V.F

    三菱ふそう
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷
  • (MC048)PIPE,AIR  12 D.R/V-C/V.R.LH 三菱ふそう

    (MC048)PIPE,AIR 12 D.R/V-C/V.R.LH

    三菱ふそう
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • アイドリングストップ車用バッテリー BL-7 series BM LINK

    アイドリングストップ車用バッテリー BL-7 series

    BM LINK(44件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    世界130ヶ国で採用され、砂漠・極寒地域での過酷な環境でも実績のあるBM-LINK社のバッテリー。アイドリングストップ車&標準車対応の高性能バッテリー.。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。●強化ダイヤモンドメッシュ極板が耐久力の向上と電気の効率的な出力を実現。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。
  • (MC048)PIPE,AIR 10 DBL/V-D.R/V 三菱ふそう

    (MC048)PIPE,AIR 10 DBL/V-D.R/V

    三菱ふそう
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷
  • (MC048)PIPE,AIR 10 DBL/V-D.R/V 三菱ふそう

    (MC048)PIPE,AIR 10 DBL/V-D.R/V

    三菱ふそう
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • (MC048)PIPE,AIR 10 BRK/V-D.R/V 三菱ふそう

    (MC048)PIPE,AIR 10 BRK/V-D.R/V

    三菱ふそう
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • ガーニッシュ(R) C.ピラ (D2) D202-50-N10C48 MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ(R) C.ピラ (D2) D202-50-N10C48

    MAZDA(マツダ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
  • (MC048)PIPE,FLU1D 6 A/M-R.         LH 三菱ふそう

    (MC048)PIPE,FLU1D 6 A/M-R. LH

    三菱ふそう
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • (MC048)PIPE,FLU1D 6 A/M-R          LH 三菱ふそう

    (MC048)PIPE,FLU1D 6 A/M-R LH

    三菱ふそう
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
  • バッテリー BL-3 series BM LINK

    バッテリー BL-3 series

    BM LINK(144件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    お手頃価格でコストパフォーマンス抜群。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。
    タイプ密閉式
  • (MC048)PIPE,FLU1D 6 A/M-R.         RH 三菱ふそう

    (MC048)PIPE,FLU1D 6 A/M-R. RH

    三菱ふそう
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • (MC048)PIPE,AIR 12 A/T R/LH-D.R/V 三菱ふそう

    (MC048)PIPE,AIR 12 A/T R/LH-D.R/V

    三菱ふそう
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
  • (MC048)PIPE,AIR 10 D.C/V-D R/V 三菱ふそう

    (MC048)PIPE,AIR 10 D.C/V-D R/V

    三菱ふそう
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • (MC048)PIPE,AIR 12 A/T RR-D.R/V 三菱ふそう

    (MC048)PIPE,AIR 12 A/T RR-D.R/V

    三菱ふそう
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • (MC048)PIPE,FLU1D 6 A/M.LH-R       LH 三菱ふそう

    (MC048)PIPE,FLU1D 6 A/M.LH-R LH

    三菱ふそう
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷