カテゴリ

  • 制御機器(1,043)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(382)
  • メカニカル部品(278)
  • 切削工具(128)
  • バイク部品(96)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(92)
  • パソコン/周辺機器(76)
  • 測定用品(46)
  • 農業機械(43)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 物流用品(20)
  • 自動車純正部品(18)
  • バイク純正部品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 機構部品(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 家電(11)
  • 空調・電設資材(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 電気材料(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 塗料(4)
  • カー用品(4)
  • マスク(4)
  • 作業工具(4)
  • 建築金物(3)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 照明(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-5x」の検索結果

関連キーワード
2,408件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防毒マスク R-5X 興研防毒マスク R-5X興研(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
R-5と同一の面体で、装着安定性に優れる4点式しめひもを採用。
種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプ質量(g)126±20(面体のみ)国家検定合格番号第TN422号機能フィットチェッカー内蔵頭ひもタイプXRB材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶(別売)KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
6,598税込7,258
1個
当日出荷から90日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
クランプレバー おねじタイプ kippクランプレバー おねじタイプkipp
999税込1,099
1個
当日出荷
ハンドル位置調整自在レバーです。
材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト種類クランプレバーRoHS指令(10物質対応)対応
保持器付 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ)保持器付 ローラフォロアNTN(エヌティーエヌ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
シールなし形状円筒外輪外径形状円筒形
保持器付 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ)保持器付 ローラフォロアNTN(エヌティーエヌ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
クランプレバー オネジ 右ネジ イマオコーポレーションクランプレバー オネジ 右ネジイマオコーポレーション
719税込791
1個
当日出荷から9日以内出荷
アラムシリコーンチューブ アラムアラムシリコーンチューブアラム
3,898税込4,288
1巻
当日出荷
食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです。オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
用途一般工業用、理化学・分析。材質シリコーンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200全長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエラスティックリテイナー PANDUIT(パンドウイット)Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエラスティックリテイナーPANDUIT(パンドウイット)
13,980税込15,378
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。モジュラー化するにはQuick-Build[[TM上]]固定ペグに固定し、Quick-Build[[TM上]]グリッドタイルに取り付けます。束線が常に丸く保持されます。
用途ハーネス作成における電線の保持。材質ナイロン6.6幅(mm)29.7横(mm)29.7固定方法Quick-Build[[TM上]]固定ペグ適合結束タイ(mm)なしねじ穴なし使用ねじなし
精密モジュラーバイス ジェラルディ精密モジュラーバイスジェラルディ
479,800税込527,780
1台
当日出荷から4日以内出荷
ジェラルディの精密バイスは、すべて0.02mm以内の高い精度のコンポーネントによる、スチール製モジュラーバイスです。 バイス口金のプルダウン機構により、ワークの浮き上がりを防止します。
付属品ボックスレンチ(GR375)、Tレンチ(GR376)、キーナット(GR297)、固定用クランプ(GR296)4個、ワークストップ(GR370)タイプ標準タイプ溝幅(mm)16
Danchi(ダンチ) 作業台 5段 FGR (踏面:グレーチングタイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 5段 FGR (踏面:グレーチングタイプ)ピカコーポレイション
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:グレーチングタイプ段数5天場寸法(mm)1000(正面幅)×400(奥行)踏面幅(mm)200設置寸法(mm)1018(昇降面)×1237(奥行)
JPF MBテクス ヒラアタマ 三価ユニクロ 日本パワーファスニングJPF MBテクス ヒラアタマ 三価ユニクロ日本パワーファスニング
379税込417
1パック(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)5呼び寸法D(mm)5
クランプレバー オネジ SUS イマオコーポレーションクランプレバー オネジ SUSイマオコーポレーション
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ハンドル位置調整自在レバーです。
材質レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 塗装 シルバー、ネジ部:SUS303
ステンレス 丸カン ひめじやステンレス 丸カンひめじや
299税込329
1個
5日以内出荷
チェーン等の連結にお使い頂けます。丸リンクは溶接にされており、継ぎ目も目立ちません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)18種類リンク寸法L(mm)30使用荷重(kg)80寸法D(mm)5
部品 Oリング イスカル部品 Oリングイスカル
8税込9
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MBテクス ヒラアタマ  三価ユニクロ 日本パワーファスニングMBテクス ヒラアタマ 三価ユニクロ日本パワーファスニング
2,898税込3,188
1箱(500本)
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)5
ミニクランプレバー オネジ kippミニクランプレバー オネジkipp
719税込791
1個
当日出荷
半径(30mm)の回転でクランプできます。
テーパーボールエンドミル NS(日進工具)テーパーボールエンドミルNS(日進工具)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
テーパー加工とボール加工が同時にできます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
刃径(Φmm)10刃数2材質超微粒子超硬合金刃長(mm)45ねじれ角35°R公差(mm)±0.02ボール半径R(mm)5
超硬ソリッドテーパーボールエンドミル EIKO(栄工舎)超硬ソリッドテーパーボールエンドミルEIKO(栄工舎)
74,980税込82,478
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼材質超微粒子刃数2枚刃
専用ショックアブソーバKSHARシリーズ コガネイ専用ショックアブソーバKSHARシリーズコガネイ
6,098税込6,708
1個
翌々日出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。ロータリアクチュエータRAT搭載用アブソーバ
ストローク(mm)5取付ねじサイズM8×0.75全長(mm)46構造固定式最大衝突速度(m/s)0.3
ロングハンドリーマ EIKO(栄工舎)ロングハンドリーマEIKO(栄工舎)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
プロテクター (BR5X) MAZDA(マツダ)プロテクター (BR5X)MAZDA(マツダ)
349税込384
1個
翌々日出荷
ローラフォロア(保持器付) INAローラフォロア(保持器付)INA(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
JPF MBテクス ヒラアタマ ステンレス サスガード 日本パワーファスニングJPF MBテクス ヒラアタマ ステンレス サスガード日本パワーファスニング
599税込659
1パック(50本)ほか
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)5呼び寸法D(mm)5
ハーフボックス MBテクス ヒラアタマ  三価ユニクロ 日本パワーファスニングハーフボックス MBテクス ヒラアタマ 三価ユニクロ日本パワーファスニング
1,998税込2,198
1箱(350本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)5呼び寸法D(mm)5
ステンレス MBテクス ヒラアタマ 日本パワーファスニングステンレス MBテクス ヒラアタマ日本パワーファスニング
5,998税込6,598
1箱
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)5呼び寸法D(mm)5
高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-BD-H(2枚刃) OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-BD-H(2枚刃)OSG(オーエスジー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から9日以内出荷
高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREY(デューロレイ)を採用し、加工面精度が向上します。可変ネガスパイラルギャッシュでチッピングを抑制します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)25
リーマ HS S柄 SUR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SUREIKO(栄工舎)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬ソリッドロングテーパーボールエンドミル EIKO(栄工舎)超硬ソリッドロングテーパーボールエンドミルEIKO(栄工舎)
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼材質超微粒子刃数2枚刃
SUS 丸リング 大洋製器工業SUS 丸リング大洋製器工業
2,298税込2,528
1セット(10個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ用高能率ラジアスエンドミル3枚刃3倍刃長 NS(日進工具)アルミ用高能率ラジアスエンドミル3枚刃3倍刃長NS(日進工具)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から翌々日出荷
3枚刃の採用で加工能率を向上し高送りでもびびり振動を抑制し「高能率」を実現!加工負荷の大きいコーナ部や高速条件でも安定した加工を実現します。
用途アルミ合金/銅/樹脂材質超硬合金刃数3枚刃表面処理ノンコートねじれ角(°)45
弱ねじれ溝R形センタ穴ドリル CD-R YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝R形センタ穴ドリル CD-RYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
MBテクス ヒラアタマ ステンレス サスガード 日本パワーファスニングMBテクス ヒラアタマ ステンレス サスガード日本パワーファスニング
3,298税込3,628
1箱ほか
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)5呼び寸法D(mm)5
センタ穴ドリル CD-R YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)センタ穴ドリル CD-RYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から3日以内出荷
R形のセンタ穴加工用で、弱ねじれ溝R形センタ穴ドリルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度用6枚刃ラジアスエンドミル NS(日進工具)高硬度用6枚刃ラジアスエンドミルNS(日進工具)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度用無限コーティングプレミアムを採用したラジアスエンドミルです。
刃数6材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスねじれ角(°)45
(BY481)PLUG-SPARK ニッサン(BY481)PLUG-SPARKニッサン
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
パワーラジアスエンドミル MSXH440R NS(日進工具)パワーラジアスエンドミル MSXH440RNS(日進工具)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超微粒子超硬
無限コーティングプレミアム高能率レンズ形3枚刃エンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアム高能率レンズ形3枚刃エンドミルNS(日進工具)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
高硬度鋼加工用の無限コーティングプレミアムの採用で、65HRCまでの高硬度鋼に対応。3枚刃の採用とボールエンドミルより大きなピックフィードで加工能率が向上!5軸加工で使用することによりカットポイントを一定のまま大きなピックフィードをとれ高い生産性を実現致します。
用途プリハードン鋼/高硬度鋼材質超々微粒子超硬合金刃数3枚刃表面処理無限コーティングプレミアムシャンク径d(Φmm)6ねじれ角(°)30
外丸フライス VEX 大洋ツール外丸フライス VEX大洋ツール
27,980税込30,778
1枚
翌々日出荷
外周面の外丸の切れ刃をもち、丸溝の加工に用いる二番取りフライス。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51穴径(Φmm)25.4表面処理ノンコート
ロング刃ボールエンドミル2枚刃 LF-BE FKD(フクダ精工)ロング刃ボールエンドミル2枚刃 LF-BEFKD(フクダ精工)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
レギュラーより長い刃長・全長を採用したボールエンドミルです。
材質SKH57刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
関連キーワード
...