カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(727)
- 自動車純正部品(236)
- 切削工具(129)
- メカニカル部品(118)
- 制御機器(93)
- FA担当者のオススメ新商品(70)
- 農業機械(61)
- バイク部品(58)
- パソコン/周辺機器(39)
- 自動車補修部品(34)
- 測定用品(33)
- 建築金物(30)
- 機構部品(28)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
- 空調・照明・電設資材(27)
- 家電(25)
- 科学研究・開発用品(19)
- トラック純正部品(17)
- バイク純正部品(16)
- 作業工具(14)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 保管用品(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 建材・エクステリア(7)
- タイヤ・足回り(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 梱包用品(3)
- 研磨材(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 電動工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(58)
- CKD(18)
- J-TRIP(13)
- MAZDA(マツダ)(228)
- MURATA(村田製作所)(35)
- NS(日進工具)(14)
- ODELIC(オーデリック)(22)
- omron(オムロン)(13)
- SMC(712)
- THK(47)
- イスカル(63)
- ウェルコムデザイン(16)
- エスコ(34)
- サンドビック(14)
- シグマ光機(31)
- ホンダ(15)
- 三菱ふそう(17)
- 水本機械製作所(24)
- 高島計器(21)
- ブランドをもっと見る
「r-6d」の検索結果

単3形アルカリ乾電池
FDK(3件のレビュー)¥409税込¥4501パック(10個)当日出荷アルカリ乾電池 単3形10本パック。 用推奨期限5年。 日本製。寸法(mm)Φ14.5×50.5質量(g)(1個)23タイプアルカリ乾電池単3形電圧(V)1.5使用推奨期限5年入数(本)10
交換こて先
goot(太洋電機産業)(22件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10~20倍の寿命です。先端は精密が施してありますので正確な作業ができます。
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ
SMC(3件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
広配光 密閉器具対応 レフランプタイプ LED電球
オーム電機(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷レフランプ60形の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):110.0 広角タイプ、配光角度150度 、密閉器具にも対応全長(mm)100質量(g)約71口金E26定格電流(A)0.11定格消費電力(W)6.2定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)62電球形状レフランプタイプ設置場所屋内配光角度(°)150電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
MELSEC iQ-Rシリーズ DINレール取付用アダプタ
三菱電機¥999税込¥1,0991台当日出荷適合R35B/R38B/R312B/R65B/R68B/R612B用適合レールTH35-7.5Fe、TH35-7.5Al、TH35-15Fe
6pcドライバーセット
ベストツール(3件のレビュー)¥549税込¥6041セット(6本組)当日出荷軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツールセット内容(+)ドライバー:#0・#1・#2/(-)ドライバー:3・5・6mm全長(mm)90(折りたたみ時)種類セット品材質(グリップ)アルミニウム組数6材質(レンチ)クロームバナジウム刃先マグネットなし
6pcドライバーセット&六角レンチセット
ベストツール(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(7本組)当日出荷軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール 折込式のレンチシリーズ。用途に応じてお選び下さい。セット内容ドライバー:(+)#1、#2(-)66角棒レンチ:2、3、4、5mm形状ナイフ型全長(mm)90(折りたたみ時)組数6材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウムサイズ規格ミリ
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から26日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
フレシスラックケース
サカエ¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷前面に大きく見やすい部品カードが付いた親切設計。 部品や小物の集中整理に便利です。必要な物をすばやく取り出すことができます。奥行(mm)300間口(mm)450色(本体)ベージュRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー 24V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から7日以内出荷
LED電球 レフランプタイプ
ELPA(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。用途店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。仕様屋内用全長(mm)102質量(g)75電圧(V)100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6.0全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)63ビーム光束(Lm)320電球形状レフランプタイプ定格入力電流(A)0.1中心光度(cd)150ビーム角度(°)100電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球 E26 レフ電球タイプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から76日以内出荷長さ(mm)100質量(g)77定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000ビーム角(度)60外径(mm)60グリーン購入法適合
5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ
SMC¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から12日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
冷凍式エアドライヤ DR形(標準入気仕様)
明治機械製作所¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷から20日以内出荷新フロン対応 冷凍式エアドライヤ。圧縮空気中の水分を効率よく除去いたします。 クリーンエア時代にマッチしたステンレスシェル熱交換器を採用。 熱交換器の圧力損失が0.015MPa以下を達成し長時間の使用にも最適。 メンテナンス性能向上を目的に凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。使用圧力(MPa)0.2~0.98周囲温度(℃)(処理条件)32、(使用条件)2~45入口空気圧力(MPa)0.69出口空気露点(℃)(大気圧下)-17、(圧力下)10
手動式 多用途2連6方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥209,800税込¥230,7801台6日以内出荷2つのロータリーバルブを1つに組み込んだ、ユニークな手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。コンパクトな設計のため、省スペース化に貢献します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数2連6方最高使用圧力686方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9087-38接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
制御リールYR
ヤマダコーポレーション¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷無接点、フラットケーブルです。幅(mm)152高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)AC/DC24全長(m)ホース:8、ホース一次側:0.8、ホース二次側:8定格電流(A)0.5
Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(丸キー形)
富士電機¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から23日以内出荷種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
パイロット・ポペットタイプ VP544
SMC¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344R)
SMC¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から13日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
...