カテゴリ

  • 作業工具(88)
  • 農業機械(15)
  • 制御機器(6)
  • 自動車純正部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)

「rぴん」の検索結果

129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイクリング用品 キャップ WE BIKE HARDER ピンク CINELLIサイクリング用品 キャップ WE BIKE HARDER ピンクCINELLI
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリスクリーンプリントされたグラフィック高機能コットンポリエステル生地
ピンクサイズフリーサイズ
トータルボディケア ハンディガン MYTREX REBIVE AIR ピンク Setsu Planningトータルボディケア ハンディガン MYTREX REBIVE AIR ピンクSetsu Planning
8,998税込9,898
1箱
4日以内出荷
楽しく手軽にボディケアを。コンパクトなのにハイパワー。毎日のケアが楽しい時間になる豊富なカラーバリエーション。コンパクトサイズながら優れた耐圧力を実現しました。
材質本体/ABS・PC、アタッチメント/シリコン・磁石(磁力なし)・アルミ質量(g)約250定格消費電力(W)17 (充電時)本体サイズ(mm)高さ133×幅76×奥行き35アズワン品番68-5081-27
ステンRピン 少量パック 八幡ねじステンRピン 少量パック八幡ねじ(1件のレビュー)
140税込154
1パック(6個)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
ボルト、シャフトなどのピン穴に差し込んで、回り止め、抜け止めとして使います。R形中央部が挿入される円筒部の半径に等しいものが適正サイズです。取り付け、取り外しが容易です。ステンレス鋼(SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。
用途ボルト、シャフト、パイプ(Φ12用以下)に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。材質ステンレス鋼(SUS304系)外径D(Φmm)最大:1.2RoHS指令(10物質対応)対応
レバーガードTYPE-R ピンク R 204-2161 KIJIMA(キジマ)レバーガードTYPE-R ピンク R 204-2161KIJIMA(キジマ)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:204-2161販売備考:タイプR
ESPrR Developer ピンソケット実装済 スイッチサイエンスESPrR Developer ピンソケット実装済スイッチサイエンス
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ名:-●種別:コントローラーボード+追加機能●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:-アズワン品番68-2104-39
のぼり カワイイだけじゃない軽CAR ピンク 阿部商会のぼり カワイイだけじゃない軽CAR ピンク阿部商会
1,998税込2,198
1枚
7日以内出荷
材質テトロンポンジ寸法(高さH×幅W)(cm)180×70
のぼり 女性に人気 軽CAR ピンク 阿部商会のぼり 女性に人気 軽CAR ピンク阿部商会
1,998税込2,198
1枚
7日以内出荷
材質テトロンポンジ寸法(高さH×幅W)(cm)180×70
ステンレス Rピン ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス Rピンダイドーハント(旧:大同製鋲所)
999税込1,099
1セット(8個×5パック)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
Rピン BIGM(丸山製作所)RピンBIGM(丸山製作所)
499税込549
1個
7日以内出荷
図解NoMM-102-1 シャッター関係-2部品 Rピン_No.7、MM-102 シャッター関係-1部品 Rピン_No.33、MM-102-1 シャッター関係-1部品 Rピン_No.34、MM-102 シャッター関係-2部品 Rピン_No.7、MM-102 シャッター関係-1部品 Rピン_No.34、MM-102-1 シャッター関係-1部品 Rピン_No.33、MM-102-1 フレーム関係-1部品 Rピン_No.24、MM-102 フレーム関係-1部品 Rピン_No.24
ユニクロ Rピン ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ Rピンダイドーハント(旧:大同製鋲所)
169税込186
1パック(8個)ほか
当日出荷
穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
MEISTER ピンセット 115mm No.00 RubisMEISTER ピンセット 115mm No.00Rubis
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
スイス製高級ピンセット。先端が肉厚で、力の必要な作業に適しています。
仕様仕様:00 全長(mm):115 材質:SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプアズワン品番4-4299-02
APPLAUD GT-R ピンクセレクション サンヨーナイロンAPPLAUD GT-R ピンクセレクションサンヨーナイロン
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
GT-Rシリーズの超視認性ピンクタイプ トラウトにも最適なスーパーファインサイズ対応 ハリス同様の強力と、柔軟性・高感度を両立させた超パワーライン 耐摩耗性は通常ナイロンの20倍の摩擦強度を発揮
用途釣糸材質ナイロンスーパーピンク
Rピン 3Fシリーズ BEAVER(ビーバー)Rピン 3FシリーズBEAVER(ビーバー)
149税込164
1パック(7個)ほか
6日以内出荷から11日以内出荷
建築金物シリーズです。
MEISTERピンセット 超極細チップ RubisMEISTERピンセット 超極細チップRubis
14,980税込16,478
1本
当日出荷から10日以内出荷
先端部の厚み0.1mm、幅0.15mmの超極細チップタイプです。 材質は航空機エンジンやインプラント・人工関節に使われるコバルトクロム合金のため、腐食しにくく耐熱性にも優れています。 グリップ部には握りやすい溝加工が施されており、指先の通気性も良く快適な作業性です。
材質コバルトクロム合金先端厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)520先端幅(mm)0.15
MEISTERピンセット 抗菌タイプ RubisMEISTERピンセット 抗菌タイプRubis
4,498税込4,948
1本
当日出荷から10日以内出荷
抗菌作用がある銀イオンでコーティングされています。
材質SUS316L(SA(耐酸鋼))
MEISTER ピンセット 135mm No.SS RubisMEISTER ピンセット 135mm No.SSRubis
5,798税込6,378
1本
当日出荷
耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)135タイプNo.SSアズワン品番4-4299-21
MEISTER ピンセット 115mm No.7 RubisMEISTER ピンセット 115mm No.7Rubis
5,998税込6,598
1本
当日出荷
耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)118タイプNo.7アズワン品番4-4299-17
MEISTER ピンセット 115mm No.5A RubisMEISTER ピンセット 115mm No.5ARubis
6,398税込7,038
1本
当日出荷
耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)115タイプNo.5Aアズワン品番4-4299-14
MEISTER ピンセット 110mm No.5 RubisMEISTER ピンセット 110mm No.5Rubis
6,398税込7,038
1本
当日出荷
耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)115タイプNo.5アズワン品番4-4299-13
MEISTER ピンセット 110mm No.3C RubisMEISTER ピンセット 110mm No.3CRubis
4,898税込5,388
1本
当日出荷
耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)110タイプNo.3Cアズワン品番4-4299-11
MEISTER ピンセット 120mm No.3 RubisMEISTER ピンセット 120mm No.3Rubis
5,798税込6,378
1本
当日出荷
耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)120タイプNo.3アズワン品番4-4299-10
MEISTER ピンセット 120mm No.2A RubisMEISTER ピンセット 120mm No.2ARubis
5,698税込6,268
1本
当日出荷
耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)120タイプNo.2Aアズワン品番4-4299-09
MEISTER ピンセット 120mm No.1 RubisMEISTER ピンセット 120mm No.1Rubis
4,798税込5,278
1本
当日出荷
耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)120タイプNo.1アズワン品番4-4299-07
MEISTER ピンセット 120mm No.0 RubisMEISTER ピンセット 120mm No.0Rubis
5,798税込6,378
1本
10日以内出荷
耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)120タイプNo.0アズワン品番4-4299-01
XタイプMEISTERピンセット RubisXタイプMEISTERピンセットRubis
5,698税込6,268
1本
当日出荷
握れば開くXタイプのピンセットで長時間の保持に便利です。
材質SUS316L(SA(耐酸鋼))全長(mm)117アズワン品番4-4297-01
MEISTERピンセット 1Kシリーズ RubisMEISTERピンセット 1KシリーズRubis
2,798税込3,078
1個
当日出荷
仕様専用ケースのみアズワン品番4-3975-11
MEISTERピンセット 1Kシリーズ RubisMEISTERピンセット 1KシリーズRubis
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
5種類のピンセットを集めた、便利なセットです。 専用ケース入りで保管や持ち運びに便利です。 ケースのみを購入頂き、お好みのセットを作ることもできます。
仕様5本アソートセット・専用ケースセット内容ピンセット(00-SA、2A-SA、3C-SA、5-SA、7-SA各1本)、専用ケースアズワン品番4-3975-01
MEISTERピンセット PTFEコーティング RubisMEISTERピンセット PTFEコーティングRubis
6,898税込7,588
1個
当日出荷
PTFEコーティングを施しています。 コーティングにより耐薬品性に優れ、対象物に傷を付けにくいです。
材質耐酸鋼(PTFEコーティング)
MEISTERピンセット アズワンMEISTERピンセットアズワン
5,643税込6,207
1本
当日出荷から10日以内出荷
耐酸性・非磁性のSUS316L製です。耐熱温度※1は約500℃です。
材質SA(耐酸鋼)製
MEISTERピンセット アズワンMEISTERピンセットアズワン
12,078税込13,286
1本
当日出荷
コバルトを基材としたクロム・ニッケル・モリブデンの合金です。ビッカース硬度500以上で、耐摩耗性に優れます。非磁性です。ハンダの付着はありません。耐熱温度※1は-269~500℃です。
仕様7A材質AXAL(強力耐久型)全長(mm)115アズワン品番2-5149-41
BS-217HR用フックセットHR ピン付 HASCOBS-217HR用フックセットHR ピン付HASCO
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
大型車内掛け専用! ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能! 大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール 力のかけやすい形状と専用曲げ設計 先端部は交換が可能! 先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類
適合大型車内掛けタイプ全長(mm)約520タイプ右向き
Glenair ピンコンタクト VG95234 シリーズ サイズ:16S オス 圧着端子 シグナル GLENAIRGlenair ピンコンタクト VG95234 シリーズ サイズ:16S オス 圧着端子 シグナルGLENAIR
7,898税込8,688
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:オス 、 コンタクトサイズ:16S 、 ケーブルサイズ:16 AWG 、 端子方法:圧着 、 シリーズ:VG95234 、 コンタクトタイプ:シグナル 、 長さ:27.4mm 、 コンタクトめっき:銀 、 コンタクト材質:銅合金 、 最大接触抵抗:6mΩ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 取り付けタイプ:ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Binder ピンコンタクト 692 シリーズ オス 圧着端子 BINDER(ビンダー)Binder ピンコンタクト 692 シリーズ オス 圧着端子BINDER(ビンダー)
699税込769
1袋(5個)
7日以内出荷
長さ(mm)25取付方式ケーブルマウントシリーズ692端子種別圧着定格電流(A)16材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスコンタクトめっき併用可能製品RD24電源コネクタ最大接触抵抗(mΩ)5
Bulgin Standard Buccaneer ピンコンタクト (2 → 9ピン用) 圧着端子 BULGINBulgin Standard Buccaneer ピンコンタクト (2 → 9ピン用) 圧着端子BULGIN
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ケーブルサイズ = 26 → 24 AWGシリーズ = Buccaneer併用可能製品 = BuccannerタイプBコネクタコンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin Buccaneer ピンコンタクト 6000/7000 シリーズ サイズ:16、22 オス 圧着端子 BULGINBulgin Buccaneer ピンコンタクト 6000/7000 シリーズ サイズ:16、22 オス 圧着端子BULGIN
25,980税込28,578
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = オスコンタクトサイズ = 16, 22ケーブルサイズ = 26 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = 6000併用可能製品 = 丸型コネクタ定格電流 = 3Aコンタクトめっき = 金定格電圧 = 60 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮最大接触抵抗 = 10mΩ動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃取り付けタイプ = ケーブルマウント, パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin Buccaneer ピンコンタクト 400 シリーズ オス はんだ端子 シグナル BULGINBulgin Buccaneer ピンコンタクト 400 シリーズ オス はんだ端子 シグナルBULGIN
21,980税込24,178
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = オスケーブルサイズ = 24 → 20 AWG端子方法 = はんだシリーズ = 400併用可能製品 = Buccaneer 400シリーズ丸型コネクタコンタクトタイプ = シグナル長さ = 80mmコンタクトめっき = 金定格電圧 = 250 V ac、250 V dcコンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃シリーズ番号 = SA3350/1RoHS指令(10物質対応)対応
MEISTER ピンセット 120mm No.0 RubisMEISTER ピンセット 120mm No.0Rubis
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷
スイス製高級ピンセットを、超純水洗浄・クリーンパックしました。熟練の職人の手によるスイス製精密作業用の高級ピンセットです。18MΩの超純粋でピンセット表面の油分や塵を除去します。洗浄・乾燥後クラス100のクリーンルームで1つずつ包装しています。厳しいクリーンルームの環境下でも安心してご使用できます。チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。スリムで鋭利な先端ですので、微細作業から力の必要な作業まで広く対応します。
用途超純水洗浄・クリーンパック済種別チタン 製 クリーンパック No.0全長(mm)120アズワン品番6-7905-80
MEISTER ピンセット 125mm No.AA RubisMEISTER ピンセット 125mm No.AARubis
7,698税込8,468
1本
12日以内出荷
スイス製高級ピンセットを、超純水洗浄・クリーンパックしました。熟練の職人の手によるスイス製精密作業用の高級ピンセットです。18MΩの超純粋でピンセット表面の油分や塵を除去します。洗浄・乾燥後クラス100のクリーンルームで1つずつ包装しています。厳しいクリーンルームの環境下でも安心してご使用できます。チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。小さな組み立て作業から力が必要な微細作業まで対応します。
種別チタン 製 クリーンパック No.AA全長(mm)125アズワン品番6-7905-79
MEISTER ピンセット 120mm No.F RubisMEISTER ピンセット 120mm No.FRubis
7,998税込8,798
1本
当日出荷
スイス製高級ピンセットを、超純水洗浄・クリーンパックしました。熟練の職人の手によるスイス製精密作業用の高級ピンセットです。18MΩの超純粋でピンセット表面の油分や塵を除去します。洗浄・乾燥後クラス100のクリーンルームで1つずつ包装しています。厳しいクリーンルームの環境下でも安心してご使用できます。チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。2Aタイプに比べ先端がやや幅広く、また薄型に仕上げてあります。
種別チタン 製 クリーンパック No.F全長(mm)120アズワン品番6-7905-78
MEISTER ピンセット 135mm No.SS RubisMEISTER ピンセット 135mm No.SSRubis
7,998税込8,798
1本
当日出荷
チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。細身のボディで、鋭利な先端です。
仕様SS-TNF種別チタン 製 No.SS材質TNF(チタン)製全長(mm)135アズワン品番3-9819-21
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら