内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質ABS樹脂
コーナー部の床と壁、天井と壁の境を美しく納めます。
施工時間が短縮できます。
取付が簡単です。
美しい仕上がりになります。
長さ(mm)35×35
幅(mm)55
燃焼に伴う有毒刺激臭が発生しない。
燃焼時のガス発生量が少ない。
耐熱温度が高い。
ノンハロゲンである。(ダイオキシンの発生がない)
食品衛生上有害な成分がない。
耐衝撃性に優れる。
塗装性がよい。
曲げ弾性率が高い。
線膨張係数が小さい。
長さ(m)2.5
1箱(50本)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
住まいの安全性とデザイン性を高めるRコーナー材です。省令準耐火構造に対応できます。
空間を広くやわらかい雰囲気に演出できます。
子供や高齢者、ペットにも安全でやさしいです。
クロスの汚れや傷みを抑えることができます。
不燃材なので、熱に強く燃えにくいです。
長さ(m)2.5
1パック(100本)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
天井と壁の境を美しく納めます。
施工時間が短縮できます。
取付が簡単です。
美しい仕上がりになります。
長さ(mm)35×35
幅(mm)31
燃焼に伴う有毒刺激臭が発生しない。
燃焼時のガス発生量が少ない。
耐熱温度が高い。
ノンハロゲンである。(ダイオキシンの発生がない)
食品衛生上有害な成分がない。
耐衝撃性に優れる。
塗装性がよい。
曲げ弾性率が高い。
線膨張係数が小さい。
長さ(m)2.43
1箱(100本)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
一定した美しいコーナーをスピーディな施工で仕上げる。
施工が簡単です。片面ずつ仕上げる在来の木製定木の施工に比べ、コーナー定木は一度に両面仕上げられるため、工期を約1/3に短縮できます。
ハサミで簡単に切断できるため、ジョイントや役物仕上げに無駄がありません。
複雑なコーナー部や、アーチの施工に特に便利です。
色ウスネズミ
長さ(m)1.82
1箱(100個)
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
住まいの安全性とデザイン性を高めるRコーナー材です。省令準耐火構造に対応できます。
空間を広くやわらかい雰囲気に演出できます。
子供や高齢者、ペットにも安全でやさしいです。
クロスの汚れや傷みを抑えることができます。
不燃材なので、熱に強く燃えにくいです。
長さ(m)2.5
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
天井のコーナーの廻り縁にご使用ください。
材質硬質ABS
カドが4Rの曲面になるようにできています。R部分も硬質なので、折り曲げが容易にでき、折り曲げ後のL字形状が保持できます。形状記憶。
普通のハサミで簡単にカット出来ます。
表面スリット入りでパテ乗りが良い。(ライン入)
用途下地補強用
長さ(m)50
幅(mm)53
材質ABS製
コーナーにRがついており安全です。簡単に壁に取り付けができます。
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
仕様マグネット対応 ペントレー付(折りたたみ可能、取り外し不可) 片面のみ
色板面色:ホワイト 枠色:シルバー
枠の色シルバー
2018年トラスコ掲載ページ10 0590
施工に時間がかからない!両面テープによる仮止めタイプ!
パンチ穴を通してパテが下地に密着!
両面テープにより正確・すばやく・簡単に施工が可能。
下地との相性もバツグンですので現場での手間を減らします!
用途下地補強用
長さ(m)2.5
仕様穴あきテープ付
色オフホワイト
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質ABS樹脂
刃形状をアルミ合金加工用にして切れ味を良好にしました。DLCコーティング付き。
用途アルミ合金の加工
材質超硬(SMG)
刃数3枚刃
表面処理DLCコーティング
ねじれ、そりが小さく、くいつきがよい。
片面ずつ仕上げる在来の木製定木の施工に比べ、一度に両面が仕上げられるため工期が1/3に短縮できます。
ハサミで簡単に切断できるため、ジョイントや役物仕上げに無駄がありません。
長さ(m)1.82
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。
立ち壁対応型 AE-VMFEが追加されました。
L/D=5D以上の立ち壁を2.5D刃長により最大2Dの大きなステップ切削で高能率・高精度に加工します。
刃太タイプのロングシャンク形です。(刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状)
金型部品などの深い立ち壁加工やポケット加工に対応します。
突出し長さを変えることで様々な加工深さに対応します。
シャンク側端面のR形状:側面ステップ加工による筋発生を抑制。
不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用で安定、高能率加工を実現します。
表面処理DUARISEコーティング
ねじれ角(°)40~44
材質超硬合金
コーナR許容差(mm)±0.03
被削材炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金
L/D=5以上の立ち壁を高能率・高精度に加工します。 刃太タイプのロングシャンク形です。 不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用でびびりを抑制します。
用途被削材:炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。
トラスコ品番339-2232
材質超硬合金(Carbide)
刃数4
全長(mm)130
刃長(mm)25
シャンク径(Φmm)8
刃径(Φmm)10
表面処理DUARISEコーティング
ねじれ角(°)40~44
コーナー半径R(mm)1
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。
また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。
2.5D刃長が最大2Dの大きなステップ切削で高能率な立ち壁加工が可能。
刃太タイプのロングシャンク形により非鉄部品の深い立ち壁加工やポケット加工に対応。
(刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状)
さらい刃仕様:突出しの長い加工で高品位な底面加工を実現。
中心をつなぐ3枚の切れ刃:中心付近の切れ刃にかかる切削負荷が均等化され安定加工が可能。
シャンク側端面のR形状で側面ステップ加工による筋発生を抑制します。
不等リード、不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。
表面処理DLC-IGUSSコーティング
ねじれ角(°)40~43
外径許容差(mm)0~-0.02
コーナR許容差(mm)±0.02
材質超硬合金
被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック
刃数3
住まいの安全性とデザイン性を高めるRコーナー材です。省令準耐火構造に対応できます。
空間を広くやわらかい雰囲気に演出できます。
子供や高齢者、ペットにも安全でやさしいです。
クロスの汚れや傷みを抑えることができます。
不燃材なので、熱に強く燃えにくいです。
対応12.5mm用
グラファイト電極の薄肉立ち壁加工対応工具です。ステップ加工対応によりびびりやコバ欠けを防止します。シャンク側サイドにもR刃付けが施してあります。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金
刃数2
表面処理ダイヤモンドコーティング
回転速度(min-1[r.p.m])8000
ねじれ角(°)30
適合被削材種グラファイト:◎
関連資料技術情報はこちら(149MB)
住まいの安全性とデザイン性を高めるRコーナー材です。省令準耐火構造に対応できます。
空間を広くやわらかい雰囲気に演出できます。
子供や高齢者、ペットにも安全でやさしいです。
クロスの汚れや傷みを抑えることができます。
不燃材なので、熱に強く燃えにくいです。
対応12.5mm2枚張り用
出隅をR状に仕上げるコーナー補強テープです。
用途下地補強用
長さ(m)50
テープ幅(mm)54
テープ厚さ(mm)糊無:0.44/糊付:0.54
厚さ×幅W(mm)糊無:0.44×50/糊付:0.54×50
1巻
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。
材質硬質ABS
厚さ(mm)2
仕上クロスシート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーにRがついており安全です。簡単に壁に取り付けができます。PPGI23以上のサイズは適合脚と組み合わせることができます。ペントレーは折り畳み式です。取り外しは出来ません。芯材はリサイクル可能なハニカム構造の繊維で出来ており、軽量で頑丈です。
トラスコ品番836-7743
材質板面:セラミックスチール(99.9%リサイクル可能)、フレーム:アルミ
色【板面】白
枠の色シルバー
外形寸法(縦×横)(mm)【板面】450×600
1枚
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
MCナイロン車輪のため、高温な環境下でも安心して使用可能です。
ハンドルは溶接により固定されておりグラつきも無いため、始動の力がキャスターに伝わりやすいです。
コーナー部はR処理されており壁や物への当たりが優しいです。
材質SUS304(キャスター部除く)
ブレーキ(フット)-
寸法(mm)1200×750×240
耐荷重(kg)(均等積載)500
キャスター金具/SUS304、車輪(プレート式)Φ150 MCナイロン
ハンドル高さ(mm)850
アズワン品番4-1962-04
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
立壁と底面の仕上げ加工の”極” これ1本で立壁と底面を仕上げる!!。立壁の仕上げ加工でゼロカットや補正などの修正工数を低減します。仕上げ加工時間の大幅な削減と加工の省人化が狙えます。ラジアスタイプは独自のコーナR刃設計で、高品位な底面加工を実現します。信頼と実績のATHコーティングを採用しました。幅広い鋼種に対応します。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼での中仕上げ加工、仕上げ加工
コーナー半径(mm)1
表面処理ATHコート
材質超硬
刃数8
ねじれ角(°)38
アルミニウム加工用。ワイパー面。薄壁アプリケーションに最適。3枚刃。ロングネック
材質超硬
刃数3
キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですので、サビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
ハンドルは溶接により固定され、グラつきも無い為、始動の力が確実にキャスターに伝わります。
荷台コーナーはR処理され、壁や物に優しい仕上がりとなっています。
ナイロン車輪・帯電防止ウレタン車輪・MCナイロン車輪等への変更も可能です。
材質(甲板部)SUS304-1.5t
質量(kg)28.7
外形寸法(mm)1200×600×213
積載荷重(kg)(均等)450
キャスターSUS金具、Φ125ウレタン車輪
ハンドルSUS304-Φ27.2×2.0t
ハンドル寸法(mm)850
裏面荷台裏面には汚れ溜りのない複数折りした強度のある補強材を採用
アズワン品番64-0785-67
有効寸法(mm)1140×600×213(荷台)
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
スタンダードなホワイトボードの廉価版です。ペントレーと吊り下げ金具の付け方で、縦型・横型が兼用できます。ペントレーには安全のため、カバーキャップを使用しています。(全タイプ360mm)。コーナーには、けがの防止や衣服が破れたりしないためのRを付けています。
仕様片面仕様・マグネット仕様・縦横兼用可
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒1本)、ペントレー1個、吊金具2個
トラスコ品番364-3466
材質板面:スチールホワイト、フレーム:アルミ、芯材:8mm強化段ボール、吊金具:スチール(本体へビス止め)
幅(mm)1200
厚さ(mm)14
色板面:白、枠:シルバー
高さ(mm)900
種類壁掛・無地
表示内容無地
材質(表面)スチール
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1170×870
1枚
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
MCナイロン車輪のため、高温な環境下でも安心して使用可能です。
ブレーキパッドの材料がシリコン製ですので、劣化も少なくオートクレーブでのご利用も可能です。
ハンドルは溶接により固定されておりグラつきも無いため、始動の力がキャスターに伝わりやすいです。
コーナー部はR処理されており壁や物への当たりが優しいです。
材質SUS304(キャスター部除く)
ブレーキ(フット)○
ハンドル高さ(mm)850
立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。
立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。鋼用です。
MCナイロン車輪のため、高温な環境下でも安心して使用可能です。
フットブレーキ付きの機種も、ブレーキパッドの材料がシリコン製ですので、劣化も少なくオートクレーブでのご利用も可能です。
ハンドルは溶接により固定されておりグラつきも無いため、始動の力がキャスターに伝わりやすいです。
コーナー部はR処理されており壁や物への当たりが優しいです。
材質SUS304(キャスター部除く)
ブレーキ(フット)○
寸法(mm)1200(1260)×750×240
耐荷重(kg)(均等積載)500
キャスター金具/SUS304、車輪(プレート式)Φ150 MCナイロン
ハンドル高さ(mm)850
アズワン品番4-1963-04
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
MCナイロン車輪のため、高温な環境下でも安心して使用可能です。
フットブレーキ付きの機種も、ブレーキパッドの材料がシリコン製ですので、劣化も少なくオートクレーブでのご利用も可能です。
ハンドルは溶接により固定されておりグラつきも無いため、始動の力がキャスターに伝わりやすいです。
コーナー部はR処理されており壁や物への当たりが優しいです。
材質SUS304(キャスター部除く)
ブレーキ(フット)-
ハンドル高さ(mm)850
キャスター部・バンパー部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
壁や物に対して当たりの優しいシリコン製コーナーバンパーが施された種類と汚れ溜まりが無く、なおかつ当たりの優しいR加工を施した種類の2タイプがあります。
固定車にストッパーが標準で付属しています。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房
仕様ハンドル組立式
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
キャスター金具:SUS、車輪:Φ100
材質(ハンドル)SUS304
キャスター金具SUS
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)SUS304
有効寸法(幅)(mm)450
<マグボ>にフレームをあわせることにより、従来のホワイトボード感覚で使用できます。
フレームはオフィスに合うシンプルでスタイリッシュなデザイン。粉受け・ペントレーとして使用できます。
組み立て式です。
種別行動予定表
付属品ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個
材質表面:PET、裏面:マグネットシート、フレーム:発泡R-PS+マグネットシート、コーナーパーツ:ABS
区分本体
種類マグネット掛け・罫線あり
シリーズマグネットホワイトボード
シートサイズ(mm)900
シート幅(mm)600
紙質再生材配合率/フレーム:発泡R-PS80%
罫行動予定表
フレーム幅(mm)645
フレーム高さ(mm)945
フレーム奥行(mm)17
グリーン購入法適合
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ