1,530件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラ、ヘッドランプ
タイプカメラ用リチウム電池
1パック(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用ガスプロパン 適合LPG 質量(kg)1.3 ねじ入口/W22.5-14(左)プラグネジ出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09 高圧圧力計(MPa)2.5 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)6
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

Panasonic(パナソニック)カメラ用リチウム電池 6V 2CR5
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為 タイプ2CR5 入数(本)1
1台
1,048 税込1,153
8日以内出荷

収納・保管に大変便利なW伸縮タイプです。玉付き爪タイプで、落ち葉などが刺さりにくく作業性が抜群です。
用途土ならし・掃除用 材質(爪部)バネ鋼、(柄部)アルミ 全長(mm)810~1560 幅(mm)200 高さ(mm)820 質量(g)760 奥行(mm)90 材質(刃)バネ鋼 爪数15 先幅(mm)180~520
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤーなし RoHS指令対応。
用途ノイズ対策に。 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9424種類の商品があります)


壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。 多目的に使えるパンチングパネルラックです。 パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
用途工具の分類、工具の整理・管理 材質本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール、ノブ:ABS樹脂 奥行(mm)107
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用 形状ハウジング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

nana(東洋印刷)ナナフォーム Rタイプ
RoHS
ドットプリンタ対応のラベルです。 再剥離タイプの原紙を使用しておりますので、荷札ラベル・宛名ラベル・棚ラベル等を剥がしても被着物を傷めません
RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタドットプリンタ
1箱(1000折)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

従来品に比べ、消費電力約40%削減。 調光器具対応型。ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。
口金E11 定格消費電力(W)4.6 長さ(mm)69 質量(g)73 外径(Φmm)50 定格寿命(時間)40000 対応調光器具 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

とても柔らかく楽に取り回しができるのに15000回の屈曲試験にクリアしたタイプCケーブルです。 ケーブルの根元の断線を防ぐSR構造と防弾チョッキに採用されるアラミド繊維を使用しており、屈曲だけでなく、引っ張りにも非常に強い剛性を発揮します。また、 3Aの高出力対応なので対応したACアダプタとデバイスなら充電速度も非常に高速になります。最大5V、3Aの高出力でUSB AC充電器から充電することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイシン雑誌架
材質本体:スチール 仕様扉部厚さ23mmまで収納可 ホワイト 奥行(mm)400 間口(mm)1000 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)945×339×225
1台
129,000 税込141,900
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 付属品六角ナット・ワッシャー 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 種類ボルト・スクリュー 表面処理(本体)バレル研磨
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドットプリンタ対応のラベルです。 最も普及しているMタイプから荷札サイズのラベルを選び、安価で手軽にご使用いただける様、荷札印刷をしたタイプです。 各種荷札タイプ(赤印刷、青印刷)をはじめ、荷札として需要の多い「取扱注意」や「こわれもの注意」の文字を印刷したタイプまで各種サイズを取り揃えています。 再剥離タイプの原紙を使用しているRタイプは、ラベルを剥がしても被着物を傷めません。
RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタドットプリンタ
1箱(1000折)
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フリー替台紙(スライド式バインダー用)四ツ切100年台紙A4サイズまでのプリントが台紙1ページに貼れます。
ホワイト 付属品タイトルカード付 タイプロッ骨式用 穴数25 寸法(縦×横)(mm)324×265 収納サイズ四ツ切 台紙四ツ切サイズ・25穴100年台紙 5枚(貼付有効サイズ:縦315×横230mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
829 税込912
当日出荷

30メートル巻きのマス目模造紙はフリーカットで広い用途に使えます。<特徴>。1.ケースに入れたままカットできる。フタの両サイドをテープでとめ、ケースから必要な部分だけを引き出しながら使います。30メートル巻きなので、必要な長さを選べます。2.使いやすいマス目入!。50ミリごとの実線と25ミリごとの点線で書き込みやすい。コピーに写りにくい方眼罫です。50センチごとに△マーク入り。3.厚口の上質紙使用。
仕様特抄紙 サイズ788mm×30m 50mm方眼罫 坪量(g/m2)81.4
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷

ライト台紙とは、ペン・マーカーなどで台紙に絵や文字を直接書き込むことができる台紙です。台紙の原料に100%バージンパルプを使用しているため、薄くて軽く、収納に場所をとりません。台紙の端にはストッパーテープがあり、フィルムが台紙から剥がれるトラブルや、貼り戻しの際にシワができるのを防ぎます。
1セット(5枚)
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボルトの端に丸リンク等を通せる穴が開いています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 種類ボルト・スクリュー 表面処理(本体)バレル研磨
1個
599 税込659
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用インサート
RoHS
さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
材種CP500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

回転ブックラック5段【Kerbr-ケルブル-】くるくる回る回転式なので探しやすい! コンパクト設計だから省スペースにおける!本やDVDが約200冊収納できる大容量! 各棚の高さが約20.5cm 360度ひとまわり。どこからでも出し入れ可能 お部屋になじむ、上品なブックラック 書籍やブルーレイをまとめて整理整頓
用途待合室や休憩室のコミックラック、ブックラックとして。 材質パーチクルボード、プリント紙化粧繊維板、アミノ樹脂塗装 質量(kg)(約)15 寸法(cm)(約)39×39×115
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(50枚×12袋)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウィットワースねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。
1箱(5個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

定格電圧250V 使用温度範囲-25~+85℃ 定格電圧(V)[AC/DC] 250 耐電圧AC.2500V 60s (ラインアース間) 絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min] 絶縁抵抗100MΩmin.(DC.500V/1min) 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

さわやかな背もたれ付きオシャレダイニング3点セット!。背もたれは背中がフィットしやすい座っていて楽な仕様になっています!。しっかりとした厚み4cmのある天板は高級感のあるホワイトオーク柄を側面、裏面にも施し食卓を明るく魅せます。チェアはホワイトアイアン×木目の相性抜群でカフェのような雰囲気を演出します。カップルやファミリーの方におすすすめです。デスクワークやリビングでお子様の学習テーブルとしてもお使い頂けます。チェアを使わないときはテーブルの下にコンパクトに収納できます。水や汚れに強いPVCを使用しておりますので、軽く拭くだけでお手入れ簡単です。
用途休憩室やミーティングルームのテーブルチェアセット・ダイニングセットとして 材質主材:スチール MDF、表面加工:粉体塗装 PVC 質量(kg)テーブル単体:約7.9、チェア単体:約3.8 ホワイトオーク 耐荷重(kg)(約)100 表面処理粉体塗装 PVC 天板厚さ(mm)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:約75×56×73、チェア:約38×44×81 組立時間50分 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)W380×D380
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径 旋削 ウィットネジ ねじ切り用インサートです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


ウィットワースねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。
1箱(5個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1個
379 税込417
翌々日出荷

印刷物やポスターなどにKIRARIを付ける事により、LEDの光が目に留まりますので、アイキャッチ効果が 非常に絶大です。一番の特徴は、価格がとても安いという事です。
材質ガラスエポキシ 寸法(mm)LED:3 電池CR2032 LED色白色 電池寿命(連続時間)約20~30日 基板寸法(mm)Φ32 LED使用数(個)1灯 点灯方法点滅
1個
569 税込626
4日以内出荷

コミックやDVDをすっきり、使いやすく収納できる回転コミックラック。回転式で、少ないアクション数でお気に入りの本にアクセス可能。B6判までのビッグコミックも対応。壁付けできるよう、土台サイズを見直したニューモデル。
用途本棚、書棚、ブックシェルフ、回転式コミックラック、回転コミックラック、ビッグコミック収納ラックとして。 1ヶ当たりの耐荷重(kg)8 材質プリント紙化粧繊維板 質量(kg)14.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×1155 取扱説明書(0.91MB) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内:140(間口135)×140×205 収納の目安コミック約200冊、DVD約200枚、文庫本約240冊、CD260枚
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシプラコート台紙フリー替台紙
エコ商品、RoHS
プラコート台紙とは、台紙表面をPETフィルム(ペットボトル原料)でラミネート加工しているため、光沢感があり、写真がよりいっそう引き立つのはもちろん、台紙の変形・変色が起きにくく、メーカーフリー台紙の約3倍の耐久性を持っています。
グリーン購入法適合 タイプビス式用 穴数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

スクラップカードアルバム(A-SCY-120)の専用替台紙です。高透明ポケットに、しっかりとした厚みのカード台紙が1枚ずつ入っています。
用途手軽に作れる、使える、贈れる。 仕様透明袋入 寸法(縦×横)(mm)【本体】:190×185、【カード台紙】:183×163 台紙ポケット入りカード台紙(ホワイト)5枚
1冊
389 税込428
5日以内出荷

SY524 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

1個
859 税込945
翌々日出荷

5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC CADデータあり
マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ワンサイドソレノイド。 4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 切換方式3位置クローズドセンタ 使用流体空気
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

VQ240 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)