170件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステアリング作動用ラックアンドピニオンのブーツ。 スムーズなステアリング操作には欠かせない部品です。
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (855種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
刃数6 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC) 刃形ストレート
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR7
材質SKH51 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Rシリーズ
被削材調資材(~50HRC、~60HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮 ねじれ角(°)0
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (740種類の商品があります)

クッション性に優れ、酸・アルカリ・油等に強い
用途家庭用品の包装、陶器ガラス製品、温室等 種別緩衝材(エアー) 質量(g)290
1本ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCR
材質SKH56 刃形右刃ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質K10 全長(mm)80 刃長(mm)35 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

キタジマスマートラック
エコ商品
圧倒的なサイズバリエーション!支柱の片方の穴が少なく、穴を小さくしたスマートなスチールラックです。
用途設置場所に合わせてサイズが選べます。 耐荷重(kg/段)40 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)80
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

ニチアロイ(日本超硬)超硬NVリーマー
下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。
用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質K10 コーティングノンコート
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (574種類の商品があります)

材質SKH56 刃形右刃左ネジレ シャンクストレートシャンク コーティングノンコート ねじれ角(°)60°
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)


被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

マルエム(自動車用品)外径Φ73 樹脂製ツバ付ハブリング
RoHS
センターホール73Φmmの社外アルミホイールに適応します。社外アルミホイールは、汎用性を高める為にハブ径を純正アルミホイールより大きくとっております。この商品は、社外アルミホイールに交換した際にハブとホイールのセンターホールにできてしまう隙間を埋めるための部品であり、脱着交換時の作業効率を上げる効果もあります。材質は樹脂製なので軽く、ハブに対して錆による固着の心配も少なく、固着した場合でも簡単に取り外しができます。また、内径ごとにカラーを変えており、作業時の使い勝手を良くしております。
用途社外アルミホイールを取り付ける際に 外径(Φmm)73 材質ポリアミド系樹脂 高さ(mm)10 ツバ径(Φmm)75.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20枚)
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (855種類の商品があります)