カテゴリ

  • メカニカル部品(127)
  • 切削工具(97)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
  • 制御機器(58)
  • バイク部品(57)
  • 電気材料(21)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • 農業機械(16)
  • 梱包用品(14)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • カー用品(10)
  • 空調・電設資材(8)
  • 測定用品(8)
  • 機構部品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 自転車部品(6)
  • 防災用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 研磨材(4)
  • 縫製用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 日用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全用品(2)
  • 住設機器(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「r100-12」の検索結果

604件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
389税込428特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(43件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1パック(25個)
当日出荷から94日以内出荷
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
丸形圧着端子 ニチフ丸形圧着端子ニチフ
8,398税込9,238
1箱(20個)
当日出荷から41日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸形端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
339税込373
1袋(1個)
当日出荷から5日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン丸型裸圧着端子デンカエレクトロン
1,598税込1,758特価
1箱(5個)
当日出荷から6日以内出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)R形丸端子JST(日本圧着端子製造)
11,980税込13,178
1セット(25個)
当日出荷から10日以内出荷
PROテープカートリッジ パンドウイット・カットラベル 回転ラベル キングジムPROテープカートリッジ パンドウイット・カットラベル 回転ラベルキングジム
7,298税込8,028
1個
当日出荷
ラベルを見やすい位置に回転&移動可能 ラミネートで汚れや摩耗から印字面を保護 取り付けが容易 端末成端後の後付可能
材質ポリマーフィルム使用温度範囲(℃)-40~66テープ文字色テープ地色寸法A(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子 ニチフ銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子ニチフ
27,980税込30,778特価
1箱(50個)
当日出荷から11日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1箱(25個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
AMR金具 FC300・WSR5Z用 YOKOHAMA(横浜ゴム)AMR金具 FC300・WSR5Z用YOKOHAMA(横浜ゴム)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホースに金具をねじ込んで装着するタイプですので、現場での長さ調整、施工、組立が可能です。
用途FC300用ホース金具
WSE5Z用ホース用金具 YOKOHAMA(横浜ゴム)WSE5Z用ホース用金具YOKOHAMA(横浜ゴム)
9,014税込9,915
1個
当日出荷から3日以内出荷
布ロールAGX-R ベルスター布ロールAGX-Rベルスター
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から翌々日出荷
次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。材質基材:平織綿布、接着材:グルー、研磨材:アランダム長さ(mm)36500幅(mm)100長さ(m)36.5RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンラバーヒーター スリーハイシリコンラバーヒータースリーハイ(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1枚ほか
当日出荷から14日以内出荷
家庭用の100V電源で使用できますので、すぐに試せます。
耐熱温度(℃)200リード線長さ(mm)300
旋削形ニードルベアリング TR IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング TRIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
密閉型バッテリー 電菱密閉型バッテリー電菱
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式サイクルバッテリーです。サイクル用途だけではなく、スタンバイ電源として、UPS(無停電電源装置)、防災、防犯システム、非常用設備などに適しています。豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、特殊車両、キャンピングカー、マリン仕様内部抵抗(1KHz)/5mΩ、容量保存特性(20℃)/1ヶ月:98%、3ヶ月:94%、6ヶ月:85%材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)定格電圧(V)12端子形状M6ボルト最大トルク(N・m)9(92kgf-cm)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)307×168×208定格容量100Ah(10時間率)、85Ah(5時間率)、60Ah(1時間率)、63.33Ah(1C)充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル充電電流(A)最大30推奨トルク(N・m)7(71kgf-cm)最大放電電流(A)1200(5秒間)動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
旋削形ニードルベアリング GTR IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング GTRIKO(日本トムソン)
26,980税込29,678
1個
翌日出荷から4日以内出荷
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
丸型端子(R型) オーム電機丸型端子(R型)オーム電機
389税込428
1個
3日以内出荷
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 確実に接続するR型です
仕様使用電流:電線の許容電流に基づく使用方法・ 電線が1ミリ程度筒部からでる位まで差込みます・ 専用の圧着工具でかしめてください。専用工具であれば確実にかしめる事ができます材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600使用温度電線の定格温度に基づく
ミーリングカッター 三菱マテリアルミーリングカッター三菱マテリアル
269,800税込296,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様ミーリングカッター
エリエール イーナトイレットティシューシングル100m12R無香料 芯あり エリエールエリエール イーナトイレットティシューシングル100m12R無香料 芯ありエリエール
1,198税込1,318
1パック(12ロール)ほか
当日出荷
タイプシングル長さ(m)100
ボス付きサイドカッタ TSW タンガロイボス付きサイドカッタ TSWタンガロイ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスポカップ&ビーカーラック TRUSCOディスポカップ&ビーカーラックTRUSCO
3,198税込3,518
1台
9日以内出荷
材質ステンレス(電解研磨)
KODAK PROFESSIONAL カラーネガフィルム コダックKODAK PROFESSIONAL カラーネガフィルムコダック
18,980税込20,878
1箱
4日以内出荷
粒状性の改善により大伸ばしやスキャニング性能を向上 圧倒的になめらかで自然な肌色再現力 スタジオでもロケでもポートレート・ファッション・コマーシャルフォトに最適
カラー
3枚刃アルミ加工用 超硬ラジアスヘッド 三菱マテリアル3枚刃アルミ加工用 超硬ラジアスヘッド三菱マテリアル
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から翌々日出荷
アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用しております。すくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。
用途アルミニウム合金加工用刃数3表面処理ノンコート
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
159,800税込175,780
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
先端交換式EMヘッド(ノンコート品) 三菱マテリアル先端交換式EMヘッド(ノンコート品)三菱マテリアル
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定加工を実現する制振ラジアスタイプです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。材質極超微粒子超硬合金(UWC)表面処理(Al、Cr)N系コーティング
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~)CKD
1,850税込2,035
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
種別部品作動方式複動形
シリコンラバーヒーター リード線300mm両面テープ付き スリーハイシリコンラバーヒーター リード線300mm両面テープ付きスリーハイ
8,198税込9,018
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンラバーヒーター200℃耐熱の両面テープがついた製品です。薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
先端交換式EMヘッド(VQ) 三菱マテリアル先端交換式EMヘッド(VQ)三菱マテリアル
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質EP7020
シリコンラバーヒーター 【熱電対1m、リード線延長1m】 スリーハイシリコンラバーヒーター 【熱電対1m、リード線延長1m】スリーハイ
11,980税込13,178
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター  リード線1m スリーハイシリコンラバーヒーター リード線1mスリーハイ
8,798税込9,678
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター  リード線5m スリーハイシリコンラバーヒーター リード線5mスリーハイ
10,980税込12,078
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【熱電対3m、リード線延長3m】 スリーハイシリコンラバーヒーター 【熱電対3m、リード線延長3m】スリーハイ
13,980税込15,378
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
ミーリング工具 鋳鉄高能率切削用カッタ WSFシリーズ WSF406WRシリーズ 三菱マテリアルミーリング工具 鋳鉄高能率切削用カッタ WSFシリーズ WSF406WRシリーズ三菱マテリアル
209,800税込230,780
1個
8日以内出荷
「高能率・低抵抗・低コスト」を実現する鋳鉄正面削りカッタです。普通鋳鉄及びダクタイル鋳鉄どちらも切削可能です。
シリコンラバーヒーター 【熱電対5m、リード線延長5m】 スリーハイシリコンラバーヒーター 【熱電対5m、リード線延長5m】スリーハイ
16,980税込18,678
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター  リード線3m スリーハイシリコンラバーヒーター リード線3mスリーハイ
9,798税込10,778
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
クリーンルーム用滅菌テープ CR100シリーズ アズワンクリーンルーム用滅菌テープ CR100シリーズアズワン
7,040税込7,744
1巻
12日以内出荷
マーカーで書き込むことができます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)グレードクラス100寸法(m)1/2″×33厚さ(μm)約0.127アズワン品番1-3863-11
シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対5m、リード線延長5m】 スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対5m、リード線延長5m】スリーハイ
19,980税込21,978
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対1m、リード線延長1m】 スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対1m、リード線延長1m】スリーハイ
14,980税込16,478
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対3m、リード線延長3m】 スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対3m、リード線延長3m】スリーハイ
16,980税込18,678
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
...