カテゴリ

  • バイク部品(361)
  • 農業機械(118)
  • 制御機器(110)
  • 切削工具(92)
  • オフィス家具(84)
  • 自動車純正部品(72)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • 自動車補修部品(35)
  • 測定用品(30)
  • タイヤ・足回り(28)
  • 電気材料(27)
  • メカニカル部品(24)
  • バッテリー・電装(16)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • バイク純正部品(13)
  • 建築金物(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 作業工具(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 機構部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 農具(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 保管用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 家電(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r14-6」の検索結果

関連キーワード
1,183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
359税込395
1袋(5個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
999税込1,099特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(199件のレビュー)
219税込241
1パック(5個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(6個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
8,198税込9,018
1本
当日出荷から10日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
シリコーンシーラント 8051N(脱アルコール型・全5色) セメダインシリコーンシーラント 8051N(脱アルコール型・全5色)セメダイン(18件のレビュー)
999税込1,099
1本(330mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
アルコール型・防カビタイプのシリコーンシーラントです。 ポリカーボネート、アクリル樹脂など各種プラスチックに優れた接着性を有します。 各種金属、ガラス、コンクリート、タイル、陶磁器など広範囲の素材にも接着性が優れています。 アルコールタイプなのでオキシムタイプに比べて低臭です。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐疲労性、復元性など優れた性能を発揮します。 硬化途上、目地の動きによる表面クラックが発生しにくいシーラントです。 8051Nは防カビタイプでカビの発生し易い箇所へのシールに適しています。 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・ライトグレー・アイボリー・アンバー・ブラック)
用途ポリカーボネート、アクリルなど各種プラスチックと下地の取合い目地。 各種構造物に於ける金属、ガラス、タイル、陶磁器と下地の取合い目地。 塗装アルミサッシ目地。 車両、船舶、家電品(冷蔵庫など)の隙間充填。 絶縁シール、ケーブルなどの端末処理。 ボックスカルバート等土木構造物の目地。ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB成分シリコーン系シーリング材タイプ防カビタイプ耐熱温度(℃)-40~120標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート密度(g/cm3)1.45指触乾燥時間(分)23℃:20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱アルコールタイプ、低臭タイプ、高モジュラス
スマートラック キタジマスマートラックキタジマ(38件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
3日以内出荷
ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。
総耐荷重(kg)80
DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業DINレール FDRシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
ラジエターキャップ 二葉電機製作所ラジエターキャップ二葉電機製作所(101件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプ四輪車用標準タイプ
R形裸圧着端子 パック品 ニチフR形裸圧着端子 パック品ニチフ(1件のレビュー)
429税込472
1袋(3個)
当日出荷から翌日出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷から81日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
圧力計 立形 Rネジ Φ60 モノタロウ圧力計 立形 Rネジ Φ60モノタロウ(27件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)29.3種類汎用圧力計接続部ねじR1/4圧力レンジ0~1.0MPa
丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸形端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
249税込274
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
SR14アダプタ 清水製作所[継手]SR14アダプタ清水製作所[継手](5件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)R形丸端子JST(日本圧着端子製造)
1,098税込1,208
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ウッドビーズ トーホーウッドビーズトーホー(3件のレビュー)
389税込428
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン丸型裸圧着端子デンカエレクトロン
1,988税込2,187特価
1箱(50個)
当日出荷から6日以内出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工
7,698税込8,468
1個
当日出荷から100日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
ニッケル端子(NHR型) 冨士端子工業ニッケル端子(NHR型)冨士端子工業(4件のレビュー)
59,980税込65,978
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
端子形状丸形種類裸圧着端子特性耐熱、耐食最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル
銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子 ニチフ銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子ニチフ
7,188税込7,907特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
耐切創腕カバー TRUSCO耐切創腕カバーTRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。 自動車産業。 薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン黒杢トラスコ品番478-9750厚さ(mm)1.4サイズフリー質量(g)50幅(cm)10長さ(cm)31.0耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)特性耐切創
ハンドリーマー HR 大洋ツールハンドリーマー HR大洋ツール
9,798税込10,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
丸形端子(R形) JAPPY丸形端子(R形)JAPPY
3,998税込4,398特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO
8,298税込9,128
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
室内錠 ステンレス円筒錠 WAKI(和気産業)室内錠 ステンレス円筒錠WAKI(和気産業)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷から翌々日出荷
外カギ、内カギ付室内錠。 室内から施錠できます。 ステンレス円筒錠。 内側のボタンを押すと施錠され、外側のノブが固定されます。 外側からはキーで解錠。
用途木製室内ドア、軽量ドアヘアーラインバックセット(mm)60寸法(mm)(フロント)57×25.4材質(ノブ)ステンレス材質ラッチ:亜鉛ダイカスト付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク・鍵3本取手握り玉
チャッキングリーマ ストレートシャンク 岡崎精工チャッキングリーマ ストレートシャンク岡崎精工(3件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
圧着端子(R形) 銅線用 アメリカン電機圧着端子(R形) 銅線用アメリカン電機
4,998税込5,498
1セット(50個)
当日出荷から7日以内出荷
圧着端子接続が可能な器具に最適な、丸形1つ穴圧着端子です。
種類裸圧着端子規格RoHS対応端子形状丸形(R形)
リーマ HS S柄 HR1 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR1EIKO(栄工舎)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレート
マシンリーマー MR 大洋ツールマシンリーマー MR大洋ツール
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ネオジム磁石 アズワンネオジム磁石アズワン
8,698税込9,568
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(磁石)ネオジム磁石
S軸チャッキングリーマ 岡崎精工S軸チャッキングリーマ岡崎精工
8,298税込9,128
1個
翌日出荷から90日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から59日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃数4被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
9,998税込10,998
1個
当日出荷から90日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
丸線コイルばね LR 東京発条製作所丸線コイルばね LR東京発条製作所
2,998税込3,298特価
1パック(20個)
当日出荷から7日以内出荷
丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
強力ばね 丸線コイルばね LR LR14-65 東京発条製作所強力ばね 丸線コイルばね LR LR14-65東京発条製作所
369税込406
1個
当日出荷
・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
タイプLRタイプばね定数(N/mm)9.24自由長(mm)65外径(mm)14内径(mm)9.3ばねの種類強力ばね
丸型圧着端子 ELPA丸型圧着端子ELPA
3,798税込4,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
スパイラルマシンリーマ 岡崎精工スパイラルマシンリーマ岡崎精工
12,980税込14,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ RシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬超微粒子シャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティング刃形スパイラル被削材調資材(~50HRC、~60HRC)
関連キーワード
...