カテゴリ
- 農業機械(12)
- 制御機器(10)
- メカニカル部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(11)
- 東洋技研(8)
- 昭和コーポレーション(3)
- コガネイ(2)
- KSフィルター(2)
- ATEN(2)
- アサダ(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- MKカシヤマ(1)
- INA(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- 協和精工(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- NORCOMP(1)
- S.I.C.(SHINDO)(1)
- 日本ブレード(1)
- 能瀬精工(JNS)(1)
エコロジープロダクト
「r152-02」の検索結果

レギュレータ
コガネイ¥5,598税込¥6,1581個当日出荷小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。仕様チェック機構内蔵取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)給油不要設定圧力単位MPa圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ
マルチシリーズ(全項)
コガネイ¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から11日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。取付方式ブラケット付ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
レジンダイヤバンド
ヤナセ(柳瀬)¥9,898税込¥10,8881箱(10個)当日出荷から29日以内出荷特殊コーティング方法により均一にダイヤモンドを基材の上へ塗布しました。石材、セラミックスのような硬く脆い材料の研削・研磨に向いています。各種熔射製品等の硬いワークの研磨にご使用ください。適合材石材、セラミックスなどRoHS指令(10物質対応)対応
ビューティークランプ吊補強金具
昭和コーポレーション¥699税込¥7691個4日以内出荷H形鋼サイズによって選べるピッタリサイズです。用途ビューティークランプをH形鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具材質ユニクロメッキ寸法M(mm)75
ビューティークランプBC本体用 らくらく補強金具(H鋼用)
昭和コーポレーション¥559税込¥6151個4日以内出荷バネを採用し組み立てる部材が無いので施工が容易に行えます。W3/8ネジの採用によりH鋼をガッチリ固定します。既設全ネジが吊り下げられていても後付け施工が可能です。用途本製品はビューティークランプBC本体をH型鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具です。材質ユニクロメッキ板厚(mm)【t1】2、【t2】1.5、【t3】2
ドブメッキ ビューティークランプBC本体用 らくらく補強金具(H鋼用)
昭和コーポレーション¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷バネを採用し組み立てる部材が無いので施工が容易に行えます。W3/8ネジの採用によりH鋼をガッチリ固定します。既設全ネジが吊り下げられていても後付け施工が可能です。用途本製品はビューティークランプBC本体をH型鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具です。材質ドブメッキ板厚(mm)【t1】2、【t2】1.5、【t3】2
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
リード付Micro D-subコネクタ Norcomp MICRO-Dシリーズ ストレート メス
NORCOMP¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
超硬テーパーネックボールエンドミル
協和精工¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷首部をテーパーにして有効長を長くしました。深彫り加工などに最適です。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート首部勾配1°(両角)
冷媒配管洗浄Eキット
アサダ¥51,980税込¥57,1781台3日以内出荷フロン再生装置をお持ちの方向け、冷媒配管洗浄キットセット内容サイトグラス×2、フィルタ、1/4ボールバルブ(オス×メス)、フレアチーズ1/4×2、R407C等用1/4ボールバルブ付チャージングホース92cm(赤)×1、R407C等用1/4チャージングホース152cm(赤・青)×1、収納ケースアズワン品番64-6748-57
KVM延長器
ATEN¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷KE9952は、4K解像度に対応したDisplayPortシングルディスプレイIP-KVMエクステンダーです。 高度な機能※1。マルチスクリーンコントロール-マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のコンピューター間で切り替え可能。「プッシュ」&「プル」-クリック1つでシングルRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共。ビデオウォール-各レイアウトにおいて最大8×8(最大64台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作。詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能。バーチャルトランスミッター-ビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング。内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供-対応外部認証はLDAP、ActiveDirectory、RADIUSおよびTACACS+対応。詳細なユーザー権限設定-ユーザー間での共同作業や操作の競合防止のために、アドミニストレーターはTxデバイスの操作権限の4種類のアクセスモードに設定可能。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能。レシーバーのアクセス制御-トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタン※2を押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能。。ハードウェア。DisplayPortビデオ解像度-最大3840×2160@30Hz(4:4:4)、36-bit色深度。デジタルビデオ出力対応。DisplayPort1.2およびHDCP1.3準拠。ステレオオーディオ(スピーカーマイクロフォン)対応。バーチャルメディアまたはvUSB対応。Auto-MDIX対応-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別。8KV/15KVESD保護および2KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。フェイルオーバー用にギガビットイーサネットポート(RJ-45)またはSFPポート経由での接続に対応。1GbpsSFPファイバーモジュールの拡張に対応※3。PoE(PoweroverEthernet)対応-IEEE802.3at準拠。ラックマウント対応-マウントオプション。-2X-021Gデュアルラックマウントキット。-2X-031Gシングルラックマウントキット。推奨ネットワークスイッチ:以下は、KEシリーズエクステンダーを使用したATENの耐久テストに合格したネットワークスイッチです。このテストでは、解像度:1920x1200@60Hz(KE69シリーズ)および3840x2160@30Hz(KE89、KE99シリーズ)、毎秒60フレーム、24ビット色深度でネットワーク上でストリーミングを実施しました。ATENES0152/ES0152P※ATENのネットワークスイッチの場合、IGMPやジャンボフレームなど複雑な設定は不要でそのまま使用可能です。CiscoCatalyst2960X/Catalyst2960XR/Catalyst3750。HPProcurve2920。H3CS5120。HuaweiS5700。DLinkDGS-1510。ネットワークスイッチの選択方法については、メーカー担当までお問合せください。。管理。KE管理ソフトウェア(CCKM)による統合管理-直感的なWebベースのGUIでKEデバイスすべてを簡単に管理。デュアルコンソール操作-トランスミッターとレシーバー両方のキーボード、モニター、およびマウスを使ってシステムの操作が可能。緊急操作時はローカルコンソールから対応可能。レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能。EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。ビデオ圧縮レベル-ネットワークバンド幅に応じてビデオ画質の調整が可能。CLI-アドミニストレーターはRS-232またはTelnet経由でコマンドを実行して全KEデバイスの制御が可能。RS-232対応-テキストメニュー、CLIまたはシリアルターミナル、タッチスクリーン、バーコードリーダー等のシリアルデバイスに対してシリアルターミナルへと接続可能。すべてのKEデバイスと互換。。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能。セキュアなデータ通信-ネットワークを介して送信する前に全てのデータを128ビットのAES暗号化、レシーバー側で解読。業界標準TLSプロトコル準拠。。バーチャルメディア。USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断試験がリモートから可能。USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応。スマートカード/CACリーダー対応。。注意:。1.これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。2.制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。3.SFPモジュール(2A-136G/2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSBセット内容DisplayPortケーブル×1、USB2.0Type-A→Type-Bケーブル×1、KE9952T用フットパッドセット(4pcs)×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1スイッチOSD-・ビデオ-・グラフィック(静止画像)-・リセットピンホール型スイッチ×1電源PoEケース質量(kg)1.15(2.53lb)消費電力DC48V:11.88W材質(ケース)メタルインターフェースDisplayPort1.2、USB、HDCP1.3、SFP解像度3840×2160@30Hz(4:4:4)動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきことコネクタUSBポート-・コンソールポートUSBType-Aメス×2(White)、DisplayPortメス×1(Black)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、DB-9オス×1(Black)・KVMポートUSBType-Bメス×1(White)、DisplayPortメス×1(White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、DB-9メス×1(Black)・電源DC電源ジャック×1・LANポートRJ-45×1(Black、PoE)、SFPスロット×1OSOS非依存ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×163×42RoHS指令(10物質対応)対応互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE9952R・KVM管理ソフトウェアCCKM・ビデオコンバータVC986、【ケーブル】DisplayPortケーブル2L-7D04DP/2L-7D03DP-1/2L-7D03DP/2L-7D02DP、【アクセサリ】2X-031G、2X-021G・KVMモジュール2XRT-0015G、2A-137G、2A-136Gオーディオステレオオーディオ対応
KVM延長器
ATEN¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷KE9950は、4K解像度に対応したDisplayPortシングルディスプレイIP-KVMエクステンダーです。 高度な機能※1。マルチスクリーンコントロール-マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のコンピューター間で切り替え可能。「プッシュ」&「プル」-クリック1つでシングルRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共有。ビデオウォール-各レイアウトにおいて最大8×8(最大64台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作成。詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能。バーチャルトランスミッター-ビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング。内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供-対応外部認証はLDAP、ActiveDirectory、RADIUSおよびTACACS+対応。詳細なユーザー権限設定-ユーザー間での共同作業や操作の競合防止のために、アドミニストレーターはTxデバイスの操作権限の4種類のアクセスモードに設定可能。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能。レシーバーのアクセス制御-トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタン※2を押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能。。ハードウェア。DisplayPortビデオ解像度-最大3840×2160@30Hz(4:4:4)、36-bit色深度。デジタルビデオ出力対応。DisplayPort1.2およびHDCP1.3準拠。ステレオオーディオ(スピーカーマイクロフォン)対応。バーチャルメディアまたはvUSB対応。Auto-MDIX対応-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別。8KV/15KVESD保護および2KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。フェイルオーバー用にギガビットイーサネットポート(RJ-45)またはSFPポート経由での接続に対応。1GbpsSFPファイバーモジュールの拡張に対応※3。デュアル電源。ラックマウント対応-マウントオプション。-2X-021Gデュアルラックマウントキット。-2X-031Gシングルラックマウントキット。工業用電源アダプター搭載-厳しい環境条件下でも対応(動作温度0℃~50℃)。。管理。KE管理ソフトウェア(CCKM)による統合管理-直感的なWebベースのGUIでKEデバイスすべてを簡単に管理。デュアルコンソール操作-トランスミッターとレシーバー両方のキーボード、モニター、およびマウスを使ってシステムの操作が可能。緊急操作時はローカルコンソールから対応可能。レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能。EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。ビデオ圧縮レベル-ネットワークバンド幅に応じてビデオ画質の調整が可能。CLI-アドミニストレーターはRS-232またはTelnet経由でコマンドを実行して全KEデバイスの制御が可能。RS-232対応-テキストメニュー、CLIまたはシリアルターミナル、タッチスクリーン、バーコードリーダー等のシリアルデバイスに対してシリアルターミナルへと接続可能。すべてのKEデバイスと互換。。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能。セキュアなデータ通信-ネットワークを介して送信する前に全てのデータを128ビットのAES暗号化、レシーバー側で解読。業界標準TLSプロトコル準拠。。バーチャルメディア。USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断試験がリモートから可能。USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応。スマートカード/CACリーダー対応。。注意:。1.これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。2.制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。3.SFPモジュール(2A-136G/2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSBセット内容DisplayPortケーブル×1、USB2.0Type-A→Type-Bケーブル×1、電源アダプター×1、電源コード×1、フットパッドセット(4pcs)×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1スイッチOSD-・ビデオ-・グラフィック(静止画像)-・リセットピンホール型スイッチ×1ケース質量(kg)1.12(2.47lb)消費電力DC5V:9.51W材質(ケース)メタル解像度3840×2160@30Hz(4:4:4)動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきことコネクタUSBポート-・コンソールポートUSBType-Aメス×2(White)、DisplayPortメス×1(Black)、ミニステレオジャック×1(Green)、ミニステレオジャック×1(Pink)、DB-9オス×1(Black)・KVMポートUSBType-Bメス×1(White)、DisplayPortメス×1(Black)、ミニステレオジャック×1(Green)、ミニステレオジャック×1(Pink)、DB-9メス×1(Black)・電源DC電源ジャック×2・LANポートRJ-45×1(Black)、SFPスロット×1OSOS非依存ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×163×42RoHS指令(10物質対応)対応互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE9950R・KVM管理ソフトウェアCCKM・ビデオコンバータVC986、【ケーブル】DisplayPortケーブル2L-7D04DP/2L-7D03DP-1/2L-7D03DP/2L-7D02DP、【アクセサリ】2X-031G、2X-021G・KVMモジュール2XRT-0015G、2A-137G、2A-136Gオーディオステレオオーディオ対応
マウントバーステー ブラック 204-0699
KIJIMA(キジマ)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:204-0699。【適合】CBR1000RR-R FIREBLADE/SP (2BL-SC82) 2020Y-【クランプ有効幅】約152mm【最大積載量】1.5kg【材質】スチール製【色】ブラック。販売備考:ハンドルクランプタイプ(パイプ径22.2mm対応)のホルダーがご使用可能です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR1000RR-R 20-
リサイクルポリエステルニットパイピング/レギュラータイプ(S)/10ミリ
S.I.C.(SHINDO)¥3,298税込¥3,6281反(50m)8日以内出荷物性がよく、縫製しやすいポリエステル100%のニットパイピングです。ジャージーなどのライン使いにおすすめです。玉部分約2mm。P-002のリサイクルポリエステルタイプ。レギュラー糸を使用したタイプ(Sサイズ)です。用途服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど) 。アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど) 。小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど) 。その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など) 。入園・入学,通園・通学用品の手芸に。幅(mm)10長さ(m)50混率(%)ポリエステル100入数1巻 ( 50m)
Vプーリ 152A2
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷規格152-AX2図解NoMLSL3315R1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.48、MS413EW-3M(2004) クランクケース,キュウスイベン部品_No.52、SD41EA 動力噴霧機部品_No.20、GKSL3301-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MS413DNR-Y クランクケース、吸水弁部品_No.52、MSV415R2S(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.49、BSM201-3JP DRIVEN UNIT部品_No.1、MS331MC-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、GSLF204-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 Vプーリ 152A2_No.41、MSA413R2T-K-1 クランクケース、吸水弁部品_No.51、GS305E-H クランクケース、吸水弁部品 Vプーリ 152A2_No.47、MS330CNA-M-1 クランクケース、吸水弁部品_No.41、MS415MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケースなど
メインノズル
BIGM(丸山製作所)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷図解NoMSV415R2S(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.34、MRS40H-152 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.34、MSV413R2L(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.34、MSA415R4C(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.34、MRS60-302 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.34、MSA415R4C(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.34、MSA513R4C 10 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.34、MS513EA-2M-A エアクリーナ キャブレタ部品_No.34、MSV413R2L(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.34、MS415R4CF(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.34、MSA413R4C 10 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.34、MS415CA エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.34、MS515EA エアクリーナ キャブレタ部品_No.34など
Vベルト LA51オレンジ
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷規格LA51オレンジ部品名称Vベルト LA51オレンジ図解NoVSM110-15-1 カウンタシャフト部品_No.21、MSA513R2T-K-1 ドラムクミタテ部品_No.21、MSA413R3-2M-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.21、MRS40H-152 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.46、MSA413R3-2M-A ドラムクミタテ部品_No.21、MSA513R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.21、VSM110-15 カウンタシャフト部品_No.16、MSA413R3-K-A ドラムクミタテ部品_No.21、MSA413R3-K-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.21、MRS40H-151 クランクケース、キュウスイベン部品_No.46、MSA513-M ドラム組立部品_No.25、MRS40H-150 クランクケース、キュウスイベン部品_No.46、VSM110-15K カウンタシャフト部品_No.21、MSA513R2T-M ドラム組立部品_No.21、MSA513-K ドラム組立部品_No.25、MS513EFR-K ドラム組立部品_No.25、MSA513R2TS-K-1アワジ ドラムクミタテ部品_No.21、MSA513R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.21、MSA513R2TS-K-1 ドラムクミタテ部品_No.21、MRS40H-153 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.46、MS413R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.21、MSA513R3-2M-A ドラムクミタテ部品_No.21、MSA513R2T-K ドラム組立部品_No.21、MSA413R2T-K-1 ドラム組立部品_No.21、MSA513R3-K-A ドラムクミタテ部品_No.21、MS513R2TS-K-1アワジ ドラムクミタテ部品_No.21、VSM110-15S カウンタシャフト部品_No.21
クランクシヤフトASSY
BIGM(丸山製作所)¥26,980税込¥29,6781個8日以内出荷備考2~4フクム部品名称クランクシヤフトASSY図解NoMRS40H-151 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MRS75-501 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MSV413L(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MSA413R3-2M-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MSV413R2L(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MSV415L(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MSV413B-M-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MRS40H-152 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MSA513R3-2M-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MSA413R3-2M-A クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MSV415R2L(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MSV413R2-M-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MSV413L(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MSV413R2L(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MSV415L(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1
ニツプル
BIGM(丸山製作所)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷規格PT1/4部品名称ニツプル図解NoMRS40H-150 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.39、MX-501 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.31、BSA-400 動力噴霧機-2 (MS413S-A)部品_No.3、SSA-V1000 動力噴霧機(2)部品_No.46、BSA-400 動力噴霧機-2 (MS620S-A)部品_No.3、SSA-R1000C 動力噴霧器(2)部品_No.47、MRS40H-152 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.50、MRS40H-151 クランクケース、キュウスイベン部品_No.50、CGA-6 調圧弁部品_No.48、エクセル500 動力噴霧機 クランクケース部品_No.10、SSA-M500DX 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.13、SSA-R1000 動力噴霧器(2)部品_No.47、MRS40H-153 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.50、SSA-S500A 動力噴霧機(1)部品_No.57、SSA-K500 動力噴霧機(1)部品_No.10、SSA-K400A 動力噴霧機(1)部品_No.10、MJI-1010 動力噴霧機(Vプーリ ニップル エルボ)部品_No.24、SSA-S550 動力噴霧機(2)部品_No.20、SSA-M500 動力噴霧機 (クランクケース)部品_No.13、MJI-1000 動力噴霧機(レール Vプーリ ニップル エルボ)部品_No.24、SSA-V1000C 動力噴霧機(2)部品_No.46、SSA-S500 動力噴霧機(1)部品_No.59、SPA-500 動力噴霧機 クランクケース部品_No.42
スクリュ
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291個8日以内出荷図解NoMSA513R3-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.29、MSW1008-2M -A エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.26、MS413R4CF(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.26、MSV415R2S(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.26、MRS40H-152 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.26、MS415R4CF-RV(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.26、MS511R2-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.40、MS515R4CFS-1(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.36、MS513EA-2M-A エアクリーナ キャブレタ部品_No.26、MS515R4CF-RV(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.26、MS310EA-M エアークリーナ キャブレータ コンパネ部品_No.36など
エキゾーストバルブ
BIGM(丸山製作所)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷図解NoMS413R4CF(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10、MRS40H-152 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10、MSA413R3-2M-A エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10、MS513R4CF(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10、MSV413R2L(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10、MS513EA-2M-A シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.10、MSV415L(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10、MSV415R2S(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10、MRS60-301 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10、MP8030E-2M シリンダブロック,シリンダヘッド部品 エキゾーストバルブ_No.10、MS413EA-2M-A シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.10、MSA415R4C(8.5) エンジン シリンダブロックなど
カムシヤフトアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷備考8,9フクム部品名称カムシヤフトアセンブリ図解NoMRS40H-151 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MSV413L(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MSV415L(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MRS75-501 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MSV413R2-M-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MSV413B-M-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MSV415L(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MSV413L(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MRS40H-152 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MSV413R2L(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MSV413R2L(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MSA413R3-2M-A クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MSA513R3-2M-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MSA413R3-2M-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MSV415R2L(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7
ネームラベル
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷図解NoMS415CA エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MSV415L(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MSV415R2L(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MRS40H-152 エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MS515EA ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.3、MRS40H-151 エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MS513EA-2M-A ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.3、MSW1511-2M-A(バーク) 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.8、MS415EW ハリマーク,ツールセット,ガスケット部品_No.3、MRS60-300-4 エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MSV413R2L(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MSV413R2L(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.3など
キャブレタガスケット
BIGM(丸山製作所)¥119税込¥1311個8日以内出荷部品名称キヤブレタガスケツト図解NoMS200EA-M-A エアクリーナ キャブレタ部品_No.40、MS313CA2-2M-A エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.15、MSA413R3-2M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.40、MS315EA エアークリーナ キャブレタ部品_No.40、MP4130E-2M エアクリーナ,キャブレタ部品 キャブレタガスケット_No.40、MSV415R2S(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.13、MSW1110-M エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.40、MRS30H-131 エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.13、MS413CA2-2M-A エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.15、MSA413R3-2M-A(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.40、MS415EA エアクリーナ キャブレタ部品_No.40、MRS40H-152 エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.13など
クランクケースカバー
BIGM(丸山製作所)¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷部品名称クランクケースカバー図解NoMS415R4CF(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、MSA415R4C(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、MS415R8CGF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10、MSV413R2L(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、MRS40H-151 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、MRS40H-152 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、MS415R4CF-125(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、MS413R4CF(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、MSA513R3-2M-A エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、MS415EW シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.31、MSV415L(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、MRS75-503 エンジン シリンダブロックなど
組端子台
東洋技研¥12,980税込¥14,2781個15日以内出荷仕様端子台全長L:端子幅(3.5mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)形状1段端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品【中間板】VTX-1.5/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3電線むき長さ(mm)10~11
組端子台
東洋技研¥27,980税込¥30,7781個15日以内出荷形状2段色赤定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
組端子台
東洋技研¥13,980税込¥15,3781個15日以内出荷形状1段端子間ピッチ(mm)4.2取付け方法DIN35mm端子台端子幅(4.2mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品【中間板】VTX-2/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3電線むき長さ(mm)10~11
組端子台
東洋技研¥28,980税込¥31,8781個15日以内出荷形状2段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC600端子間ピッチ(mm)5.2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-2.5/2、側板:VTXW-2.5/2EVTXW-2.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~12
組端子台
東洋技研¥48,980税込¥53,8781個15日以内出荷形状2段端子間ピッチ(mm)6.2適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.5/2.5/4取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG24-10、(CUL認定仕様)AWG24-10、(TUV認定仕様)AWG24-10電線むき長さ(mm)10~12
組端子台
東洋技研¥22,980税込¥25,2781個15日以内出荷から31日以内出荷材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)銅適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0構成部品中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
組端子台
東洋技研¥18,980税込¥20,8781個15日以内出荷材質記名板:PVC(白)形状1段色赤取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)銅適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0構成部品中間板:VTX-2/3、側板:VTX-1.5/3E、VTX-1.5/431、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間