カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,875)
  • メカニカル部品(1,598)
  • 農業機械(1,495)
  • 自動車純正部品(1,002)
  • 制御機器(879)
  • バイク部品(814)
  • バイク純正部品(560)
  • 切削工具(544)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(419)
  • パソコン/周辺機器(312)
  • 配管・水廻り設備部材(253)
  • 油圧機器・油圧ホース(225)
  • オフィス家具(205)
  • 測定用品(203)
  • FA担当者のオススメ新商品(202)
  • 科学研究・開発用品(176)
  • 電気材料(115)
  • 自動車補修部品(108)
  • 家電(89)
  • 作業工具(85)
  • 建築金物(77)
  • 保管用品(63)
  • 機構部品(63)
  • カー用品(58)
  • 物流用品(50)
  • バッテリー・電装(50)
  • 船舶用品・漁業資材(49)
  • ねじ・ボルト・釘(41)
  • 事務用品(38)
  • 学童・教育用品(36)
  • 店舗什器・備品(35)
  • 空調・電設資材(34)
  • 防犯用品(33)
  • 電動工具(33)
  • 厨房用品(31)
  • 研磨材(29)
  • 塗料(28)
  • 溶接用品(25)
  • 自転車部品(25)
  • 安全靴・作業靴(22)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 介護用品(20)
  • 安全用品(19)
  • 防災用品(18)
  • 卓上消耗品(17)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 梱包用品(15)
  • 照明(15)
  • 医療(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • 住設機器(14)
  • 安全保護具(14)
  • 測定関連サービス(13)
  • 整備工具・収納(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 空圧工具(12)
  • 鈑金・塗装(10)
  • トラック純正部品(10)
  • 作業服(9)
  • 手袋(8)
  • 縫製用品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 安全標識(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • テープ(5)
  • マスク(5)
  • 清掃用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 日用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)

「r2-4」の検索結果

12,197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナット (R2P4) MAZDA(マツダ)ナット (R2P4)MAZDA(マツダ)
729税込802
1個
翌々日出荷
ラジエーター (R2L4) MAZDA(マツダ)ラジエーター (R2L4)MAZDA(マツダ)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
ラジエーター (R2M4) MAZDA(マツダ)ラジエーター (R2M4)MAZDA(マツダ)
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷
ブラケット (R2A4) MAZDA(マツダ)ブラケット (R2A4)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ラジエーター (R2S4) MAZDA(マツダ)ラジエーター (R2S4)MAZDA(マツダ)
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
ブラケット (R2E4) MAZDA(マツダ)ブラケット (R2E4)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
オルタネーター (R2M4) MAZDA(マツダ)オルタネーター (R2M4)MAZDA(マツダ)
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷
パレット LX-1111R2-4 青 サンコー(三甲)パレット LX-1111R2-4 青サンコー(三甲)
33,980税込37,378
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKLX1111R24BL材質PP外寸(mm)1100×1100×144
パレット LX-1114R2-4 青 サンコー(三甲)パレット LX-1114R2-4 青サンコー(三甲)
32,980税込36,278
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKLX1114R24BL材質PP外寸(mm)1400×1100×115
チューブ バキューム (R2L4) MAZDA(マツダ)チューブ バキューム (R2L4)MAZDA(マツダ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
サイレンサー メイン (R2E4) MAZDA(マツダ)サイレンサー メイン (R2E4)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
ホースウォーター (R2S4) MAZDA(マツダ)ホースウォーター (R2S4)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ホース オイル (R2S4) MAZDA(マツダ)ホース オイル (R2S4)MAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ホース フューエル (R2S4) MAZDA(マツダ)ホース フューエル (R2S4)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
パイプ フロントエグゾースト (R2E4) MAZDA(マツダ)パイプ フロントエグゾースト (R2E4)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
消火器設置台 N-[[R2]]4か国語表示 NDC(ドライケミカル)消火器設置台 N-[[R2]]4か国語表示NDC(ドライケミカル)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
●半楕円形のため壁にぴったりフィットします。●4か国語表記なので外国の方にも使用方法を伝えられます。
仕様格納消火器:10型・20型トラスコ品番509-0693材質ポリエチレン(PE)、ABS樹脂幅(mm)254高さ(mm)780種類スタンド型奥行(mm)215
ドンケル安全靴コマンド R2-04T ドンケルドンケル安全靴コマンド R2-04Tドンケル
13,980税込15,378
1足
3日以内出荷から5日以内出荷
R2はクッション性の高い発泡ラバーをミッドソールに、丈夫なソリッドラバーをアウトソールに使用して「軽量・ソフトな足あたり」と「丈夫で長持ち」との機能を両立させました
用途官公庁・重工業・生産工場・官公庁・鉄道・自動車整備・ゼネコン・土木建築・電力事業者・ガス工事など形状ハイカット質量(g)1210(26.0cm1足)規格JIS T8101 CI/S/P1/F1/H材質(甲被)牛クロム革機能耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯標準質量(g)1220(26.0cm/1足)足幅3E靴底ラバー2層底材質(先芯)ワイド樹脂製甲被タイプひも
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(190件のレビュー)
249税込274特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
639税込703特価
1セット(100個)
当日出荷から94日以内出荷
シリコーンシーラント 8090(全7色) セメダインシリコーンシーラント 8090(全7色)セメダイン(53件のレビュー)
599税込659
1本(330mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)
用途1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(201件のレビュー)
399税込439
1パック(100個)
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン形リチウム電池Panasonic(パナソニック)(162件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
リチウムコイン電池 CR2450 モノタロウリチウムコイン電池 CR2450モノタロウ(35件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)5質量(g)6.2電圧(V)3外径(Φmm)24.5タイプCR2450
ネームランド強粘着 白に黒文字テープ カシオ計算機ネームランド強粘着 白に黒文字テープカシオ計算機(51件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
タイプ強粘着長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド 黄に黒文字テープ カシオ計算機ネームランド 黄に黒文字テープカシオ計算機(22件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
タイプスタンダードエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド 白に黒文字テープ カシオ計算機ネームランド 白に黒文字テープカシオ計算機(78件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻ほか
当日出荷
タイプスタンダードエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から9日以内出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
スーパークラブパーツ リングスタースーパークラブパーツリングスター(56件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。 持ち易いボディ型ハンドル。 蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群!
材質コーポリマークリア
ねじロック 中強度 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ねじロック 中強度LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(18件のレビュー)
799税込879
1個(10mL)
当日出荷
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。LOCTITE 243の相当品となります。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ネームランド 透明に黒文字テープ カシオ計算機ネームランド 透明に黒文字テープカシオ計算機(35件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻ほか
当日出荷
エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
圧着端子 丸形 絶縁被覆付 モノタロウ圧着端子 丸形 絶縁被覆付モノタロウ(18件のレビュー)
569税込626
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。端子形状丸形定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(70個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)大阪魂(29件のレビュー)
469税込516
1パック(24個)
当日出荷から4日以内出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別穴用形状穴用スナップリング
メタルラックポール アイリスオーヤマメタルラックポールアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
メタルラック専用のポールです。
用途※ジョイント式です。材質スチール表面処理クロムメッキ関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
カッチングダクト 星和電機(SEIWA)カッチングダクト星和電機(SEIWA)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
用途上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト材質ポリ塩化ビニル樹脂定尺(m)2グレー
スマートラック キタジマスマートラックキタジマ(38件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
3日以内出荷
ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。
総耐荷重(kg)80
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-Somron(オムロン)(41件のレビュー)
749税込824特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
切替式ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)切替式ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
ユニ・プロッキー<細字丸芯+太字角芯> uni(三菱鉛筆)ユニ・プロッキー<細字丸芯+太字角芯>uni(三菱鉛筆)(24件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
イヤな臭いがしません。 紙に書いてもにじみが少なく裏うつりがしません。 鮮やかな発色の顔料インクを使用。耐水性・耐光性に優れています。 金属・ガラス・プラスチックにも書けます。水性なので素材を傷めません。
線幅(mm)6.0・1.2~1.8質量(g)27.1タイプツイン厚さ(mm)22.8全長(mm)144.5軸径(Φmm)21.5材質(軸)再生PP材質(ペン芯)太/フィラメント(ポリエステル)、細/スライバー(ポリエステル)グリーン購入法適合エコマーク認定認定インク水性顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ太字・細字エコマーク認定番号18 112 195
テプラ ヘッドクリーニングテープ キングジムテプラ ヘッドクリーニングテープキングジム(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
テープ送りするだけで、ヘッドを簡単にクリーニングできるカートリッジタイプ。約120回クリーニング可能。
エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
関連キーワード
...