カテゴリ
- 農業機械(205)
- 制御機器(110)
- メカニカル部品(90)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
- 切削工具(43)
- パソコン/周辺機器(34)
- バイク部品(21)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 機構部品(12)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 測定用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 電気材料(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- バッテリー・電装(5)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 家電(4)
- 作業工具(4)
- 物流用品(3)
- 溶接用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 空圧工具(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 自転車部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 手袋(1)
- 学童・教育用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(205)
- ニッセイ(67)
- CKD(50)
- omron(オムロン)(42)
- IDEC(和泉電気)(16)
- THK(16)
- イスカル(13)
- タンガロイ(9)
- TDK(9)
- SUS(エスユーエス)(9)
- マリンテック(9)
- TRUSCO(7)
- 太陽誘電(7)
- 富士電機(6)
- アメリカン電機(5)
- MG(旧エム・システム技研)(5)
- NACHI(不二越)(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「r2-5m」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥859税込¥9451箱(100個)当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥439税込¥4831パック(100個)当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
小型多極角形コネクタ MRシリーズ
本多通信工業¥679税込¥7471個当日出荷から3日以内出荷どんな衝撃にも耐えられるねじ・バネロックの二重機構。 対環境性にすぐれた防塵機構。 堅牢・小型・軽量・高密度化により機器の小型化に最適。 中継タイプのケースも用意。用途FA制御機器、通信機、データ端末機器、測定器、医療機器、レジャー機器
丸型気泡管(磁石付き)
エビス(水平器)(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷から翌々日出荷機器に取り付けができます。磁石付で金属部に取り付けられます。用途水平の測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネット1面RoHS指令(10物質対応)対応
フロート式流量計 FR
ヤマト産業(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷から21日以内出荷目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。用途圧力調整器、配管取付用
ライトエアー オスアダプター
TBC(タブチ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。用途圧縮空気(低圧用)材質POM形状ライトエアー オスアダプター使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類R使用流体圧縮空気(低圧用)
小型圧力計 A型 R1/4 50Φ
右下精器製造¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から翌々日出荷形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A型精度±2.5%FS接続ねじR1/4
クリアコーキングヘラ
SK11¥289税込¥3181本翌々日出荷全身クリア仕様で、施工面が透けて見えます。ヘラの本体は全身透明になっているため、施工面が透けて見え、状態を見ながら力加減の調整が可能です。樹脂製のヘラで施工面を傷つける心配がありません。用途コーキング材のならし、塗り付け作業。材質ポリプロピレン
NC旋盤用コレットホルダ ERMナット用レンチ
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から9日以内出荷ERMナット用レンチです。 ナットの側面から装着してご使用ください。 ER08M・ER11M・ER16M・ER20M・ER25Mの5種類あります。材質/仕上S45C
火花養生シート ロール
TRUSCO¥41,980税込¥46,1781本当日出荷軽量で作業性に優れています。オレンジ色で目立つため、火花養生・防炎養生として最適です。火花をはじくタイプです。ノンアスベストの安全な製品です。種別ロール材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:片面塩ビ樹脂(表/オレンジ・裏/ホワイト)幅(mm)1000厚さ(mm)0.21規格JIS A 1323 C種合格品、(財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品
ステンレス製ダブルフェルール継手 異径ユニオン(ミリサイズ)
ハイロック¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から6日以内出荷HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ユニオン
ホルダ HFHRシリーズ
イスカル¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。用途端面溝加工、端面溝拡張加工勝手右勝手
樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES
コフロック(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷水(H2O)用の小型軽量樹脂製流量計です。耐圧(MPa)0.7(G)最高使用温度(℃)65材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS304、シール材/フッ素ゴム接続口径RC1/4接続口径(Rc)1/4精度FS±6%精度(%)±6F.S.適合流体水(H2O)材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
Sクリアコーキングヘラ
SK11¥549税込¥6041本翌々日出荷全身クリア仕様で、施工面が透けて見えます。ヘラの本体は全身透明になっているため、施工面が透けて見え、状態を見ながら力加減の調整が可能です。樹脂製のヘラで施工面を傷つける心配がありません。片面はシリコンゴム付き、片面は通常の樹脂製のため状況に応じて使い分けすることが可能です。片面はシリコンゴム付きで仕上げ面に艶が出る。用途コーキング材のならし、塗り付け作業。仕様シリコンゴム付き材質ポリプロピレン、シリコンゴム
樹脂製流量計
コフロック¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷流体にはAir/N2またはWATERを選択いただけます。耐圧(MPa)0.7(G)最高使用温度(℃)65接続口径Rc1/4(標準)、その他特殊接続可能(オプション)全長(mm)104接続口径(Rc)1/4(標準)、その他特殊接続可能(オプション)精度±6%FS精度(%)±6F.S.材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
パイプクランプ ツインクランプシリーズ
オーツカ(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から13日以内出荷パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR
OSG(オーエスジー)¥53,980税込¥59,3781本当日出荷から9日以内出荷旋盤、多軸専用機などに適します用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30シャンク形状テーパーシャンクドリル径公差(mm)h8
ボタンチューブ
東洋技研¥14,980~税込¥16,478~1箱(25m)3日以内出荷から5日以内出荷材質(シート部)ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニール、(嵌合部)ポリアセタール樹脂(ワンタッチボタン)色ブラック&グレー(リバーシブル)
異径ユニオン
ハイロック¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
オスアダプター
TBC(タブチ)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷エアー配管用三層配管システム専用のオスアダプターです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。質量(g)193流体空気呼び径(mm)20温度(℃)0-60最高使用圧力(MPa)1
パイプクランプ ヘビーシリーズ
オーツカ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から9日以内出荷パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
NC旋盤用コレットホルダ バックアップスクリュー
TRUSCO¥189税込¥2081個当日出荷から9日以内出荷ホルダに付属されているバックアップスクリューです。 ER11・ER16・ER20・ER25・ER32・ER40の6種類あります。材質/仕上SCM440
NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型
TRUSCO¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から9日以内出荷センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mm・32mmの5種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型(インチ)
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181本当日出荷センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。材質/仕上SCM415
チューブ?/?ボタンチューブ
東洋技研¥12,980~税込¥14,278~1巻(25m)6日以内出荷ワンタッチボタンによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱ができます。サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にピッタリな被覆が可能です。着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観をつくりあげます。部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途にあわせて自在にご使用でき、在庫低減にも効果的ですその他EMC対策なし色リバーシブルタイプ(ブラック&グレー)定尺(m)25グリーン購入法適合
機器取付用ネジ穴付きネオジウムマグネット M5(5個入り)
ブロードウォッチ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷強力ネオジウムマグネットにより、カメラなどの小型機器の安定した取り付けが可能。鉄の柱や壁など、穴あけが困難な場所への設置を容易になります。用途鉄製の柱・壁への小型機器の取り付けに外径(mm)25入数(個)5穴径M5
...