カテゴリ
- バイク部品(59)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- 油圧機器・油圧ホース(32)
- 制御機器(31)
- FA担当者のオススメ新商品(30)
- 自動車補修部品(30)
- メカニカル部品(27)
- 切削工具(20)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- パソコン/周辺機器(14)
- 機構部品(11)
- 自動車純正部品(11)
- 測定用品(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- 事務用品(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 電気材料(8)
- 建築金物(8)
- マスク(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 作業工具(6)
- 物流用品(5)
- 自転車部品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 保管用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- カー用品(4)
- 研磨材(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 農業機械(4)
- 電動工具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 縫製用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 家電(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- 清水製作所[継手](23)
- DAYTONA(デイトナ)(11)
- SMC(8)
- CKD(8)
- TRUSCO(8)
- 大阪魂(8)
- omron(オムロン)(7)
- UNION(ユニオン産業)(7)
- 重松製作所(6)
- 千代田通商(5)
- トックベアリング(TOK)(5)
- StarTech.com(5)
- アソー(4)
- OSG(オーエスジー)(4)
- NACHI(不二越)(4)
- ハリケーン(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- ミツビシ(4)
- アズワン(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「r2-8」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(100個)当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥669税込¥7361パック(100個)当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
六角軸ドリル TiNコート
(263件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)
大阪魂(29件のレビュー)¥359税込¥3951パック(17個)当日出荷から4日以内出荷1パック単位の販売です。種別穴用材質バネ用鋼、HRC44~53形状穴用スナップリング
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7
トックベアリング(TOK)(46件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷から5日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
DINレール FDRシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2
トックベアリング(TOK)(22件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
3M スリーエム コマンドタブ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781箱(20パック)当日出荷から8日以内出荷壁などにしっかり貼ることができ、取り外したいときにはきれいにはがせる両面テープです。掲示用のテープとして、画びょうやピンがわりに使えます。はがすときはタブ(テープのミミ)を壁面に沿って引っ張るだけ。掲示物や壁などを傷めず、のり残りもなくきれいにはがせます。用途板壁、柱、家具・机(木、スチール製)、ステンレス、冷蔵庫などの金属塗装面、タイル、ガラス、プラスチックなど平滑面
真空保存フードシーラー 専用ロール
アイリスオーヤマ(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷真空保存フードシーラーの専用ロールです。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。好みの長さに応じてカットして使用することが可能です。湯せん、電子レンジで使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。材質ナイロン、ポリエチレン耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-30
DINレール・専用金具
ユーボン(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。 また取り外しが簡単です。材質アルミニューム製
シリコーンコーティング剤
信越化学工業(21件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981缶(1kg)当日出荷から62日以内出荷シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。用途コーティング
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(4件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
エンプラ 回転握り(折り曲げ型)
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。タイプ折り曲げ型、オネジ材質(グリップ)ポリアミド耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6
トックベアリング(TOK)(26件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
ダイナスティプロ ひも
ドンケル(7件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1足当日出荷から4日以内出荷プロフェッショナルという名前のダイナスティ。 仕様のすべてがプロの用途に耐えうるスペックで安全作業靴の最高峰です。 勿論JSAA認定A種合格。 傷つきやすい頭部を護るラバートゥガード。 JSAA認定A種合格ワイド樹脂先芯。 衝撃吸収材ポロンを内蔵抜群の耐衝撃性で疲れ知らず。 耐滑区分3のアウトソール。 従来比約2.5倍の耐摩耗性能。形状ローカット規格JSAA認定A種合格材質(アッパー)撥水性人工皮革+テトロンメッシュ材質(ソール)EVA+耐油性合成ゴム標準質量(g/片足)366(26.0)材質(先芯)ワイド樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)
ユニカ(28件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から翌々日出荷ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
セブンハンドルホワイト
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷他メーカー対応のアダプター付き仕様ビス・各メーカー適合アダプター(4種)・湯/水用キャップ付き材質ABS樹脂色(キャップ)青・赤