カテゴリ

  • バイク部品(427)
  • 農業機械(389)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(185)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(95)
  • メカニカル部品(80)
  • 制御機器(50)
  • 自動車補修部品(47)
  • 測定用品(26)
  • 自動車純正部品(26)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 切削工具(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 電気材料(12)
  • バッテリー・電装(9)
  • 家電(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 防犯用品(7)
  • カー用品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 自転車部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r2-s4」の検索結果

関連キーワード
1,508件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
539税込593特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
ラジエーター (R2S4) MAZDA(マツダ)ラジエーター (R2S4)MAZDA(マツダ)
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
ホースウォーター (R2S4) MAZDA(マツダ)ホースウォーター (R2S4)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ホース オイル (R2S4) MAZDA(マツダ)ホース オイル (R2S4)MAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ホース フューエル (R2S4) MAZDA(マツダ)ホース フューエル (R2S4)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機セレクタスイッチ AR30シリーズ富士電機(13件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から23日以内出荷
前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
取付穴径(Φmm)30.5タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
304 ヘルール管用オネジアダプター コンサス304 ヘルール管用オネジアダプターコンサス
5,998税込6,598
1個
当日出荷
管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。
材質ステンレス304/316L形状ヘルール
オイル パン (R2) MAZDA(マツダ)オイル パン (R2)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
コアーラジエーター (R2) MAZDA(マツダ)コアーラジエーター (R2)MAZDA(マツダ)
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷
歯研平歯車 SGRシリーズ KH(基陽)歯研平歯車 SGRシリーズKH(基陽)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。
用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。材質S45C形状B1RoHS指令(10物質対応)対応
歯研平歯車 SGR シリーズ 協育歯車歯研平歯車 SGR シリーズ協育歯車
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
種別平歯車材質S45C精度等級JIS1702-1 6級歯面硬度47~53表面処理黒染め処理形状片ハブ付穴仕上H7 穴のみRoHS指令(10物質対応)対応
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形 ユニポンプ用パッキン付 NACHI(不二越)可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形 ユニポンプ用パッキン付NACHI(不二越)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25(ピーク)種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
マットリヤーフロアー (S2R4) MAZDA(マツダ)マットリヤーフロアー (S2R4)MAZDA(マツダ)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(190件のレビュー)
249税込274特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 04R-JWPF-VSLE-S JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 04R-JWPF-VSLE-SJST(日本圧着端子製造)
629税込692
1袋(5個)
当日出荷
仕様UL. タブコンタクトはタブハウジングに、レセプタクルコンタクトはレセプタルハウジングに取り付けられます。. JST JWPFシリーズ コネクタハウジング. JSTのJWPFシリーズは2.00mmピッチのコネクタハウジング製品です。コンパクトな設計のため、小型の用途に最適です。IP67の防水性を実現するために、電線側にはしっかりとしたゴムパッキンが付いています。用途:自動車産業のライトクラスタユニットやドアミラー制御ユニット、冷蔵庫や洗濯機などの家電製品、鉄道産業の照明や 低消費電力システム、あらゆる産業の工場自動化など幅広い分野で利用可能。. 特長. 2.0 mm ピッチ 電線対電線の接続用途に向いた構成と接合部 防水コネクタ 湿気やほこり、汚れ、傷から守る密閉シール インナーロック構造で確実な嵌合を実現 スプリング作動ハウジング-端子ロックで、確実なコンタクト保持を実現 コンパクトな設計長さ(mm)10.7幅(mm)5.5ピッチ(mm)2極数4シリーズJWPF材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品JWPFシリーズレセプタクルコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付足形 NACHI(不二越)可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付足形NACHI(不二越)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷から65日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25(ピーク)種類ピストンポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(665件のレビュー)
929税込1,022特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
830税込913特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1606件のレビュー)
619税込681特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)グラインダー用カーボンHiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
2,890税込3,179特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
イージエクスチェンジLEDユニット DELTA(デルタ)イージエクスチェンジLEDユニットDELTA(デルタ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。圧倒的な明るさで直視厳禁!HIDが暗くて不満だった方におすすめです。
用途HIDのD2R/D2S、D4R/D4SをLED化適合保安基準:適合内容2個セット入力電圧(V)DC12/24対応色温度6500K(ケルビン)保証期間1年明るさ(Lm)9200(ルーメン・2灯合計)
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(70個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5枚)
当日出荷
仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
反射板 E39-R omron(オムロン)反射板 E39-Romron(オムロン)(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
保護構造IEC規格 IP67
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
838税込922
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
S/P UD 02Z04-R4 ナカノ NAKANOS/P UD 02Z04-R4 ナカノNAKANO
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55024-99308
S/P UD 02Z04-R2 ナカノ NAKANOS/P UD 02Z04-R2 ナカノNAKANO
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55022-99312
S/P UD 02Z05-R4 ナカノ NAKANOS/P UD 02Z05-R4 ナカノNAKANO
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55024-99309
S/P UD 04Z13-R2 ナカノ NAKANOS/P UD 04Z13-R2 ナカノNAKANO
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55122-NY204
S/P UD 02Z77-R4 ナカノ NAKANOS/P UD 02Z77-R4 ナカノNAKANO
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55024-99606
S/P UD 04Z69-R2 ナカノ NAKANOS/P UD 04Z69-R2 ナカノNAKANO
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55122-NY113
S/P UD 02Z63-R4 ナカノ NAKANOS/P UD 02Z63-R4 ナカノNAKANO
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55124-99000
S/P UD 04Z66-R2 ナカノ NAKANOS/P UD 04Z66-R2 ナカノNAKANO
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55122-NY206
S/P UD 02Z04-R3 ナカノ NAKANOS/P UD 02Z04-R3 ナカノNAKANO
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55023-99311
S/P UD 02Z04-R5 ナカノ NAKANOS/P UD 02Z04-R5 ナカノNAKANO
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55025-99304
S/P UD 02Z04-R1 ナカノ NAKANOS/P UD 02Z04-R1 ナカノNAKANO
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55021-99316
関連キーワード
...