レーシングライン チタン S-Y5R2-RTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y5R2-RT理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:バッフル付 ラムダセンサー取付口有 12適合情報:ヤマハ[YAMAHA] T-MAX 08-16タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:8.1重量[キログラム]:3.0STD音量:88 dB / 3750 rpm音量:91 dB / 3750 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:2-1形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。センタースタンドの装着が可能です。商品区分:マフラーSTD 最大出力:28.5kW/6160rpm最大出力:29.5kW/6250rpmSTD 最大トルク:46Nm/6160rpm最大トルク:46.7Nm/6200rpm
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)付属品バッフル材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)3、STD:8.1色チタン/カーボンタイプフルエキゾースト方式集合:2-1音量91 dB / 3750 rpm加工無音量(dB)STD:88/3750rpm