1,758件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1袋(20個)ほか
特価
249 税込274
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形)
1パック(70個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

デンカエレクトロン丸型裸圧着端子
RoHS
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子 端子形状丸型 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
1箱(100個)
特価
419 税込461
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1箱(3000個)
18,980 税込20,878
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形。 0.3mm2、1.25mm2、2mm2
材質端子:無酸素銅(電気すずめっき) 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形) 寸法E(mm)4.5
1箱(300個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ポンプ底部より5mmの水位があれば揚水可能、さらに水位が1mmまでの排水が可能です。床面を傷つけない合成ゴム付き底板を採用。FRP槽などでの使用に適しています。
用途マンホール、ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。 使用液清掃水・床水・溜水 関連資料(0.36MB)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サクションカバー吸い込み側ゴムベローズの働きで底部ストレーナが目詰まりしても側面スリットより吸水が可能です。羽根車には耐水性特殊ウレタンゴムを採用し、FCD700の約3倍の耐摩耗性を実現。そのうえ羽根車が摩耗しても性能が落ちにくい特性を持っています。低水位用底部設計により、ポンプ底部より10mmの水があれば揚水が可能です。わずかな水も排水します。(呼び水不要タイプ)底部はポンプケーシングからスタンド部まで合成ゴムの一体成形のためフロアを傷めず、本体への衝撃を吸収します。アルミダイカスト、耐摩耗性特殊合成ゴム、耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ポンプを逆さまにしても倒れない形状設計。ポンプ部は13mmのボックスレンチ1本で羽根車をはずすことなく、メンテナンス作業が行えます。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(100個)
34,720 税込38,192
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1袋(100個)
30,894 税込33,983
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


経済的かつエコな蛍光ペン。部材にはリサイクル樹脂を多く含み、エコマーク認定商品で、インクが切れたら補充もできる。 線幅3.8mmでスタンダートなペン先で色数も豊富、沢山のチェックをされる書類処理には最適。
用途重要ポイントの強調、スケジュール管理、タスク管理、デコレーション、暗記サポート グリーン購入法適合 仕様インク補充式 インク水性顔料(OA対応) タイプシングル 種類蛍光ペン エコマーク認定認定 線幅(mm)3.8 商品タイプインク補充式本体 エコマーク認定番号17 112 026 繰り返し・詰め替え対応
1セット
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネームランド セキュリティテープ カシオ計算機 動画あり
一度貼り付けた後、剥がすと「VOID」の文字が残って、剥がしたかどうか識別できます。開封確認や機密保持などに効果があります。
用途気密メディアの輸送や保管に。未開封証明に。製品や備品の在庫管理に。不正改造や改ざんの防止、純正証明に。 長さ(m)5.5 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 057
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スタンド&壁掛け穴付
湿度測定範囲(%)0~90 材質プラスチック タイプ壁掛け・卓上 本体質量(g)150 1目盛(℃)2 寸法(Φ×mm)135×31 設置方式壁掛け・卓上 温度表示方式アナログ 1目盛(%)5
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

R12 B48 L145 H51 タイプフェノール樹脂製 F16 D6 C48 SM24×3 E26 G57 J102 P29 K67 N25 許容荷重(N)30500 M44
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷



材質簡易圧力容器/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板(メラミン焼付塗装)、フタカバー/耐熱樹脂、フタパッキン/シリコンゴム 電源AC100V 50/60Hz 15A 3Pプラグ付き 安全装置フタインターロック装置・空焚防止装置・過圧安全スイッチ・安全弁・安全ブレーカー 温度表示デジタル(1℃単位) 加熱方式電熱パイプヒーター1.4kW
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


曲げ曲げハンドルに楕円形スポンジをセットしてあります。スポンジは握ったときに固定しやすい楕円形です。曲げ曲げハンドル。首と柄の両方の部分が曲がります。スポンジタイプ:S-30-1(30×23mm
材質ステンレス、エチレンプロピレンゴム(耐熱温度110度) 質量(g)36 サイズ(mm)長さ208×先端+首長84
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

商品表示やファイルの分類用に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷でき、しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。
用途商品表示やファイルの分類用に最適なきれいにはがせるラベルシールです。 。適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 。しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。 。手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 。落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 。DMハガキや長形4号封筒の宛名ラベル、商品表示などのサイズに適しています。 。主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 。無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ホワイト 用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ 紙厚(mm)総厚:0.20、ラベル厚:0.09 坪量(g/m2)165 用紙サイズA4(210mm×297mm)
1個
559 税込615
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ニューレジストンハイZエース
RoHS
ゼットエースをベースにした超高速度用研削砥石です。アルミナジルコニア砥粒を配合し、全ての鋼材に対し優れた研削性能を発揮する超高速度用研削砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業
1箱(25枚)
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●終端1:24ピン オス DIP●終端2:24ピン オス DIP●終端1コンタク数:24●終端2コネクタ数:24●終端1タイプ:DIP●終端2タイプ:DIP●終端1ジェンダー:オス●終端2ジェンダー:オス●定格電圧:100 V ac 取付方式スルーホール ピッチ(mm)2.54 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート コンタクトめっきニッケルの上に金
1袋(5個)
899 税込989
7日以内出荷

1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ロックを検知してスタートし、運転中・運転終了後は79℃以下になるまでフタを開くことができないインターロック機構を備えています。
使用温度範囲(℃)105~127 電源AC100V 14A 最高使用圧力0.18MPa 安全装置空焚防止装置 過圧安全スイッチ 安全弁 安全ブレーカー 等 タイマー1分~99分59秒
1個(1個)
349,800 税込384,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで実用的でありながら、川原の小石のように丸みがあり、遊びごころを感じさせるデザインです。 BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)は、革新的なデザインアプローチを得意とする国際的建築家集団です。 数多くの世界的建築コンペで受賞し、2016年『タイム』誌で『世界で最も影響力のある100人』に選出されました。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアライン仕上 付属品ヘクサロビュラ棒スパナ(呼びT10)、六角棒スパナ(呼び2.5) 備考BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)コレクション 種類屋内用
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


無釉土を使用して表面が石面のため艶がなく滑りにくい。表紙張り、6列×6列のシート張り
用途用途は床面に向いています。DIY・リフォーム等幅広く使用できます。耐摩耗性、耐薬品性、無凍害性などに特に優れています。
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

PowerDirector 365 1年版は、常に最新版が使える製品です。PowerDirector Ultraのすべての機能に加え、1年版のみの特典がご利用いただけます。365 1年版だけで使える機能を搭載し、新機能も定期的にリリースされます。最新のAI技術で動画を生成するAI 動画生成、AI 画像生成機能を搭載。(一部の機能はAIクレジットを消費します。AIクレジットの詳細はメーカーサポートページをご覧ください。)さらに、ロイヤリティフリーの高品質な動画、写真が利用可能です。
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷


無釉土を使用して表面が石面のため艶がなく滑りにくい。表紙張り、コーナータイルです。
用途用途は床面に向いています。DIY・リフォーム等幅広く使用できます。耐摩耗性、耐薬品性、無凍害性などに特に優れています。
1セット(50個)
49,980 税込54,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

仕様UL. タブコンタクトはタブハウジングに、レセプタクルコンタクトはレセプタルハウジングに取り付けられます。. JST JWPFシリーズ コネクタハウジング. JSTのJWPFシリーズは2.00mmピッチのコネクタハウジング製品です。コンパクトな設計のため、小型の用途に最適です。IP67の防水性を実現するために、電線側にはしっかりとしたゴムパッキンが付いています。用途:自動車産業のライトクラスタユニットやドアミラー制御ユニット、冷蔵庫や洗濯機などの家電製品、鉄道産業の照明や 低消費電力システム、あらゆる産業の工場自動化など幅広い分野で利用可能。. 特長. 2.0 mm ピッチ 電線対電線の接続用途に向いた構成と接合部 防水コネクタ 湿気やほこり、汚れ、傷から守る密閉シール インナーロック構造で確実な嵌合を実現 スプリング作動ハウジング-端子ロックで、確実なコンタクト保持を実現 コンパクトな設計 長さ(mm)10.7 幅(mm)5.5 ピッチ(mm)2 極数4 シリーズJWPF 材質(ハウジング)PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品JWPFシリーズレセプタクルコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(5個)
629 税込692
当日出荷


中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)
特価
2,890 税込3,179
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

1セット(2個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード