カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,699)
  • メカニカル部品(3,402)
  • 切削工具(2,524)
  • バイク部品(2,000)
  • 自動車純正部品(1,958)
  • バイク純正部品(1,925)
  • 制御機器(1,872)
  • 農業機械(925)
  • 住設機器(625)
  • 科学研究・開発用品(594)
  • 測定用品(437)
  • パソコン/周辺機器(386)
  • オフィス家具(334)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(315)
  • FA担当者のオススメ新商品(314)
  • 機構部品(312)
  • 配管・水廻り設備部材(293)
  • 物流用品(287)
  • 作業工具(203)
  • 油圧機器・油圧ホース(201)
  • 電気材料(196)
  • 事務用品(189)
  • 家電(181)
  • 建築金物(179)
  • 空調・電設資材(173)
  • 安全用品(126)
  • 自動車補修部品(119)
  • タイヤ・足回り(117)
  • 学童・教育用品(117)
  • 建材・エクステリア(105)
  • 店舗什器・備品(95)
  • 自転車部品(87)
  • ねじ・ボルト・釘(86)
  • バッテリー・電装(81)
  • 農業・園芸資材(75)
  • 電動工具(72)
  • カー用品(67)
  • 溶接用品(61)
  • 研磨材(61)
  • 卓上消耗品(57)
  • トラック用品・パーツ(55)
  • 照明(53)
  • 空圧工具(49)
  • 保管用品(48)
  • 医療(48)
  • 介護用品(46)
  • 清掃用品(45)
  • 船舶用品・漁業資材(45)
  • 梱包用品(43)
  • 塗装・養生・内装用品(42)
  • 縫製用品(38)
  • 自動車用オイル・ケミカル(37)
  • 作業服(36)
  • 厨房用品(34)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(34)
  • 防災用品(31)
  • 防犯用品(30)
  • 測量用品(土木/建設)(28)
  • フォークリフト・産機・建機用品(28)
  • ヘルスケア(27)
  • 測定関連サービス(26)
  • テープ(25)
  • 安全保護具(25)
  • トラック輸送・安全用品(24)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(23)
  • トラック純正部品(23)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(19)
  • 安全標識(18)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(18)
  • 安全靴・作業靴(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 整備工具・収納(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 塗料(12)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 日用品(11)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 農具(11)
  • 完成車(10)
  • 手袋(9)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 理美容(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 食品・飲料(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 洗車・清掃(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • マスク(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(25)
  • SMC(2,657)
  • ホンダ(1,205)
  • IKO(日本トムソン)(1,154)
  • ミツビシ(885)
  • BIGM(丸山製作所)(800)
  • KTM(534)
  • Igus(イグス)(418)
  • MAZDA(マツダ)(417)
  • CKD(413)
  • イスカル(404)
  • ニッサン(390)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(389)
  • タンガロイ(368)
  • 三木プーリ(354)
  • ノーリツ(328)
  • リンナイ(285)
  • コガネイ(248)
  • オカムラ(岡村製作所)(219)
  • 京セラ(212)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3,486)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(11)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(58)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(868)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(7)
サービス分類
  • オーダー・加工(114)
  • リサイクル・リビルト(12)
  • レンタル(36)
  • 修理(16)
  • 名入れ(30)
  • 校正(4)
  • 組立・設置・取付(183)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r20」の検索結果

25,662件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウム電池CR2032 Panasonic(パナソニック)リチウム電池CR2032Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
599税込659
1パック(2個)
当日出荷
用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書規格CR2032電圧(V)3寸法(Φ×mm)約20×3.2アズワン品番64-8909-33入数(本)2
六角軸ドリル TiNコート モノタロウ六角軸ドリル TiNコートモノタロウ(258件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン形リチウム電池Panasonic(パナソニック)(162件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
リチウムコイン電池 CR2032 モノタロウリチウムコイン電池 CR2032モノタロウ(379件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
用途カメラや時計、小型ライト用に厚さ(mm)3.2質量(g)2.9電圧(V)3外径(Φmm)20タイプCR2032化学物質安全性参考資料(0.3MB)
パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GRダイヤテックス(496件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) グリーン購入法適合商品 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生粘着力(N/10mm)4.8引張強度(N/10mm)56
リチウムコイン電池 CR2025 モノタロウリチウムコイン電池 CR2025モノタロウ(105件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2.5質量(g)2.4タイプCR2025電圧(V)3外径(Φmm)20
アルカリ乾電池 単1形 Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 単1形Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
569税込626
1パック(2本)ほか
当日出荷
使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ単1形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
Xスタンパー 補充インキ(顔料系) シヤチハタXスタンパー 補充インキ(顔料系)シヤチハタ(52件のレビュー)
599税込659
1個(20mL)
当日出荷
耐水性、耐光性、印影の長期保存性に優れたインキです。 顔料系Xスタンパーの補充インキです。
用途顔料系Xスタンパー全般適合本体顔料系Xスタンパー全般RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
カードリング 10個入り モノタロウカードリング 10個入りモノタロウ(3件のレビュー)
159税込175
1パック(10個)
当日出荷
カード類や穴を開けた書類の整理保管に。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
トスR-20 グレー TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]トスR-20 グレーTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
シンプルで飽きのこない、オープンタイプのくず入れです。
材質ポリプロピレン(PP)容量(L)4.4トラスコ品番478-7081質量(g)183外径×高さH(Φmm×mm)195×200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×195×200耐熱温度(℃)10~120グリーン購入法適合フタの種類オープン式商品タイプ本体
量水器ボックスMB 20Rシリーズ 前澤化成工業量水器ボックスMB 20Rシリーズ前澤化成工業(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
標準タイプ。蓋は着脱自在で、強度・耐候性に優れています。土圧に耐えられる本体リブ構造。本体・底板は、耐荷重・耐衝撃性に優れています。
色(フタ)ブルー
ワイヤグリッパー・フック SF-20Rシリーズ 荒川技研工業ワイヤグリッパー・フック SF-20Rシリーズ荒川技研工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
店舗から美術館まで幅広く対応できるフック型ワイヤーグリッパー。50kg対応。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。材質ステンレス仕上サテン
フエルアルバム20R ナカバヤシフエルアルバム20Rナカバヤシ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1冊
5日以内出荷から7日以内出荷
台紙が20枚タイプのアルバムです。
収納サイズL判グリーン購入法適合仕様タイトルカード付・透明カバー付き・透明袋入り質量(g)1500タイプビス式背幅(mm)35寸法(縦×横)(mm)335×325材質(表紙)印刷ポリプロピレン貼表紙台紙Lサイズフリー台紙(白)20枚(貼付有効サイズ:縦315×横270mm)台紙枚数(枚)20
収縮チューブ オーム電機収縮チューブオーム電機(22件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
ドライヤーなどの熱で収縮、電線の接続部分を絶縁・保護します。 RoHS適合/ハロゲンフリー/難燃性
長さ(m)2材質ポリオレフィン収縮開始温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ乾電池 単1形 マクセルアルカリ乾電池 単1形マクセル(48件のレビュー)
499税込549
1パック(4本)
当日出荷
シュリンクパック大電流、連続使用に適します。優れた耐漏液性、保存性。水銀0使用、カドミウム0使用
用途デジタルカメラ、液晶テレビ、MDプレイヤー、PDA、強力ライト、玩具などタイプ単1形電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)34.2×61.5本数4本グリーン購入法適合
エボルタ乾電池 単1形 Panasonic(パナソニック)エボルタ乾電池 単1形Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
549税込604
1パック(2本)ほか
当日出荷
全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。 内容積と強度がアップし、より長持ち。 業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバータイプ単1形使用推奨期限10年
リチウムコイン電池 CR2016 モノタロウリチウムコイン電池 CR2016モノタロウ(43件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6質量(g)1.6タイプCR2016電圧(V)3外径(Φmm)20
コイン形リチウム電池 マクセルコイン形リチウム電池マクセル(132件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
Xスタンパー 顔料系インキ20ML 朱 シヤチハタXスタンパー 顔料系インキ20ML 朱シヤチハタ(6件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
寸法(mm)37.5×25.0×73.5質量(g)28インク色朱色対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20NRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ジェニアス グリーンライフジェニアスグリーンライフ(16件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
安定感抜群のプラスチックホースリール。 ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。 使用後にノズルを収納できるホルダー付。 安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。 本体固定用のアンカー穴付。
適合蛇口外径(Φmm)16仕様中黒防藻ホース付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付カバーなしブルーキャスターなし巻取形式手動
セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機セレクタスイッチ AR22シリーズ富士電機(20件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から31日以内出荷
前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5操作部形状ツマミ形タイプ標準タイプ種類セレクタ耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
スレンダー2000 若井産業スレンダー2000若井産業(38件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(900本)
当日出荷
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
アルカリ乾電池 単1形 東芝アルカリ乾電池 単1形東芝(26件のレビュー)
329税込362
1パック(2本)ほか
当日出荷
長持ちパワーとコストパフォーマンスを両立させたアルカリ乾電池
用途デジカメ・作業灯など連続して高出力が必要な器具に電圧(V)1.5タイプ単1形
六角棒レンチ(T型) TRUSCO六角棒レンチ(T型)TRUSCO(11件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機セレクタスイッチ AR30シリーズ富士電機(13件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から23日以内出荷
前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
取付穴径(Φmm)30.5タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
125型 ゲートバルブ FRシリーズ KITZ(キッツ)125型 ゲートバルブ FRシリーズKITZ(キッツ)(25件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
リチウムコイン電池 ブリスターパック 三菱電機リチウムコイン電池 ブリスターパック三菱電機
329税込362
1パック
当日出荷
自己放電が少なく長期間使用するカメラ・ラジオ・リモコン・電卓など幅広い機器の使用に向く。保存条件JIS準拠5年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)
規格CR2032D電圧(V)3使用推奨期限JIS準拠5年
押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 富士電機押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)富士電機(17件のレビュー)
678税込746
1個
当日出荷
操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22.3/25.5端子形状ねじ端子保護構造IP65ボタン部寸法(mm)Φ24仕様操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています材質丸リング:樹脂製規格UL、CSA、TUVフレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式モメンタリ機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
コイン型リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン型リチウム電池Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
用途時計タイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
メタルラックポール アイリスオーヤマメタルラックポールアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から3日以内出荷
メタルラック専用のポールです。
用途※ジョイント式です。材質スチール表面処理クロムメッキ関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
ペイントマーカー用替芯 uni(三菱鉛筆)ペイントマーカー用替芯uni(三菱鉛筆)(18件のレビュー)
52税込57
1パック(3本)
当日出荷
商品タイプ替芯
二重リンク ステンレス製 TRUSCO二重リンク ステンレス製TRUSCO(18件のレビュー)
999税込1,099
1袋(20個)
当日出荷
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
マルチカバー モノタロウマルチカバーモノタロウ(29件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
機器をカバーするのに便利。 使わない時は簡単におりたたんで収納できます。 静電気防止機能付き。 洗濯可能。
用途機器等のカバーに特性静電気防止その他洗濯可能材質ポリエステルタフタブルーグリーン
ゴムブロック黒 光ゴムブロック黒(15件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ゴム製のブロックです 防音・防振・吸音・滑り止め ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
材質天然ゴム
TCVキャップ TRUSCOTCVキャップTRUSCO(4件のレビュー)
94税込103
1セット(20個)
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
クラウンアクリル直線定規 クラウン[事務用品]クラウンアクリル直線定規クラウン[事務用品](8件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷
用途に応じて選べる7種類の長さ。
材質PMMA(アクリル)製RoHS指令(10物質対応)対応
高真空ポンプ油(ネオバック) MR-200 モレスコ(MORESCO)高真空ポンプ油(ネオバック) MR-200モレスコ(MORESCO)(8件のレビュー)
8,598税込9,458
1缶(4L)
欠品中
用途全般に適合仕様熱安定度(170℃×24h)合格動粘度(mm2/s)71.0(40℃)蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10-3以下(1×10-5)適合範囲ポンプ
ステンレス カードリンク TRUSCOステンレス カードリンクTRUSCO(7件のレビュー)
879税込967
1袋(10個)
当日出荷
リングを開いてカードを自由に抜き差し出来ます。
用途書類・カード綴り材質ステンレス(SUS304)繰り返し・詰め替え対応
カラーケーブルタイ TRUSCOカラーケーブルタイTRUSCO(6件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様標準タイプ・屋内用使用温度範囲(℃)-40~80
...