カテゴリ

  • 制御機器(404)
  • 切削工具(127)
  • メカニカル部品(63)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 安全用品(22)
  • バイク部品(21)
  • 農業機械(15)
  • 測定用品(14)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 梱包用品(7)
  • カー用品(7)
  • 家電(5)
  • 物流用品(4)
  • 照明(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 機構部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 研磨材(3)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r200-10」の検索結果

関連キーワード
822件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(191件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
安全クッション トラロール 日東エルマテリアル安全クッション トラロール日東エルマテリアル(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1巻
当日出荷
危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。 全面粘着付きの無反射タイプです。 箱の中にロールで収納されているため持ち運びが便利です。 ハサミやカッターで簡単に切ることができます
用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に 自動車やフォークリフトのすり傷防止などイエロー×ブラック幅(mm)200長さ(m)10厚さ(mm)5質量(g)580トラスコ品番377-7529形状平型基材ポリプロピレン・発泡ポリエチレン・ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)RoHS指令(10物質対応)対応
位置決め輪 トーホー位置決め輪トーホー(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
UTコート超硬深リブエンドミル ユニオンツールUTコート超硬深リブエンドミルユニオンツール
5,357税込5,893
1本
当日出荷から9日以内出荷
ポジティブ刃形状で加工面に優位性あり
用途ロングネックスクエア 一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)RoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い クロームSフック 200mm 10個 TRUSCOまとめ買い クロームSフック 200mm 10個TRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6580材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
内径溝入れ加工用チップ 京セラ内径溝入れ加工用チップ京セラ
32,980税込36,278
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途内径溝入れ加工用。材種PR2025
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
7,898税込8,688特価
1箱(8個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
2次元コードリーダ omron(オムロン)2次元コードリーダomron(オムロン)
369,800税込406,780
1個
翌々日出荷
オムロンが独自開発した4種類の画像フィルタを最大3つまで任意の順序で組み合わせることで、 印字乱れやノイズの影響を除去し、安定した読取りを実現します。
種類据置き保護構造IEC60529規格 IP67
カッタ 三菱マテリアルカッタ三菱マテリアル
139,800税込153,780
1個
翌日出荷から8日以内出荷
4コーナー使用で経済的3次元曲面刃で低抵抗曲面刃と高精度本体
用途汎用一般切削用
両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ) 三菱マテリアル両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ)三菱マテリアル
159,800税込175,780
1個
翌日出荷から8日以内出荷
両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWX400」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】1.両面インサート式により6コーナ使用可能。2.さらい刃を大Rとすることで良好な仕上げ面を実現。3.曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制。4.最大インサート厚み9mmにより優れた耐欠損性とダイレクトクランプで安定したインサートの固定を実現。5.カッタボディの曲面形状をしたインサート保持部は、インサートとボディのクリアランスを適切に確保し、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を抑制。6.インサート厚みの向上により、シートレスを実現させることで、チップポケットが確保されカッタボディの刃数展開が豊富。7. 豊富な材種展開で幅広い被削材に対応。
用途汎用一般切削・肩削り用勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8.2軸方向すくい角(°)-6
IoT ルーター 屋外版 amnimo R シリーズ AR20 amnimo(アムニモ)IoT ルーター 屋外版 amnimo R シリーズ AR20amnimo(アムニモ)
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
横河電機グループの「アムニモ」社製の高信頼性産業用屋外モバイルルータ デュアルSIMスロット搭載、メイン回線をNTTドコモ、サブ回線をKDDI等 2つのSIMを接続する事で回線障害時もバックアップ回線で通信を維持する事が可能 IP65相当対応屋外向けBOXに必要な機能をパッケージ(ケーブル、取付金具はオプション) PoE×2ポート(2ポート合計15W)搭載でPoE対応カメラとの接続が容易 落雷対策としてSPDを標準搭載 電源トランス内蔵、基板は防湿コーティング実施 LTE用アンテナ内蔵 高性能CPU、ARMCoretexA51 1GHz(2Core)搭載VPN機能等高性能ルータ機能搭載、またCat.4LTEマルチキャリアモジュール搭載で高速LTE通信が可能。(実行スループット 数十Mbps) リチウムイオンキャパシタ搭載による電源バックアップ機能で瞬停や不安定な電源環境 で安定した運用が可能。瞬停発生時も搭載リチウムイオンキャパシタにより20秒程度電源 が落ちる事なく機能を維持し製品を保護。
仕様【SIMスロット】Micro SIM(3FF)× 2電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体質量(kg)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×100×210(突起部除く)メモリーRAM:1G ByteNOR-Flash:4M Byte相対湿度10%~90%保証期間1年間防塵防水性能IP65使用CPUARM Cortex-A53 Dual 1GHz(2 コア)保存温度範囲(℃)-20~70LED2色LED(PWR、ANT、MOB、ST)アンテナ有り定格入力40W/78-95VAケース防水・防塵鍵付開閉式PCプラボックス動作温度範囲(℃)-20~60コンソールUSB Type C ×1 ポート回線種別LTE Cat4, 3Gバンド:LTE FDD: B1, B3, B8, B18, B19, B21WCDMA: B1, B6, B8, B19Ethernet10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×2 ポート(内:2 ポート(PoE給電))RJ-45コネクタ
外径溝入れ加工用チップ GBA43-R 京セラ外径溝入れ加工用チップ GBA43-R京セラ
38,980税込42,878
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途溝入れ加工用。
外径溝入れ加工用チップ GBA32-R 京セラ外径溝入れ加工用チップ GBA32-R京セラ
29,980税込32,978
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
用途溝入れ加工用。
溝入れ用チップ GW15 超硬 京セラ溝入れ用チップ GW15 超硬京セラ
26,980税込29,678
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質GW15材質(本体)GW15コーナー数2
コロカットMB 端面溝入れ加工用超硬ヘッド(325) サンドビックコロカットMB 端面溝入れ加工用超硬ヘッド(325)サンドビック
47,980税込52,778
1箱(10個)
翌日出荷から20日以内出荷
MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に最適です。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
用途端面溝入れ加工用。材種1025
ホルダ DR イスカルホルダ DRイスカル
62,980税込69,278
1個
翌日出荷から23日以内出荷
溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
29,980税込32,978
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1225材質(本体)PR1225
チップ GVR 京セラチップ GVR京セラ
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ GVFR 京セラチップ GVFR京セラ
42,980税込47,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
溝入れ用チップ TC60M サーメット 京セラ溝入れ用チップ TC60M サーメット京セラ
32,980税込36,278
1セット(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
材質(本体)TC60M
ヘッド/ヘッド交換式エンドミル 三菱マテリアルヘッド/ヘッド交換式エンドミル三菱マテリアル
9,298税込10,228
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質極超微粒子超硬
エンドミル 超硬S 2刃 COMR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 2刃 COMRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷
チップ GVR 京セラチップ GVR京セラ
39,980税込43,978
1パック(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PR1225穴の形状穴無し
溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング京セラ
29,980税込32,978
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1215
チップ GVR 京セラチップ GVR京セラ
39,980税込43,978
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
穴の形状穴無し
チップ GBA 京セラチップ GBA京セラ
25,980税込28,578
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ GVFR 京セラチップ GVFR京セラ
48,980税込53,878
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1225穴の形状-チップブレーカ片面
外径・内径 浅溝入加工用工具 京セラ外径・内径 浅溝入加工用工具京セラ
36,980税込40,678
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1625材質(本体)PR1625
金属箔 アズワン金属箔アズワン
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
全長(mm)1000材質C2680R-H (相当)成分Cu/64~68%、Pb/0.05%以下、Fe/0.05%以下、残部Zn
高精度内径工具CoroCut(R)MB フルR加工用超硬ヘッド サンドビック高精度内径工具CoroCut(R)MB フルR加工用超硬ヘッドサンドビック
13,980税込15,378
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
被削材PMSコーティングTIALN+TIN刃幅公差(mm)0~0.05
チップ GBA43 京セラチップ GBA43京セラ
33,980税込37,378
1箱(10個)
翌日出荷
チップ サーメット 溝用 京セラチップ サーメット 溝用京セラ
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ GBA43 京セラチップ GBA43京セラ
26,980税込29,678
1パック(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PV7040厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7穴の形状円筒穴
バイメタルセーバーソーブレード B810R 200mm×10山 25枚入 LENOX(レノックス)バイメタルセーバーソーブレード B810R 200mm×10山 25枚入LENOX(レノックス)
11,980税込13,178
1パック(25枚)
3日以内出荷
作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください。
材質バイメタル(コバルト8%含有マトリックス2)幅(mm)19厚さ(mm)1.3全長(mm)200質量(g)825山数10切断能力(mm)木材8~125切断能力(mm)非鉄金属4~12切断能力(mm)塩ビアクリル~125有効刃長(mm)178アズワン品番65-1942-83切断能力(mm)ステンレス4~12メーカー商品コード217-2277
チップ TCG18R/L-Full R タンガロイチップ TCG18R/L-Full Rタンガロイ
14,990税込16,489
1箱(5個)
3日以内出荷
材質AH7025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCG18R/L-Full R タンガロイチップ TCG18R/L-Full Rタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(5個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TPSE477K010R0200 AVXTPSE477K010R0200AVX
419税込461
1個
7日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-R~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-R~)CKD
40,975税込45,073
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
チップ GVFR 京セラチップ GVFR京セラ
32,980税込36,278
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
先端交換式EMヘッド(VQ) 三菱マテリアル先端交換式EMヘッド(VQ)三菱マテリアル
9,398税込10,338
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質EP7020
関連キーワード
...