カテゴリ
- 切削工具(100)
- 制御機器(58)
- 安全用品(23)
- バイク部品(19)
- 農業機械(15)
- メカニカル部品(10)
- 測定用品(7)
- カー用品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 家電(5)
- バッテリー・電装(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 自動車補修部品(3)
- 研磨材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 電気材料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- APC(シュナイダーエレクトリック)(5)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- brembo(6)
- CKD(6)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- LINKMAN(5)
- MURATA(村田製作所)(5)
- omron(オムロン)(3)
- OSG(オーエスジー)(9)
- TDK(13)
- ULVAC(アルバック)(3)
- アルインコ(19)
- イスカル(10)
- サイズ(7)
- サンドビック(8)
- スリーハイ(6)
- タンガロイ(15)
- 三菱マテリアル(14)
- 京セラ(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「r200-10」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
安全クッション トラロール
日東エルマテリアル(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981巻当日出荷危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。 全面粘着付きの無反射タイプです。 箱の中にロールで収納されているため持ち運びが便利です。 ハサミやカッターで簡単に切ることができます用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に 自動車やフォークリフトのすり傷防止などトラスコ品番377-7529形状平型幅(mm)200厚さ(mm)5色イエロー×ブラック質量(g)580長さ(m)10基材ポリプロピレン・発泡ポリエチレン・ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)RoHS指令(10物質対応)対応
UTコート超硬深リブエンドミル
ユニオンツール¥5,357~税込¥5,893~1本当日出荷から9日以内出荷ポジティブ刃形状で加工面に優位性あり用途ロングネックスクエア 一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)RoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い クロームSフック 200mm 10個
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6580材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ)
三菱マテリアル¥179,800税込¥197,7801個翌日出荷から9日以内出荷両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWX400」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】。1.両面インサート式により6コーナ使用可能。2.さらい刃を大Rとすることで良好な仕上げ面を実現。3.曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制。4.最大インサート厚み9mmにより優れた耐欠損性とダイレクトクランプで安定したインサートの固定を実現。5.カッタボディの曲面形状をしたインサート保持部は、インサートとボディのクリアランスを適切に確保し、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を抑制。6.インサート厚みの向上により、シートレスを実現させることで、チップポケットが確保されカッタボディの刃数展開が豊富。7. 豊富な材種展開で幅広い被削材に対応。用途汎用一般切削・肩削り用勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8.2軸方向すくい角(°)-6
コロカットMB 端面溝入れ加工用超硬ヘッド(325)
サンドビック¥71,980税込¥79,1781箱(10個)当日出荷から20日以内出荷MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に最適です。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。用途端面溝入れ加工用。材種1025
高精度内径工具CoroCut(R)MB フルR加工用超硬ヘッド
サンドビック¥21,980~税込¥24,178~1箱(5個)当日出荷から4日以内出荷被削材PMSコーティングTIALN+TIN刃幅公差(mm)0~0.05
CoroMill(R) 200 正面フライスカッター
サンドビック¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から11日以内出荷カッタボディが焼入れ鋼から作られているので、高精度できわめて強靭な多目的カッタです。
シリコーンラバーヒーター200V
スリーハイ¥9,998税込¥10,9981枚20日以内出荷薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品 。2026年3月時点。AC200V リード線300mm付き。電力密度0.8W/cm2。シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。電圧(V)AC200温度範囲(℃)【耐熱】200リード線長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。