カテゴリ

  • 制御機器(50)
  • バイク部品(19)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 切削工具(12)
  • 電気材料(6)
  • 農業機械(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r22-5s」の検索結果

関連キーワード
133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
標準JISタイプチェーン(トラック・バス用) KKS標準JISタイプチェーン(トラック・バス用)KKS(7件のレビュー)
38,980税込42,878
1セット(2個)
当日出荷から7日以内出荷
付属品無し材質スチール関連資料適合表(0.7MB)
標準JISタイプチェーン(トラック・バス用)スプリングチェーンバンドセット KKS標準JISタイプチェーン(トラック・バス用)スプリングチェーンバンドセットKKS(11件のレビュー)
41,980税込46,178
1セット
翌々日出荷
付属品無し材質スチール関連資料適合表
銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子 ニチフ銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子ニチフ
11,980税込13,178特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
ラバースポンジ 興和化成ラバースポンジ興和化成
14,980税込16,478
1袋(100本)
7日以内出荷
ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
材質天然ゴム
ラバースポンジ 興和化成ラバースポンジ興和化成
18,980税込20,878
1袋(100本)
7日以内出荷
ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
材質天然ゴム
チップ GTGN タンガロイチップ GTGNタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
3日以内出荷
材質SH730RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
2,790税込3,069特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
15,900税込17,490
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
リニアウェイH(トラックレール) LWH10R225SLHS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイH(トラックレール) LWH10R225SLHS1IKO(日本トムソン)
7,325税込8,058
1個
39日以内出荷
・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・スライドユニットの形状はフランジ形をはじめ、幅寸法の小さなブロック形、横取付形など5タイプ、スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。
材質ステンレス鋼サイズ10h3.5H47レール長さ(mm)トラックレール:225寸法d33.5寸法d46
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ富士電機(1件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
種類非照光式
NE-C サーキットブレーカ(協約形) 日東工業NE-C サーキットブレーカ(協約形)日東工業(27件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業
6,898税込7,588
1個
当日出荷から8日以内出荷
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途漏電ブレーカ保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可定格使用電圧(AC V)100-200両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
T110m-S Xeon 4C/16G/600GB*3/R5/W22 NECT110m-S Xeon 4C/16G/600GB*3/R5/W22NEC
889,800税込978,780
1台
8日以内出荷
本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
仕様●メインメモリ(最大):65536MB●電気用品安全法(備考):電源コード●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●CD:あり DVD-ROMドライブ●電波法備考:電波を発しないため●メモリスロット(空/全):3/4●CPU:Xeon 6315P●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●メモリタイプ:DDR5-4400●ディスクコントローラ:F:SAS●VCCI:対応●HDDタイプ:SAS●HDD容量(標準):1800GB●HDD容量(最大):2400GB●筐体:タワー●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●メインメモリ(標準):16384MB●RAIDアダプタ:A:実装済周波数2.80 GHz最大消費電力(W)343チップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 22kΩ 2W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 22kΩ 2W ±5%RS PRO
419税込461
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 22kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 22kΩ 0.25W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 22kΩ 0.25W ±5%RS PRO
259税込285
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 22kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
T110m-S Xeon 6C/32G/600GB*4/R5/W22 NECT110m-S Xeon 6C/32G/600GB*4/R5/W22NEC
1,198,000税込1,317,800
1台
翌々日出荷
本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8101-1899 CPUボード(6C/3.1GHz/6333P)、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-182 冗長電源ユニット、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
仕様●CD:あり DVD-ROMドライブ●CPU:Xeon 6333P●CPU数(最大):1個●CPU数(標準):1個●FD:なし●HDDタイプ:SAS●HDD容量(最大):2400GB●HDD容量(標準):2400GB●RAIDアダプタ:A:実装済●VCCI:対応●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●ディスクコントローラ:F:SAS●メインメモリ(最大):65536MB●メインメモリ(標準):32768MB●メモリスロット(空/全):2/4●メモリタイプ:DDR5-4400●環境自己主張マーク:なし●筐体:タワー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:電波を発しないため周波数3.10 GHz最大消費電力(W)343チップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
T110m-S Xeon 4C/16G/1.2TB*3/R5/W22 NECT110m-S Xeon 4C/16G/1.2TB*3/R5/W22NEC
949,800税込1,044,780
1台
翌々日出荷
本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
仕様●CD:あり DVD-ROMドライブ●メインメモリ(標準):16384MB●HDDタイプ:SAS●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●HDD容量(標準):3600GB●メインメモリ(最大):65536MB●メモリタイプ:DDR5-4400●環境自己主張マーク:なし●CPU数(標準):1個●メモリスロット(空/全):2026/03/04●RAIDアダプタ:A:実装済●ディスクコントローラ:F:SAS●筐体:タワー●CPU数(最大):1個●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●CPU:Xeon 6315P●HDD容量(最大):4800GB●電波法備考:電波を発しないため●電気用品安全法(備考):電源コード●FD:なし●VCCI:対応周波数2.80 GHz最大消費電力(W)343Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
T110m-S Xeon 4C/16G/480GB*3/R5/W22 NECT110m-S Xeon 4C/16G/480GB*3/R5/W22NEC
999,800税込1,099,780
1台
翌々日出荷
本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
仕様●メモリタイプ:DDR5-4400●ディスクコントローラ:E:SATA●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU:Xeon 6315P●CPU数(標準):1個●HDD容量(標準):1440GB●RAIDアダプタ:A:実装済●電波法備考:電波を発しないため●HDDタイプ:SATA●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●メモリスロット(空/全):2026/03/04●筐体:タワー●CPU数(最大):1個●メインメモリ(標準):16384MB●FD:なし●電気用品安全法(備考):電源コード●VCCI:対応●HDD容量(最大):1920GB●メインメモリ(最大):65536MB●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●CD:あり DVD-ROMドライブ●環境自己主張マーク:なし周波数2.80 GHz最大消費電力(W)343Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
T110m-S Xeon 6C/32G/1.2TB*4/R5/W22 NECT110m-S Xeon 6C/32G/1.2TB*4/R5/W22NEC
1,298,000税込1,427,800
1台
翌々日出荷
本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8101-1899 CPUボード(6C/3.1GHz/6333P)、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-182 冗長電源ユニット、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
仕様●CD:あり DVD-ROMドライブ●CPU:Xeon 6333P●CPU数(最大):1個●CPU数(標準):1個●FD:なし●HDDタイプ:SAS●HDD容量(最大):4800GB●HDD容量(標準):4800GB●RAIDアダプタ:A:実装済●VCCI:対応●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●ディスクコントローラ:F:SAS●メインメモリ(最大):65536MB●メインメモリ(標準):32768MB●メモリスロット(空/全):2/4●メモリタイプ:DDR5-4400●環境自己主張マーク:なし●筐体:タワー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:電波を発しないため周波数3.10 GHz最大消費電力(W)343チップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
T110m-S Xeon 4C/16G/480GB*3/R5/W22 NECT110m-S Xeon 4C/16G/480GB*3/R5/W22NEC
899,800税込989,780
1台
翌々日出荷
本製品は以下型番のパック商品、N8100-2993Y Express5800/T110m-S、K410-492(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-234 RAIDコントローラ(2GB、 RAID 0/1/5/6)、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1867 CPUボード(4C/2.6GHz/E-2414)、UL1906-001相当 Windows Server 2022 Standard (16Core)/キーボード・マウス標準添付
仕様●メモリタイプ:DDR5-4400●メモリスロット(空/全):2026/03/04●HDD容量(最大):1920GB●HDD容量(標準):1440GB●電波法備考:電波を発しないため●CPU:Xeon E-2414●HDDタイプ:SATA●電気用品安全法(備考):電源コード●ディスクコントローラ:E:SATA●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):16384MB●CPU数(標準):1個●筐体:タワー●RAIDアダプタ:A:実装済●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●CD:あり DVD-ROMドライブ●FD:なし●CPU数(最大):1個●メインメモリ(最大):65536MB●インストールOS:Windows Server 2022 Standard周波数2.60 GHz最大消費電力(W)242Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形日東工業(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷から5日以内出荷
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形高速形動作時間(sec)0.1以内基準周囲温度(℃)40適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(72件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)ドレンボルトガスケットDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
材質アルミ厚さ(mm)1.5
AS_2_1F - エルボタイプ SMCAS_2_1F - エルボタイプSMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から17日以内出荷
リベッター M用ノーズピース 4.0 B10029 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)リベッター M用ノーズピース 4.0 B10029LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
969税込1,066
1個
当日出荷
用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品トラスコ品番786-4914適合機種エアリベッター(S.M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)適合本体R1A1、AR2000SV、AR2000MVAR2000S、AR2000M、AR011M、AR011S、AR011P、ARV011M、AR022M、ARV022M、ARV025M、ARV015S、ARV015M、R1B1、@R03i、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300リベット径(Φmm)4
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
3,690税込4,059特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE-M モータブレーカ(協約形) 日東工業NE-M モータブレーカ(協約形)日東工業(19件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
極数・素子数3P3E付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ寸法A(mm)75定格絶縁電圧(V)AC250寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)2.5(AC200)過電流引きはずし方式完全電磁逆接続適合圧着端子R2-5~CB22-5S適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
ドライブシャフトブーツ B004- 丸一ゴム工業ドライブシャフトブーツ B004-丸一ゴム工業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 日東工業NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ日東工業
8,698税込9,568
1個
当日出荷から7日以内出荷
極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
DF22シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF22シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
35税込39
1個
当日出荷から121日以内出荷
チップ(突切り) NTKカッティングツールズチップ(突切り)NTKカッティングツールズ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
裸圧着端子パック R形(5P) ニチフ裸圧着端子パック R形(5P)ニチフ
8,498税込9,348
1セット(10パック)
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
先端交換式ヘッド VEH タンガロイ先端交換式ヘッド VEHタンガロイ
28,980税込31,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割
RoHS指令(10物質対応)対応寸法NOF(mm)40寸法FHA(°)45FIG1
ECY アルミコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ECY アルミコントロールノブNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金材質(取付部)アルミニウム合金取付部丸穴材質(ハブカバー)ナイロン6(ハブカバー)ライトグレー種類丸形表面処理(ノブ)アルマイト処理
ホルダ イスカルホルダイスカル
63,980税込70,378
1個
当日出荷から18日以内出荷