カテゴリ

  • バイク部品(99)
  • 切削工具(86)
  • 農業機械(84)
  • 制御機器(66)
  • 自動車純正部品(59)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • 電気材料(26)
  • メカニカル部品(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 自動車補修部品(16)
  • バッテリー・電装(16)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 測定用品(13)
  • バイク純正部品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 防犯用品(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 溶接用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 家電(4)
  • 物流用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r22-8」の検索結果

関連キーワード
665件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続圧着端子1組R22-8 SUZUKID(スズキッド)接続圧着端子1組R22-8SUZUKID(スズキッド)
239税込263
1組
当日出荷
100Vプラグです。20A程度のアーク溶接用接続端子です。
用途アーク溶接器用接続端子22sq-8。
2CT  4芯X22SQ(R22-8/R22-8) 堺電業2CT 4芯X22SQ(R22-8/R22-8)堺電業
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
559税込615特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
999税込1,099特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(93件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から12日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(198件のレビュー)
319税込351
1パック(5個)
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(3個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ(2件のレビュー)
789税込868
1セット(5個)
当日出荷から3日以内出荷
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
DDR-ZZ  Series 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDR-ZZ Series 両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(44件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から9日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン丸型裸圧着端子デンカエレクトロン
1,398税込1,538特価
1箱(20個)
当日出荷から6日以内出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸形端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
409税込450
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDROSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子 ニチフ銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子ニチフ
11,980税込13,178特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
ニッケル端子(NHR型) 冨士端子工業ニッケル端子(NHR型)冨士端子工業(4件のレビュー)
89,980税込98,978
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
端子形状丸形種類裸圧着端子特性耐熱、耐食最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル
ハンドリーマ EIKO(栄工舎)ハンドリーマEIKO(栄工舎)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
丸型圧着端子 オーム電機丸型圧着端子オーム電機(1件のレビュー)
299税込329
1袋(3個)
当日出荷から3日以内出荷
専用圧着工具で電線をかしめてください 確実に接続するR型です
用途電線接続用端子形状丸形材質銅/スズメッキ定格電圧(V)600
ゴムロープ(エンドレスタイプ) TRUSCOゴムロープ(エンドレスタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(10本)
当日出荷
トラックシートの押さえ用に最適です。
丸形端子(Dタイプ) 日立オートパーツ&サービス丸形端子(Dタイプ)日立オートパーツ&サービス(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1パック(20個)
当日出荷から5日以内出荷
仕様JIS規格品材質無酸素銅
丸形端子(R形) JAPPY丸形端子(R形)JAPPY
6,598税込7,258特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
マシンリーマー MR 大洋ツールマシンリーマー MR大洋ツール
18,980税込20,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
リーマ HS S柄 HR2 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR2EIKO(栄工舎)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレート
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から65日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
丸線コイルばね LR 東京発条製作所丸線コイルばね LR東京発条製作所
6,598税込7,258特価
1パック(20個)
当日出荷から7日以内出荷
丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
DDR Series 開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDR Series 開放ラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(10件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から10日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用 リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用リューター(日本精密機械工作)
3,998税込4,398
1パック(5本)
翌日出荷から6日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材の研磨用形状円筒型砥材セラミック(GC系)結合剤R(ゴム)適合材超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
15,980税込17,578
1個
当日出荷から90日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO
889税込978
1パック(3個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。トラスコ品番255-7673材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ全長(mm)31.4シルバー種類裸圧着端子外形寸法(mm)11.8端子形状丸形電線抱合範囲AWG(#)4内寸(mm)7.7JIS規格×電線抱合範囲(撚線)(mm2)16.78~26.66スタッド径(Φmm)8.4
リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCREIKO(栄工舎)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質SKH56シャンクストレートシャンク
スパイラルマシンリーマ 岡崎精工スパイラルマシンリーマ岡崎精工
19,980税込21,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ RシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
材質超硬超微粒子シャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティング刃形スパイラル被削材調資材(~50HRC、~60HRC)
リーマ HS T柄 MR2 EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 MR2EIKO(栄工舎)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
付刃ハンドリーマー 三洋工具付刃ハンドリーマー三洋工具
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
圧縮ジャッキ用ジャッキパット アラオ圧縮ジャッキ用ジャッキパットアラオ
329税込362
1枚
当日出荷
特殊樹脂を使用しているため、高温から低温まで温度変化に強く、壁に跡が残りません。
トラスコ品番489-7374材質特殊樹脂厚さ(mm)10品名ジャッキパットL外径(mm)150内径(mm)120
リーマ 超硬S CSR2 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR2EIKO(栄工舎)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
全長(mm)50材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ゴムロープエンドレス TRUSCOゴムロープエンドレスTRUSCO
249税込274
1個
当日出荷
幅(mm)22厚さ(mm)2包装形態袋パッケージ
スパイラルマシンリーマー SP-MR 大洋ツールスパイラルマシンリーマー SP-MR大洋ツール
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ソリッドハンドリーマー 三洋工具ソリッドハンドリーマー三洋工具
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
黄銅チェーン 水本機械製作所黄銅チェーン水本機械製作所
66,980税込73,678
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
関連キーワード
...