25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1袋(10個)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
1セット(5個)ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ニチフ裸圧着端子
RoHS
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。 材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネート(UL94V2) 種類裸圧着端子 寸法L(mm)17.5 定格電圧(V)300 端子形状丸形(R形) 寸法F(mm)8 寸法D(Φmm)5.1 定格電流(A)20 寸法E(mm)6 電線抱合範囲AWG(#)12 寸法B(mm)7 電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.4 寸法d(Φmm)3 寸法d2(Φmm)4.3 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6 適合電線径(Φmm)銅/単線 1.6/2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷


銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)



1袋(20個)ほか
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形)
1パック(70個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
389 税込428
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状丸形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1箱(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付がある裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線電線の接続に トラスコ品番158-8565 全長(mm)17.5 材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/すずメッキ 質量(g)115 種類裸圧着端子 端子形状丸形 電線抱合範囲AWG(#)24~20 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 適合電線範囲 AWG(#)16~14
1箱(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
1セット(50個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)端子ねじ
端子ねじM6×16 適合規格主幹75A以下用、送り端子用
1個
65 税込72
当日出荷

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状丸形 材質(絶縁体)ナイロン JIS規格JIS C 2805適合 難燃性UL94V-2 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1箱(100個)
2,698 税込2,968
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)



高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形) JIS規格JIS C 2805
1パック(15個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状先開形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 特性難燃
1箱(100個)
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト 種類絶縁被覆付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~125 定格電圧(V)600 端子形状Y形
1箱(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用 種類絶縁被覆付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体) 定格電圧(V)600 端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔) 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


TME形は絶縁被部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定位置に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。 RoHS指令の規制適合品
種類絶縁付圧着端子 端子形状先開形
1箱(100個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)