カテゴリ

  • バイク純正部品(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 農業機械(25)
  • 自動車純正部品(19)
  • メカニカル部品(16)
  • 切削工具(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)

「r3230」の検索結果

155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト インサート住友電工ハードメタル
24,980税込27,478
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
ER標準コレット ER32 レゴフィックスER標準コレット ER32レゴフィックス
6,098税込6,708
1個
翌々日出荷
高たわみ用強力ばね TR TR32-300 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TR TR32-300東京発条製作所
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
材質ばね用シリコンクロム鋼アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)3.34自由長(mm)300外径(mm)32内径(mm)21ばねの種類強力ばね
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅66mm 曲げ半径R200mm 2700.05.200.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅66mm 曲げ半径R200mm 2700.05.200.0シリーズIgus(イグス)
34,980税込38,478
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅100mm 外幅120mm 曲げ半径R300mm 3500.100.300.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅100mm 外幅120mm 曲げ半径R300mm 3500.100.300.0シリーズIgus(イグス)
91,980税込101,178
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅141mm 曲げ半径R250mm 2500.12.250.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅141mm 曲げ半径R250mm 2500.12.250.0シリーズIgus(イグス)
10,980税込12,078
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅138.5mm 曲げ半径R38mm 1500.125.038.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅138.5mm 曲げ半径R38mm 1500.125.038.0シリーズIgus(イグス)
24,980税込27,478
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm 1400.080.038.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm 1400.080.038.0シリーズIgus(イグス)
2,998税込3,298
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
フライス ボールノーズカッタ セコ・ツールズ・ジャパンフライス ボールノーズカッタセコ・ツールズ・ジャパン
65,980税込72,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。汎用工具から業界別に特化した工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。汎用工具からセグメント指向工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。
RoHS指令(10物質対応)対応
モバイルプリンターホルダー(S) 幅143-241mm対応 ボール無 ラムマウントモバイルプリンターホルダー(S) 幅143-241mm対応 ボール無ラムマウント
6,998税込7,698
1個
92日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:349g材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)仕様:汎用(S)内容量[数量]:1個付属品:取付ネジ類、 #10-24 x 5/8inch ネジ、 #10-24 ナイロックナット特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U商品区分:プリンターホルダー適合機種:【Fujitsu/富士通】 FP-100 FP-1000 Datamax-O’Neil RL3E RL4e Bixolon SPP-R400 【Brother/ブラザー】 RuggedJet 2140 RuggedJet 2150 RuggedJet 3230BL RuggedJet 3230BLCP RuggedJet 3250WBL RuggedJet 3250WBLCP RuggedJet 3050 【Zebra/ゼブラ】 QLn220 QLn320 QLn420 RW-420 ZQ510 ZQ511 ZQ520 ZQ521 ZQ610 ZQ620 ZQ630
仕様その他材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別タイプマウント
モバイルプリンターホルダー(S)&ダブルU字クランプベースセット(標準アーム) Φ31.75-38.1mm対応 1.5インチボール ラムマウントモバイルプリンターホルダー(S)&ダブルU字クランプベースセット(標準アーム) Φ31.75-38.1mm対応 1.5インチボールラムマウント
18,980税込20,878
1個
92日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:1.5インチボール重量[グラム]:1106g材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Fujitsu/富士通】 FP-100 FP-1000 Datamax-O’Neil RL3E RL4e Bixolon SPP-R400 【Brother/ブラザー】 RuggedJet 2140 RuggedJet 2150 RuggedJet 3230BL RuggedJet 3230BLCP RuggedJet 3250WBL RuggedJet 3250WBLCP RuggedJet 3050 【Zebra/ゼブラ】 QLn220 QLn320 QLn420 RW-420 ZQ510 ZQ511 ZQ520 ZQ521 ZQ610 ZQ620 ZQ630
材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1.5インチボール
デンドウジク BIGM(丸山製作所)デンドウジクBIGM(丸山製作所)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
規格M7XSP.X1485L関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(0.81MB)図解NoMBS325R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.3、BCS260RS-1 本体部品_No.3、MBS305SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.3、MBS3030T 本体部品_No.3、MBS2630T 本体部品_No.3、MBS-310H 本体部品_No.3、MBS3230F 本体部品_No.3、MBS305R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.3、MBS3230 本体部品_No.3、MBS2630F 本体部品_No.3、MBS3030 本体部品_No.3、ADS26AS 本体部品 デンドウジク_No.3、MBS2630 本体部品_No.3
6カクボルトWSW(ヒダリ) BIGM(丸山製作所)6カクボルトWSW(ヒダリ)BIGM(丸山製作所)
319税込351
1個
当日出荷
規格M8X22ヒダリ図解NoMB132RU 本体部品_No.26、BC263SL 本体部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.17、MB267V-KP 本体部品_No.18、MB327U 本体部品_No.24、MB200U ギヤケース部品_No.9、LBC263UT-DX 本体部品_No.22、MB248EU-DX 本体部品_No.17、KC26MX1 本体部品_No.14、GKB2703L 本体部品_No.19、MB3230DU ギヤケース部品_No.7、JHC26U-1 本体部品_No.14、MBS325R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.13、AC266SL 本体部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.19、BC32 BIG-M ギヤケース部品_No.6、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-ST刈払機部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.10、BC263SN 本体部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.14、BC263STD 付属品部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.23、DB233D L ギヤケース部品_No.7など
クラッチシュ BIGM(丸山製作所)クラッチシュBIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
部品名称クラツチシユ関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(1.29MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.26MB) 展開図13(1.23MB) 展開図14(1.25MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.19MB)図解NoMB3230U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、MBS326 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、BCV32 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、MKF-340 クランクケース,シリンダ部品_No.36、BC42 エンジン クラッチケース、シリンダ部品_No.31、DB323 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、MKF-A430 クランクケース,シリンダ部品_No.32、MKF-330 エンジン1(マルヤマ)部品_No.35、MKF-340(ステンレスバイド) クランクケース,シリンダ部品_No.31、MB325SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、MKF-345(ステンレスバイド) クランクケース,シリンダ部品_No.31、MBS325R エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、MKF-345 クランクケース,シリンダ部品_No.31、MBS3230 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、MB3230DU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40、DB232D B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40、MBS3230F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32
デンドウジククミタテ BIGM(丸山製作所)デンドウジククミタテBIGM(丸山製作所)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
規格3,4フクム関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(0.81MB)図解NoMBS2630F 本体部品_No.2、BCS254H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.2、JCS261DX 本体部品_No.2、ADS26AS 本体部品 デンドウジククミタテ_No.2、MBS2630T 本体部品_No.2、BCS260RS-1 本体部品_No.2、BCS254 Y18 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.2、MBS305R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.2、BCS303RS 本体部品_No.2、MBS3230F 本体部品_No.2、MBS2630 本体部品_No.2、JCS260DX-1 本体部品_No.2、MBS325R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.2、BCS263RS 本体部品_No.2、BCS250H-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.2、BCS300RS-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.2、MBS305SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.2、MBS3030T 本体部品_No.2、MBS-310H 本体部品_No.2、MBS3030 本体部品_No.2、MBS3230 本体部品_No.2
セアテ BIGM(丸山製作所)セアテBIGM(丸山製作所)
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
規格クロムジ4-M5T5部品名称セアテ関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.69MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.8MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.79MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(0.8MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(0.8MB) 展開図34(0.78MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(0.89MB)図解NoMBS-310H 背負枠部品_No.7、MBS251H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.16、BCS263RS 本体 背負枠部品_No.10、MBS235SP 本体 ハンドル、背負枠部品_No.10、MBS265SP 本体 ハンドル、背負枠部品_No.10、MBS250H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.10、MBS305SP 本体 ハンドル、背負枠部品_No.10、MBS2630T 背負枠部品_No.9、BCS300RS-1 本体 ハンドル、背負枠部品_No.11、MBS2330 背負枠部品_No.9、BCS254 Y18 本体 ハンドル、背負枠部品_No.16、MBS2600T 背負枠部品_No.8、ADS26AS 本体(背負枠)部品 セアテ_No.10、JCS261DX 本体 背負枠部品_No.10、LBCS264S 本体 ハンドル、背負枠部品_No.11、MBS3230 背負枠部品_No.9、BCS26CSN 本体 ハンドル、背負枠部品 セアテ_No.10、MBS3000T 背負枠部品_No.8、MBS325R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.10など
ゴムバンドマトメ BIGM(丸山製作所)ゴムバンドマトメBIGM(丸山製作所)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様クロ図解NoJCS264DX 本体 ハンドル、背負枠部品_No.21、DB-S320-3C 本体部品_No.34、BCS264S 本体 ハンドル、背負枠部品_No.15、MBS267VT 本体 ハンドル、背負枠部品_No.13、MBS2330 本体部品_No.25、DB-S260-2C 本体部品_No.27、MKF-A415 ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.54、MBS26GEX-125 本体 ハンドル、背負枠部品_No.21、MLBS2200 本体 ハンドル、背負枠部品_No.20、BCS303RS 本体 背負枠部品_No.18、LBCS264S 本体 ハンドル、背負枠部品_No.15、BCS263SN 本体 背負枠部品_No.18、MBS2402-1KT 本体部品_No.27、BCS254H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.24、MBS235R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.14、MBS2402 本体部品_No.25、GKBS2602 本体 ハンドル、背負枠部品_No.13、MBS3230F 本体部品_No.25、MBS278 本体 ハンドル、背負枠部品_No.21など
ロックナット BIGM(丸山製作所)ロックナットBIGM(丸山製作所)
300税込330
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1.32MB) 展開図19(1.32MB) 展開図20(1.32MB) 展開図21(1.32MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.34MB) 展開図25(1.34MB) 展開図26(1.25MB) 展開図27(1.25MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(0.74MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.13MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(1.13MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.1MB)図解NoMBS235SP エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.31、MS056 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.24、MBS320-4F エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.33、MK057E エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 ロックナット_No.30、MS058R-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.32、MBS3230F エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.33、MS058R-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.32、JAS058R-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.32、MS058-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.32、GS50D エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ロックナット_No.24、SD058SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ロックナット_No.32、SD058SP-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ロックナット_No.32など
クラッチボルト BIGM(丸山製作所)クラッチボルトBIGM(丸山製作所)
459税込505
1個
7日以内出荷
規格M8X1.25メツク部品名称クラツチボルト関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(1.29MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.26MB) 展開図13(1.23MB) 展開図14(1.25MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.19MB)図解NoMB325SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.32、MBS3230 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、BCV32 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39、MB3230U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、MKF-345(ステンレスバイド) クランクケース,シリンダ部品_No.33、MKF-330 エンジン1(マルヤマ)部品_No.39、BC42 エンジン クラッチケース、シリンダ部品_No.33、DB323 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、MKF-345 クランクケース,シリンダ部品_No.33、MKF-340(ステンレスバイド) クランクケース,シリンダ部品_No.33、MKF-A430 クランクケース,シリンダ部品_No.34、MKF-340 クランクケース,シリンダ部品_No.38、MBS3230F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、MBS326 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.32、MB3230DU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、DB232D B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、MBS325R エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.32
ステー BIGM(丸山製作所)ステーBIGM(丸山製作所)
144税込158
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.53MB) 展開図2(0.57MB) 展開図3(0.6MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.53MB) 展開図6(0.54MB) 展開図7(0.5MB) 展開図8(0.5MB) 展開図9(0.57MB) 展開図10(0.57MB) 展開図11(0.5MB) 展開図12(0.5MB) 展開図13(0.5MB) 展開図14(0.52MB) 展開図15(0.53MB) 展開図16(0.56MB) 展開図17(0.52MB) 展開図18(0.5MB) 展開図19(0.55MB) 展開図20(0.56MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.53MB) 展開図25(0.53MB) 展開図26(0.54MB) 展開図27(0.68MB) 展開図28(0.54MB) 展開図29(0.54MB) 展開図30(0.54MB) 展開図31(0.5MB) 展開図32(0.56MB) 展開図33(0.55MB) 展開図34(0.5MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.53MB) 展開図38(0.54MB) 展開図39(0.68MB) 展開図40(0.54MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.53MB) 展開図44(0.68MB) 展開図45(0.54MB) 展開図46(0.54MB) 展開図47(0.54MB) 展開図48(0.55MB) 展開図49(0.55MB) 展開図50(0.56MB)図解NoMBS305R 付属品部品_No.7、MBS2630F 付属品部品_No.8、BCS234S 付属品部品_No.7、MBS327 付属品部品_No.7、MBS327T 付属品部品_No.7、MBS3030 付属品部品_No.9、LBCS264S 付属品部品_No.7、MBS235R 付属品部品_No.7、MBS328 付属品部品_No.7、MBS265R 付属品部品_No.7、MBS2630T 付属品部品_No.9、JCS260DX-1 付属品部品_No.7、MBS247V 付属品部品_No.7、MBS3230 付属品部品_No.9、MBS278 付属品部品_No.7、BCS254H 付属品部品_No.7、MBS305SP 付属品 部品_No.7、GKBS2600 付属品部品_No.7、MBS2330 付属品部品_No.9、MBS306 オプション部品_No.9、MBS26GEX-125 付属品部品_No.7、MBS369 付属品部品_No.7、MLBS2200 付属品部品_No.7、BCS26CSN-1(Y13) 本体 背負枠部品 ステー_No.19など
ER32 標準級スプリングコレット ファーステックER32 標準級スプリングコレットファーステック
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
寸法A(mm)ERコレット:33寸法B(mm)ERコレット:40.0
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR32-3シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR32-3シリーズコノエ
11,980税込13,178
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR32-23シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR32-23シリーズコノエ
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):TR32×6●全長(mm):2340●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:11700gアズワン品番65-6017-04
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR32-30シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR32-30シリーズコノエ
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR32-23シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR32-23シリーズコノエ
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
マツヨシ 背付 松吉医科器械マツヨシ 背付松吉医科器械
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷から14日以内出荷
安定感のある円型ベースで、清潔感のあるデザインの背付きクランケチェア 座高ガス上下調節。
カルセラ小口曲り 玉川窯業カルセラ小口曲り玉川窯業
2,498税込2,748
1箱(5個)
11日以内出荷
1250度で焼成した軽量のレンガです。比重は約0.85です。熱や紫外線劣化に強い軽量レンガです。
用途住宅の外壁、サウナ室の内装、クロスの上に両面テープ施工ができる軽量レンガです。
ラクテム ボールチェーン(ステンレス)両側リング付 ラクテムラクテム ボールチェーン(ステンレス)両側リング付ラクテム
2,398税込2,638
1袋(5個)
当日出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途水栓用・プレートの吊り下げ・表示などに。材質本体:ステンレス(SUS305・表面処理:研磨)、取付金具:ステンレス(SUS304・表面処理:研磨)、リング:ステンレス(SUS316・表面処理:研磨)使用条件使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付 ラクテムボールチェーン(ステンレス) 両側リング付ラクテム
519税込571
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具及びリングがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
569税込626
1個
当日出荷
SANEI製レバーハンドルを取り付ける金属製のアダプターです。 金属製なので丈夫で長持ち。 使用頻度が多くてもレバーハンドルが空回りする心配がありません。 使用頻度の多い、厨房や学校・病院・工場の手洗い場におすすめです。 SANEI・KVK・MYM・KAKUDAI製の水栓用です。 中ビス(SANEI・MYM・KAKUDAI用),太ビス(KVK用)の2本付き
用途水栓用レバーハンドルの補修用として幅(mm)16.8高さ(mm)10質量(g)20奥行(mm)18
強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・リング付 ラクテム強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・リング付ラクテム
2,498税込2,748
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS304/電解研磨材質(チェーン)SUS304/電解研磨
SY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMCSY3_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用SMC
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケットセットSUNSTAR(サンスター)
20,980税込23,078特価
1セット
当日出荷から12日以内出荷
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
バリ取り工具セット リューター(日本精密機械工作)バリ取り工具セットリューター(日本精密機械工作)
79,980税込87,978
1セット(60本)
3日以内出荷
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
軸径(Φmm)3
コロりん 三機工業コロりん三機工業
279,800税込307,780
1個
8日以内出荷
Φ13mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に材質ローラ:樹脂、フレーム:アルミ耐荷重(kg)1/ローラ1本当たり
ベアリー R-ML NTN(エヌティーエヌ)ベアリー R-MLNTN(エヌティーエヌ)
409税込450
1個
当日出荷から11日以内出荷
タイプML形
ポリ袋(リール巻・ロール) タイミーパックポリ袋(リール巻・ロール)タイミーパック
14,980税込16,478
1箱(80枚×6巻)
当日出荷から7日以内出荷
様々な用途でご使用頂ける、リール巻ポリ袋です
用途幅150mmの小袋から幅800mmの大袋(70Lペール用)まで、品種豊富なポリ袋です。形状ロール