カテゴリ

  • 農業機械(83)
  • 測定用品(54)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 制御機器(24)
  • 切削工具(18)
  • 電気材料(16)
  • メカニカル部品(15)
  • 自動車純正部品(15)
  • バッテリー・電装(14)
  • バイク部品(10)
  • 溶接用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 機構部品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r38-10」の検索結果

関連キーワード
339件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続圧着端子1組R38-10 SUZUKID(スズキッド)接続圧着端子1組R38-10SUZUKID(スズキッド)
359税込395
1組
当日出荷
100Vプラグです。コードとコードの接続に必要です。
用途アーク溶接器用接続端子38sq-10。
AC延長R38-10X15M SUZUKID(スズキッド)AC延長R38-10X15MSUZUKID(スズキッド)
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
出力側(溶接側)アースクリップ付きケーブルです。 アースクリップと圧着端子がついてます。
用途本体との接続がネジ端子の溶接機に使用仕様WCT38sq×1芯、両端に圧着端子R38-10・アースクリップコード長さ(m)15
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
469税込516
1袋(3個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(94件のレビュー)
24,980税込27,478特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(199件のレビュー)
279税込307
1パック(3個)
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(3個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ(2件のレビュー)
789税込868
1セット(4個)
当日出荷から3日以内出荷
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸形端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
579税込637
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
オーガンジーリボン HEADS(ヘッズ)オーガンジーリボンHEADS(ヘッズ)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から6日以内出荷
ふんわりとした優しい手触りと透け感がキレイなオーガンジーリボンです。豊富なサイズと色バリエーションが特徴です。 リボンリールに巻いた状態で納品しますのでリボンラックに掛けてお使いいただけます。
材質ナイロン1巻長さ(m)30
丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン丸型裸圧着端子デンカエレクトロン
2,398税込2,638
1箱(20個)
当日出荷から6日以内出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)R形丸端子JST(日本圧着端子製造)
1,198税込1,318
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ニッケル端子(NHR型) 冨士端子工業ニッケル端子(NHR型)冨士端子工業(4件のレビュー)
139,800税込153,780
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
端子形状丸形種類裸圧着端子特性耐熱、耐食最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル
フラットゴム 幅広 三友フラットゴム 幅広三友
399税込439
1本
当日出荷から4日以内出荷
既存のフラットゴムのフック幅より広い、19mm幅のタイプです。フックが二重構造となり、幅広タイプなので強度と安全性が高いです。荷台などの固定用に使うフック付きのゴムになります。耐久性に優れ,丈夫で長持ち!!
用途トラックや台車など荷物の固定に。アウトドアで荷物を束ねるときなど。材質PP、天然ゴム、鉄幅(mm)19厚さ(mm)約4
金メダル 日本パール加工金メダル日本パール加工
109税込120
1個
当日出荷
しっかりと重みのある鉄製のメダルです。 運動会・イベント名を書き込めれるシールが付属されています
材質鉄、ポリエステル、パルプ寸法(mm)56×50×2質量(g)40
丸型圧着端子 オーム電機丸型圧着端子オーム電機(1件のレビュー)
329税込362
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
専用圧着工具で電線をかしめてください 確実に接続するR型です
用途電線接続用端子形状丸形材質銅/スズメッキ定格電圧(V)600
丸形端子(R形) JAPPY丸形端子(R形)JAPPY
8,998税込9,898特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
丸形端子(Dタイプ) 日立オートパーツ&サービス丸形端子(Dタイプ)日立オートパーツ&サービス(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1パック(20個)
当日出荷から5日以内出荷
仕様JIS規格品材質無酸素銅
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MORNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケットセットSUNSTAR(サンスター)
27,980税込30,778特価
1セット
当日出荷から12日以内出荷
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から64日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)40全長L(mm)80材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)3.8シャンク長l2(mm)30刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)8
ワイパー替えゴム トーナメントワイパー グラファイト替え用 10本 AQUA DREAM(アクアドリーム)ワイパー替えゴム トーナメントワイパー グラファイト替え用 10本AQUA DREAM(アクアドリーム)
2,498税込2,748
1箱
翌日出荷から8日以内出荷
耐寒耐熱に優れるマレーシア産天然ゴムを採用!【製品の特長】品質実績が高いマレーシア原産天然ゴムにグラファイト加工をした1本単位PP袋1本入10本包装替えゴムです。【品質性能】気温変化に強いマレーシア産ゴム(NR)とグラファイトコーティング効果で、ビビリの極めて少ない替えゴムです。グラファイトコート効果…ガラス面の撥水剤など摩擦抵抗を生じる塗膜に対し、スムーズな反転と静かな動作を保ちます。本製品は日本で企画開発され、提携をするISO品質規格を取得する台湾メーカーで生産された製品です。
商品タイプグラファイト入数(本)10
イゾベール・コンフォート(ロール) マグ・イゾベールイゾベール・コンフォート(ロール)マグ・イゾベール
23,980税込26,378
1パック(1枚)
翌々日出荷
一般のグラスウールに比べて細くしなやかな繊維で、飛散量を大幅に抑え施工時の負担が軽減されました。植物由来のバインダ(結合剤)を使用した製品で、ホルムアルデヒドを含む原料を使用していません。別途、防湿層の施工が必要です。 必要な長さにカットしてお使いいただけるロールタイプの断熱材です。
用途住宅用断熱材グリーン購入法適合JIS呼びA9521熱伝導率(W/mk)0.038密度(kg/m3)16ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ハンドリーマー(スパイラル刃) 20.000-3.995 F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー(スパイラル刃) 20.000-3.995F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷から92日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
ISR型エアボールリフタ 井口機工製作所ISR型エアボールリフタ井口機工製作所
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ISR型ボールリフタは、高精度加工されたボールトランスファーにエアシリンダを組み合わせ、搬送物をエア圧力でテーブル上面から持ち上げ、360°の水平方向に移動及び回転させることができる経済的かつ使い易い省力化機器です。 ・スムース(始動抵抗値は2/100以下) ・荷重にあわせた選択ができます ・50mm単位で長さを選択できます ・防塵性向上 ・清掃が簡単 ・メンテナンスが簡単
(MR38)ゲージ,フューエル ミツビシ(MR38)ゲージ,フューエルミツビシ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
微圧計 第一計器微圧計第一計器
8,398税込9,238特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易です。 大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。
材質(ケース)SUS304
(MR38)ゲージ,ウォータ テンプレチャ ミツビシ(MR38)ゲージ,ウォータ テンプレチャミツビシ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
(MR38)SWITCH,T/F ミツビシ(MR38)SWITCH,T/Fミツビシ
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
(MR38)PANEL,RADIO ミツビシ(MR38)PANEL,RADIOミツビシ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
HPエアー YOKOHAMA(横浜ゴム)HPエアーYOKOHAMA(横浜ゴム)
429,800税込472,780
1本
翌日出荷
最高使用圧2.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。 一般のエアーホースと同等の柔軟性を持っています。
用途高圧圧縮空気用、土木、造船、鉄鋼業などに使用流体空気・水など材質合成ゴム、合成繊維使用圧力(MPa)2使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色スムース
(MR38)ケース,コンビネーション メータ ミツビシ(MR38)ケース,コンビネーション メータミツビシ
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
(MR38)GRILLE,I/PN ミツビシ(MR38)GRILLE,I/PNミツビシ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
(MR38)スピードメータ ミツビシ(MR38)スピードメータミツビシ
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
(MR38)スクリュ,インスツルメント パネル メータ ミツビシ(MR38)スクリュ,インスツルメント パネル メータミツビシ
339税込373
1個
4日以内出荷
(MR38)ボックス,インスツルメント パネル パーセル ミツビシ(MR38)ボックス,インスツルメント パネル パーセルミツビシ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷