カテゴリ
- バイク純正部品(1,278)
- 自動車純正部品(817)
- メカニカル部品(799)
- 農業機械(343)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(269)
- 切削工具(246)
- 物流用品(129)
- 制御機器(125)
- 測定用品(104)
- 科学研究・開発用品(71)
- 電気材料(70)
- バイク部品(67)
- 機構部品(60)
- ねじ・ボルト・釘(57)
- 自動車補修部品(51)
- 配管・水廻り設備部材(43)
- バッテリー・電装(36)
- 作業工具(33)
- 建築金物(25)
- オフィス家具(23)
- 事務用品(22)
- 油圧機器・油圧ホース(21)
- パソコン/周辺機器(17)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- 空調・照明・電設資材(15)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 医療(15)
- 電動工具(14)
- 溶接用品(12)
- 清掃用品(12)
- カー用品(12)
- 店舗什器・備品(11)
- 研磨材(11)
- 梱包用品(10)
- タイヤ・足回り(10)
- トラック輸送・安全用品(10)
- 自転車部品(9)
- 空圧工具(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- トラック純正部品(7)
- 日用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 保管用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- 作業服(5)
- テープ(4)
- 卓上消耗品(4)
- 防災用品(4)
- 家電(4)
- 縫製用品(4)
- 厨房用品(3)
- 安全用品(3)
- 防犯用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 介護用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 鈑金・塗装(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 安全標識(2)
- 測定関連サービス(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 救急・衛生(2)
- 安全保護具(2)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 住設機器(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(330)
- EIKO(栄工舎)(38)
- Festo(34)
- Igus(イグス)(467)
- IKO(日本トムソン)(24)
- MAZDA(マツダ)(119)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
- SMC(132)
- TRUSCO(53)
- ウカイ(岐阜産研工業)(81)
- エスコ(26)
- サンドビック(38)
- ニッタ(52)
- ホンダ(1,282)
- マキテック(47)
- ミツビシ(657)
- 三木プーリ(69)
- 大阪魂(28)
- 第一計器(73)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(276)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(7)
再生紙使用マーク適合(2)
サービス分類
- オーダー・加工(15)
- リサイクル・リビルト(2)
- レンタル(2)
- 修理(3)
- 名入れ(1)
- 組立・設置・取付(1)
価格
価格で絞り込む
「r38」の検索結果

両端R38-8端子付 KIV38sq(AWG2)ケーブル 赤黒2本セット
共立電子産業¥3,798~税込¥4,178~1セット当日出荷KIV38sq(AWG2)のビニル絶縁電線に丸形裸圧着端子R38-8を取り付けたケーブル完成品。赤黒2本セットです。バッテリーやインバーターの接続に最適です。端子付きなのでご購入後すぐに使用できます。バッテリー同士の中継ケーブルとしても使いやすいです。電線仕様KIV38sq(AWG2)端子R38-8
AC延長R38-10X15M
SUZUKID(スズキッド)¥28,980税込¥31,8781本5日以内出荷出力側(溶接側)アースクリップ付きケーブルです。 アースクリップと圧着端子がついてます。用途本体との接続がネジ端子の溶接機に使用仕様WCT38sq×1芯、両端に圧着端子R38-10・アースクリップコード長さ(m)15
アラムミニハーフコネクターMHS120R38 10ケイリ
アラム¥569税込¥6261袋6日以内出荷・大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合、及びポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・Mネジ規格をご使用の際はOリングまたはパッキンでネジをシールしてください。用途・小口径のチューブに対応した片側がオネジのPP製チューブコネクターですその他接着剤、難燃剤不使用 / 食品衛生法対応材質PP備考本製品はGHS分類区分に該当しません。ねじ規格M14細目最小内径(Φmm)9.8適合流体液体、気体拡大/縮小【チューブ内径拡大率】115%使用温度常温域
アラムミニハーフコネクターMHS80R38 10ケイリ
アラム¥539税込¥5931袋6日以内出荷・大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合、及びポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・Mネジ規格をご使用の際はOリングまたはパッキンでネジをシールしてください。用途・小口径のチューブに対応した片側がオネジのPP製チューブコネクターですその他接着剤、難燃剤不使用 / 食品衛生法対応材質PP備考本製品はGHS分類区分に該当しません。ねじ規格R3/8最小内径(Φmm)6適合流体液体、気体拡大/縮小【チューブ内径拡大率】124%使用温度常温域
アラムミニハーフコネクターMHS100R38 10ケイリ
アラム¥549税込¥6041袋6日以内出荷・大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合、及びポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・Mネジ規格をご使用の際はOリングまたはパッキンでネジをシールしてください。用途・小口径のチューブに対応した片側がオネジのPP製チューブコネクターですその他接着剤、難燃剤不使用 / 食品衛生法対応材質PP備考本製品はGHS分類区分に該当しません。ねじ規格R3/8最小内径(Φmm)8適合流体液体、気体拡大/縮小【チューブ内径拡大率】119%使用温度常温域
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
グラファイトワイパーブレード 視界スッキリワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(229件のレビュー)¥829税込¥9121本当日出荷ワイパートップブランドNWB製のワイパーブレード。「拭き性能も」「高速性も」「静粛性も」抜群! グラファイトラバーでワイパーのビビリを解消取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から8日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
リペア MadJumperⅡ マッドジャンパー2 チークパッド オプション オフロードヘルメット用 MJ2R0038
ZEALOT(ジーロット)¥1,498税込¥1,6481個9日以内出荷メーカー名:ジーロット。メーカー品番:MJ2R0038。厚み:30。タイプ:チークパッド。色[カラー]:グレー。サイズ:XLプラス(30mm)厚さ(mm)30色グレーサイズXLプラス(30mm)
スーパーボックス
リングスター(47件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷蓋、本体には自動車のバンパーと同素材を使用しており、耐久力、対候性に優れており冬の冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品にも耐えるメーカーで最も強度の高いボックスです。 各種メンテナンスにピッタリのサイズ感でハードな現場からご家庭の工具箱としても使いやすいサイズです。 バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しております。 長く使える工具箱をお探しの方にぴったりです。 蓋は2重構造でゆがみにくいです。用途各種メンテナンスにピッタリのサイズ感でハードな現場からご家庭の工具箱としても使いやすいサイズです。材質自動車バンパー材(PP)材質(本体)自動車バンパー材(PP)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×202×140耐荷重(kg)本体:約500材質(フタ)自動車バンパー材(PP)入数12外寸法・幅(mm)385外寸法・高さ(mm)140外寸法・奥行(mm)202
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(3個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
覗き見防止 プライバシー フィルター ドスパラ GALLERIA ZL7C-R38H 16インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥6,398税込¥7,0381枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ドスパラ GALLERIA ZL7C-R38H取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ16インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
六角軸ドリル TiNコート
(264件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)
大阪魂(29件のレビュー)¥399税込¥4391パック(10個)当日出荷から4日以内出荷1パック単位の販売です。種別穴用材質バネ用鋼、HRC44~53形状穴用スナップリング
【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ38 R-3812P
マキテック(2件のレビュー)¥7,860税込¥8,6461台5日以内出荷機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。 プレスベアリング、安価タイプ、Φ38で売れ筋商品 60型フレーム標準タイプ用途中軽荷重搬送用、小物搬送に最適材質/仕上ローラ・軸:STKM11A/溶融亜鉛めっき、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装機長(mm)50~2000ベアリングプレス材質(ローラー部)STKM11A/溶融亜鉛めっきローラ幅W(mm)100~600ローラ間隔P(mm)50~150フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2(軸穴Φ12.2)サービス分類オーダー・加工
油性ボールペン 替芯 0.38mm
uni(三菱鉛筆)(11件のレビュー)¥88税込¥971本当日出荷超・低摩擦ジェットストリームインク適合SXN-150-38適合本体SXN-150-38質量(g)1.7適合本体シリーズ名ジェットストリーム単色先端ボール径(mm)0.38入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム替芯 0.38mm
uni(三菱鉛筆)(7件のレビュー)¥389税込¥4281パック(5本)当日出荷ジェットストリーム極細リフィル5本パック。適合商品 SXK-3000-38インク色黒ボール径(Φmm)0.38繰り返し・詰め替え対応
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-R-38N-40H
三木プーリ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】新規格モータ型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-R寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)38軸穴径d2(Φmm)40締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
P-カットテープα NO.4100
寺岡製作所(18件のレビュー)¥299税込¥3291巻当日出荷から21日以内出荷軽くてコンパクトです。 簡単に手で切れ、かつ剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。 様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、長時間貼り付け後に剥がした際の粘着剤の残留(糊残り)が起きづらいテープです。 薄くしなやかさなため、凹凸面にもなじみます。用途一般養生。 建築・リフォーム作業。 橋梁の塗装養生。
...














![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)