カテゴリ

  • バイク部品(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 農業機械(24)
  • 自動車純正部品(23)
  • バッテリー・電装(20)
  • 制御機器(12)
  • メカニカル部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 日用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • カー用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)

「r38b」の検索結果

関連キーワード
200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JW-28KB/JW-38KB=>R312B/R310B-HT/R38B/Q312B/Q38B 置換用ベースアダプタ 三菱電機エンジニアリングJW-28KB/JW-38KB=>R312B/R310B-HT/R38B/Q312B/Q38B 置換用ベースアダプタ三菱電機エンジニアリング
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
既設のJWシリーズベースユニットの取付け穴を使用して、MELSEC iQ-R/Qシリーズのベースユニットを取付けるときに使用します。既設ベースユニットの取付け穴を利用できます。
用途リニューアル機器製品分類区分ニューサテライト JWシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
MELSEC iQ-Rシリーズ 基本ベースユニット 三菱電機MELSEC iQ-Rシリーズ 基本ベースユニット三菱電機
32,980税込36,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
適合ユニット型式MELSEC iQ-Rシリーズユニット、(電源ユニット)MELSEC iQ-Rシリーズ電源ユニット取付ねじ穴サイズM4ネジ穴またはΦ4.5穴(M4ネジ用)
KC コネクタ(おす) イハラサイエンスKC コネクタ(おす)イハラサイエンス
549税込604特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状コネクタ接続ねじ種類R
パーツフィーダ ERシリーズ シンフォニアテクノロジーパーツフィーダ ERシリーズシンフォニアテクノロジー
169,800税込186,780
1個
翌日出荷
電源電圧(V)200振動数50~90Hz
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC型 コネクター(おす) 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC型 コネクター(おす)常栄継手工業
759税込835
1個
当日出荷から4日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ホイール単体(シャフトなし) オークラ輸送機樹脂製ホイール単体(シャフトなし)オークラ輸送機
719税込791
1個
翌々日出荷
OKR38B型コロコンキャリヤー用ホイール単体ボルト、ナットおよびシャフトは不含【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途OKR38B樹脂コロコンキャリヤーに組み込み可能な樹脂製Φ38ホイール強度(kg)(ホイール)8ホイール直径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)樹脂適合シャフトM6ボルトホイール幅(mm)12
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC型 コネクター 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC型 コネクター常栄継手工業
659税込725
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
KLN エルボニップル(おす) イハラサイエンスKLN エルボニップル(おす)イハラサイエンス
899税込989
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状エルボ材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)接続ねじ種類R
樹脂製ホイール単体(シャフトなし) オークラ輸送機樹脂製ホイール単体(シャフトなし)オークラ輸送機
549税込604
1個
翌々日出荷
OKR38BS型コロコンキャリヤー用ホイール単体ボルト、ナットは不含【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途OKR38BS樹脂コロコンキャリヤーに組み込み可能な樹脂製Φ38ホイール強度(kg)(ホイール)8ホイール直径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)樹脂適合シャフトM6ボルトホイール幅(mm)12
ベースフィルム(カラー塩ビフィルム) ノーブランドベースフィルム(カラー塩ビフィルム)ノーブランド
8,998税込9,898
1巻
3日以内出荷から13日以内出荷
3次曲線貼り付け可能で色褪せ、剥がれ等の使って安心5年保証
用途車の看板、屋内外看板長期用途に長さ(m)10厚さ(μm)80伸び(%)100以上/100以上粘着力(N/25mm)(23℃×1時間)6以上、(23℃×72時間)8以上耐候性5年耐候引張強度(N/10mm)(タテ/ヨコ)10以上/10以上
チユ-ブ,アウタ R 38B-F3136-00 YAMAHA(ヤマハ)チユ-ブ,アウタ R 38B-F3136-00YAMAHA(ヤマハ)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
本体は真鍮製。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 配管用シールテープと共にご使用ください。
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-3型 サービスティ 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-3型 サービスティ常栄継手工業
3,490税込3,839
1個
4日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
ICF 回転穴あきフランジ コスモ・テックICF 回転穴あきフランジコスモ・テック
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。フランジタイプ穴あき材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL-2型 エルボニップル 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL-2型 エルボニップル常栄継手工業
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手形状エルボニップルねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-2型 コネクターティ 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-2型 コネクターティ常栄継手工業
3,490税込3,839
1個
4日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー Gシリーズ B19以外 PITWORK(日産)バッテリー Gシリーズ B19以外PITWORK(日産)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
日産自動車が展開する補修部品ブランド「PITWORK」。バッテリーGシリーズ40B19は日産の厳しい品質基準を満足した商品です。もちろん国内メーカー製なので更に安心!
(AYBGR)バッテリー ニッサン(AYBGR)バッテリーニッサン
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-2型 エルボニップル 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-2型 エルボニップル常栄継手工業
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
用途銅管用継手形状エルボニップル最高使用圧力(MPa)3.5ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
パーツフィーダ ERシリーズ シンフォニアテクノロジーパーツフィーダ ERシリーズシンフォニアテクノロジー
199,800税込219,780
1台
10日以内出荷
50~90Hzの低い振動数と1.2mmの大きな振幅で、10mm以上の小形から大形ワークまでに最適なシリーズです。ボウル径は250~1100mmに対応し、パワフルな性能を発揮します。
用途小形から大形までのワークの搬送装置として。定格電圧(V)200
GR型 固定車(黒ナイロン車輪) ユーエイキャスターGR型 固定車(黒ナイロン車輪)ユーエイキャスター
109税込120
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)黒ナイロン荷重種別軽荷重RoHS指令(10物質対応)対応
ゲージバルブ 高島計器ゲージバルブ高島計器
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
11日以内出荷から19日以内出荷
本体は真鍮製。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 配管用シールテープと共にご使用ください。
サンバイザー(R) (B38W) MAZDA(マツダ)サンバイザー(R) (B38W)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
サンバイザー(R) (B38N) MAZDA(マツダ)サンバイザー(R) (B38N)MAZDA(マツダ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
ロック(R)ドアー (B038) MAZDA(マツダ)ロック(R)ドアー (B038)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (B38W) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (B38W)MAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (B38N) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (B38N)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
ボデー(R)フロントドアー (B038) MAZDA(マツダ)ボデー(R)フロントドアー (B038)MAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
ユニット(R) ヘッド ランプ (B038) MAZDA(マツダ)ユニット(R) ヘッド ランプ (B038)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
バッテリー SBシリーズ Panasonic(パナソニック)バッテリー SBシリーズPanasonic(パナソニック)(248件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
用途自動車用バッテリー箱高(mm)202定格電圧(V)12タイプオープンベント(開放)保証期間24ヶ月又は4万km
メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BXアトラス(ATLAS)(97件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から7日以内出荷
新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
インデックスハンドル SD-38B-4R 三木プーリインデックスハンドル SD-38B-4R三木プーリ
22,131税込24,344
1個
19日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:2A38サイズ38タイプ単体D10構造ウエイト型目盛時計方向回転比45295
インデックスハンドル SD-38B-9R 三木プーリインデックスハンドル SD-38B-9R三木プーリ
22,131税込24,344
1個
19日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:2A38サイズ38タイプ単体D10構造ウエイト型目盛時計方向回転比45300
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
250差込型端子 日立オートパーツ&サービス250差込型端子日立オートパーツ&サービス(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(100個)
当日出荷
材質黄銅
アイドリングストップ車用バッテリー BL-7 series BM LINKアイドリングストップ車用バッテリー BL-7 seriesBM LINK(42件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌日出荷
世界130ヶ国で採用され、砂漠・極寒地域での過酷な環境でも実績のあるBM-LINK社のバッテリー。アイドリングストップ車&標準車対応の高性能バッテリー.独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。●強化ダイヤモンドメッシュ極板が耐久力の向上と電気の効率的な出力を実現。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。
250シェルセット 日立オートパーツ&サービス250シェルセット日立オートパーツ&サービス(30件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10組)
当日出荷
材質PP
トリム(R)ドアー (B638) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (B638)MAZDA(マツダ)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
バッテリー BL-3 series BM LINKバッテリー BL-3 seriesBM LINK(142件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から5日以内出荷
お手頃価格でコストパフォーマンス抜群。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。
タイプ密閉式