カテゴリ

  • 自動車純正部品(15)
  • バッテリー・電装(11)
  • メカニカル部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「r38b」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MELSEC iQ-Rシリーズ 基本ベースユニット 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ 基本ベースユニット

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    適合ユニット型式MELSEC iQ-Rシリーズユニット、(電源ユニット)MELSEC iQ-Rシリーズ電源ユニット取付ねじ穴サイズM4ネジ穴またはΦ4.5穴(M4ネジ用)
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC型 コネクター(おす) 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC型 コネクター(おす)

    常栄継手工業
    879税込967
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
    用途銅管用継手ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • KC コネクタ(おす) イハラサイエンス

    KC コネクタ(おす)

    イハラサイエンス
    469税込516特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状コネクタ接続ねじ種類R
  • 樹脂製ホイール単体(シャフトなし) オークラ輸送機

    樹脂製ホイール単体(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    OKR38B型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットおよびシャフトは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
    用途OKR38B樹脂コロコンキャリヤーに組み込み可能な樹脂製Φ38ホイール強度(kg)(ホイール)8ホイール直径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)樹脂適合シャフトM6ボルトホイール幅(mm)12
  • パーツフィーダ ERシリーズ シンフォニアテクノロジー

    パーツフィーダ ERシリーズ

    シンフォニアテクノロジー
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
    電源電圧(V)200振動数50~90Hz
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC型 コネクター 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC型 コネクター

    常栄継手工業
    839税込923
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • KLN エルボニップル(おす) イハラサイエンス

    KLN エルボニップル(おす)

    イハラサイエンス
    899税込989
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状エルボ材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)接続ねじ種類R
  • 樹脂製ホイール単体(シャフトなし) オークラ輸送機

    樹脂製ホイール単体(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    OKR38BS型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途OKR38BS樹脂コロコンキャリヤーに組み込み可能な樹脂製Φ38ホイール強度(kg)(ホイール)8ホイール直径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)樹脂適合シャフトM6ボルトホイール幅(mm)12
  • サンバイザー(R) (B38W) MAZDA(マツダ)

    サンバイザー(R) (B38W)

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • サンバイザー(R) (B38N) MAZDA(マツダ)

    サンバイザー(R) (B38N)

    MAZDA(マツダ)
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷
  • ロック(R)ドアー (B038) MAZDA(マツダ)

    ロック(R)ドアー (B038)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R)ドアー (B38W) MAZDA(マツダ)

    トリム(R)ドアー (B38W)

    MAZDA(マツダ)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R)ドアー (B38N) MAZDA(マツダ)

    トリム(R)ドアー (B38N)

    MAZDA(マツダ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
  • ボデー(R)フロントドアー (B038) MAZDA(マツダ)

    ボデー(R)フロントドアー (B038)

    MAZDA(マツダ)
    71,980税込79,178
    1個
    翌々日出荷
  • ユニット(R) ヘッド ランプ (B038) MAZDA(マツダ)

    ユニット(R) ヘッド ランプ (B038)

    MAZDA(マツダ)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
  • バッテリー SBシリーズ Panasonic(パナソニック)

    バッテリー SBシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(252件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
    用途自動車用バッテリー箱高(mm)202定格電圧(V)12タイプオープンベント(開放)保証期間24ヶ月又は4万km
  • メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)

    メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX

    アトラス(ATLAS)(100件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
    用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 250差込型端子 日立オートパーツ&サービス

    250差込型端子

    日立オートパーツ&サービス(16件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質黄銅
  • トリム(R)ドアー (B638) MAZDA(マツダ)

    トリム(R)ドアー (B638)

    MAZDA(マツダ)
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷
  • 250シェルセット 日立オートパーツ&サービス

    250シェルセット

    日立オートパーツ&サービス(30件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(10組)
    当日出荷
    材質PP
  • 圧力計ジョイント カクダイ

    圧力計ジョイント

    カクダイ
    569税込626
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅
  • アイドリングストップ車用バッテリー BL-7 series BM LINK

    アイドリングストップ車用バッテリー BL-7 series

    BM LINK(43件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    世界130ヶ国で採用され、砂漠・極寒地域での過酷な環境でも実績のあるBM-LINK社のバッテリー。アイドリングストップ車&標準車対応の高性能バッテリー.。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。●強化ダイヤモンドメッシュ極板が耐久力の向上と電気の効率的な出力を実現。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。
  • バッテリー BL-3 series BM LINK

    バッテリー BL-3 series

    BM LINK(142件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    お手頃価格でコストパフォーマンス抜群。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。
    タイプ密閉式
  • 銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子

    ニチフ
    19,980税込21,978特価
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • 充電制御車用バッテリー BL-5 series BM LINK

    充電制御車用バッテリー BL-5 series

    BM LINK(17件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    翌日出荷
    充電制御車対応で充電受入性能抜群。極板の枚数を最大限まで増やした高容量を実現。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。★抜群の高性能★。●ダイヤモンドメッシュ極板が電機を効率的に出力。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。
    タイプ密閉式保証期間補償期間/36ヶ月又は100000km
  • Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(3件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    基本性能にこだわったスタンダードモデル コストパフォーマンスに優れ、自動車メーカー向けに採用されている 要素技術を活かした確かな信頼と実績のあるバッテリーです。 新車向けの要素技術を採用。 基本性能に加え、安心・安全設計を採用(防爆栓/さげ手)。 適合車両:充電制御車、通常車
    用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間24ヵ月または4万km製品保証(何れかの早期到達保証)
  • エアエレメント KITACO

    エアエレメント

    KITACO(69件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。
  • MELSEC iQ-Rシリーズ DINレール取付用アダプタ 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ DINレール取付用アダプタ

    三菱電機
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    適合R35B/R38B/R312B/R65B/R68B/R612B用適合レールTH35-7.5Fe、TH35-7.5Al、TH35-15Fe
  • 天蓋用平型ワンタッチステー TAKIGEN(タキゲン)

    天蓋用平型ワンタッチステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    315税込347
    1個
    当日出荷
    スチールボールと板ばねの作用でロックします。
    用途計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕様天蓋用表面仕上げクロムめっき(MFCr)
  • 漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型]

    TOYOX(トヨックス)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    ◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径9~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC6-S型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14
  • ノンフェードディスクパッド KITACO

    ノンフェードディスクパッド

    KITACO(29件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ストリート用。
    材質ノンアスベスト材
  • 製氷機 浄水フィルター シャープ冷蔵庫用M20-KY6-526R 純正 ELPA

    製氷機 浄水フィルター シャープ冷蔵庫用M20-KY6-526R 純正

    ELPA
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ◇対応メーカー: シャープ SHARP ◇純正部品番号:2013370086 ( 201337-0086 201 337 0086 ) ◇入数: 1個入
    用途◇対応冷蔵庫:SJ-ES41S-S SJ-ES41T-S SJ-ES41W-S SJ-F500R-C SJ-F500R-H SJ-GF50X-T SJ-GF50X-W SJ-GF56X-T SJ-GF56X-W SJ-GF60W-A SJ-GF60W-W SJ-GF60X-T SJ-GF60X-W SJ-HD46P-S SJ-HD46P-T SJ-HD46P-W SJ-HD50P-S SJ-HD50P-T SJ-HD50P-W SJ-HL38P-C SJ-HL38P-S SJ-HL42P-C SJ-HL42P-S SJ-HX51P-B SJ-KE38R-S SJ-KE42R-S SJ-KF46R-S SJ-KF46R-W SJ-KF50R-S SJ-KF50R-W SJ-KW38R-S SJ-KW38R-W SJ-KW422-S SJ-KW42R-S SJ-KW42R-W SJ-PF50S-N SJ-PW38S-N SJ-PW38S-W SJ-PW38T-N SJ-PW38T-S SJ-PW38W-N SJ-PW38W-S SJ-PW38X-S SJ-PW38X-W SJ-PW42S-N SJ-PW42S-W SJ-PW42T-N SJ-PW42T-S SJ-PW42W-N SJ-PW42W-S SJ-PW42X-S SJ-PW42X-W SJ-XF44S-N SJ-XF44S-S SJ-XF44S-W SJ-XF44T-A SJ-XF44T-N SJ-XF44T-S SJ-XF44W-N SJ-XF44W-S SJ-XF44W-T SJ-XF44X-S SJ-XF44X-T SJ-XF47S-N SJ-XF47S-S SJ-XF47S-W SJ-XF47T-A SJ-XF47T-N SJ-XF47T-S SJ-XF47W-N SJ-XF47W-S SJ-XF47W-T SJ-XF47X-S SJ-XF47X-T SJ-XF50X-S SJ-XF50X-T SJ-XF52S-N SJ-XF52S-S SJ-XF52S-T SJ-XF52T-A SJ-XF52T-N SJ-XF52T-S SJ-XF52W-N SJ-XF52W-S SJ-XF52W-T SJ-XF56S-N SJ-XF56S-S SJ-XF56T-A SJ-XF56T-N SJ-XF56T-S SJ-XF56W-N SJ-XF56W-S SJ-XF60S-N SJ-XF60S-S SJ-XF60T-A SJ-XF60T-N SJ-XF60T-S SJ-XF60W-N SJ-XF60W-S SJ-XW44S-N SJ-XW44S-W SJ-XW44T-N SJ-XW44T-S SJ-XW44W-N SJ-XW44W-S SJ-XW44X-S SJ-XW44X-T SJ-XW47S-N SJ-XW47S-W SJ-XW47T-N SJ-XW47T-S SJ-ZF52S-B SJ-ZF52S-N使用場所冷蔵庫
  • Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
    8,898税込9,788
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    Tuflongシリーズで最上級の性能ランク。アイドリングストップ車、充電制御車、通常車の全てに対応。 最上級の性能ランクを実現従来よりも薄型の極板を採用することで、極板の枚数を増加しました。 これにより、活物質と電解液が接触する表面積が大きくならり、最上級の性能ランクを実現しました。 従来品比最大1.3バイ(Mサイズ比較) 充実のISS(アイドリングストップ)搭載車網羅率国内No.1 近年、車両のCASE化及び電装品の商品電力が増加傾向であることから新車搭載電池の高性能化が加速しています。 PREMIUM PLUSは国内で最もISS(アイドリングストップ)車への搭載網羅率が高い製品として登場 ※2020時点 ユーザー/市場の多様化ニーズに幅広く対応 ユーザーの使用環境は年々多様化しており、ドライバーの生活環境の変化での車両稼働の低下やチョイ乗り・サン デードライバー・アウトドアの増加に加え、後付けの電装品(ドライブレコーダー/カーナビゲーション/探知機)等、 バッテリーへの負荷が多様化しています。 高性能ランク、高耐久性、高充電注入性に優れたPREMIUM PLUSは幅広いニーズに対応した製品です。 適合車両:ISS(アイドリングストップ)車、回生制御車、充電制御車、通常車
    用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間アイドリングストップ車:24ヵ月または4万km(何れかの早期到達保証)、標準車:36ヵ月(走行距離無制限)
  • 製氷機 浄水フィルター シャープ冷蔵庫用 440-73-625 純正 ELPA

    製氷機 浄水フィルター シャープ冷蔵庫用 440-73-625 純正

    ELPA(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ◇対応メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇純正部品番号:440-73-625 ( 44073625 440 73 625 ) ◇入数: 1個入
    用途◇対応冷蔵庫:GR-34NDGR-36GT GR-38ND GR-40GE4 GR-40GE4L GR-40GT GR-40GTL GR-417G GR-431FY GR-431GS GR-431GSL GR-436G GR-436GL GR-468FC GR-468FCS GR-518FC GR-518FCS GR-A34N GR-A37G GR-A38N GR-A41G GR-A41N GR-A43F GR-A47F GR-A48R GR-A51R GR-A56R GR-B33G GR-B34N GR-B37G GR-B38N GR-B41G GR-B41N GR-B43F GR-B48F GR-B50F GR-B55F GR-C34N GR-C38N GR-C42N GR-C43F GR-C43G GR-C51R GR-C56R GR-D43F GR-D43G GR-D43GL GR-D43N GR-D47F GR-D50F GR-D55F GR-D62F GR-H34S GR-H38S GR-H38SXV GR-H38SXVL GR-H460FV GR-H510FV GR-H560FV GR-H610FV GR-J43G GR-J43GXV GR-J460FC GR-J460FV GR-J510FC GR-J510FV GR-J560FM GR-J560FV GR-J610FM GR-J610FV GR-K33S GR-K33SXV GR-K36S GR-K36SXV GR-K41G GR-K41GXD GR-K460FD GR-K460FW GR-K460FWX GR-K510FD GR-K510FW GR-K510FWX GR-K550FW GR-K550FWX GR-K600FW GR-K600FWX GR-M33S GR-M33SXV GR-M36S GR-M36SXV GR-M41G GR-M41GK GR-M41GXV GR-M460FD GR-M460FDE GR-M460FW GR-M460FWX GR-M470GW GR-M47FP GR-M50FP GR-M510FD GR-M510FW GR-M510FWX GR-M550FW GR-M550FWX GR-M600FW GR-M600FWX GR-W42FT GR-W45FT GR-W50FT GR-X53FT GR-X56FT ※440-73-625は、440-73-665に統合されました。製品の高さが違いますが、問題なくご使用できます。使用場所冷蔵庫適合機種メーカー東芝冷蔵庫用純正品番440-73-625
  • アポロ電気柵用外部バッテリーボックス アポロ

    アポロ電気柵用外部バッテリーボックス

    アポロ(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    電源の外部バッテリーをすっきり収納!!しっかり保護!
    対象動物鳥獣適合バッテリー28B19R、28B19L、38B19R、38B19L,40B19R、40B19L、44B19R、44B19L、55B19R、55B19L、60B19R、60B19L
  • 裸圧着スリーブセット エスコ

    裸圧着スリーブセット

    エスコ
    17,500税込19,250
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538LG-31セット内容重ね合せ(P型):R1.25(100個)、重ね合せ(P型):R2(80個)、重ね合せ(P型):R5.5(50個)、重ね合せ(P型):R8(40個)、重ね合せ(P型):R14(20個)、重ね合せ(P型):R22(10個)、重ね合せ(P型):R38(8個)、重ね合せ(P型):R60(6個)、突合せ(B型):R1.25(60個)、突合せ(B型):R2(50個)、突合せ(B型):R5.5(30個)、突合せ(B型):R8(15個)、突合せ(B型):R14(10個)、突合せ(B型):R22(6個)、突合せ(B型):R38(6個)、突合せ(P型):R60(4個)
  • 国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)

    国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERY

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    8,980税込9,878
    1個
    翌日出荷
    耐久性と安定性を高めた、上級グレードの国産車用「DIAMOND(ダイアモンド)バッテリー」は、愛車に安定した電力を供給するバッテリーです。国産車(JIS規格)のエンジン始動や電力供給のための高品質カーバッテリーです。充電制御車・通常車に対応し、日常の走行で求められる電力供給を安定して発揮します。内部は極板と電解液が均一に作用しやすい構造はエンジン始動時の基本性能を発揮しやすく設計しています。シールド型を採用し、メンテナンスフリーのため充電液を補充する必要はありません。 基本性能を安定して発揮しやすい構成。極板と電解液が均一に作用する一般的な密閉型の構造で、日常のエンジン始動や電装品の使用に必要な基本的性能を発揮しやすい構成です。 普段の運転に向いた構成です。不織布シートを使う方式で電解液が行き渡りやすく、日常走行で必要な電気を安定して供給しやすくなっています。 安全弁を備えたシールド型です(VRLA方式)。内部の圧力が上がったときに安全弁が働く仕組みで、密閉性を保ちながら安全面に配慮したつくりです。 液が外に漏れにくい構造です。電解液が外に出にくい構造で扱いやすく、補水作業の必要がありません。
    用途四輪車の始動形状液栓形状:フラットインジケータあり
  • 国産車 充電制御車対応バッテリー GOLD BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)

    国産車 充電制御車対応バッテリー GOLD BATTERY

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】。長寿命のための先進的なグリッドの採用。フルフレーム設計がグリッドの成長を抑制。セパレーターのダメージを防止し、内部短絡を防ぎます。また、高精度なパンチングプロセスにより、極板における活物質の付着力をより強化させました。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー。強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。最高のバッテリーパワーを発揮するためのグリッド設計。最大の電流フローのために設計された先進的なグリッドデザインは、より速い充電受け入れと最適な導電性を可能にしています。先進の長寿命制御技術。PET(ポリエステルプル)ティッシュの採用が極版から活物質が脱落することを防ぎ、より長寿命化を実現しました。また、マイクロファイバーを配合することで活性物質の耐久性を高め、長時間の安定した始動性能を実現しています。安全な構造設計。・フレームアレスター : 防爆フィルター技術により、外部からの熱の流入を遮断します。・密閉二重蓋 : 電解液環水機能カバー構造により、長期間の使用や過酷な環境下でも電解液の液べりを最小限に抑えます。環境に配慮したバッテリー生産工場。専用工場ならではの環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。
    取手インジケータ
  • キャップ (B25R) MAZDA(マツダ)

    キャップ (B25R)

    MAZDA(マツダ)
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷