カテゴリ

  • 切削工具(18)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「r390-11 t3」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップサンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
推奨材種H(高硬度鋼)
CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIKCoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)SANDVIK
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から14日以内出荷
被削材PM有効長(mm)切刃:10勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)3.59材種1230
CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップサンドビック(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
推奨材種H(高硬度鋼)
CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップサンドビック
999税込1,099特価
1箱(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
推奨材種H(高硬度鋼)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種P(鋼)サンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ひし形55°R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状D(ひし形55°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
スクリュー サンドビックスクリューサンドビック
72税込79
1個
当日出荷から20日以内出荷
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)9.94勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)6.35
フライス加工用チップ サンドビックフライス加工用チップサンドビック
7,398税込8,138
1箱(10個)ほか
翌日出荷から11日以内出荷
スーパークラブ リングスタースーパークラブリングスター(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
強度抜群、アーム部はポリカーボネイト、たっぷり深さをとった中皿、仕切板・ロック機能付、積重ね可
タイプ中皿あり
ハードカットドリル サンドビックハードカットドリルサンドビック(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
レバークランプネガ・シャンクバイトひし形55°チップ対応 サンドビックレバークランプネガ・シャンクバイトひし形55°チップ対応サンドビック
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
仕様外径用バイト適合チップひし形55°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバークランプ
CoroMill390 肩削り加工用チップ(350) SANDVIKCoroMill390 肩削り加工用チップ(350)SANDVIK
24,980税込27,478
1箱(10本)
4日以内出荷
レンチ サンドビックレンチサンドビック(2件のレビュー)
71税込78
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
ロジクール USB ヘッドセット H390 ロジクールロジクール USB ヘッドセット H390ロジクール(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
上質でクリアなデジタルサウンドを提供するUSB PCヘッドセット 快適な装着感のソフトクッション構造 手元操作に便利なインラインコントロール採用 未使用時も邪魔にならない回転式マイクブーム
インターフェースUSB仕様【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。WindowsまたはmacOS、Chrome OS、USBポートその他回転式マイクブーム、インライン・コントロール(ボリューム&ミュートスイッチ)、ソフトフォームイヤーパッドブラック本体質量(g)197感度【マイク部】-17dBV/Pa+/-4dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB機能ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応周波数特性【マイク部】100Hz-10kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz動作環境Computers保証期間2年間本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×245×72アズワン品番64-3939-35ケーブル長(cm)190RoHS指令(10物質対応)対応装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッドマイクミュート音量調節ノイズキャンセリング
CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIKCoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)SANDVIK
23,980税込26,378
1箱(10個)
翌日出荷から14日以内出荷
被削材PM有効長(mm)切刃:15.7勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)4.7625材種1230切刃数2
CoroMill(R)210 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R)210 フライス加工用チップサンドビック
15,980税込17,578
1箱(10個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
組端子台 (30A) モノタロウ組端子台 (30A)モノタロウ(64件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
CoroMill(R) 390 肩削りカッター サンドビックCoroMill(R) 390 肩削りカッターサンドビック
32,980税込36,278
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
軽量タイプです。
用途肩削り用
CoroMill(R) 390-11 肩削りカッター サンドビックCoroMill(R) 390-11 肩削りカッターサンドビック
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
コロミル390は生産性、汎用性に優れた多目的エンドミル・肩削りカッタです。
CoroMill(R) 390-18 肩削りカッター サンドビックCoroMill(R) 390-18 肩削りカッターサンドビック
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS バックボーリング加工用 サンドビック小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS バックボーリング加工用サンドビック
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から4日以内出荷