カテゴリ

  • 制御機器(37)
  • 電気材料(15)
  • バイク部品(11)
  • 農業機械(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 切削工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r5.5-10」の検索結果

関連キーワード
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(199件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(100個)
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
399税込439特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
R形裸圧着端子 パック品 ニチフR形裸圧着端子 パック品ニチフ(1件のレビュー)
429税込472
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(4件のレビュー)
889税込978
1セット(15個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)シルバータイプ単線対応タイプ
ビニールプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所)ビニールプレートSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
厚さ(mm)1.5仕様接着テープ付材質塩化ビニル樹脂ホワイト
磁器タイル用ドリルビット TRタイプ ユニカ磁器タイル用ドリルビット TRタイプユニカ(15件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から翌々日出荷
10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。
用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
丸形端子(R形) JAPPY丸形端子(R形)JAPPY
1,198税込1,318特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクロータ(ミツビシ) 昭和自動車ディスクロータ(ミツビシ)昭和自動車(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
丸形端子 JST(日本圧着端子製造)丸形端子JST(日本圧着端子製造)
1,598税込1,758
1箱(100個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMスポンジロール TRUSCOEPDMスポンジロールTRUSCO
22,980税込25,278
1巻
当日出荷から9日以内出荷
撥水性・耐候性・防音性に優れています。 表面皮膜タイプの非移行性EPDMスポンジです。
用途クッション材、保護材に材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-20~80
チーゼルワイス用 木彫刃(丸 幅55mm) 東京オートマックチーゼルワイス用 木彫刃(丸 幅55mm)東京オートマック
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
チーゼルワイスCH-80型専用の木彫用刃物です。
用途木彫彫刻仕様超丸大刃トラスコ品番852-1795適合機種CH-80材質安来鋼青紙1号質量(g)92刃長(mm)100刃幅(mm)55.0
落下防止電工ドライバー(マグネット入り) TRUSCO落下防止電工ドライバー(マグネット入り)TRUSCO
769税込846
1本
当日出荷
廻しやすくからみにくい360度回転機能付きで、高所作業でのドライバーの落下を防ぎます。
種類電工ドライバー表面処理パーカーメッキ仕上げ材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から64日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)45全長L(mm)95材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)5.5シャンク長l2(mm)38刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)10
ワイパー替えゴム トーナメントワイパー グラファイト替え用 10本 AQUA DREAM(アクアドリーム)ワイパー替えゴム トーナメントワイパー グラファイト替え用 10本AQUA DREAM(アクアドリーム)
3,898税込4,288
1箱
翌日出荷から8日以内出荷
耐寒耐熱に優れるマレーシア産天然ゴムを採用!【製品の特長】品質実績が高いマレーシア原産天然ゴムにグラファイト加工をした1本単位PP袋1本入10本包装替えゴムです。【品質性能】気温変化に強いマレーシア産ゴム(NR)とグラファイトコーティング効果で、ビビリの極めて少ない替えゴムです。グラファイトコート効果…ガラス面の撥水剤など摩擦抵抗を生じる塗膜に対し、スムーズな反転と静かな動作を保ちます。本製品は日本で企画開発され、提携をするISO品質規格を取得する台湾メーカーで生産された製品です。
商品タイプグラファイト入数(本)10
ハンドリーマー(スパイラル刃) 5-5.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー(スパイラル刃) 5-5.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷から65日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形スパイラル
折台 盛光折台盛光
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SS400厚さ(mm)15
BR-5510 brembo長袖メカニックスーツSSタイプ ROUND ONIBR-5510 brembo長袖メカニックスーツSSタイプROUND ONI
12,980税込14,278
1着
5日以内出荷
【bremboメカニックスーツ春夏素材】BR-5500の春夏タイプの帯電防止&多機能な長袖メカニックスーツ
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様【bremboブレンボ】薄手バーバリー帯電防止生地使用、腰伸びシャーリング、ヒザの立体裁断エキスパンドニー機能、ヒザ当て付き、背中bremboロゴプリント、胸bremboロゴ刺繍、両胸ファスナー付ポケット、袖後反射パイピング使用。種別長袖ツナギグレー/レッド混率(%)ポリエステル65、綿35機能帯電防止袖丈長袖
(MR55)スイッチ ASSY,フロント ドア パワー ウインドウ アシスタント ミツビシ(MR55)スイッチ ASSY,フロント ドア パワー ウインドウ アシスタントミツビシ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
(MR55)ハーネス,ダッシュ パネル ミツビシ(MR55)ハーネス,ダッシュ パネルミツビシ
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
(DFR5-)ランプ(R),フロント コンビ MAZDA(マツダ)(DFR5-)ランプ(R),フロント コンビMAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
(DFR5-)ランプ(L),フロント コンビ MAZDA(マツダ)(DFR5-)ランプ(L),フロント コンビMAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
電源延長R5.5-4付10M SUZUKID(スズキッド)電源延長R5.5-4付10MSUZUKID(スズキッド)
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
溶接電源用キャブタイヤです。圧着端子R5.5-4付です。
用途溶接電源用キャブタイヤ。長さ(m)10
(FR551)ジヤンクシヨン,ブロック(スイッチ ボックス) 日野自動車(FR551)ジヤンクシヨン,ブロック(スイッチ ボックス)日野自動車
2,937税込3,231
1個
7日以内出荷
マフラカバー 三菱マフラカバー三菱
5,698税込6,268
1個
14日以内出荷
ハンガ 三菱ハンガ三菱
4,698税込5,168
1個
14日以内出荷
マフラ 三菱マフラ三菱
19,980税込21,978
1個
14日以内出荷
ブラケット 三菱ブラケット三菱
409税込450
1個
14日以内出荷
ラバ-クツシヨン 三菱ラバ-クツシヨン三菱
749税込824
1個
14日以内出荷
エンジンベ-ス 三菱エンジンベ-ス三菱
4,698税込5,168
1個
14日以内出荷
エンジン式小型動噴 MS-ERH50H85-AAA-1 部品 工進エンジン式小型動噴 MS-ERH50H85-AAA-1 部品工進
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
エンジン式小型動噴 MS-ERH50H85-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番MS-ERH50H85-AAA-1関連資料部品展開図(2.49MB)
エンジン式小型動噴 MS-ERH50-AAA-1 部品 工進エンジン式小型動噴 MS-ERH50-AAA-1 部品工進(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
エンジン式小型動噴 MS-ERH50-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番MS-ERH50-AAA-1関連資料部品展開図(2.49MB)
エンジン式小型動噴 MS-ERH100-AAA-1 部品 工進エンジン式小型動噴 MS-ERH100-AAA-1 部品工進
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
エンジン式小型動噴 MS-ERH100-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番MS-ERH100-AAA-1関連資料部品展開図(2.49MB)
丸型圧着端子 オーム電機丸型圧着端子オーム電機(1件のレビュー)
249税込274
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
専用圧着工具で電線をかしめてください 確実に接続するR型です
用途電線接続用端子形状丸形材質銅/スズメッキ定格電圧(V)600
5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5510 SMC5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5510SMC
24,980税込27,478
1個
15日以内出荷
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5ボディオプション(0) 標準使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
24,980税込27,478
1個
15日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5切換方式3位置プレッシャセンタ使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズSMC
23,980税込26,378
1個
15日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気