カテゴリ

  • 自動車純正部品(107)
  • バイク部品(22)
  • 切削工具(19)
  • 電気材料(18)
  • 制御機器(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 保管用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 作業工具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r5.5-6」の検索結果

関連キーワード
221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
289税込318
1袋(10個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
359税込395特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(199件のレビュー)
179税込197
1パック(10個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(25個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
スマートラック キタジマスマートラックキタジマ(38件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。
総耐荷重(kg)80
内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)内輪 IR形NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
R形裸圧着端子 パック品 ニチフR形裸圧着端子 パック品ニチフ(1件のレビュー)
429税込472
1袋(10個)
当日出荷から翌日出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
ビニールプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所)ビニールプレートSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
厚さ(mm)1.5仕様接着テープ付材質塩化ビニル樹脂ホワイト
丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸形端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
179税込197
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDROSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン丸型裸圧着端子デンカエレクトロン
1,198税込1,318特価
1箱(100個)
当日出荷から6日以内出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
ニッケル端子(NHR型) 冨士端子工業ニッケル端子(NHR型)冨士端子工業(4件のレビュー)
24,980税込27,478
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
端子形状丸形種類裸圧着端子特性耐熱、耐食最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル
鉄製 散水栓/バルブ用 プレスハンドル 赤色 岩崎製作所鉄製 散水栓/バルブ用 プレスハンドル 赤色岩崎製作所(9件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
散水栓/バルブ用の鉄製プレス型ハンドルです。
材質鉄製
丸形端子(R形) JAPPY丸形端子(R形)JAPPY
1,198税込1,318特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
丸形端子(Dタイプ) 日立オートパーツ&サービス丸形端子(Dタイプ)日立オートパーツ&サービス(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(100個)
当日出荷から5日以内出荷
仕様JIS規格品材質無酸素銅
IR形 内輪 INAIR形 内輪INA(10件のレビュー)
839税込923特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
丸型圧着端子 オーム電機丸型圧着端子オーム電機(1件のレビュー)
249税込274
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
専用圧着工具で電線をかしめてください 確実に接続するR型です
用途電線接続用端子形状丸形材質銅/スズメッキ定格電圧(V)600
リミットスイッチ”FRシリーズ” Pizzatoリミットスイッチ”FRシリーズ”Pizzato
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。2重絶縁構造です。
幅(mm)30.8奥行(mm)30.8保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
R型圧着端子 ニチフR型圧着端子ニチフ
30税込33
1個
5日以内出荷
入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
リーマ HS S柄 HR5 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR5EIKO(栄工舎)
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
丸形端子(R形) JAPPY丸形端子(R形)JAPPY
5,598税込6,158
1箱(500個)
翌日出荷から8日以内出荷
電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質無酸素銅シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形関連資料(4.75MB)
クレモナロープ 三友クレモナロープ三友
55,980税込61,578
1巻
翌々日出荷から10日以内出荷
強度・耐久性に優れたロープです。
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
クラウンローラー イマオコーポレーションクラウンローラーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,910税込3,201
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(ベアリング)スチール
リーマ 超硬S CSR5 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR5EIKO(栄工舎)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
材質K10刃長(mm)30刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ソリッドハンドリーマー 三洋工具ソリッドハンドリーマー三洋工具
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から89日以内出荷
刃数6被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケットセットSUNSTAR(サンスター)
34,980税込38,478特価
1セット
当日出荷から12日以内出荷
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ RシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラル全長L(mm)100シャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティングシャンク径d(Φmm)6刃長l1(mm)50
リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCREIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
材質SKH56刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から64日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)45全長L(mm)95材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)5.5シャンク長l2(mm)38刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)10
組立簡単2ステップ! 連結スチールラック 幅560mm アイリスオーヤマ組立簡単2ステップ! 連結スチールラック 幅560mmアイリスオーヤマ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
【幅56×奥行34.5cm】【組み立て簡単】【可動棚】パッとフレームを開いて、棚を好きな高さに取り付けるだけ!工具不要で組立簡単な収納ラックです。シンプルな木目デザインでオフィスのオープンラックやディスプレイ棚としても。汚れや傷に強い設計のため耐久性が高く、給湯室での収納にも最適です。棚板は高さ調整が可能。置きたいものに合わせて調節することでスペースを無駄なく使えます。収納ボックスと合わせてご使用いただくのもおすすめです。棚板を取り付けることで棚同士の横連結も可能。下にゴミ箱を収納したり、棚板を簡易作業スペースとしてもご使用いただけます。※デスクとしての使用は推奨しておりません3段と5段タイプのサイズ展開で、棚板を取り付ければ3段と5段も横に連結可能です。
耐荷重(kg)125(棚板1枚あたり25kg)関連資料組立簡単連結スチールラック(0.45MB)
超硬NVリーマー ニチアロイ(日本超硬)超硬NVリーマーニチアロイ(日本超硬)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。
用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
リーマ HS S柄 HHHR5 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HHHR5EIKO(栄工舎)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とびEIKO(栄工舎)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
フェニックスラック TRUSCOフェニックスラックTRUSCO
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
ホワイト支柱径(Φmm)31.8
ハンドリーマー(スパイラル刃) 5-5.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー(スパイラル刃) 5-5.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷から65日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形スパイラル
(MR55)GAUGE UNIT, ミツビシ(MR55)GAUGE UNIT,ミツビシ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
丸型端子 カバー付き Φ3.4mm 黄 100個入 AR5シリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパン丸型端子 カバー付き Φ3.4mm 黄 100個入 AR5シリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン
4,698税込5,168
1袋(100個)
7日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
【被覆】黄内径(Φmm)【圧着部】3.4適合電線(mm2)5.5
(MR55)WEATHERSTRI ミツビシ(MR55)WEATHERSTRIミツビシ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷