カテゴリ

  • 農業機械(78)
  • 切削工具(52)
  • バイク部品(40)
  • 制御機器(40)
  • メカニカル部品(31)
  • タイヤ・足回り(30)
  • 自動車純正部品(24)
  • 機構部品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 電気材料(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 自転車部品(8)
  • 建築金物(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 住設機器(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 電動工具(5)
  • 防災用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 塗料(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「r60-12」の検索結果

関連キーワード
444件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
179税込197特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(43件のレビュー)
7,798税込8,578特価
1パック(50個)
当日出荷から94日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
8,398税込9,238特価
1箱(50個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
防止コンセントプラグ(ライティングレール用) 東芝ライテック防止コンセントプラグ(ライティングレール用)東芝ライテック(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
適合規格電気用品安全法定格電圧(V)125定格電流(A)15
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ(2件のレビュー)
789税込868
1セット(3個)
当日出荷から3日以内出荷
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン丸型裸圧着端子デンカエレクトロン
1,298税込1,428特価
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸形端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
889税込978
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
丸形端子(R形) JAPPY丸形端子(R形)JAPPY
149税込164特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅
R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)R形丸端子JST(日本圧着端子製造)
9,998税込10,998
1セット(50個)
当日出荷から10日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子 ニチフ銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子ニチフ
27,980税込30,778特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
接地極付抜止コンセントプラグ(接地極付ライティングレール用) 東芝ライテック接地極付抜止コンセントプラグ(接地極付ライティングレール用)東芝ライテック
1,698税込1,868
1個
当日出荷
質量(g)43.5定格電圧(V)125定格電流(A)15
強力ばねα TLR 東京発条製作所強力ばねα TLR東京発条製作所(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
青色(電着塗装)使用温度範囲(℃)-30~150ばねの種類強力ばね
ディスクロータ(スバル) 昭和自動車ディスクロータ(スバル)昭和自動車(5件のレビュー)
28,980税込31,878
1枚
翌々日出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
コックコート 児童用 長袖 エコ 住商モンブランコックコート 児童用 長袖 エコ住商モンブラン
3,998税込4,398
1着
3日以内出荷
PETボトル再生繊維を素材として採用したECOアイテム。
エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65%、綿35%素材ポプリン(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 103 006
Vリブベルト Roadpartner(マツダ)VリブベルトRoadpartner(マツダ)(18件のレビュー)
2,765税込3,042
1本
翌々日出荷
ベルト形PK
6形抜止接地コンセント 東芝ライテック6形抜止接地コンセント東芝ライテック
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形アルミ製だから軽い横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
ノズルデフロスター (GE) MAZDA(マツダ)ノズルデフロスター (GE)MAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
ステンレス吊戸棚 シンコーステンレス吊戸棚シンコー
80,980税込89,078
1台
翌々日出荷
壁等に取り付けることで空間を有効活用できる商品です。扉は安全性の高いアクリル仕様。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合吊戸棚均等荷重(kg)棚:70・総耐荷重:100使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
(MR60)バック ASSY,フロント シート,LH ミツビシ(MR60)バック ASSY,フロント シート,LHミツビシ
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
強力ばねα TLR TLR60-125 東京発条製作所強力ばねα TLR TLR60-125東京発条製作所
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
青色ばね定数(N/mm)72.18自由長(mm)125外径(mm)60内径(mm)35ばねの種類強力ばね
(MR60)バック ASSY,フロント シート,LH ミツビシ(MR60)バック ASSY,フロント シート,LHミツビシ
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
(MR60)バック ASSY,フロント シート,RH ミツビシ(MR60)バック ASSY,フロント シート,RHミツビシ
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
(MR60)バック ASSY,フロント シート,RH ミツビシ(MR60)バック ASSY,フロント シート,RHミツビシ
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
アジャスター ADCR型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADCR型(クロメートメッキ)LAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
底部は滑りにくく、耐衝撃性にも優れたニトリルゴム製の底カバー付きで、床面を傷めません。本体底面に十字穴加工をしてありますので、電動ドライバーなどで簡単に取り付けできます。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)表面処理光沢クロメート材質(カバー)ニトリルゴム(黒)
ルミナス ガーデンラック4段W60 Luminous(ルミナス)ルミナス ガーデンラック4段W60Luminous(ルミナス)
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷
耐荷重(kg)80/枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×(最下段)295・他245×1215棚間隔(cm)【棚可動】約2.5
裸圧着端子(丸形) DST(大同端子製造)裸圧着端子(丸形)DST(大同端子製造)
35,980税込39,578
1箱(50個)
9日以内出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきJIS規格×
CRシリーズ 軽・中荷重用ローラー 宇部樹脂加工CRシリーズ 軽・中荷重用ローラー宇部樹脂加工
10,000税込11,000
1個
5日以内出荷
ダブルベアリングタイプで耐荷重を向上させました。 軽・中荷重物の搬送に最適です。外径もΦ42、Φ45、Φ50、Φ57、Φ60、Φ89のサイズを取り揃えております。 屋外使用には黒色をお薦めいたします。
シリーズCR材質(ローラー部)ABS樹脂
LMブロック(HR形) THKLMブロック(HR形)THK
199,800税込219,780
1セット
翌々日出荷から32日以内出荷
ブロック取付穴種類タップ穴種類ブロック単品RoHS指令(10物質対応)対応
19Φスチールラックセット4段 AIS (エイ・アイ・エス)19Φスチールラックセット4段AIS (エイ・アイ・エス)
5,788税込6,367
1台
8日以内出荷
製品サイズ(約):幅60×奥行35×高さ123.5cm。製品重量(約):6.05kg。耐荷重(約):全体静止時/40kg,走行時/20kg(キャスター装着走行時)。主材:スチール(クロムメッキ)
幅(mm)600質量(kg)6.05メッキ高さ(mm)1235奥行(mm)350
センター面取りミル 超硬 RYOCO(菱高精機)センター面取りミル 超硬RYOCO(菱高精機)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
用途面取り加工・側面仕上げ材質超硬刃数2外径公差(mm)0/-0.05
軸付フラップ Axel軸付フラップAxel
6,998税込7,698
1箱(10個)
12日以内出荷
センター面取りミル HSS RYOCO(菱高精機)センター面取りミル HSSRYOCO(菱高精機)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
用途面取り加工・側面仕上げ材質SKH56刃数2外径公差(mm)0/-0.05
WH-R9170C60TUR12 軸組ユニット SHIMANO(シマノ)WH-R9170C60TUR12 軸組ユニットSHIMANO(シマノ)
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
S60R-12 シリーズ QlightS60R-12 シリーズQlight
3,798税込4,178
1個
31日以内出荷
外径60mmの小型警告灯/表示灯材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44回転数:120~140RPM技術認証:CE
材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
関連キーワード
...