カテゴリ

  • 農業機械(77)
  • 切削工具(44)
  • バイク部品(41)
  • 制御機器(36)
  • タイヤ・足回り(23)
  • 機構部品(20)
  • 電気材料(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 自転車部品(8)
  • 清掃用品(5)
  • 住設機器(5)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 家電(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 防災用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「r60-12」の検索結果

関連キーワード
332件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1パック(50個)
    当日出荷から94日以内出荷
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(50個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ(2件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1セット(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
    用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
  • 丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸形端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1袋(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン

    丸型裸圧着端子

    デンカエレクトロン
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(10個)
    当日出荷から63日以内出荷
    電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
    種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)

    R形丸端子

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子

    ニチフ
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • 裸圧着端子(丸形) DST(大同端子製造)

    裸圧着端子(丸形)

    DST(大同端子製造)
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線または、単線の電線を接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきJIS規格×
  • 防止コンセントプラグ(ライティングレール用) 東芝ライテック

    防止コンセントプラグ(ライティングレール用)

    東芝ライテック(8件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    適合規格電気用品安全法定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 接地極付抜止コンセントプラグ(接地極付ライティングレール用) 東芝ライテック

    接地極付抜止コンセントプラグ(接地極付ライティングレール用)

    東芝ライテック
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    質量(g)43.5定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 強力ばねα TLR 東京発条製作所

    強力ばねα TLR

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    色青色(電着塗装)使用温度範囲(℃)-30~150ばねの種類強力ばね
  • ディスクロータ(スバル) 昭和自動車

    ディスクロータ(スバル)

    昭和自動車(5件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1枚
    翌々日出荷
    本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
    用途乗用車用
  • 6形抜止接地コンセント 東芝ライテック

    6形抜止接地コンセント

    東芝ライテック
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形。アルミ製だから軽い。横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
    色黒
  • コックコート 児童用 長袖 エコ 住商モンブラン

    コックコート 児童用 長袖 エコ

    住商モンブラン
    ¥3,998税込¥4,398
    1着
    3日以内出荷
    PETボトル再生繊維を素材として採用したECOアイテム。
    色白エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65%、綿35%素材ポプリン(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 103 006
  • Vリブベルト Roadpartner(マツダ)

    Vリブベルト

    Roadpartner(マツダ)(18件のレビュー)
    ¥2,765~税込¥3,042~
    1本
    3日以内出荷
    ベルト形PK
  • 2線式リモコンセレクタスイッチ12回路 Panasonic(パナソニック)

    2線式リモコンセレクタスイッチ12回路

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂色【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤スイッチ数12個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上
  • LMブロック(HR形) THK

    LMブロック(HR形)

    THK
    ¥229,800税込¥252,780
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    種類ブロック単品RoHS指令(10物質対応)対応ブロック取付穴種類タップ穴
  • アジャスター ADCR型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADCR型(クロメートメッキ)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    底部は滑りにくく、耐衝撃性にも優れたニトリルゴム製の底カバー付きで、床面を傷めません。本体底面に十字穴加工をしてありますので、電動ドライバーなどで簡単に取り付けできます。
    用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)鋼表面処理光沢クロメート材質(カバー)ニトリルゴム(黒)
  • 室内マット 吸着ぴたマットループ ワタナベ工業

    室内マット 吸着ぴたマットループ

    ワタナベ工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(12本)
    5日以内出荷
    裏面吸着加工で、床面にピタっと吸着、動きません。お部屋の広さや床面の形に合わせて自由にカットしてご使用いただけます。消臭効果あります。廊下やキッチンにも最適です。
    用途床面がフローリングの様な滑らかな床に使用してください。
  • NR エアモータスピンドル 日研工作所

    NR エアモータスピンドル

    日研工作所
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • 19Φスチールラックセット4段 AIS (エイ・アイ・エス)

    19Φスチールラックセット4段

    AIS (エイ・アイ・エス)
    ¥5,788税込¥6,367
    1台
    8日以内出荷
    製品サイズ(約):幅60×奥行35×高さ123.5cm。製品重量(約):6.05kg。耐荷重(約):全体静止時/40kg,走行時/20kg(キャスター装着走行時)。主材:スチール(クロムメッキ)
    幅(mm)600質量(kg)6.05色メッキ高さ(mm)1235奥行(mm)350
  • 軸付フラップ Axel

    軸付フラップ

    Axel
    ¥8,398税込¥9,238
    1箱(10個)
    12日以内出荷
  • WH-R9170C60TUR12 軸組ユニット SHIMANO(シマノ)

    WH-R9170C60TUR12 軸組ユニット

    SHIMANO(シマノ)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    欠品中
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • S60R-12 シリーズ Qlight
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    S60R-12 シリーズ

    Qlight
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    31日以内出荷
    外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。回転数:120~140RPM。技術認証:CE
    材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
  • ウレタンクッションシール TRUSCO

    ウレタンクッションシール

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1セット(60個)
    当日出荷
    弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。
    用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に形状丸形厚さ(mm)2色透明硬度アスカーC80特性弾性、衝撃吸収性
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 東芝【純正】紙パックフィルター 東芝

    東芝【純正】紙パックフィルター

    東芝(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋
    当日出荷
    東芝純正 掃除機用紙パックです。ゴム製シール弁付、3層構造で集塵したホコリを逃がしません。
    対応機種次の機種以外の紙パック式クリーナー全機種及びEDL-C3A,C2A (除外品番:VC-M12V、P81R、P8R、M8R、J21V、J11V、VC-Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB1、VC-X60、VC-606、161J、262J、D210J、C650J、C10タイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1セット(2個)
    当日出荷
    普通カーボン
    仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • ガスコンロ [2口/右強火] everychef(エブリシェフ)  IC-735WA-R [約60cm /都市ガス12・13A /右強火] パロマ

    ガスコンロ [2口/右強火] everychef(エブリシェフ) IC-735WA-R [約60cm /都市ガス12・13A /右強火]

    パロマ
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    7日以内出荷
    調理便利機能】※温調パネル内容はR/Lにより入れ替わります。◇このグレードで初!魚焼き(網使用)をサポート・・・(シンプルな)魚オートメニュー機能搭載。◇魚だけでなく様々な焼物調理が楽しめます・・・ラ・クック対応(別売)。◇焦つきや吹きこぼれの低減に・・・煮込み機能(標準側コンロ)。 ⇒火力最弱時に煮込み機能が作動すると、”極とろ火”状態でご使用いただけます。◇食材に合わせた温度設定を・・・温度キープ機能(強火力側160~200℃ 10℃刻み5段階)。◇お湯が沸いたら消火します・・・・湯沸し機能(標準側コンロ)。◇炒めもの、煎りものなどに・・・早切れ防止機能(全口) 及び 高温炒め機能(強火力側コンロ)。◇お好みの調理時間を・・・グリル調理タイマ(1~15分)、コンロ調理タイマ(2口選択式、1~99分)。◇火力を自動調節して美味しく炊きあげます・・・炊飯機能(標準側コンロ)。◇ワイドが自慢・・・水無し両面焼きワイドグリル(有効焼き面積:幅252×奥311×高さ6mm)。◇グリルはお好みの焼き加減に・・・上下火力レバー調節式(無段階)。◇料理BOOK同梱/取り出しフォーク同梱。。【充実の安心・安全機能】。◇コンロ消し忘れ消火30分登録/解除が簡易に・・・コンロ30分消火あんしんモードスイッチ搭載。 ⇒あんしんモードスイッチON時でもコンロタイマーが優先されます。長時間煮込みたい時にはコンロタイマーが便利です。◇軽量なべでもより安定します・・・低荷重温度センサー (全コンロ)。◇自動で火力が大きくなる時、音でお知らせ・・・火力切り替えお知らせ機能(全コンロ)。◇ねずみ害を低減します・・・本体外周の隙間を大幅低減(ロングスカート構造)。◇光ってお知らせ・・・こんろ・グリル点火確認LEDランプ。◇Wのグリル安全・・・排気口遮炎装置”フレームトラップ”+グリル過熱防止機能。◇戻し忘れをブザーでお知らせ・・・操作ボタン戻し忘れお知らせ機能。◇誤設置を防止します・・・コンロバーナーキャップ左右共通寸法。◇グリル前ガラス上部のやけど防止カバー付き・・・やけど防止カバー付グリル扉。◇つい消し忘れても・・・全口消し忘れ消火機能(短縮変更可能)。◇ラクラク点火します・・・全口連続スパーク&自動保持点火。◇全口焦げつき消火機能。◇チャイルドロック。LP。◇立消え安全装置。13A。◇中火点火(左右コンロ)。◇修理支援機能・・・エラー履歴記憶、呼び出し機能。◇安心シール同梱。。【その他】。◇カスタマイズ機能・・・コンロ消し忘れ消火時間変更、炊飯機能炊き加減の変更 、湯沸し機能の沸騰検知変更(5段階)、湯沸し機能保温有無変更。◇器具名とガス種の確認・・・電池ケース側面に機器情報シール(QRコード付き)区分名。◇本体を運搬・設置しやすく・・・右背面部に凹型取っ手
  • WH-R9200-C60-HR-TU リア 12s QR チューブラー ホイールバッグ付属 SHIMANO(シマノ)

    WH-R9200-C60-HR-TU リア 12s QR チューブラー ホイールバッグ付属

    SHIMANO(シマノ)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    9日以内出荷
    平坦ステージとタイムトライアルを想定したDURA-ACE C60は、エアロダイナミクス効率と横剛性に注力したモデルです。 特徴 HR:高剛性バージョン パワフルなライダーやスプリンターに向けに、横方向の剛性を20%増加 高さ60 mmフルカーボンリム 外リム幅:28 mm DIRECT ENGAGEMENT 12速カセットスプロケットにのみ対応 製品の仕様 モデル番号:WH-R9200-C60-HR-TU-R シリーズ:DURA-ACE R9200 シリーズ モデル名:WH-R9200-C60-HR-TU 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:リムブレーキ リアスピード:12 タイヤ|タイプ:チューブラー スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:クイックリリースタイプ Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated) エンゲージメントタイプ:Direct engagement OPTBAL (2:1) シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 対応スポークプロテクター:CP-W124 リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
    長さ(mm)クイックリリーススキュワー:163/168寸法(mm)(O.L.D. )130色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.8-2.0質量(g)796リム幅(mm)外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:クイックリリースタイプスポーク数21タイヤサイズ推奨:25-28" - 32-28"リムh(mm)60ホイールサイズ700C
  • 産業用ACアダプタ DC12V / 19V / 24V対応(36W~230W)端子台・ロック式DCプラグ対応 Advantech(アドバンテック)

    産業用ACアダプタ DC12V / 19V / 24V対応(36W~230W)端子台・ロック式DCプラグ対応

    Advantech(アドバンテック)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    産業用機器・組込み機器向けACアダプタ。DC12V / DC19V / DC24V 出力対応。端子台・ロック式DCプラグなど用途に応じて選択可能。ACアダプタ選定のポイント。出力電圧(12V / 19V / 24V)を確認。必要出力(W)に余裕を持って選定。接続方式(DCプラグ / 端子台 / ロック式)を選択。※安全規格 UL62368 対応機種あり。※詳細情報は公式サイトにてデータシートをご参照ください。================【仕様】==========================================。96PSA-A150W19P4 DC19V 7.9A (150W) AC入力:C14 プラグ形状:端子台 4P。96PSA-A230W24P4 DC24V 9.6A (230W) AC入力:C14 プラグ形状:端子台 4P。96PSA-A36W12R1 DC12V 3A (36W) AC入力:C6 プラグ形状:DCプラグ 90°。96PSA-A60W12R1 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:DCプラグ 90°。96PSA-A60W12V1 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:DCプラグ 180°。96PSA-A60W12W7 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:ロック式DCプラグ。96PSA-A60W24T2 DC24V 2.5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:プラグ形状:ケーブル端子 2Pin。96PSA-A65W19P2 DC19V 3.4A (65W) AC入力:C6 プラグ形状:端子台 2Pin。96PSA-A36W12W7 DC12V 3A (36W) AC入力:C6 プラグ形状:ロック式DCプラグ。================================================================
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)

    【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き)

    WUBEN(ウーベン)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
    仕様【電力】9.62Wh質量(g)48規格18650、【PES】有電圧(V)3.7対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35寸法(Φ×mm)18×69本数1本バッテリー容量(Ah)2.6保護回路有りバッテリー容量(mAh)2600RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング式チェーンバンド 日電製鎖

    スプリング式チェーンバンド

    日電製鎖(42件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途ノーブランド タイヤチェーン4×5、5×6、6×7用付属品無し材質鉄製
  • ファンカップリング HITACHI(旧パロート)

    ファンカップリング

    HITACHI(旧パロート)(3件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS

    MIYOSHI(小西製作所)(5件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB