カテゴリ

  • メカニカル部品(122)
  • タイヤ・足回り(104)
  • 切削工具(98)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(88)
  • 農業機械(49)
  • 自動車純正部品(26)
  • 測定用品(24)
  • 機構部品(22)
  • バイク部品(11)
  • 制御機器(11)
  • 自動車補修部品(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 空調・電設資材(6)
  • 電気材料(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r60-16」の検索結果

関連キーワード
603件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1箱(40個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
普通型圧力計(立形・つばなし) 山本計器普通型圧力計(立形・つばなし)山本計器(29件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から4日以内出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用精度1.6級ケース形状A枠(立型つば無し)仕様●屋内用●その他:飛散しにくいアクリルガラス、ポリカーボネイトガラスも対応可能です種類汎用圧力計主要材質黄銅測定流体空圧、油圧、その他材質(接液部)黄銅
丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン丸型裸圧着端子デンカエレクトロン
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
サドルバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)サドルバンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷から翌日出荷
配管等固定用のバンド
材質
サドルバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)サドルバンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
229税込252
1組(5個)
当日出荷から翌日出荷
材質
ディスクロータ(スバル) 昭和自動車ディスクロータ(スバル)昭和自動車(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
翌々日出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
NPVグローブPLUS FRシリーズ ファーストレイトNPVグローブPLUS FRシリーズファーストレイト
1,398税込1,538
1箱(200枚)ほか
翌々日出荷
薄手のパウダー無し高伸縮性プラスチック手袋です。薄手仕様のため、素手感覚で使用可能です。粉に敏感な方、ラテックスアレルギーの方向けの手袋です。手袋の取り出しやすさを追求し、取出口を大きくしました。サイズが容易に判断できるように、パッケージカラーが分かれています。
クリアー質量(g)4タイプ未滅菌
グリセリン入圧力計(立形・つばなし) 山本計器グリセリン入圧力計(立形・つばなし)山本計器
7,398税込8,138
1台
当日出荷から4日以内出荷
振動脈動の激しいところで使用する場合に最適な圧力計で、ケース内に充填されたグリセリンが磨耗、振動を抑制します。
用途流体に振動がある場合や機械的振動がある場合に使用シルバー種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~45材質(株)真鍮適合流体気体と液体
Vリブベルト Roadpartner(マツダ)VリブベルトRoadpartner(マツダ)(18件のレビュー)
3,920税込4,312
1本
翌々日出荷
ベルト形PK
プラスチック識別マーク (材質名:ポリスチレン)外径16mm 浦谷商事プラスチック識別マーク (材質名:ポリスチレン)外径16mm浦谷商事
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
文字種別プラスチック識別マーク質量(g)20.8
レベルアジャスター OHNO(大野ゴム工業)レベルアジャスターOHNO(大野ゴム工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。 ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
用途各種産業機器の振動防止。 機器の高さをレベル調整。 床面への備え付け。
プラコンストッパー他 TMEHジャパンプラコンストッパー他TMEHジャパン
653税込718
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
プラコンとパイプを繋ぎ合わせる様々なサポート類です。
(MR60)トリム,フロント ドア,LH ミツビシ(MR60)トリム,フロント ドア,LHミツビシ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(MR601)パネル,フロア コンソール ミツビシ(MR601)パネル,フロア コンソールミツビシ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
(MR601)トレイ,フロア コンソール ミツビシ(MR601)トレイ,フロア コンソールミツビシ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
シャープカットフィルター CCS(シーシーエス)シャープカットフィルターCCS(シーシーエス)
11,715税込12,887
1個
7日以内出荷から42日以内出荷
レンズ前に装着することで、R60は600nm以下、R64は640nm以下の光を遮断し、それよりも長波長の光を透過します。
LMR レベリングパッド(SUS製) イマオコーポレーションLMR レベリングパッド(SUS製)イマオコーポレーション
5,898税込6,488
1個
当日出荷から4日以内出荷
硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。調整用レンチ掛けが2箇所あります。(上部:六角穴、下部:二面幅)高級感のあるマット(つや消し)仕上。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
(MR60)トリム,フロント ドア,RH ミツビシ(MR60)トリム,フロント ドア,RHミツビシ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(MR60)パネル,ヒータ コントロール ミツビシ(MR60)パネル,ヒータ コントロールミツビシ
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
(MR60)トリム,リヤ ドア,LH ミツビシ(MR60)トリム,リヤ ドア,LHミツビシ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(MR60)パッド,インスツルメント パネル ミツビシ(MR60)パッド,インスツルメント パネルミツビシ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
(MR60)トリム,リヤ シェルフ ミツビシ(MR60)トリム,リヤ シェルフミツビシ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
(MR60)サンバイザ,RH ミツビシ(MR60)サンバイザ,RHミツビシ
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
(MR60)サンバイザ,LH ミツビシ(MR60)サンバイザ,LHミツビシ
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
(MR60)トリム,リヤ ドア,RH ミツビシ(MR60)トリム,リヤ ドア,RHミツビシ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
グリセリン圧力計(立形・つばなし) 山本計器グリセリン圧力計(立形・つばなし)山本計器
6,398税込7,038
1台
当日出荷から4日以内出荷
振動脈動の激しいところで使用する場合に最適な圧力計で、ケース内に充填されたグリセリンが磨耗、振動を抑制します。
用途流体に振動がある場合や機械的振動がある場合に使用仕様屋内屋外兼用、目盛は2.5級の20分割材質ケース・カバー:ステンレス(SUS304)、株:真鍮シルバー種類グリセリン入圧力計適合流体気体と液体
(MR60)トリム,フロント ドア,RH ミツビシ(MR60)トリム,フロント ドア,RHミツビシ
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
(MR60)トリム,フロント ドア,LH ミツビシ(MR60)トリム,フロント ドア,LHミツビシ
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
(MR60)キャップ,フロント シート ランバ サポート レバー ミツビシ(MR60)キャップ,フロント シート ランバ サポート レバーミツビシ
539税込593
1個
4日以内出荷
(MR60)レバー,フロント シート ランバ サポート ミツビシ(MR60)レバー,フロント シート ランバ サポートミツビシ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
セパレートプラコン 幅広細径フラットローラー TMEHジャパンセパレートプラコン 幅広細径フラットローラーTMEHジャパン
12,100税込13,310
1本
翌々日出荷
分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレン、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチールホワイトシャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)45強度(Nm)10mmたわみ:650ローラー径(Φmm)15ローラーピッチ(mm)16.7
GAUGE (49) MAZDA(マツダ)GAUGE (49)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
Sプラコン(60S) TMEHジャパンSプラコン(60S)TMEHジャパン
12,800税込14,080
1本
3日以内出荷から30日以内出荷
ローラー幅(mm)45ローラー径(Φmm)15
電源ユニット500 東芝ライテック電源ユニット500東芝ライテック
749税込824
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
カテゴリー高天井用ダウンライト
電源ユニット1000 東芝ライテック電源ユニット1000東芝ライテック
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
カテゴリー高天井用ダウンライト
センター面取りミル 超硬 RYOCO(菱高精機)センター面取りミル 超硬RYOCO(菱高精機)
53,980税込59,378
1本
翌々日出荷
用途面取り加工・側面仕上げ材質超硬刃数2外径公差(mm)0/-0.05
センター面取りミル HSS RYOCO(菱高精機)センター面取りミル HSSRYOCO(菱高精機)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
用途面取り加工・側面仕上げ材質SKH56刃数2外径公差(mm)0/-0.05
関連キーワード
...