39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デンカエレクトロン丸型裸圧着端子
エコ商品
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子 端子形状丸型 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
1箱(100個)ほか
特価
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

イマオコーポレーションLMR レベリングパッド(SUS製)
エコ商品
硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。調整用レンチ掛けが2箇所あります。(上部:六角穴、下部:二面幅)。高級感のあるマット(つや消し)仕上。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SUS304 材質(ナット)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
629 税込692
7日以内出荷

ASK(エイエスケイ)(測定用品)油入圧力計
外径(Φmm)60 使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 使用温度範囲(℃)-5~40 精度±3% F.S. 測定流体油、水
1台ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SS400 材質(ナット)SS400 材質(ワッシャー)ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)SPCC 材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター60W モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター15W 種類ボールベアリング+メタルミックスタイプ モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)70 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ウェット性能にさらなる磨きをかけたスタンダード低燃費タイヤ。新コンパウンドとワイドトレッド設計、高剛性のリブパターン採用ですぐれた摩耗ライフを実現しました。
用途低燃費スタンダードタイヤ 仕様ラジアル構造 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
翌日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)エアーシリンダ CS03Rシリーズ
エコ商品
最高使用速度(mm/s)750 使用温度範囲(℃)0~70 最高使用圧力(MPa)0.7 スイッチ有無有(マグネット付) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2781種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター15W 種類ボールベアリングタイプ モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)70 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


車高の高い ワゴン・ミニバン用タイヤ。NEO吸着ナノゲルゴムで アイス性能がさらに進化。3Dダブルウェーブグリップサイプが アイス制動性を向上。専用構造と高剛性ボディーがふらつきをおさえ安心感のある走りの瞬感スタッドレス!
用途乗用車用四輪スタッドレスタイヤ 本数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプタイヤ 適合ボディタイプワゴン・ミニバン
1本
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

寸法APMX(mm)6.4 寸法LF(mm)63 寸法CBDP(mm)38 寸法b(mm)14 エアー穴なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
999 税込1,099
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

1台
999 税込1,099
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1台
999 税込1,099
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1台
999 税込1,099
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1台
989 税込1,088
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1台
999 税込1,099
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

アルミ加工用超硬エンドミルです。
用途粗加工用。 材質IC08 材種IC08 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
27,980 税込30,778
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,098 税込6,708
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
40,980 税込45,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

八角形・四角形・丸駒チップ対応の多用途フェースミルです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
57,980 税込63,778
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
929 税込1,022
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイソリッドエンドミル SBS3B-R-A
エコ商品
シャンク円筒 材種KS15F RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用ボアタイプカッタ、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き
寸法LF(mm)63 エアー穴なし RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートLMMU160908PNER-MJ 寸法APMX(mm)15.1 寸法CBDP(mm)38
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

縦インサート型ねじ止め式平面加工用ボアタイプカッタ、切込み角:60°、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き
RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートLMMU160908PNER-MJ 寸法APMX(mm)12.4
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)エアーシリンダ CA03Rシリーズ
エコ商品
最高使用圧力(MPa)0.7 スイッチ有無有(マグネット無し) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (314種類の商品があります)

1個ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

タンガロイソリッドエンドミル TEC-B4-R
エコ商品
材質AH725 刃数4 表面処理PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ねじれ角(°)25 材質コバルトハイス(HSS-Co) 刃数2 テーパ片半角許容差(分)±10 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃ボールエンドミルです。
材質粉末ハイス(XPM) 刃数2 ねじれ角(°)25 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇 テーパ片半角許容差(分)±10 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター6W モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)60 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

SPARKLE Intel Arc A77 0 TITAN OC Edition はシリーズの中で最良の選択肢であり、Intel Arc A770 と 16GB GDDR6 を搭載しています。 このカードは、究極のゲーム体験と最大限の生産性を実現するように設計されています。TITAN シリーズには、トリプルカスタマイズされた AXL ファン、2.5 スロット設計、フルメタルを備えた TORN Cooling が装備されています。バックプレート、究極のゲーム体験を提供します。 TITAN シリーズも特許取得済み (申請中) ThermalSync(TM) を取得しており、ユーザーは常に GPU 温度を監視できます。
RoHS指令(10物質対応)対応 特性Boost Clock: 2300MHz、Xe Core: 32、Ray Tracing Units: 32、Intel(R) XMX Engines: 512、Xe Vector Engines: 512、Memory Size: 16 GB GDDR6、Graphics Memory Interface: 256 bit、Graphics Memory Bandwidth: 5 60 GB/s、Graphics Memory Speed: 1 7.5 Gbps、PCI Express Configurations: PCI Express 4.0 x16、TBP: 2 25 Watt、LED Logo: ThermalSync TM、1 x HDMI 2.0 b (Max): 4096 x 2160@60Hz、3x DisplayPort 2 .0 (Max): 7680 x 4320@60Hz、650 Watt or greater power supply.、Two available 8 pin or 6+2pin PCIe Connector、Windows 11, Windows 10 Ubuntu 22.04、PCI Express 3.0, 4.0 or 5.0 compliant motherboard with、one graphics slot.、DIMENSIONS
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

関連キーワード