11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED表示でさらに見やすく!新たにLED表示部を搭載し、警報点やガス濃度、動作状態を色と目盛でお知らせします。充実した機能により暗所の作業も安心です。前方を照らすLEDライトと手元操作しやすいボタン部バックライトを搭載しています。ワンプッシュで多機能にアクセス出来ます。LEDライトON/OFF、警報・操作音ON/OFF、警報点切替など頻繁に使う操作をワンプッシュで操作可能です。過酷環境でも使用できる安心設計:落下耐久2m・保護等級IP67相当・幅広い使用温度範囲(-20℃~+55℃)。フロンガス14種を一台で測定可です。測定ガスを切り替えて、14種のフロンガスを直接測定できます。
用途本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。 付属品保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚 セット内容トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図) 質量(g)約220(乾電池を除く) タイプトレーサビリティ証明書付 使用温度範囲(℃)-20~+55(急変なきこと) 電源単3 形アルカリ乾電池×2 本 表示動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示 表示方式LCDバーメータ+目盛+LED 保護等級IP67 相当 連続使用時間(時間)約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約186×41×38(突起部は除く) 検知原理熱線型半導体式 警報方式ガス警報:1段警報 検知方式ポンプ吸引式/シングルタイプ 動作ガス警報:自動復帰、故障警報:自己保持 各種認証CEマーキング、UKCA マーキング 警報種類ガス警報、故障警報(センサ異常/流量低下/電池電圧低下/システム異常/調整異常/時計異常/ポンプ異常) 警報の表示ガス警報:ランプ点滅/ブザー鳴動、故障警報:ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
1個
94,980 税込104,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz) 冷媒R-600a 庫内温度(℃)-20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

温度設定は2~8℃ (外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ ノンフロン製品だから環境に優しい 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》 自動霜取り機能・高温・低温警報付き
設定温度(℃)2~8(冷蔵) 消費電力(W)280/270(LED8/8)(50/60Hz) 付属品棚板2枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(46L)ほか
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度設定は5℃~-20℃ デジタルコントローラー搭載で温度制御管理向上 小分け整理に便利なカゴ1個付き 鍵付きで安心保管 4輪キャスター付きで移動もらくらく R600a(イソブタンガス)冷媒使用で環境保全 シクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 耐久性に優れた強カ扉ヒンジと庫内はカラー鋼板仕上げ 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V仕様 安心のフォースターマーク付き
消費電力(W)145/159(50/60Hz) 電源(V)単相100 付属品鍵2個・カゴ1個・霜取ヘラ・キャスター 仕様【冷凍能力】-20~5℃(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(302L)ほか
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。 4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。 デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。 自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。 強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。 結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。 扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。 扉は鍵付きだから安心保管。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 温度範囲(℃)2~12(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(130L)ほか
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

温度設定は2~8℃ (外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ ノンフロン製品だから環境に優しい 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》 自動霜取り機能・高温・低温警報付き
温度範囲(℃)2~8(冷蔵) 消費電力(W)280/270(LED8/8)(50/60Hz) 付属品棚板2枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(53L)ほか
80,980 税込89,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。 4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。 デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。 自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。 小型から大型タイプまで豊富なサイズ。 強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。 結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。 扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。 扉は鍵付きだから安心保管。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 容量(L)39 外形寸法(mm)434×398×714 庫内寸法(mm)370×330×340 温度範囲(℃)2~12(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) 質量(kg)32 消費電力(W)120/130(LED1/1)(50/60Hz) 年間消費電力量(kWh/年)473 収納本数(本)250mL缶約45/350mL缶約28/500mLPET約12 付属品網棚1枚、鍵2個付、排水受け皿 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(39L)
43,980 税込48,378
欠品中

大容量サイズ 一人暮らしにぴったり 場所を取らないコンパクト設計 コンパクトながらも大容量! スペースを有効活用! 右開きに対応 耐熱天板 家計にやさしい省エネ仕様! 調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L)46 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496 付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)15 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz共通) 天板耐荷重(kg)30 電源コード(m)約1.8 冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き) 使用周囲温度(℃)5~35 保証期間1年 使用周囲湿度20~80%(結露なきこと) 冷媒ノンフロン R600a RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)111
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトながらも大容量。省エネ&静音設計。
付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、冷蔵室ポケット:小×2、冷蔵室ポケット:大、冷凍室ポケット、フリーケース、仕切り棚(冷凍室用)、仕切り棚:大×2、仕切り棚:小、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)34 外形寸法(mm)W474×D498×H1,282 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)電動機:49(50/60Hz共通) 天板耐荷重(kg)30 電源コード(m)約1.8 騒音値(dB)27dB 冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き) 使用環境周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なきこと) 冷媒ノンフロン R600a RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kW)246h/年 定格内容積(L)138(冷凍室:40 冷蔵室:98
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAXZEN31L 1ドア冷凍庫
エコ商品
2台目冷凍庫に!コンパクトで冷蔵に切り替えも!!!
付属品取扱説明書(保証書)、霜取りヘラ、製氷皿 質量(kg)16 外形寸法(mm)W474×D450×H496 電源(V)AC100~ 50/60Hz 定格消費電力(W)60 電源コード(m)約1.8 冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き) 使用環境周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なし) アース線の長さ(m)約2.0 冷媒ノンフロン R600a 運転音28dB RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kW)111h/年 定格内容積(L)31
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アビテラックス2ドア120L冷凍冷蔵庫
エコ商品
仕様庫内灯(LED):2W 種別電気冷凍冷蔵庫(2ドア) 材質スチール・シクロベンタン・アルミニウム・PS・ABS・HIPS樹脂・ガラス 高さ(mm)1060 奥行(mm)535 間口(mm)475 電源(V)AC100 50/60Hz共用 消費電力(W)52/50 定格電流(A)1.1/1.0 本体質量(kg)約32.0 電源コード(m)約1.8 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内/冷凍室】約340×395×355/【庫内/冷蔵室】約370×400×510 運転音(dB)24 冷媒R600a/41g 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)192/190 グリーン購入法適合 定格内容積(L)120(食品収納スペース約105)
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷