カテゴリ
- バイク部品(497)
- 農業機械(249)
- 切削工具(208)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(181)
- 制御機器(127)
- 配管・水廻り設備部材(111)
- パソコン/周辺機器(105)
- 測定用品(61)
- 自動車補修部品(57)
- 電気材料(33)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(31)
- 機構部品(30)
- FA担当者のオススメ新商品(30)
- バッテリー・電装(25)
- カー用品(23)
- 油圧機器・油圧ホース(23)
- メカニカル部品(22)
- 作業工具(17)
- 家電(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 学童・教育用品(12)
- 科学研究・開発用品(11)
- トラック用品・パーツ(10)
- 建築金物(9)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 物流用品(6)
- 清掃用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 医療(6)
- 整備工具・収納(6)
- 作業服(6)
- タイヤ・足回り(5)
- 縫製用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 安全用品(4)
- 防犯用品(4)
- 事務用品(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 研磨材(3)
- 電動工具(3)
- 空圧工具(3)
- 塗料(2)
- オフィス家具(2)
- マスク(2)
- 自転車部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(246)
- CKD(85)
- brembo(74)
- AFAM(アファム)(68)
- ハイロック(42)
- DAYTONA(デイトナ)(37)
- イスカル(33)
- 第一計器(33)
- 三興マテリアルサプライ(33)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- 明工社(27)
- EIKO(栄工舎)(26)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](25)
- イハラサイエンス(24)
- MAD MAX(マッドマックス)(24)
- TRUSCO(23)
- ニッタ(23)
- エスコ(22)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(21)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥439~税込¥483~1袋(10個)ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥229~税込¥252~1パック(10個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(15個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
丸型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥999税込¥1,0991箱(50個)当日出荷から63日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケル端子(NHR型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781パック(100個)当日出荷から9日以内出荷耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。種類裸圧着端子端子形状丸形最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル特性耐熱、耐食
裸圧着端子
ニチフ¥239税込¥2631セット(5個)当日出荷作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品。用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)寸法F(mm)9.1電線抱合範囲AWG(#)8電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65寸法d(Φmm)4.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52RoHS指令(10物質対応)対応
丸型端子(R型)
オーム電機¥239税込¥2631袋(5個)当日出荷から翌々日出荷電線接続用。 専用圧着工具で電線をかしめてください。 確実に接続するR型です仕様使用電流:電線の許容電流に基づく使用方法・ 電線が1ミリ程度筒部からでる位まで差込みます・ 専用の圧着工具でかしめてください。専用工具であれば確実にかしめる事ができます材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600使用温度電線の定格温度に基づく![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から70日以内出荷小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
ハンドリーマ
岡崎精工¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
カッチングダクト(BDR)
ユーボン(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から6日以内出荷カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。材質硬質塩化ビニール色グレー
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
特殊ねじ用ドライバービット
ENGINEER(エンジニア)(6件のレビュー)¥639税込¥7031本当日出荷特殊形状のねじの締め付け、取り外しに最適です。用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。全長(mm)65質量(g)11軸長(mm)24差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
自動らくらく缶オープナー
Giaretti(ジアレッティ)(5件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷丸型だけでなく、四角、楕円(オーバル)など、様々な形の缶に適応! 今までなかった画期的な缶オープナーです。 シニアの方、お子様、爪が気になる方などに最適!! ボタンを押すだけですので、誰でも簡単に缶を開けることが出来ます。 切れ口は滑らかなので、安全・安心です。材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ステンレス鋼寸法(mm)127×70×45色ホワイト(本体)、オレンジ(ボタン)使用電池単三電池2本(別売)
水冷ベスト用交換用パーツ
ブレイン¥2,490税込¥2,7391個当日出荷BR-861、BR-863、BR-865、BR-866、BR-871で使える交換用です。用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじ
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から9日以内出荷汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から10日以内出荷ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
水冷ベスト
ブレイン¥17,900税込¥19,6901セット当日出荷凍らせた保冷剤や氷で冷却! 冷水がベストを循環して体を冷やします。内側に張り巡らされたホースに冷水が流れ循環する仕組みです。 モーター温も静かで気にならない。空調ウエアがうるさいと感じる方に! 熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。 バッテリーにつないで使います。 裏面はダブルラッセル(ハニカム構造)でクッション性&通気性を確保。ベタついたり蒸れたりしません。 2~3時間の冷却を持続。用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に材質表/ナイロン100%、裏/ポリエステル(ダブルラッセル)・ナイロン、タンク/TPU、タンクキャップ/ポリプロピレン、冷却チューブ/シリコーンゴム着丈(cm)41
モリギン オニメナット Bタイプ(パック品)
ACE(エース)¥279税込¥3071パック(4個)当日出荷から4日以内出荷ツバ付き・打ち込み式のオニメナットです。打ち込み式のため作業効率が高いです。ツバ部で荷重を受けるのでツバ無しより高い強度です。用途アジャスターやスピーカー、基板等の部品取り付けに最適です。材質亜鉛合金ダイカスト仕上亜鉛メッキ3価クロメート
T-LOK レジューサー
フロパーサル¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から8日以内出荷2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。材質SUS316
S軸チャッキングリーマ
岡崎精工¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
...




















![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)